絞り込み
  • 色ブラック(4)
  • 色レッド(2)
最高使用温度(℃)
  • 50
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 93(3)
  • 104(1)
  • -15~90(1)
  • -18~104(1)
  • -20~120(1)
  • -40~90(1)
材質
  • ナイロン(5)
最大結束径(Φmm)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 80~90未満(2)
  • 120~140未満(1)
長さ(mm)
  • 152(1)
  • 203(1)
  • 305(2)
  • 457(1)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
PANDUIT(パンドウイット)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束テープとは、束線を傷つけることなく簡単に巻くことができるテープです。電線や自動車、光ファイバーなど表面を傷つけたくないコード、ケーブル類を結束するのに最適な柔らかさを備えています。結束時だけではなく、テープを取り外す際にも容易な仮結束タイプや密着度の高いタイプ、両面使いのタイプなど用途・目的によって様々です。長期間の利用でも、環境による湿度や振動の影響は受けづらく、結束状態を持続させたい時にも効果的。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ブラック
ブラック(4)
レッド
レッド(2)
タックタイ スリットタイプ(UL認定) PANDUIT(パンドウイット)タックタイ スリットタイプ(UL認定)PANDUIT(パンドウイット)
1,598税込1,758
1袋
当日出荷
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。ケーブルにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねるときに簡単に結束できます。 M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。
用途ケーブルの結束。材質ナイロンポリプロピレン長さ(mm)203最大結束径(Φmm)49幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5質量(g)24引張強度(N)178
タックタイ スリットタイプ 黒 UL認定品 PANDUIT(パンドウイット)タックタイ スリットタイプ 黒 UL認定品PANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1袋(10本)
当日出荷
UL認定品です。ケーブルにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねるときに簡単に結束できます。 M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。繰り返し使用できます。
用途ケーブルなどの結束。材質表:ナイロン裏:ポリプロピレン長さ(mm)305最大結束径(Φmm)81トラスコ品番818-0279幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5質量(g)41使用温度範囲(℃)-17~50引張強度(N)178使用場所屋内
タックタイ ストリップタイプ(UL認定) PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ストリップタイプ(UL認定)PANDUIT(パンドウイット)
2,998税込3,298
1袋
当日出荷
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。457mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリプロピレン長さ(mm)457最大結束径(Φmm)127トラスコ品番818-0277幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)75使用温度範囲(℃)-17~50引張強度(N)(ループ)222
タックタイ ストリップタイプ(UL認定) PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ストリップタイプ(UL認定)PANDUIT(パンドウイット)
2,198税込2,418
1袋
当日出荷
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。305mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリプロピレン長さ(mm)305最大結束径(Φmm)81幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)50使用温度範囲(℃)-17~50引張強度(N)(ループ)222
タックタイ ストリップタイプ(UL認定) PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ストリップタイプ(UL認定)PANDUIT(パンドウイット)
989税込1,088
1袋
当日出荷から翌々日出荷
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。 152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリプロピレン長さ(mm)152最大結束径(Φmm)38幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)25使用温度範囲(℃)-17~50引張強度(N)(ループ)222
結束テープ