絞り込み
冷却能力(W)
  • 180
  • 160(2)
  • 170(2)
  • 190(2)
  • 230(2)
  • 280(2)
  • 310(2)
  • 450(3)
  • 520(2)
  • 780(2)
  • 1000(1)
  • 1070(1)
  • 1200(1)
  • 1230(1)
  • 1240(2)
  • 1300(2)
  • 1400(4)
  • 2200(2)
  • 10400(1)
  • 48000(2)
ブランド
  • ソリッドステート(2)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷水循環装置 EYELA(アイラ/東京理化器械)冷水循環装置EYELA(アイラ/東京理化器械)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。 冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却冷却能力(W)180トラスコ品番483-7347質量(kg)18電源(V)単相100消費電力(W)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×260×460安全装置フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5最大揚程(m)(50/60Hz)4/5.5最大流量(L/min)(50/60Hz)5.5/6.5温度調節精度±3℃温度調節範囲(℃)5~30使用環境温度(℃)5~30ノズル外径(Φmm)10温度調整方法冷凍機ON-OFF制御
ペルチェ式小型チラー ソリッドステートペルチェ式小型チラーソリッドステート
999,800税込1,099,780
1台
46日以内出荷
ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!
仕様循環液:Koolance (27%プロピレングリコール / 水 mix) 又はエチレングリコール / 水 mix●騒音値:<63 dBA at 1 m質量(kg)3.5規格CE、TUV listed CSA/UL 61010-1電源100-240 VA 50/60 Hz 2.8 A max冷却方式空冷方式通信方式キーボード、RS232Cインターフェイスポンプ500 mL / min at 0.05 MPa マグネットギアポンプ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×190×180環境温度範囲(℃)10~40材質(接液部)アルミニウム、ポリマー 又は 銅、ポリマー接続口1/8″ female CPC with Shut-off-valveタンク容量75 mL with レベルセンサーRoHS指令(10物質対応)対応警報種類温度・液面安定性(温度)<±0.1℃
ペルチェ式小型チラー ソリッドステートペルチェ式小型チラーソリッドステート
969,800税込1,066,780
1台
46日以内出荷
ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!
冷却方式空冷方式環境温度範囲(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応警報種類温度・液面安定性(温度)<±0.1℃
冷却水/温水循環装置(チラー等)