絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • 14.4(1)
  • 18(5)
  • 36(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 780(1)
  • 2500(1)
  • 11000(2)
  • 12000(2)
  • 16000(2)
  • 30000(1)
穴径(Φmm)
  • その他(2)
バッテリー容量(Ah)
  • -
  • 0.6(2)
  • 1.5(4)
  • 2(9)
  • 2.5(27)
  • 3(6)
  • 4(15)
  • 4.5(2)
  • 5(11)
  • 6(18)
  • 8(1)
充電時間
  • 30分未満(3)
保証期間
  • 2年間(2)
2年間
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • BLACK&DECKER(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • コンパクトツール(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・BLACK&DECKER・京セラインダストリアルツールズ・コンパクトツール
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレストリマ HiKOKI(ハイコーキ)コードレストリマHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
コードレスで「自在Xスピーディー」 ブラシレスモーター搭載によりAC従来品比2倍以上のハイスピード切削を実現! 片手でスムーズなスイッチ操作が可能な独自のワンハンドオペレーション スピード調整ダイヤル(無断変速)付 集じん機接続可能 ツインLEDライト、スピンドルロック付 ベース調整ワンタッチロックレバー(微調整機能付) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
回転数(min-1[r.p.m])10000~30000質量(kg)1.9(蓄電池装着時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池ストローク(mm)40
コードレスかんな HiKOKI(ハイコーキ)コードレスかんなHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
パワフルモーターで高速切削 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)332幅(mm)166高さ(mm)160質量(kg)3.4(BSL36A18装着時)砥石軸(mm)-適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池回転数(min-1[r.p.m])16000最大切削幅(mm)82バッテリーリチウムイオン能力(mm)(切削幅)82、(切削深さ)0~2、(相じゃくり深さ)0~9蓄電池形名BSL1860、BSL1840アズワン品番65-2064-87
充電式ポリシャー DPEG11XR 京セラインダストリアルツールズ充電式ポリシャー DPEG11XR京セラインダストリアルツールズ
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
●小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構でバフ目を出しにくいパッド軌跡で研磨することができるキズ取り研磨から仕上げに適した充電式ギアアクションポリッシャーです ●小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構でバフ目を出しにくいパッド軌跡で研磨することができます ●作業に応じて運転中でも回転数を高速・中速・低速モードの3段階に切換えることができます ●ブラシレスモータ制御回路により回転の落ち込みがなく安定した回転での研磨が可能です ●電池式であるためコードの煩わしさがなく電源環境のない場所や延長コードが届かない場所でもすぐに取り出して使用できます ●電池残量表示機能付と使用後に電池残量を確認できる残照機能も付いています(スイッチOFF後、30秒間)
用途ボディの細部(ナンバープレート周り、ピラー、バンパーなど)やヘッドライトなど小範囲の研磨、キズ取り研磨、仕上げ研磨質量(kg)1.8(電池パック、ダストボックス装着値)パッド寸法(mm)75適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L材質フロントカバー:PA・ハウジング:PA + TPE/ギヤケース:アルミ/補助ハンドル:PA + TPE電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(高速)780・(中速)650・(低速)520モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×143×300連続使用時間(分)約15バッテリーリチウムイオン握り径(Φmm)48保証期間2年オービット径(Φmm)4充電時間(分)25電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(高速)780・(中速)650・(低速)520バフサイズ(Φmm)80(マジック式)
18V コードレスマウスサンダー(バッテリー1個) BLACK&DECKER18V コードレスマウスサンダー(バッテリー1個)BLACK&DECKER
15,980税込17,578
1個
当日出荷
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。 握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。 集じん機能付き。
長さ(mm)240幅(mm)94高さ(mm)145質量(kg)0.8パッド寸法(mm)133×94ペーパー寸法(mm)135×94適合バッテリーBL2018・BL1518寸法(mm)(ベースプレート)133×94、(サンドペーパー)135×94無負荷ストローク数(min-1)12000
疑似シングルアクションサンダー コンパクトツール疑似シングルアクションサンダーコンパクトツール
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
研磨力が非常に強く、シングルアクションのサンダーに比べ(偏心回転により)サンダーの研磨目が細かく仕上がる
用途旧塗膜の色剥ぎ、錆落とし、熔接跡ビード・スパッター研磨など付属品CFカプラー、10mlオイル、17-22両口スパナ、パーツリスト騒音レベル(dB(A))88オービットダイヤ(mm)7長さ(mm)250幅(mm)123高さ(mm)94質量(kg)1.1パッド寸法(mm)123無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000ペーパー径(Φmm)125
充電式ポリシャー DPE11XR 京セラインダストリアルツールズ充電式ポリシャー DPE11XR京セラインダストリアルツールズ
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
●ナンバープレート周り・ピラー・バンパー・ヘッドライトなど磨きづらい細部や狭い範囲の研磨に適した充電式シングルアクションポリッシャーです ●初期研磨から中間研磨に適しています ●作業に応じて運転中でも回転数を高速・中速・低速モードの3段階に切換えることができます ●ブラシレスモータ制御回路により回転の落ち込みがなく安定した回転での研磨が可能です ●電池式であるためコードの煩わしさがなく電源環境のない場所や延長コードが届かない場所でもすぐに取り出して使用できます ●電池残量表示機能と使用後に電池残量を確認できる残照機能も付いています(スイッチOFF後、30秒間)
用途ボディの細部(ナンバープレート周り、ピラー、バンパーなど)やヘッドライトなど小範囲の研磨質量(kg)1.7(電池パック、ダストボックス装着値)パッド寸法(mm)75適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L材質フロントカバー:PA・ハウジング:PA + TPE/ギヤケース:アルミ/補助ハンドル:PA + TPE電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(高速)2500・(中速)2000・(低速)1600モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×143×300連続使用時間(分)約10バッテリーリチウムイオン握り径(Φmm)48保証期間2年充電時間(分)25電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(高速)2500・(中速)2000・(低速)1600バフサイズ(Φmm)80(マジック式)
GoPakサンダー(本体のみ) BLACK&DECKERGoPakサンダー(本体のみ)BLACK&DECKER
5,698税込6,268
1台
6日以内出荷
長さ(mm)263幅(mm)91高さ(mm)115質量(kg)0.62(充電池除く)パッド寸法(mm)-ペーパー寸法(mm)95×95(デルタタイプ)適合バッテリーBDCB12U付属品#80メッシュサンドペーパー×3無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000バッテリーリチウムイオン
18Vコードレスマウス サンダー(本体のみ) BLACK&DECKER18Vコードレスマウス サンダー(本体のみ)BLACK&DECKER
12,980税込14,278
1台
9日以内出荷
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。 握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。 集じん機能付き。
長さ(mm)240幅(mm)94高さ(mm)145質量(kg)約0.8パッド寸法(mm)133×94ペーパー寸法(mm)135×94適合バッテリーBL2018・BL1518付属品サンドペーパー(#80/#120/#240)×各1、スクラビングパッド(仕上げ用)×1、ポリッシング・ストリッピングウール×1、集じんダストバッグ(本体装着済み)×1無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000プレート寸法(mm)133×94
コードレスかんな HiKOKI(ハイコーキ)コードレスかんなHiKOKI(ハイコーキ)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
パワフルモーターで高速切削
長さ(mm)326幅(mm)166高さ(mm)160質量(kg)3.2(BSL1460装着時)砥石軸(mm)-適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)回転数(min-1[r.p.m])16000最大切削幅(mm)82バッテリーリチウムイオン能力(mm)(切削幅)82、(切削深さ)0~2、(相じゃくり深さ)0~9蓄電池形名BSL1440
研削/研磨