絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(1)
  • 18(6)
  • 36(2)
外径(Φmm)
  • 100(2)
  • 105(1)
  • 125(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 8000(1)
  • 8500(1)
  • 10000(2)
  • 11000(2)
  • 29000(1)
穴径(Φmm)
  • 6(1)
  • 15(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 5
  • 0.6(2)
  • 2(7)
  • 2.5(26)
  • 3(6)
  • 4(15)
  • 4.5(2)
  • 6(17)
  • 8(1)
  • -(7)
厚さ(mm)
  • 6(1)
6
充電時間
  • 1~2時間未満(2)
  • 30分未満(2)
1~2時間未満・30分未満
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • マキタ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・Panasonic(パナソニック)・BOSCH(ボッシュ)・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ100ミリ充電式ディスクグラインダマキタ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。コンクリート切込深さ20mm。切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。自動モード切替搭載。離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5研削砥石寸法(mm)(内径)15回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ全長(mm)362作業量(目安)約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)質量(kg)2.4(バッテリ含む)
18Vコードレスランダムサンダ HiKOKI(ハイコーキ)18VコードレスランダムサンダHiKOKI(ハイコーキ)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
「コードレスならではの軽快さ」 パワフル&クリーン! AC製品同等以上の研削量・高集じん率! ブレーキ機能付き 集じん機接続可能【アダプタ標準付属】 6段階変速ダイヤル搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途HiKOKI初のコードレスサンダー高さ(mm)153(蓄電池装着時)径(Φmm)3(旋回)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000~11000モーター直流ブラシレスモーター連続使用時間(分)約35ペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)6.6
36V コードレスハンドグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスハンドグラインダHiKOKI(ハイコーキ)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削を実現 回転数を自動で調整する「オートモード」と5段階から設定した回転数を維持する「変速モード」の2モード ソフトスタート ブレーキ機能 キックバック軽減 再起動防止機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
軸径(Φmm)最大コレットチャック:6寸法(mm)仕様可能最大先端工具:25モーター直流ブラシレスモーター回転数(min-1[r.p.m])7000~29000
36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様 HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様HiKOKI(ハイコーキ)
85,980税込94,578
1台
翌日出荷から6日以内出荷
36Vディスクグラインダが正統進化最大出力1500Wで粘りがさらに向上!堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!細径56mmでさらに握りやすく操作性向上便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業LEDライト付サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能スライドスイッチ式通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター
X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ)X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mmBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等砥石径(Φmm)125
充電ディスクグラインダー Φ125 18V Panasonic(パナソニック)充電ディスクグラインダー Φ125 18VPanasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷から11日以内出荷
コードレスにΦ125mmが登場。 18Vパワーを生かして作業効率アップ。 圧倒的パワーの大型モーター採用。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり、雨・水に強い、優れた防塵・耐水設計。
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能高さ(mm)105電圧(V)18消費電力(W)充電器/198砥石径(Φmm)研削用/125、切断用/125砥石寸法(mm)研削用/外径:125mm・厚さ:6mm・穴径22mm、切断用/外径:125mm・穴径22mm砥石寸法(Φmm)外径研削用/125、切断用/125バッテリー電圧(V)18防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60
充電ディスクグラインダー Φ100 Panasonic(パナソニック)充電ディスクグラインダー Φ100Panasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
圧倒的パワーで多用途をカバー。 18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり・雨・水に強い、優れた防塵・防水設計。
幅(mm)118(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)高さ(mm)98消費電力(W)充電器/198砥石径(Φmm)研削用/100、切断用/105砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900
研削/研磨