絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
  • 36(1)
外径(Φmm)
  • 180(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5300(1)
穴径(Φmm)
  • 22(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 8
  • 0.6(2)
  • 2(7)
  • 2.5(25)
  • 3(6)
  • 4(15)
  • 4.5(2)
  • 5(7)
  • 6(17)
  • -(7)
厚さ(mm)
  • 3.1~3.7(1)
  • 6(1)
3.1~3.7・6
充電時間
  • 1時間未満(1)
  • 30~45分未満(1)
  • 45~60分未満(1)
1時間未満・30~45分未満・45~60分未満
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
36Vコードレスディスクグラインダブレーキ付(180mm) HiKOKI(ハイコーキ)36Vコードレスディスクグラインダブレーキ付(180mm)HiKOKI(ハイコーキ)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
高効率なブラシレスモーターと高出力なマルチボトル蓄電池搭載により、AC製品並みのハイパワーを実現しました。 コードレスで取り回しよく切断、筋付け作業に最適です。 安全性の向上ブレーキ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)36/18バッテリー容量(Ah)4.0/8.0砥石寸法(Φmm)穴径22無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200(オートオード時)、5300(全速モード時)研削砥石寸法(mm)(厚さ)3.1~3.7(レジノイドフレキシブルトイシ)、6(レジノイドトイシ)質量(kg)4.7(蓄電池素着時)モーター直流ブラシレスモーター機能オートモード、過負荷保護、キックバック軽減システム、再起動防止、ソフトスタート、2アクショントリガスイッチ、防じん・防滴構造使用電池マルチボトル蓄電池(残量表示付)全長×全高(mm)531×80(トイシ含まず)
研削/研磨