絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • 18(1)
最大風量(m3/min)
  • 2.6
  • 0~3.0(2)
  • 0~3.2(2)
  • 0~3.6(2)
  • 0~13(1)
  • 0.08(1)
  • 0.58(1)
  • 0.7(1)
  • 1.1(3)
  • 1.2(1)
  • 1.3(2)
  • 1.6(2)
  • 1.7(2)
  • 1.8(2)
  • 3.1(3)
  • 3.4(3)
  • 3.5(7)
  • 4.1~11.6(2)
  • 13.4(2)
  • 13.8(2)
集塵量(L)
  • 1~5未満(1)
充電時間
  • 1時間未満(1)
  • 1~2時間未満(1)
  • 30分未満(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
ブランド
  • 工進(1)
  • マキタ(1)
工進・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ブロワとは、羽根車の回転運動により、空気に圧力をかけて送り出すことで、風圧の力で、チリやホコリなどを飛ばすことができる送風機です。エクステリア用品として、庭の落ち葉掃除の際にも、利用することが可能。充電式の製品が多く普及しており、コードレスで快適に作業をすることができます。製品によっては、強力な送風機能だけでなく、ダストバッグ付きの集塵機能が備わっている製品もあるので、使用用途に合わせて製品を購入することが可能です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(1)
18(1)
充電式ブロワ マキタ充電式ブロワマキタ(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷から3日以内出荷
風量(m3/min)0~2.6質量(kg)1.4(バッテリー含む)騒音レベル(dB(A))77幅(mm)155高さ(mm)184
充電式ブロワ 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進充電式ブロワ 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進
9,898税込10,888
1台
当日出荷から4日以内出荷
業界最軽量で女性にも使いやすいブロワです。 スマートコーシン共通バッテリーシステムを採用しているので電圧が同じであればバッテリーは共通で使用できます。 風量切り替えが2段階可能です。
用途外回りの雑草、落ち葉等の吹き寄せに、洗車後の水飛ばしに質量(kg)1.5電圧(V)DC18モーターブラシモーター風量(m3/min)高速:2.6 低速:1.6使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーバッテリー容量(Ah)2最大風速(m/s)高速:50 低速:30充電時間(分)約70適合バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah運転時間(分)高速:10 低速:20取扱説明書(1.1MB)
ブロワ/集じん