「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
エアーガン ブロワー 超強風力 4段階風量調節 白色 コードレス ノズル付きブロードウォッチ4日以内出荷
風圧1600g以上の強力ブロワー4段階の風量調整が可能充電式で繰り返し使用&持ち運びに便利
用途切りくず、落ち葉、その他ゴミの吹き飛ばし仕様最高風圧:1600gセット内容本体、ノズル(2種)定格電圧(V)DC21 またはDC18本体寸法(mm)約120×250×85本体質量(g)約480最大電流(A)35最大電力(W)710
コードレス ブロワ/集塵機(充電器付属)ブロードウォッチ12日以内出荷
ホコリや粉じんなどを集塵することができます。
掃除機で吸えない場所のゴミは、吹き飛ばしながら集めることで
清掃作業をスムーズに行えます。
充電式で電源がないところでも使用できます。
大容量バッテリーで長時間の使用が可能。
コードレスで取り回しが良く作業が可能。
用途落ち葉やゴミ、洗車後の水滴などを強力送風で吹き飛ばすことができます。仕様専用ACアダプタ―:AC-DC21-1A質量(g)約570タイプ充電器付属風量(m3/min)0~3.0バッテリーBAT-M-21V4500使用環境温度(℃)0~40最大風速(m/s)21.5バッテリー容量(mAh)4500本体寸法(cm)約31×15.5×13.5
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
ターボファンアルミス税込¥6,158¥5,598
コードレス丸のこBOSCH(ボッシュ)税込¥74,778¥67,980
コードレス丸のこBOSCH(ボッシュ)税込¥52,778¥47,980
スイングサンダーSP(サイキョウ・ファーマ)税込¥32,978¥29,980