絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(3)
  • 7.2(2)
  • 10.8(21)
  • 12(2)
  • 14.4(8)
  • 18(23)
  • 21(1)
  • 36(1)
  • その他(5)
最大トルク(N・m)
  • 0.4(1)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 18(2)
  • 30(4)
  • 38(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(3)
  • 57.5(2)
  • 80(2)
  • 102(1)
  • 105(1)
  • 110(7)
  • 115(1)
  • 130(1)
  • 140(2)
  • 145(1)
  • 160(2)
  • 350(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 2
  • 0.35(1)
  • 0.8(13)
  • 0.85(7)
  • 1.3(15)
  • 1.5(77)
  • 1.8(3)
  • 1.9(2)
  • 2.5(65)
  • 3(22)
  • 3.0(3)
  • 4(34)
  • 4.2(4)
  • 5(70)
  • 5.0(4)
  • 6(41)
  • 8(11)
  • 8.0(2)
  • 12(2)
  • -(14)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0~2750(1)
  • 240(2)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
  • 1250(2)
  • 1300(3)
  • 1350(1)
  • 1400(7)
  • 1500(4)
  • 1550(2)
  • 1900(2)
  • 2000(1)
  • 2300(3)
  • 2400(3)
  • 2500(6)
  • 2600(4)
  • 2700(5)
  • 2800(2)
  • 3300(2)
  • 4500(2)
充電時間
  • 1時間未満(6)
  • 1~2時間未満(20)
  • 2~3時間未満(1)
  • 3~4時間未満(3)
  • 6時間以上(2)
  • 30分未満(2)
  • 30~45分未満(13)
  • 45~60分未満(10)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(14)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • マキタ(7)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • KTC(4)
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • DEWALT(デウォルト)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • EARTH MAN(2)
  • コンパクトツール(2)
  • SHINKO(新興製作所)(2)
  • OUBAO(オーバオ)(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • BLACK&DECKER(1)
  • JTC(1)
  • ポップリベット・ファスナー(1)
  • YARD FORCE(1)
モノタロウ・HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)・マキタ・アイリスオーヤマ・KTC・SHINANO(信濃機販)・DEWALT(デウォルト)・Panasonic(パナソニック)・EARTH MAN・コンパクトツール・SHINKO(新興製作所)・OUBAO(オーバオ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・PROMOTE(プロモート)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・BLACK&DECKER・JTC・ポップリベット・ファスナー・YARD FORCE・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ

    充電式インパクトドライバーセット 18V

    モノタロウ(154件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
    用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(分)60バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8打撃数(min-1[回/分])0~3400付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック(MOKBP-2.0Li)×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1質量(kg)1.37(バッテリー装着時)コード長さ(m)1.8バッテリー対応リチウムイオンバッテリー MOKBP-2.0Li・MOKBP-4.0Liビット差込部(mm)6.35六角軸本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)販売区分業務用
  • コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途長いねじやボルト締めに寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28質量(kg)1.3(BSL1420装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2600締付能力(普通ボルト)M6~M14締付能力(高力ボルト)M6~M12本体形状ピストル型充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)締付能力(小ねじ)M4~M8打撃数(min-1[打撃/分])0~3200
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    全長(mm)143打撃数(min-1[回/分])0~3000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)143×82×227バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約40ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途穴あけやねじ締めに蓄電池容量(Ah)2充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)蓄電池電圧(V)14.4回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6穴あけ能力(mm) 木工30ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75穴あけ能力(mm) アルミ13質量(kg)1.6蓄電池形名BSL1420機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×221×81クラッチ数(段)22
  • コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバー

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
    用途ネジ締め付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース長さ(mm)147幅(mm)46質量(kg)0.32高さ(mm)120質量(g)330タイプ充電式ドライバーねじ径5mm回転数(min-1[r.p.m])235定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)最大トルク(N・m)5.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×46×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])235本体寸法(mm)147×46×120最大締付トルク(N・m)5.5充電時間3h能力(mm)木ネジΦ5×45バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)3(空→フル充電)ビット寸法(mm)HEX6.35RoHS指令(10物質対応)対応ライト機能LEDライトドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)3/5.5
  • コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフックが取り付け可能 カラープレート対応
    用途長いねじやボルト締めに充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)質量(kg)1.3寸法(mm)全長150×高さ223×センタハイト29.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M12本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])140[1428]打撃数(min-1[打撃/分])0~3600ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12打撃数(min-1)0~3600適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー
  • 充電式インパクトレンチ SHINKO(新興製作所)

    充電式インパクトレンチ

    SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーター採用でパワフルな締付けで、3段階のトルク調整で用途に応じたトルクで締付け可能。正回転オートストップで締めすぎ防止、逆回転オートストップでナット落下紛失防止。3種類のソケット付属ですぐ使え、ブローケース入りで保管も安心。
    用途ボルト締め、タイヤ交換など。付属品バッテリー・充電器・セミロング薄肉ソケット(17mm/19mm/21mm)・ブローケースタイプ充電式最大トルク(N・m)弱:120、中:210、強:350無負荷回転数(min-1[r.p.m])弱:0~850、中:0~1850、強:0~2550本体寸法(mm)235×75×135本体質量(g)1500(バッテリー込み)締付能力(普通ボルト)M10~M20締付能力(高力ボルト)M10~M16バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)充電時間(分)約80無負荷打撃数(min-1)弱:0~1000、中:0~2550、強:0~3100入力電源(V)AC100
  • コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    本体を押し込むだけでスタート可能です。メインスイッチでのスタートも可能です。電子ブレーキ機能内蔵。7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です。6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します。LEDライト搭載。3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です。
    用途ネジの締め、緩め。セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、ビットセット8本(PH0/1/2、SL3/4、T8/10/15)×1、延長ビットホルダー×1、専用ケース×1全長(mm)193質量(g)320回転数(min-1[r.p.m])360定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×42×42ねじ締め能力(mm)5ねじ締め能力(mm) 小ねじ5締付トルク(N・m)剛性体5/弾性体2.5(最小0.1)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約120(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])360クラッチ数(段)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    軽い。小さい。使いやすい!。重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!。10.8Vスライド電池。白色LEDライト付
    セット内容リチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース、No.2プラスビット、電池カバー寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時)全長(mm)166(蓄電池装着時)質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)最大トルク(N・m)低速:約38/高速:約17打撃数(min-1[回/分])0~3200無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:約0~350/高速:約0~1400モーター直流モーターねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(蓄電池装着時)使用電池スライド式リチウムイオン電池(BSL12xxシリーズ)本体形状ピストル型作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約40本蓄電池電圧(V)10.8能力(mm) 普通ボルトM5~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2六角軸二面幅(mm)6.35締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途穴あけやねじ締めに質量(kg)1.7機械寸法(mm)全長213×高さ232×全幅81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6.8×50寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×232×81蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13クラッチ数(段)22
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリBL1420G・充電器DC18SG・プラスチックケース・(+)ビット2-65全長(mm)173質量(kg)1.3※バッテリ含む寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×82×225打撃数(min-1[回/分])0~3000モーター直流マグネットモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])130充電時間(分)約40回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12適合バッテリーBL1415G、BL1420Gねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途穴あけやねじ締めに付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース質量(kg)1.3機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75寸法(全長×全高×全幅W)(mm)173×221×81蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13クラッチ数(段)20
  • 充電式ペンインパクトドライバー SHINKO(新興製作所)

    充電式ペンインパクトドライバー

    SHINKO(新興製作所)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    軽量で細身なので、ちょっと使いにちょうどいいペン型インパクトドライバー。充電式ペンインパクトドライバーDCPI-7215(現行品)より充電時間が約120分と短縮になり、バッテリー容量が1.5Ahから2.0Ahと増えました。手締め機能付きで、用途や場所によってガンタイプ、ストレートタイプに切替が可能。LEDライト付きで、残量表示付きバッテリーです。
    用途ビスを締めたり、硬い素材にビスを打ち込んだりするのに適しています。軽作業に最適。仕様バッテリーパック:型式:LBP-7220、電池:リチウムイオン、電圧:DC7.2V、充電器:型式:LBC-7225、電圧:AC100V、周波数:50/60Hz、充電時間:約120分付属品バッテリーパック・充電器・ドライバービット寸法(mm)ガンタイプ:幅215×奥行40×高さ217、ストレートタイプ:幅295×奥行40×高さ60質量(kg)0.6周波数(Hz)50/60電圧(V)DC7.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2300最大締付トルク(N・m)22バッテリー容量(Ah)2.0打撃数(min-1)0~3000
  • 充電式ペン型インパクトドライバー EARTH MAN

    充電式ペン型インパクトドライバー

    EARTH MAN
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    2WAY STYLEでペン型-ピストル型に変形 。コンパクトタイプで狭い場所でも取り回しがよく、工具袋にも入る 。INPACT DEVICEでねじ・ボルトの締め付けに最適 。LED LIGHTでねじの周りを明るく照らし打ちやすい
    用途DIY作業や家具の組み立て等に 。ねじなどの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂の穴あけに付属品ペン型インパクトドライバー本体 ×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm ×1、USBケーブル(Type-C) ×1、取扱説明書 ×1質量(g)約560使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)バッテリー:10~35ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)最大トルク(N・m)約30打撃数(min-1[回/分])約0~3000入力電圧(V)充電プラグ:DC5電池リチウムイオン電池※交換不可本体サイズ(mm)ペン型 約長さ68×幅36×高さ270/ピストル型 約長さ155×幅36×高さ193バッテリー電圧(V)7.2モーター電圧(V)DC7.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)充電時間(時間)最大 約3(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:2バッテリー容量(mAh)2000差込口ビット:6.35mm六角軸バッテリー容量(Wh)14.4
  • コードレス・ラチェットレンチ(本体のみ) SHINANO(信濃機販)

    コードレス・ラチェットレンチ(本体のみ)

    SHINANO(信濃機販)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ。
    用途自動車整備作業・木工作業・一般産業などのあらゆる産業のボルト脱着作業に、特に狭い場所でのボルト脱着作業に最適です付属品充電器、電池バック(2)、ソフトケース、取扱説明書質量(g)920(バッテリーパック含む)モーター直流マグネットモーターバッテリーリチウムイオン電池騒音レベル(dB(A))82.5(93.5)能力ボルト径(mm)10充電時間(分)約90(フル充電)振動3軸合成値(m/s2)4.2/1.5
  • コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    パワフル&豊富な作業量が頼もしい! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)標準付属。 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途ボルトやナットの締め付け・取り外しに付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)、電池カバー、ケース質量(kg)1.4蓄電池形名BSL1820M充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリータイプ充電式打撃数(min-1[回/分])0~3200無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2400機械寸法(mm)全長177×高さ228×センタハイト28ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])162[1650]ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M12打撃数(min-1)0~3200センターハイト(mm)28振動3軸合成値(m/s2)9.6
  • 充電式震動ドライバドリル マキタ

    充電式震動ドライバドリル

    マキタ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリBL1420G×2・充電器DC18SG打撃数(min-1[回/分])高速:0~21000/低速:0~6000チャック能力(mm)1.0~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)14.4回転数(min-1[回/分])高速:0~1400/低速:0~400
  • コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途長いねじやボルト締めに質量(kg)1.4機械寸法(mm)全長166×高さ228×センタハイト28蓄電池形名BSL1820M充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせて「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途穴あけやねじ締めに付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース質量(kg)1.3機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトなインパクトドライバーです 3灯式LEDライト 3つのLEDで電池残量を表示 バッテリーを守るECP機能搭載
    用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)最大締付トルク(N・m)105締付能力(普通ボルト)M4~M12打撃数(min-1[回/分])0~3100質量(kg)0.96締付け能力(高力ボルト)M4~M10回転数(min-1[回/分])0~2600
  • コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレス振動ドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    1.0kgの軽量コンパクトデザインです。 20段階トルク調整クラッチ ギア式2段変速 ブレーキ付き電子無段変速 LEDライト搭載 バッテリー残量インジケーター 正転・逆転機構 バッテリーを守るECP機能搭載
    用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業全長(mm)187電圧(V)DC10.8定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×178×60打撃数(min-1[回/分])0~19500ねじ締め能力(mm)7穴あけ能力(mm) コンクリート10締付トルク(N・m)弾性体15/剛性体30バッテリー容量(Ah)2クラッチ数(段)20穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33ライト機能あり(LED)
  • 【DIYに最適!】充電式ドライバドリル10.8V アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】充電式ドライバドリル10.8V

    アイリスオーヤマ
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    コードレスで軽量・ハイパワーで組み立て作業やDIYに最適です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
    付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個質量(kg)0.8サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])0~1300定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×210バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)28把握径(Φmm)10バッテリー容量(mAh)2000設定トルク数13段階
  • 充電式インパクトレンチ マキタ

    充電式インパクトレンチ

    マキタ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    付属品ソケット(19-81.5)、ソケット(21-81.5)、バッテリBL1820G×1、充電器DC18SG×1、プラスチックケース長さ(mm)176幅(mm)79質量(kg)1.4(バッテリ含)高さ(mm)223タイプ充電式電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~3000角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M8~M16機能ソフトグリップ/LEDライト締付能力(高力ボルト)M8~M12バッテリーBL1815G/BL1820G最大締付トルク(N・m)200バッテリー容量(Ah)Typ.2バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])200充電器電圧(V)入力:単相交流100/出力:直流14.4-18充電時間(分)約40モード無段変速回転数(min-1[回/分])0~23001充電当たりの作業量【高力ボルトM12】約340本
  • コードレスリベッター R2B1 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    コードレスリベッター R2B1

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    エアーリベッター並みの超高速リベッティング!!。取り回しに優れた軽量ボディ。リベット保持機能付ノーズピース標準装備で、下向き作業らくらく。フル充電1回あたりのリベッティング本数が従来機に比べて大幅増。環境に配慮した省エネ性能。ロングストローク 25mm。握りやすく重量バランスに配慮したハンドル形状。マンドレルコレクターを付けないと作動しない安全設計。LEDライトでリベッティング箇所をピンポイント照射!。18Vブラシレスモーター採用!
    用途各種リベット締結作業に。セット内容本体、電池パック(2.5Ah)、充電器、保持ノーズピースユニット(2.4、3.2、4.0、4.8)、ジョープッシャーユニット(2.4、3.2、4.0、4.8)、潤滑オイル、専用ブローケース、ハンガー全長(mm)307モータータイプ18V ブラシレスケース寸法(mm)450×370×120使用ジョー超硬質中ヘッド径(Φmm)フレーム/21フレームヘッド部直径(Φmm)21最大出力(kN)10.5隅うち最小幅(mm)26充電時間(分)BPL-1820:(実用充電80%)45/(フル充電)50、BPL-1840:(実用充電80%)95/(フル充電)100アズワン品番64-8656-90本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)307×76×261締結速度(サイクル)0.8秒
  • 【DIYに最適!】充電式インパクトドライバ10.8V アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】充電式インパクトドライバ10.8V

    アイリスオーヤマ
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    コードレスで軽量・ハイパワーで固い材質にも簡単高速締付ます。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
    付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個質量(kg)0.8サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])2000定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×70×210バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)80把握径(Φmm)6.35バッテリー容量(mAh)2000打撃数(bpm[回/分])3500
  • 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    軽い。小さい。使いやすい!。重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!。10.8Vスライド電池。白色LEDライト付
    付属品急速充電器、予備電池、No.2プラスドライバビット、ケース、電池カバーセット内容2.0Ahリチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース付寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時)質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)打撃数(min-1[回/分])0~3200無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700モーター直流先端形状六角軸二面幅:6.35ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8使用電池蓄電池:スライド式リチウムイオン電池 BSL12xxシリーズ作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約30本蓄電池電圧(V)10.8蓄電池形名BSL1220M充電器形名UC12SL能力(mm) 普通ボルトM5~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10充電時間(分)約22蓄電池容量(Ah)2締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    打撃数(min-1[回/分])最速:0~4100/強:0~3600/中:0~2600/弱:0~1400/逆転オートストップモード:0~4100最大出力トルク(N・m)210バッテリー容量(Ah)2.0(2本)バッテリー電圧(V)直流36(40max)能力(mm) 普通ボルトM5~M16充電時間(分)約15分(実用充電)約22分(フル充電)回転数(min-1[回/分])最速:0~3700/強:0~3200/中:0~2100/弱:0~1100/逆転オートストップモード:0~3700ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
  • 10.8Vコードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1220Mのみ) 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1220Mのみ) 充電時間が速い
    付属品急速充電器・予備電池・ケース・電池カバー質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)モーター直流モーター先端形状キーレスチャック 最大把握径10mmねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(BSL1220M装着時)使用電池スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ締付トルク(N・m)1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0蓄電池電圧(V)10.8無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2
  • M18 FUEL 3/8インチ 339Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 3/8インチ 339Nm インパクトレンチ(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大339Nmの緩め・締付けトルク 2.0Ahバッテリー装着時の質量1.5kg 3つのLEDライトによる明るい照明 ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン 4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能 自動停止モード – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
    仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース長さ(mm)127質量(kg)1.1(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)差込角(mm)9.5(3/8インチ)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1650/0~2400/0~1000ねじ締め能力最大M18最大締付トルク(N・m)339バッテリー容量(Ah)2トルク(N・m)102/203/339締付能力(ナット)最大M18適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500商品タイプ本体のみ
  • 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現1.1kgの軽量本体で、上向き作業の疲労軽減上下2つのLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適
    最大締付トルク(N・m)【正逆同トルク】約165打撃数(min-1[回/分])0~3700作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ3.5~Φ9.5、《テクス(対SPC・厚み1.6mm)》Φ3.5~Φ6、《普通ボルト(対鉄板・厚み10mm)》M6~M12チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)LEDライト:スイッチ連動ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本ボルト締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本振動3軸合成値(m/s2)11.8回転数(min-1[回/分])0~2750
  • 充電ドリルドライバーチャックタイプ Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバーチャックタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。
    セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01全長(mm)159質量(kg)本体のみ:0.86、EZ8L1020FA:1.2質量(g)充電器:約630消費電力(W)充電器:約60電源充電器:AC100V(50/60Hz)穴あけ能力(mm) 鉄工ドリル:Φ10穴あけ能力(mm) 木工Φ21ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本ねじ締め能力(mm)Φ2.1~6.8ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示チャック(mm)キイレスチャック(Φ0.8~10mm)充電器質量(kg)約0.63充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)LEDライト:スイッチ連動電池パックF10D、EZ8L1020FA回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400クラッチ数(段)15寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:159×190×65、EZ8L1020FA:159×219×68穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソーΦ21
  • コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス振動ドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
    コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途モルタル・レンガ・コンクリートブロックの穴あけに蓄電池容量(Ah)2充電時間(分)約60蓄電池電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350/高速:0~1400最大締付トルク(N・m)低速:50/高速:35チャック能力(mm)2.0~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36締付能力(小ねじ)M6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75穴あけ能力(mm) アルミ13穴あけ能力(mm) モルタル13質量(kg)1.4蓄電池形名BSL1820M付属品急速充電器・ケース・予備電池・電池カバー・No.2プラスビット機械寸法(mm)全長188×高さ221×全幅81電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])低速:0~5250、高速:0~21000無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400バッテリーリチウムイオン(BSL1460)バッテリー容量(Ah)2クラッチ数(段)20商品タイプ本体+バッテリライト機能あり(LED)
  • 充電式スクリュードライバ マキタ

    充電式スクリュードライバ

    マキタ(2件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    AC機を超え、さらなる高みへ!
    長さ(mm)254幅(mm)84電圧(V)18機能ハイパワーブラシレスモータ ○プッシュドライブ ○防じん・防水 APTクラッチ サイレントクラッチLEDライト ○防滴構造あり
  • 10.8Vコードレスインパクトドライバ(2.0Ah) HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスインパクトドライバ(2.0Ah)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    21,980税込24,178
    1台
    欠品中
    軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量。電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる。充電時間が速い
    付属品急速充電器・予備電池・ケース・電池カバー質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700モーター直流モーター先端形状六角軸二面幅6.35mmねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8その他の機能LEDライト付最大締付トルク(N・m)110※M12高力ボルト(強度区分12.9)・ヘグザゴンソケット使用使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ蓄電池電圧(V)10.8蓄電池形名BSL1220M充電器形名UC12SL充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10打撃数(min-1)0~3200
  • ちょいドラTURBO EARTH MAN

    ちょいドラTURBO

    EARTH MAN
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて使い分け!新感覚ドライバー/電動/手動 2WAYドライバー/ハイスピード1,200回転/高速回転で作業効率UP/USB充電式/正転・逆転/手締め機能付き
    用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ等付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット×1、USBコード(type-c)×1、取扱説明書×1質量(g)191使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)充電:10~35最大トルク(N・m)(電動)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200充電時間約2時間(空→フル充電)モーター電圧(V)3.7トルク(N・m)耐久(手動時):10バッテリー容量(mAh)2000差込口ビット:6.35mm六角軸
  • 10.8Vブラシレスドリルドライバー DEWALT(デウォルト)

    10.8Vブラシレスドリルドライバー

    DEWALT(デウォルト)
    25,980税込28,578
    1台
    欠品中
    取り回し容易なコンパクトシリーズ。コンパクトボディでも57.5Nmの高トルク。2段階変速機能付き。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
    回転数(min-1[r.p.m])0~425/1500本体質量(kg)0.87穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工20チャック寸法(mm)1.5~10バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)57.5バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8振動(m/s2)2.5
  • コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトヘッド159mm。高品質メタルチャック採用。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。2.0Ahバッテリー2個付き。正転・逆転機構。LEDライト
    用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め回転数(min-1[回/分])0~500/1900穴あけ能力(mm) 鉄工10充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)穴あけ能力(mm) 木工35穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53付属品充電器(GAL18V-40)、18V2.0Ahバッテリー(A1820LIB)2個、キャリングケース(L-CASE)質量(kg)1.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ締め能力(mm)8締付トルク(N・m)剛性体:45(ドリルポジション)、弾性体:21(ドリルポジション)定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)159×225×73チャック把握範囲(Φmm)1.5~13バッテリー容量(Ah)2
  • 充電ドリルドライバービットタイプ Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバービットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現六角ビットに対応した128mmのコンパクトヘッド1.05kgの軽量本体で軽作業も快適 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。
    バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)実用:約20、フル:約45バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)クラッチ作動トルク15段階LEDライト:スイッチ連動穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:128×190×65、EZ8L1020FA:128×219×68質量(kg)本体のみ:0.72、EZ8L1020FA:1.05機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示電源充電器:AC100V(50/60Hz)消費電力(W)充電器:約60質量(g)充電器:約630電池パックF10D、EZ8L1020FA回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400
  • SI 電動コードレス ラチェットレンチ SI

    SI 電動コードレス ラチェットレンチ

    SI
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズのコードレスラチェットです。 作業箇所を照らすLEDライト付きです。
    用途小径ボルト、ナットの脱着作業用付属品充電器、電池バック(2)、ソフトケース、取扱説明書トラスコ品番252-0883セット内容電池パック×2個、専用充電器、専用ソフトケース質量(kg)0.92(バッテリーパック含む)電圧(V)DC10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])240締付能力(普通ボルト)10バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2騒音レベル(dB(A))82.5(93.5)充電時間(分)約90差込角(sq.)9.5
  • コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレス振動ドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ボッシュDIYガーデンツール共用10.8Vバッテリーで使える振動ドライバードリル。 1.1kgの軽量コンパクトボディながら最大トルク30N・mのパワー。 電子無段変速、ギア式2段変速、20段階トルク調整クラッチ、LEDライト装備。 バッテリーを守るECP機能搭載で、過負荷、過放電、オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
    用途ネジ締め、木材・金属・プラスチック等への穴あけ、ブロック・レンガ等への穴あけ付属品本体1台、10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20) 1個、+2ドライバービット1本、キャリングケースセット内容本体1台、10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20) 1個、+2ドライバービット1本、キャリングケース質量(kg)1.1電圧(V)10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×177×54穴あけ能力(mm)ネジ締め:6ねじ締め能力(mm)6穴あけ能力(mm) コンクリート6締付トルク(N・m)剛性体30バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約65(空→フル充電)商品タイプ本体+バッテリ
締付/穴あけ(充電工具)