絞り込み
最大トルク(N・m)
- 0.4(1)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 10(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 220(1)
- 235(1)
- 1200(1)
- 4500(2)
- 6000(1)
バッテリー電圧(V)
- 3.6(2)
- 18(2)
- その他(2)
バッテリー容量(Ah)
- 2
- 0.35(1)
- 0.5(1)
- 0.8(13)
- 0.85(6)
- 1(1)
- 1.3(1)
- 1.5(13)
- 1.6(1)
- 1.8(3)
- 3(1)
- 5(2)
- 6(3)
- 1300(1)
- -(2)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
- 2~3時間未満(1)
- 3~4時間未満(1)
- 30~45分未満(1)
ブランド
- マキタ(2)
- EARTH MAN(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- YARD FORCE(1)
- PROSTYLE(1)
マキタ・EARTH MAN・BOSCH(ボッシュ)・YARD FORCE・PROSTYLE
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
0.4(1)
5(1)
5.5(1)
10(1)

コードレスドライバー
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台当日出荷コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です用途ネジ締め付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース長さ(mm)147幅(mm)46質量(kg)0.32高さ(mm)120質量(g)330タイプ充電式ドライバーねじ径5mm回転数(min-1[r.p.m])235定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)最大トルク(N・m)5.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×46×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])235本体寸法(mm)147×46×120最大締付トルク(N・m)5.5充電時間3h能力(mm)木ネジΦ5×45バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)3(空→フル充電)ビット寸法(mm)HEX6.35RoHS指令(10物質対応)対応ライト機能LEDライトドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)3/5.5
充電式スクリュードライバ
マキタ(2件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781台当日出荷から3日以内出荷AC機を超え、さらなる高みへ!長さ(mm)254幅(mm)84電圧(V)18機能ハイパワーブラシレスモータ ○プッシュドライブ ○防じん・防水 APTクラッチ サイレントクラッチLEDライト ○防滴構造あり
ちょいドラTURBO
EARTH MAN¥3,198税込¥3,5181個当日出荷用途に合わせて使い分け!新感覚ドライバー/電動/手動 2WAYドライバー/ハイスピード1,200回転/高速回転で作業効率UP/USB充電式/正転・逆転/手締め機能付き用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ等付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット×1、USBコード(type-c)×1、取扱説明書×1質量(g)191使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)充電:10~35最大トルク(N・m)(電動)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200充電時間約2時間(空→フル充電)モーター電圧(V)3.7トルク(N・m)耐久(手動時):10バッテリー容量(mAh)2000差込口ビット:6.35mm六角軸
充電式スクリュードライバ
マキタ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷AC機を超え、さらなる高みへ 圧倒的な低騒音&豊富な作業量 BAP18使用で手元負荷約30%低減回転数(min-1[r.p.m])0~4500長さ(mm)254幅(mm)84質量(kg)1.6(バッテリ含む)色青高さ(mm)203電源(V)直流18電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×84×203締付け能力(mm)(ドライウォール)Φ5、(テクスネジ)Φ5機能ハイパワーブラシレスモータ ○プッシュドライブ ○防じん・防水 APTクラッチ サイレントクラッチLEDライト ○作業量(目安)(ボードネジ4×28mm・石こうボード厚さ12.5mm×1+木下地)6.0Ah:約3500本、(ボードネジ4×40mm・石こうボード厚さ12.5mm×2+木下地)6.0Ah:約2500本、(ボードネジ3.5×25mm・石こうボード厚さ12.5mm×1鋼製下地)6.0Ah:約2800本防滴構造あり適合バッテリーリチウムイオンライト機能高輝度LEDライト付適合ボルトテクスネジΦ5/ドライウォールΦ5
充電式ドライバー
PROSTYLE¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷USB充電式グリップタイプ電動ドライバー(自動正逆回転:3.8Nm、2Nm/手動回転正逆回転:12Nm)用途電気端子やコンセントなどの配線の締付取り外し、電気製品の配線締付取り外しなど。DIY作業、模型やプラモデルの組み立て、家電の修理、狭い場所での作業。電圧(V)3.7本体寸法(mm)49×49×183本体質量(kg)0.247チャック寸法(mm)6.35六角バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2000充電器入力USB:5V 1A充電時間(分)110バッテリー容量(mAh)2000充電方式USB充電 Type C使用可能時間(分間)100
27ビット電動ドライバー
YARD FORCE¥4,898税込¥5,3881台4日以内出荷27ビット収納のペン型電動ドライバーセットです。どんなネジもワンタッチでサッと開け閉め可能です。ボタンを押すだけ、ワンタッチのペン型なので、家具などの組立・分解が苦手な方でも片手でラクラクです。手回し不要なので、高い所や奥のネジ、裏側のネジ回しもとても簡単です。作業も姿勢もラクに行えます。1回のフル充電で2時間使えて、ライト付きなので暗い所でも作業出来ます。万一充電が切れた時に手回しもできる、1台2役で大活躍です。用途高い所、低い所に。輸入家具などのポジビット対応に。六角ビットにも対応。トルクスネジにも対応トラスコ品番709-9842セット内容25mmプラスビット(青):PH1×2、PH2×3、PH3×1:計6本 、25mmポジドライブビット(緑):PZ1×1、PZ2×1:計2本、25mmマイナスビット(赤):SL3×1、SL4×1、SL5×1:計3本、25mm六角ビット(黒):H3×2、H4×2、H5×1:計5本材質本体:ナイロン樹脂、ビット:クロムマンガン鋼合金無負荷回転数(min-1[r.p.m])220本体寸法(mm)径34×全長177最大締付トルク(N・m)5バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.6付属ビット27充電時間(分)100