絞り込み
バッテリー電圧(V)
- その他(1)
最大トルク(N・m)
- 3(1)
バッテリー容量(Ah)
- 0.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 150
- 200(11)
- 280(9)
- 950(13)
- 1100(8)
- 1200(9)
- 1300(17)
- 1400(15)
- 1500(22)
- 1700(13)
- 1800(22)
- 2000(23)
- 2100(15)
- 2200(20)
- 2300(25)
- 2400(12)
- 2500(16)
- 2600(14)
- 2700(14)
- 2800(26)
- 3000(21)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
充電時間
- 1~2時間未満(1)
ブランド
- アルミス(1)
アルミス

3.7Vリチウムイオン内臓型 充電式精密ドライバー
アルミス¥2,998~税込¥3,298~1台ほか翌日出荷簡単操作!スイッチを押すだけでネジ締めできる!。正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます!。多彩なビットが搭載され、あらゆる特殊ネジ対応できます!。持ち運びやすいコンパクトサイズ!。大容量バッテリー500mAh搭載!。強力な磁気で落ちにくい!。分離ピック付きで、スクリーンの分離作業も簡単!用途カメラ、腕時計、ゲーム機、眼鏡、パソコン等付属品ビット種類:38寸法(mm)3.7Vリチウムイオン内臓型 充電式精密ドライバー:156×16.8×16.8質量(g)50電圧(V)DC:3.7回転数(min-1[r.p.m])150トルク(N・m)手動時:3、電動時:0.3充電電圧(V)DC:5充電時間(時間)1~2バッテリー容量(mAh)500