絞り込み
ブランド
バッテリー電圧(V)
最大トルク(N・m)
バッテリー容量(Ah)
最大回転数(min-1[r.p.m])
充電時間
1時間未満・1~2時間未満・2~3時間未満・3~4時間未満・4~5時間未満・5~6時間未満・6時間以上・30分未満・30~45分未満・45~60分未満・その他
保証期間
1年間・2年間・6か月・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
787件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。 角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。 キックバック防止機能搭載。 瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。 EMPが過負荷からモーターを保護します。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)回転数(min-1[回/分])0~550/2200締付トルク(N・m)剛性体150/弾性体84(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])0~3300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×275×73穴あけ能力(mm) 鉄工16穴あけ能力(mm) 木工150ねじ締め能力(mm)12穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー 6.0Ah x 1キット(充電器・バッテリー・ケース付) ミルウォーキーツールMX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー 6.0Ah x 1キット(充電器・バッテリー・ケース付)ミルウォーキーツール
409,800税込450,780
1個
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー 驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計 打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ 満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量 LEDライト フロントハンドル 低振動設計 28 mm六角軸ホルダー ハイパワーブラシレスモーター
MX FUEL 152mm コアドリル 3.0Ah x 1キット(充電器・バッテリー・ケース付) ミルウォーキーツールMX FUEL 152mm コアドリル 3.0Ah x 1キット(充電器・バッテリー・ケース付)ミルウォーキーツール
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 セットのMXFUELTM152mmコアドリル3.0Ah×1キット 安全に手持ちコアリング作業を行えるオートストップ(クラッチ)機能搭載。 コードレスで最大152 mm (6 インチ) の穴あけ作業が可能。 水平垂直センサーが作業面に対しての本体の傾斜をお知らせ。精度の高い作業を実現します。 作業効率を最大限にするための、最適LEDプレッシャーゲージ付き。過度な押し付けによる、掘削効率の低下を抑止し最適化できます。 AUTOSTOP オートストップ電子クラッチ LEDプレッシャーゲージ・水平垂直レベルセンサー オンボード給水ジョイント ハイパワーブラシレスモーター
付属品MXF XC406 JP(バッテリー)、MXF C JP(充電器)、ケース、クイックコネクトカラー、A-Rodアダプター、Crodアダプター、ロックオントリガー質量(kg)7.6(本体のみ)、12.4(MXF XC406バッテリー装着時)
M18 FUEL 32mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 32mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き)ミルウォーキーツール
71,980税込79,178
1個
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 5.0Jの衝撃エネルギーによりユーザーの生産性を高め、より多くの作業を効率良く完了させます。 掘削スピードを最大30%高速化(主要な他社製品と比較) M18 8.0Ahパワーブーストバッテリー搭載時、1回の充電で最大30か所の穴あけ(18mm x 100mm)が可能です。 POWERSTATEブラシレスモーターによって、衝撃エネルギー5.0J、回転速度(無負荷時)800 min-1、打撃数(最大負荷時)4600 min-1の高性能を可能にし、REDLINK PLUSインテリジェンスが過負荷を抑えて工具の最大能力を引き出します。 キックバックを検知して回転を停止するAUTOSTOP機能搭載 改良された防振機能によって、ユーザーの疲労を軽減(振動3軸合計値:穴あけ6.9 m/s²、ハツリ7.4m/s²)
付属品ケース、サイドハンドル、デブスゲージ、チャック、グリス質量(kg)3.7(本体のみ)、5.4(12.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800打撃エネルギーJoule(ジュール)5最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工30チャック寸法(mm)54最大穴あけ能力(コアビット)(mm)75最大穴あけ能力(mm) コンクリート32打撃数(bpm)0~4600
電動コードレスナットランナーNEXO(アングルヘッドタイプ) ボッシュ・レックスロス電動コードレスナットランナーNEXO(アングルヘッドタイプ)ボッシュ・レックスロス
1,198,000税込1,317,800
1個
6日以内出荷
電動コードレスナットランナーNEXOは、コントロールシステムを本体に内臓した、次世代のナットランナーです。【製品トレーサビリティの実現】ねじ締め工程におけるトルク、回転数、締め付け波形などがデータとして取得でき、製品トレーサビリティなどに活用できます。取得したデータは、本体SDカード、外部サーバーなどへ保存ができます。【既存設備と作業の簡素化】NEXOを導入することで、コンプレッサ、エア配管などが不要になります。また、作業者の習熟度に依存しないねじ締めの品質管理を実現できます。【コントロールシステムを搭載】本体に搭載されたコントロールシステムにより、プログラム切替やねじ締め結果の確認が手元で即座に行えます。【インストール不要のオペレーティングシステム】プログラムの作成やねじ締め結果の詳細な解析などは内蔵のソフトウェアで行います。PC、タブレット、スマートフォンなどからインストール不要で利用できます。【ロングライフ】フルロードねじ締め作業50万本分を保証する高精度トランスデューサを内蔵しています。【バーコードを利用した作業効率化】(搭載モデルのみ)バーコードを利用したプログラム選択や部品識別が可能になります。
用途ネジ締めおよびトルク管理。幅(mm)75(バッテリー除く)高さ(mm)118(バッテリー除く)差込角(sq.)3/8適合バッテリーNX-BP2-36Vマウントスクエアドライブ
M18 FUEL 磁気ボール盤(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 磁気ボール盤(ケース付き)ミルウォーキーツール
219,800税込241,780
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 電源と独立して作動する、最大8.89 kNの磁力で吸着するマグネット カッター最大径38mm ドリルチャック最大径13mm 2スピード: 400 / 690 RPM ヘッドストローク長: 146mm ヘッド調整幅: 130mm
仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース、チャック、チャックキー、センターピン、送りハンドル電源(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~400/0~690ドリル径(Φmm)最大13深さ(mm)50(最大切出し)ストローク長(mm)146最大磁力(N)8890コア径(Φmm)最大38
M18 HO3.0Ah & 5.0Ah スタートキット ミルウォーキーツールM18 HO3.0Ah & 5.0Ah スタートキットミルウォーキーツール
23,980税込26,378
1台
欠品中
<1年保証対象> M18 3.0AH パワーブーストバッテリー、M18 5.0Ahバッ
セット内容M18 3.0AH パワーブーストバッテリー、M18 5.0Ahバッテリー、M12-M18 充電器アズワン品番65-2324-27
M18 FUEL 1インチ 2576Nm ロングノーズ インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 1インチ 2576Nm ロングノーズ インパクトレンチ(ケース付き)ミルウォーキーツール
139,800税込153,780
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 コード式、空圧式に匹敵する最大2576 Nmの締め付けトルク 最大2711 Nmの緩めトルク 最大M48ボルトを締め付け可能 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします すべてのMilwaukee M18バッテリーで作動可能 タイトな作業スペースに届くロングノーズ仕様
質量(kg)10.64(本体のみ)、12.34(12.0Ahバッテリー装着時)アンビル1インチ角(フリクションリング + ピン&Oリング式)ロングノーズ付属品ケース長さ(mm)590電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~600/700/900/1200ねじ締め能力最大M48最大締付トルク(N・m)2711バッテリー容量(Ah)12.0保証期間1年トルク(N・m)1180/1254/1966/2576締付能力(ナット)最大M48適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~750/930/1200/1440
M18 FUEL 1インチ 2576Nm ショートノーズ インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 1インチ 2576Nm ショートノーズ インパクトレンチ(ケース付き)ミルウォーキーツール
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 コード式、空圧式に匹敵する最大2576 Nmの締め付けトルク 最大2711 Nmの緩めトルク 最大M48ボルトを締め付け可能 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします すべてのMilwaukee M18バッテリーで作動可能
質量(kg)9.64(本体のみ)、11.34(12.0Ahバッテリー装着時)アンビル1インチ角(フリクションリング + ピン&Oリング式)付属品ケース長さ(mm)455電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~600/700/900/1200ねじ締め能力最大M48最大締付トルク(N・m)2711トルク(N・m)1180/1254/1966/2576締付能力(ナット)最大M48適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~750/930/1200/1440
M18 FUEL リベッター(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL リベッター(ケース付き)ミルウォーキーツール
59,980税込65,978
1台
欠品中
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 パワーステートブラシレスモーターで通常のブラシ式モーター工具より約3倍の長寿命 鍛造アロイ製ジョーにより高い耐摩耗性 パワフルなコードレスリベッター Industry’s fastest cordless riveting tool Up to 50% faster than the leading cordless competitor 4.8mm / 6.0mm / 6.4mm / 7.0mm のリベット打ちが可能 20 kNのリベット引き込み力 ストローク長: 30mm 6.4mmアルミリベットを500本以上打てる長い使用時間(2.0Ahバッテリー使用時) コード不要、現場で取り回しやすいコードレスリベッター
質量(kg)2.1(本体のみ)、2.5(2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18引力(kN)最大20ストローク長(mm)30先端寸法(mm)4.8/6.0/6.4/7.0(ノーズ)付属品ケース適合材アルミニウム、鋼鉄、ステンレス鋼
M18 FUEL 26mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 26mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き)ミルウォーキーツール
48,980税込53,878
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 Milwaukee M18バッテリーで作動可能 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 2.7Jの打撃エネルギー 最大回転数1,330 RPM 最大打撃数4,800 BPM REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 振動を最小限に抑えて快適さを最大化させるAVS防振システム搭載
打撃数(bpm)最大4800質量(kg)3.2(本体のみ)、3.6(2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18モーターPOWERSTATE ブラシレスモーター最大回転数(min-1[r.p.m])1330打撃エネルギーJoule(ジュール)2.7穴あけ能力(mm) コンクリート26穴あけ能力(mm)13(金属)/65(石材コア抜き)穴あけ能力(mm)木材28付属品ケース
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
74,980税込82,478特価
1台
当日出荷
新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37
ドライバードリル(赤/充電式) エスコドライバードリル(赤/充電式)エスコ
109,700税込120,670
1台
翌日出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化し、穴あけが粘り強く、速くなりました。 「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載 使い勝手を大幅に向上した新設計ケース タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。 二段変速、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能、LEDライト付
仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速:32N・m、高速:12N・m●チャック能力:1.5~13mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:低速:30~530回rpm、高速:70~1,800rpm●能力:鉄鋼:Φ13mm、木工:Φ38mm、木ねじ:8mm、テクス:Φ6×2.3mm、コアドリル:80mm●サイズ:189×68×254(H)m●重量:2.0kg●防じん・耐水性能:IP56●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケースアズワン品番65-2227-36
[EA813PA-4・5・18・19用] アングルアタッチメント エスコ[EA813PA-4・5・18・19用] アングルアタッチメントエスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
配線支持金具の取り付けや、設備機械のネジ締めに最適です。
仕様●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●センターハイト:18mm●ヘッドハイト:53mm●取付角度:8方向(45°きざみ)●幅:103mm●重量:250g●ねじ締め能力:万能ビス・米松:3.5~6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm●穴あけ能力:木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm):~Φ35mm木工ホールソー・パーチクルボード(板厚20mm):~Φ36mm●適合品番:EA813PA-4・-5・-18・-19用アズワン品番65-2227-31
[EA813PA-4・5・18・19用] スミ打ちアタッチメント エスコ[EA813PA-4・5・18・19用] スミ打ちアタッチメントエスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
壁際のメタルホールの取り付けや、電線管の固定に最適です。
仕様●適合品番:EA813PA-4、-5、-18、-19用●全長:97mm●センターハイト:13mm●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●取付角度:8方向(45°きざみ)●ねじ締め能力:万能ビス・米松:Φ3.5~6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm●重量:290gアズワン品番65-2227-30
マルチインパクトドライバー(充電式) エスコマルチインパクトドライバー(充電式)エスコ
99,300税込109,230
1台
翌日出荷
インパクト/ドライバードリル切替式 無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、21段クラッチ付
仕様●バッテリー:18Vリチウムイオン電池3.0Ah●充電器:AC100V●充電時間:約35分●最大締付トルク:インパクトモード時:135N・mドリルHighモード時:10N・mドリルLowモード時:28N・m●回転数:インパクトモード時:0~2,300rpmドリルHighモード時:180~1,200rpmドリルLowモード時:60~380rpm●打撃数:インパクトモード時:0~3,500回/分●穴あけ能力:木工ドリルビット:~Φ35mm金工ドリルビット:~Φ13mm金工ホールソー:~Φ33mm●締付能力:木ねじ:Φ3.5~Φ9.5mmテクスねじ:Φ3.5~Φ6mm普通ボルト:M6~M14高力ボルト:M6~M12●サイズ:198×61×226(H)mm●重量:1.7kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケースアズワン品番64-7926-21
インパクトドライバー(充電式) エスコインパクトドライバー(充電式)エスコ
66,500税込73,150
1台
翌日出荷から8日以内出荷
振動ドライバードリル(充電式) エスコ振動ドライバードリル(充電式)エスコ
108,000税込118,800
1台
翌日出荷
インパクトレンチ(充電式) エスコインパクトレンチ(充電式)エスコ
101,600税込111,760
1台
翌日出荷
インパクトドライバー(充電式) エスコインパクトドライバー(充電式)エスコ
30,300税込33,330
1台
翌日出荷
クラス最小にして、最強・最速 3灯式LEDライト 3つのLEDで電池残量を表示 ビット別売
仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:105N・m●締付能力:ボルト:M4~M12高力ボルト:M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:0~2600rpm●打撃数:0~3100rpm●サイズ:137×177(H)mm●重量:0.96kg●付属品:バッテリー×2、充電器、ケースアズワン品番65-2226-67
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
57,000税込62,700
1台
翌日出荷
充電式インパクトドライバー ゼクソン充電式インパクトドライバーゼクソン
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
長寿命でハイパワ-なブラシレスモーター採用!!18Vリチウムイオンバッテリー2個付き!!
用途ネジ締めや各種穴あけなどに機能逆転オートストップ機能付、強弱切り替え機能付、高輝度LEDライト付充電時間(分)約60(急速)
EXENA 充電ハンマードリル(本体のみ) Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ハンマードリル(本体のみ)Panasonic(パナソニック)
58,980税込64,878
1台
8日以内出荷
クラス最短・最軽量で、取り回しが楽に(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 《集じん機能ありにて》 クラス最短_全長サイズ367mm(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) クラス最軽量_3.35kg(18V5Ah電池パック装着時)(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)モーター出力比25%アップでパワフルな穴あけを実現(メーカーEZ78A1比) 《作業レンジ拡大》サイディング:~Φ80mm(EZ78A1:非対応)、コンクリート:~Φ18mm(EZ78A1:~Φ16.5mm) 《作業量約40%UP》メーカー従来品EZ78A1比 《作業スピード約30%UP》 メーカー従来品EZ78A1比(Φ12.5mmコンクリート穴あけ時) モーター内蔵型の強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん) クリーン排気の高性能「HEPAフィルター」搭載透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。(3分アンカー約20穴[深さ40mm]集じん可能) T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)
打撃数(min-1[回/分])【18V】高速:0~4200/低速:0~3100、【14.4V】高速:0~4200/低速:0~3100方式クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応)モード切替(ハンマー・ドリル)あり《SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です》バッテリー電圧(V)14.4/18LEDスイッチ連動回転数(min-1[回/分])【18V】高速:0~950/低速:0~700、【14.4V】高速:0~950/低速:0~700
EXENA 充電ハンマードリル Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ハンマードリルPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
クラス最短・最軽量で、取り回しが楽に(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 《集じん機能なしにて》 クラス最短_全長サイズ367mm(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 軽量_2.15kg(18V3Ah電池パック装着時)モーター出力比25%アップでパワフルな穴あけを実現(メーカーEZ78A1比) 《作業レンジ拡大》サイディング:~Φ80mm(EZ78A1:非対応)、コンクリート:~Φ18mm(EZ78A1:~Φ16.5mm) 《作業量約40%UP》メーカー従来品EZ78A1比 《作業スピード約30%UP》メーカー従来品EZ78A1比(Φ12.5mmコンクリート穴あけ時) モーター内蔵型の強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん) クリーン排気の高性能「HEPAフィルター」搭載透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。(3分アンカー約20穴[深さ40mm]集じん可能) T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)
打撃数(min-1[回/分])【18V】高速:0~4200/低速:0~3100、【14.4V】高速:0~4200/低速:0~3100方式クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応)モード切替(ハンマー・ドリル)あり《SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です》バッテリー電圧(V)14.4/18LEDスイッチ連動回転数(min-1[回/分])【18V】高速:0~950/低速:0~700、【14.4V】高速:0~950/低速:0~700
電動アシストドライバー U-TOOLS (埼玉精機)電動アシストドライバーU-TOOLS (埼玉精機)
4,198税込4,618
1台
5日以内出荷
用途組み立て作業 電気・設備作業 DIY作業長さ(mm)140幅(mm)45高さ(mm)45適合ビット(mm)六角ビット対辺6.35適合バッテリーリチウム電池質量(g)150端子の種類USB:microUSB Bタイプ/DC5V無負荷回転数(min-1[r.p.m])260充電時間(分)60
電池式アニマルガード ベッセル電池式アニマルガードベッセル
2,198税込2,418
1個
当日出荷
赤と青のLEDが交互に点滅します。 夜間は自動で点滅、昼間は自動で消灯します。
用途防獣対策にトラスコ品番237-4463材質LEDカバー:PC、ホルダー:PP、フック用パーツ:PP、ネジ:スチール(ユニクロ)幅(mm)122高さ(mm)307質量(g)215奥行(mm)75
コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチBOSCH(ボッシュ)
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷
角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業差込角(sq.)12.7質量(kg)1.1定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×205×61打撃数(min-1[回/分])0~2200/3300/4200回転数(min-1[回/分])0~1100/2300/3400
コードレスパンチャー (複動型) オグラコードレスパンチャー (複動型)オグラ
289,800税込318,780
1台
7日以内出荷
充電式の常識を覆す40Vmaxハイパワーモーター搭載により、更にパワフルよりスピーディに進化した軟鋼Φ20/t9対応コードレスパンチャー。穴あけ時の位置確認が容易な新型ストリッパー搭載。抜き上げ時のストレスが無い複動式。ポンチ先端中央の突起部を2倍(同社比)に拡大し、穴あけ位置確認が容易な新型ストリッパーを搭載。Nシリーズ用刃物は1種類で多用途の穴あけが可能。(軟鋼・ステンレス共用=平鋼・アングル・溝形鋼にも)付属の40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。マキタ製 40Vmaxバッテリが使用可能です。
仕様1バッテリ(2.5Ah)当たりの穴あけ回数:一般鋼材(SS400相当品)Φ20/t9: 約90回、ステンレス鋼材(SUS304)Φ20/t6:約140回付属品ポンチΦ14mm、ダイスSB14、ケース、油圧オイル、スパナ(8×10mm)、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4・6)、充電器、バッテリ×2モーター直流ブラシレスモーター充電時間(分)約28(冷却時間を除く)穴の形状丸穴/長穴使用充電器DC40RA最大穴あけ能力ステンレス鋼材(SUS304):Φ20/t6
コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)BOSCH(ボッシュ)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
SDSプラスシャンクです。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式950W機種並みのハイパワーで5.8Jの打撃力を実現。 クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。 キックバック防止機能は、内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 大口径のコア抜きや、コンクリートの穴あけも安全に作業することができます。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認などが可能なユーザーインターフェース。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×96×260打撃数(min-1[回/分])0~2900回転数(min-1[回/分])0~500打撃力(J)5.8
M18 FUEL 1インチ 2033Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツールM18 FUEL 1インチ 2033Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付)ミルウォーキーツール
139,800税込153,780
1台
欠品中
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 コード式、ガソリン、空圧に代わるコードレスM18 FUEL 1インチインパクトレンチ コード式や空圧と同等のトルク値を実現し、より軽量コンパクト設計 最大M42ボルトを締め付け可能 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M18バッテリーで作動可能 最大2,400Nmの緩めトルク 最大2,033Nmの締め付けトルク
長さ(mm)277適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース、M18 HB8 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)質量(kg)4.8(本体のみ)、5.9(8.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1000/0~1100/0~1400/0~1650ねじ締め能力最大M42アンビル1インチ(フリクションリング+ピン&Oリング式)トルク(N・m)530/1020/1800/2033締付能力(ナット)最大M42打撃数(bpm)0~1330/0~1620/0~2100/0~2450
M18 FUEL 50Nmサイレントインパクトドライバー(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツールM18 FUEL 50Nmサイレントインパクトドライバー(充電器・バッテリー2個・ケース付)ミルウォーキーツール
64,980税込71,478
1台
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 FLUID-DRIVE油圧式パワートレイン搭載:ツール内の金属接触を低減し、従来品に比べてより静かな作業、スムーズな性能、耐久性の向上を実現します。 4種類の駆動制御機能を搭載 質量1.7kg (5.0Ah装着時) 標準的なインパクトドライバーよりも50%低い騒音を実現 ※自社調べ
仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)、ベルトクリップ(本体に取付済)、ビットホルダーベルトクリップ(本体に取付済)長さ(mm)135質量(kg)0.8(本体のみ)、1.5(5.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18先端寸法(mm)6.35六角軸無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900/0~2100/0~3000/0~3000トルク(N・m)50ねじ締め能力(mm)ボルトM14打撃数(bpm)0~1000/0~2900/0~4000/0~4000
デュアル 充電振動ドリルドライバー 14.4V 5.0Ahセット Panasonic(パナソニック)デュアル 充電振動ドリルドライバー 14.4V 5.0AhセットPanasonic(パナソニック)
86,980税込95,678
1台
翌日出荷
タップ立てに最適なタップモード搭載です。 回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。 トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。 正逆切替レバーは操作不要です。
用途小ねじのネジ締めに、木工、金工、モルタルへの穴あけにトラスコ品番206-3918セット内容充電器(EZ0L81)×1個、電池パック(EZ9L48)×2個、プラスチックケース(EZ9672)×1個質量(kg)1.95打撃数(min-1[回/分])高速:1260~26000穴あけ能力(mm)【振動ドリルモード】~13(モルタル、タイル、レンガ、ブロック)【ドリルモード】~80(窯業系サイディング)、~33(金工)、~38(木工)ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8クラッチ作動トルク18段階切替(約0.5~4.4N・mまで約0.23N・mきざみ)トルク(N・m)低速剛性体:40アズワン品番64-8512-45ねじ締め能力(mm) テクスねじ~6
28ミリ充電式ハンマドリル マキタ28ミリ充電式ハンマドリルマキタ
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
トップクラスの穴あけスピード ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。
用途コンクリート穴あけ専用付属品集塵システム、サイドグリップ、ストッパポール、ケース質量(kg)5.7(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])0~980打撃数(min-1[回/分])0~5000関連資料(2.1MB)振動3軸合成値(m/s2)ハンマドリル:9.0、ハンマ:8.0、ドリル:2.51充電当たりの作業量コンクリート・圧縮強度40MPa(穴あけ):Φ10.5mm深さ60mm約200本/Φ18mm深さ60mm約90本
コードレス複動パンチャー DIAMONDコードレス複動パンチャーDIAMOND
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
1チャージで約120回の穴あけが可能(SS400Φ20 t9mm)。 複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。 360度回転式。 スタンドセット標準装備で安定した作業ができます。 11.9kgの軽量仕様で持ち運びがらくらくできます。
付属品工具セット・スタンドセット、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL2)、バッテリ(7BSL36A18)、樹脂ケース、ポンチ・ダイス 丸穴Φ14(TBダイス)穴径(Φmm)(最大)20穴あけ能力1チャージ約120回(SS400Φ20t9mm/SUS304Φ20t6mm)長穴(mm)(最大)14×21
充電式ドライバードリル OUBAO(オーバオ)充電式ドライバードリルOUBAO(オーバオ)
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
LED照明付き。 高速/低速の2スピード切替。 握りやすいソフトグリップ。 キーレスチャック。 電池パック2個付き※1個装着。 専用ブローケース。 ブラシレスモーター。 落下防止用ベルト付属。
セット内容本体、電池パック×2、充電器、専用ケース本体質量(kg)約1.3(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×74×223(バッテリー含む)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)モーター電圧(V)DC20 ブラシレス電池パックリチウムイオンクラッチ数(段)20+1
充電式インパクトドライバー OUBAO(オーバオ)充電式インパクトドライバーOUBAO(オーバオ)
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
LED照明付き。 4段階のスピード切替。 握りやすいソフトグリップ。 両頭ビット使用可。 電池パック2個付き※1個装着。 専用ブローケース。 ブラシレスモーター。 落下防止用ベルト付属。
セット内容本体、電池パック×2、充電器、専用ケース最大トルク(N・m)160無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3300本体質量(kg)約1.2(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×74×223(バッテリー含む)定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)ねじ締め能力(mm)M4~M8チャック寸法(mm)6.35(六角軸二面幅)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)20モーター電圧(V)DC20 ブラシレス充電時間(分)約45電池パックリチウムイオンねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)
119,800税込131,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
破つり兼用・SDS-maxシャンク。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式1000W機種並みのハイパワーで7.5Jの打撃力を実現(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時)。 キックバック防止機能:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェース。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×96×260打撃数(min-1[回/分])0~2900回転数(min-1[回/分])0~500打撃力(J)7
1/2アングルインパクトレンチ SUNMATCH1/2アングルインパクトレンチSUNMATCH
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
自動車の足回り等の狭所作業に、農機具の爪の交換に最適。 シングルハンマー採用。左右回転ともに無段階のスピード調整可。 22PMカプラ付
長さ(mm)237質量(kg)1.16無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)113実用トルク範囲(N・m)27~231差込角(sq.)12.7(1/2”)
コードレスリベットツール ポップリベット・ファスナーコードレスリベットツールポップリベット・ファスナー
219,800税込241,780
1台
9日以内出荷
締結良否判定、締結波形、カウンタ表示が可能です。 USBで締結波形データの記録、BluetoothでPCへの転送が可能です。 空油圧式同等の締結速度があります。 逆さまにしてもリベットが落ちないリベット保持機構付です。 耐久性に優れたブラシレスモーターを採用しています。 余裕のある高容量・小型軽量リチウムイオン電池を採用しています。 マンドレルコレクターを装備しています。 USBインターフェイス搭載しています。 無線通信機能(Bluetooth、IEEE 802.11 b/g/n)を搭載しています。
用途エア設備のない作業現場でのリベット締結。フレキシブルな作業が必要な現場。トラスコ品番249-2804使用ジョー13300 JAWバッテリー容量(Ah)2.2バッテリー電圧(V)18
締付/穴あけ(充電工具)