絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(6)
最大トルク(N・m)
  • 40(2)
  • 52(1)
  • 74(2)
  • 530(1)
  • 1020(1)
  • 1800(1)
  • 2033(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 4.2(1)
  • 5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1650
  • 200(10)
  • 280(9)
  • 950(14)
  • 1200(9)
  • 1300(17)
  • 1400(15)
  • 1500(21)
  • 1700(13)
  • 1800(22)
  • 1900(8)
  • 2000(23)
  • 2100(15)
  • 2200(20)
  • 2300(25)
  • 2400(12)
  • 2500(16)
  • 2600(14)
  • 2700(14)
  • 2800(26)
  • 3000(21)
充電時間
  • 1~2時間未満(2)
  • 30~45分未満(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • DEWALT(2)
  • BLACK&DECKER(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
Panasonic(パナソニック)・DEWALT・BLACK&DECKER・ミルウォーキーツール
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M18 FUEL 1インチ 2033Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 1インチ 2033Nm インパクトレンチ(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 コード式、ガソリン、空圧に代わるコードレスM18 FUEL 1インチインパクトレンチ コード式や空圧と同等のトルク値を実現し、より軽量コンパクト設計 最大M42ボルトを締め付け可能 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M18バッテリーで作動可能 最大2,400Nmの緩めトルク 最大2,033Nmの締め付けトルク
    長さ(mm)277適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース質量(kg)4.8(本体のみ)、5.9(8.0Ahバッテリー装着時)差込角(mm)25.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1000/0~1100/0~1400/0~1650ねじ締め能力最大M42アンビル1インチ(フリクションリング+ピン&Oリング式)トルク(N・m)530/1020/1800/2033締付能力(ナット)最大M42アズワン品番65-0279-75打撃数(bpm)0~1330/0~1620/0~2100/0~2450
  • 18Vブラシレス振動ドリルドライバー BLACK&DECKER

    18Vブラシレス振動ドリルドライバー

    BLACK&DECKER
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用しています。コンクリート・木材・金属への穴あけ、ネジ締めを一台で行えます。低速・高速の2段階変速、無段変速、スピンドルロック機構、ラチェット式チャックを採用しています。
    用途コンクリート・木工・金工穴あけ・ネジ締めに。付属品電池パック(BL1518N-JP) ×2個、40分急速充電器(LC1418N-JP)、両頭ビットキッドボックストラスコ品番130-8617質量(kg)1.6電圧(V)18定格電圧(V)18穴あけ能力(mm)木工:Φ35、金工:Φ13、コンクリート:Φ13、クラッチ:23段(ドリルモードを含む)モーターブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工13穴あけ能力(mm) コンクリート13バッテリーリチウムイオン作業量(目安)(1充電):4×32mm:約540本充電時間(分)40クラッチ数(段)23(ドリルモード含む)商品タイプ本体+バッテリ
  • 18Vブラシレス・振動ドリルドライバー 無負荷回転数0~1650min DEWALT

    18Vブラシレス・振動ドリルドライバー 無負荷回転数0~1650min

    DEWALT
    58,980税込64,878
    1台
    9日以内出荷
    全長150mmの業界最短水準級の18V振動ドリルドライバーです。コンパクトかつハイパワーです。
    用途コンクリ/金工/木工の穴あけ・締付作業に。付属品DCB1104-JP×1、DCB184-JP×2トラスコ品番734-7369セット内容TSTAKキットボックス、充電器、バッテリー×2無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1650、低速:0~1650、高速:0~1650本体寸法(mm)164×68×200最大締付トルク(N・m)74バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~28050、低速:0~7650、高速:0~28050
  • 18Vブラシレス・ドリルドライバー 無負荷回転数0~1650min DEWALT

    18Vブラシレス・ドリルドライバー 無負荷回転数0~1650min

    DEWALT
    58,980税込64,878
    1台
    9日以内出荷
    全長150mmの業界最短水準級の18Vドリルドライバーです。コンパクトかつハイパワーです。
    用途穴あけ・締付作業に。付属品DCB1104-JP×1、DCB184-JP×2トラスコ品番734-7371セット内容TSTAKキットボックス、充電器、バッテリー×2差込角(mm)1.5-13電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450、高速:0~1650本体寸法(mm)150×68×200最大締付トルク(N・m)74バッテリー電圧(V)18
  • 充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1台
    翌々日出荷
    Highモードでスムーズな穴あけ。 高負荷作業に強い。 圧倒的パワー!(18V) きわだつスタミナ!(5.0Ah) 防塵(ぼうじん)・耐水(たいすい)でタフ!
    用途丸型マス・換気扇用下・座堀り・電線管通し・木工穴あけに。仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース・補助ハンドルトラスコ品番776-5576消費電力(W)充電器/198本体質量(kg)2.15 (電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)ねじ締め能力Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約420本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約720本穴あけ能力Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約55穴、ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約35穴、ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約19穴、ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約50穴、ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約55穴 Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約14穴 、塩ビ管用コアドリル(Φ65/Φ300mm排水マス取付用下穴)約55穴、ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約50穴バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)218×248×63(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900回転数(min-1[回/分])高速/160~1650、低速/50~430クラッチ数(段)18クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)適合バッテリーEZ9L54
  • 充電振動ドリル&ドライバー グレー Panasonic(パナソニック)

    充電振動ドリル&ドライバー グレー

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    Highモードでスムーズな穴あけ。 強力振動でコンクリートブロック穴あけも。
    用途ネジ締め、穴あけ、モルタル/レンガ穴あけバッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)4.2回転数(min-1[r.p.m])高速/160~1650、低速/50~430ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約370本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6mm)約640本穴あけ能力(目安・フル充電で)Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約50穴Highモード/ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約13穴Highモード/ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約17穴Lowモード/塩ビ管用コアドリル(Φ65mm/Φ300mm排水マス取付用下穴)約50穴Highモード/ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約45穴Lowモード/ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約45穴Highモード/ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約50穴穴あけ能力(振動ドリル)(mm)(目安・フル充電で)Highモード/コンクリートブロック(Φ6.5×深さ40mm)約200穴Highモード/コンクリートブロック(Φ10.5×深さ40mm)約110穴チャック(mm)キイレスチャック(1.5~13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速/13.9[142]、低速/40[408]充電時間(分)60クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L51)(別売)寸法(全長×全高×幅)(mm)235×248×63質量(kg)2.3(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)打撃力(kN[kgf])約3[300]打撃数(min-1[回/分])高速:2880~29700、低速:900~7740保護等級IP56付属品補助ハンドル(EZ7460K4627)振動固定カム方式仕様高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、固定カム式(モルタル・レンガ)~Φ13/Highモード、(サイディング)~Φ80/Highモード・~Φ125/Lowモード、(金工ホールソー)~Φ33/Highモード・~Φ50/Lowモード、(金工)~Φ13/Highモード、(テクス)~Φ6/Highモード、(木工)~Φ36/Lowモード、(木ネジ)~Φ8/Lowモード振動3軸合成値(m/s2)6.9トラスコ品番422-9461電圧(V)18ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])弾性体 高速:13.9[142]/低速:40[408]チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])高速:160~1650、低速:50~430クラッチ数(段)18商品タイプ本体のみ
締付/穴あけ(充電工具)