絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(1)
  • 7.2(1)
最大トルク(N・m)
  • 4.4(1)
  • 22(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.9
  • 0.35(1)
  • 0.8(13)
  • 0.85(7)
  • 1.3(15)
  • 1.5(79)
  • 1.8(3)
  • 2(70)
  • 2.5(64)
  • 3(24)
  • 3.0(3)
  • 4(31)
  • 4.2(3)
  • 5(70)
  • 5.0(3)
  • 6(40)
  • 8(10)
  • 8.0(2)
  • 12(2)
  • -(15)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 600(1)
  • 2600(1)
充電時間
  • 30~45分未満(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電スティックドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電マルチインパクト Panasonic(パナソニック)

    充電マルチインパクト

    Panasonic(パナソニック)
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    適合穴あけ:《ドリルドライバーモード》木工・コンパネ(Φ10×12mm)約160穴、《ドリルドライバーモード》金工・鉄(Φ5×0.8mm)約160穴ねじ(締め)《インパクトモード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約150本、(締め)《インパクトモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約300本、締め:《ドリルドライバーモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1800本打撃数(min-1[回/分])0~3000(インパクトモード時)ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M4(ドリルドライバーモード時)機能基本:正転・逆転/インパクト・ドリル切り替え/5段クラッチ※ドリルドライバーモードのみ/手締め機能※ドリルドライバーモードのみ/ブレーキ付き/LEDライトチャック(mm)11.5・13(段数付までの寸法/ワンタッチビットロック方式)バッテリーEZ8L0719FA最大締付トルク(N・m)弾性体締付トルク:22(インパクトモード時)、3(ドリルモード)バッテリー容量(Ah)1.9(FAタイプ)バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約35(実用充電)、約60(フル充電)ねじ締め能力(mm)ボルト~M8(インパクトモード時)ねじ締め能力(mm)高力ボルト~M6(インパクトモード時)回転数(回/分)0~2600(インパクトモード時)、0~600(ドリルモード)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.8(インパクトモード時)振動3軸合成値(m/s2)3.5
締付/穴あけ(充電工具)