絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 3.6(6)
- その他(8)
最大トルク(N・m)
- 0.4(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 8(2)
- 10(5)
- 12(3)
バッテリー容量(Ah)
- 0.8
- 0.35(1)
- 0.85(7)
- 1.3(15)
- 1.5(78)
- 1.8(3)
- 1.9(2)
- 2(67)
- 2.5(64)
- 3(21)
- 3.0(3)
- 4(33)
- 4.2(3)
- 5(72)
- 5.0(4)
- 6(41)
- 8(11)
- 8.0(2)
- 12(2)
- -(16)
- バッテリー容量(Ah)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 220(1)
- 240(1)
- 250(2)
- 260(3)
- 280(3)
- 290(1)
- 400(1)
- 1200(1)
充電時間
- 1~2時間未満(11)
- 2~3時間未満(2)
保証期間
- 1年間(1)
- 6か月(1)
1年間・6か月
ブランド
- ベッセル(4)
- EARTH MAN(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ベルソス(1)
- アルミス(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- HOTO(1)
ベッセル・EARTH MAN・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ベルソス・アルミス・ファミリー・ライフ・京セラインダストリアルツールズ・HOTO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

電ドラボールⅡ(ビット付き)
ベッセル(7件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1セットほか当日出荷電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147質量(g)170(本体のみ)電圧(V)5(入力/最大)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3最大出力トルク(N・m)(電動)3柄径(Φmm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])280入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリーLi-ion3.7V 800mAhバッテリー電圧(V)3.7(Li-ion)充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800サイズ(mm)個装:250×100×64回転数(min-1[回/分])280使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in JapanRoHS指令(10物質対応)対応適合ビット(mm)六角対辺6.35ライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
電ドラボールプラス
ベッセル(15件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!。回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。用途電気設備・盤の組み立て。機器・装置のメンテナンス。自動車・二輪の整備/DIYなど付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147質量(g)170タイプ電動ドライバー軸長(mm)100電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)(手動・最大)12最大出力トルク(N・m)【低】(電動)1.2/【中】(電動)1.6/【高】(電動)2柄径(Φmm)45最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)バッテリー容量(Ah)0.8刃先(+)2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高)充電時間(分)約60環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式USB Type-Cサイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75充電可能回数約500回回転数(min-1[回/分])280(低)/340(中)/400(高)使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japan適合バッテリーリチウムイオン
電ドラボールⅡ(本体のみ)
ベッセル(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応セット内容本体のみ質量(g)170(本体のみ)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])280入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリー電圧(V)Li-ion3.7保証期間6か月充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800充電方式USB Type-C充電サイズ(mm)個装:176×46×44RoHS指令(10物質対応)対応
電ドラボール ハイスピード
ベッセル(15件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。用途電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応付属品USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)]セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)140全長(mm)(本体)140質量(g)160(付属品含まず)タイプビット1本付軸長(mm)100電圧(V)3.6最大トルク(N・m)(手動・最大)10最大出力トルク(N・m)(電動)0.4柄径(Φmm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)最大締付トルク(N・m)(電動最大)0.4、(耐久手動)10バッテリー容量(Ah)0.8刃先(+)2周囲環境(充電温度)0~45℃充電時間(分)約60ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式Micro_USB-typeB_USB充電サイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75充電可能回数約500使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japanアズワン品番65-1943-55適合バッテリーLi-ion_3.6Vスリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック動作温度範囲(℃)0~40適合ビット(mm)六角対辺6.35充電端子USBライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
TONE ハイブリッド電動ドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。 負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。付属品取扱説明書:1、ビット(No.2)(トーションビット TBT-P2065):1、USB充電ケーブル:1(ACアダプターは付属しておりません。)トラスコ品番271-1310セット内容トーションビットNO.2、USB充電ケーブル材質Multiple長さ(mm)190幅(mm)190高さ(mm)56タイプハイブリッド電動ドライバー差込角(mm)6.35電圧(V)5電源充電本体寸法(mm)138×43.5最大電流(A)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×89×56機能手締め連続使用時間(分)60(無負荷時)バッテリーリチウムイオン3.6V 800mAh充電時間(分)約60約60ビット寸法(mm)(二面幅)6.35充電可能回数約500回入数1
TONE ハイブリッド電動ドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷人気の電動ドライバーとビットアダプター・ビットをコンパクトなケースに収納した新セットです。電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。付属品電動ドリル用ビットホルダー、ビット、USB充電ケーブル、取扱説明書トラスコ品番425-8503材質Multiple長さ(mm)140幅(mm)140高さ(mm)75タイプデュアル(電動・手動)ドライバー差込角(mm)6.35電圧(V)5電源充電最大トルク(N・m)左回転:2.5(電動)/10(手動)、右回転:2.5(電動)/10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])260本体寸法(mm)138×43.5最大電流(A)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×75機能手締め連続使用時間(分)60(無負荷時)バッテリーリチウムイオン3.6V 800mAh最大締付トルク(N・m)2.5バッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)約60バッテリー容量(mAh)800充電可能回数約500回スピード調節あり入数1
HOTO SNAPBLOQ 電動精密ドライバー マスターセット
HOTO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷56種のビットが付属。腕時計、カメラ、PC、スマホ、ドローンなどの小型機器から家具の組み立て作業など、国内・海外のあらゆる製品で活躍する、充電式ドライバーです。3段階のトルク調整に、スマートチップ内蔵で締めすぎも防ぎます。自動ON/OFFするリング型LEDライトにより暗所での作業もサポートします。「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。付属品ドライバー本体、ドライバービット(S2鋼)×56、ケース×2、Type-Cケーブル寸法(mm)ドライバー:181.7×19.7×22.5質量(g)ドライバー:105タイプペン型定格電圧3.7V=最大トルク(N・m)手動:4、電動:0.5入力5V=0.1A製品質量(g)500保証期間1年間ビット【C4×28mm】プラス(PH000/PH00/PH0/PH1/PH2)、プラスJIS規格(#000/#00/#0/#1)、マイナス(SLL1.0/SL1.5 /SL2.0/SL2.5/SL3.0/SL3.5)、トルクス(T2/T3/T4/T5)、セキュリティトルクス(T6H/T7H/T8H/T9H/T10H/T15H/T20H)、ペンタローブ(P2/P5/P6)、六角(H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H3.0/H4.0)、三角(△2/△2.3/△2.6/△3)、フラットプラス(W1.5)、セキュリティ六角(H2.0H/H2.5H/H3.0H/H3.5H)、四角(S0/S1/S2)、TW型(TW1)、Y字型(Y000/Y00/Y0/Y1)、U字型(U2.6/U3.0)、ピン(0.8)、ペン(PEN)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250充電時間(分)約90トルク調整ありバッテリー容量(mAh)800充電方式Type-C製品サイズ(mm)200×83×34スピンドルロック機能ありRoHS指令(10物質対応)対応ライト機能LEDライト
充電式スクリュードライバー
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台3日以内出荷片手でも両手でも作業に合わせた多様な持ち方と用途に応じて3段階のトルク調節ができる最大締付トルク2.5N・mの充電式スクリュードライバーです。手工具感覚で握れるペン型タイプの持ちやすい形状で800mAhの電池内蔵で1充電当たり約110本のネジ締めが可能です。ヘッド角度を3段階に切替可能で作業の向きや用途、スペースに合わせた角度に切替えることで快適に作業できます。最大締付トルク2.5N・mで力強い締付ができます。充電ケーブル(0.5m)付属のため市販のUSB充電器やパソコンのUSBポートなどどこでも充電できます。マグネットタイプのビットホルダーでビットをワンタッチで着脱できます用途組み立て式家具の組立や分解、木材や壁へのネジ締め、DIY工作等付属品USB充電ケーブル(0.5m)×1・プラスドライバービット(No.2×50mm)×1・マイナスドライバービット(50mm)×1電圧(V)3.7チャック能力(mm)(六角対辺/(マグネットタイプ)6.35ねじ締め能力(mm) 木ねじ5電池内蔵締付トルク(N・m)手動:5、電動:0.4/1.9/2.5充電時間(分)(5V 0.8A)90バッテリー容量(mAh)800ポート充電:USB Type-C最高回転速度(min-1)240
3.7V充電式らくドラ
EARTH MAN(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷グリップが太く、力を入れやすい!。 用途に合わせて電動と手動を使い分け。 USB充電。 落下防止コート取付け可能。 LEDライト付き用途ねじ締め・ゆるめに付属品6.35mm六角軸両頭ビット、(+)No.2×65mm×1、USBケーブル(Type-C)仕様耐久トルク(手動時):約8.0N・m長さ(mm)120幅(mm)55色ブラック電圧3.7V高さ(mm)55質量(g)約160タイプデュアル(電動・手動)、充電式ドライバー電圧(V)充電プラグ:DC5ケーブル長(m)約0.58(付属USBケーブル)無負荷回転数(min-1[r.p.m])約280本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×55×55機能手締め最大締付トルク(N・m)約2.0(電動)約8.0(手締め)充電時間目安:最大約2時間30分(空→フル充電)電池リチウムイオン電池 ※交換不可バッテリー容量(Ah)0.8モーター電圧(V)DC3.7入力電流(mA)充電プラグ:500充電方式1.本体後部の充電プラグ差込口カバーをスライドさせてから、USBケーブルの充電プラグを本体の充電プラグ差込口に差し込みます。2.USBケーブルのUSBプラグをACアダプター(市販品)又はUSB対応OA機器(パソコン)のUSBポートに差し込みます。充電ランプが赤く点灯することを確認してください。充電ランプが点灯しない場合はすべての接続を確認してください。3.充電が完了すると充電ランプが赤から緑へ変わります。すべての接続を取り外してください。適合ビット(mm)6.35六角軸用ライト機能LEDライトねじ締め付け回数約400回(M4×20mm)
3.7V充電式ちょいドラ
EARTH MAN(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷用途に合わせて電動と手動を使い分け。USB充電。ヒートン回し機能付き。落下防止コート取付け可能。LEDライト付き用途ねじを締める・ゆるめる付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×110mm×1、USBコード×1質量(g)190無負荷回転数(min-1[r.p.m])約220入力電流(mA)500サイズ(mm)160×45×45
充電式電ドラスティック
アルミス¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷手回しドライバーの様に使用できる。電動・手動どちらでも使える優れもの。用途組み立て家具やちょっとしたボルトの固定セット内容本体・microUSBケーブル・両頭ビット・取扱説明書対辺(mm)【適用ビット(片頭・両頭ビット)】6.35最大トルク(N・m)【電動・手動】2.5・10無負荷回転数(min-1[r.p.m])260連続使用時間(分)【無負荷時】約60充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800(3.6V)バッテリー寿命約500回
手のひらサイズ 充電式 ドリルドライバー 12種類ビット付
ベルソス¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷持ち運びに便利。軽量・小型の充電式ドリルドライバー。12種類のビットが付属しています。LEDライト付。USBType-C充電。用途最大トルク1.5N・n。充電時間:約70分。連続使用時間:約70分。セパレートスイッチ(正転/逆転独立)。セット内容本体(1)、下穴錐ドリルビット(3)、六角ビット(3)、プラスビット(3)、マイナスビット(3)、3本用ビットホルダー(2)、6本用ビットホルダー(1)、USBケーブル[Type-A⇔Type-C](1)、取扱説明書/保証書(1)質量(kg)0.155最大トルク(N・m)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])最大290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×30×137連続使用時間(分)約70バッテリー電圧(V)DC3.7入力端子USB Type-C:DC5V/1A充電時間(分)約70充電池タイプ18350リチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)800主な機能セパレートスイッチ(正転・逆転独立)、LEDライト装備(2灯)、充電ランプ、電源コード(cm)約44/USBケーブル(プラグ部除く)
ファミラ 充電式電動スクリュードライバー
ファミリー・ライフ¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷電動でも手動でも使えるコンパクトで軽量な電動ドライバーです。ボタン一つで簡単操作、正回転・逆回転を自由に切り替えられます。ボール型グリップで滑りにくく握りやすいデザインです。LEDライト付きで暗い場所でも安心です。電動モードでは最大2N・m、手動モードでは10N・mのトルクを発揮します。最大回転数は250回転/分で、作業が効率的に進行します。6ヶ月間保証書付きセット内容本体、ビット、USBケーブルType-B、取扱説明書材質ABS樹脂、TPR(熱可燃性ゴム)、スチール電圧リチウムイオン電池質量(g)(約)180(ビット含む)回転数(min-1[r.p.m])250(無負荷)連続使用時間(分)約40バッテリー電圧(V)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22×3.7×3.7トルク(N・m)2.0(電動)、10.0(手動)充電時間(分)約60バッテリー容量(mAh)約800充電方式USB Type-B