絞り込み
ブランド
バッテリー電圧(V)
最大トルク(N・m)
バッテリー容量(Ah)
最大回転数(min-1[r.p.m])
充電時間
1時間未満・1~2時間未満・2~3時間未満・3~4時間未満・4~5時間未満・5~6時間未満・6時間以上・30分未満・30~45分未満・45~60分未満・その他
保証期間
1年間・2年間・6か月・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
787件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト電動ドライバー Lidora 三金コンパクト電動ドライバー Lidora三金(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
DIYの強い味方!ビッド45個+本体+USBケーブルの47点セット!DIYに必要なほとんどのビットがセットになっています。ピストル型とストレート型に変形が可能な2Wayグリップは使う場所や用途に合わせてボタン一つで簡単チェンジ。暗い場所でもビッド先の見えやすいLEDライトを搭載しています。USB充電式で作業時にコードが邪魔にならず自由に作業できます。また女性の方でも手にしっくりと馴染むサイズ感な軽量コンパクト仕様です。
仕様モータートルク:3Nmセット内容本体、USBケーブルビット×45、取扱説明書寸法(mm)160×160×60質量(g)300定格電圧(V)3.6モーター回転数(min-1[r.p.m])220充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1300使用時間(時間)1RoHS指令(10物質対応)対応
充電式電動ドライバーセット(ハイトルクタイプ) HYBRO充電式電動ドライバーセット(ハイトルクタイプ)HYBRO
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
HYBRO製品のパワートルクモデルです。高強度の金属ギアを使用しています。使用中にLEDライトが点灯します。H300と同じ大きさと重さですが、トルクは5Nmにパワーアップしています。電動と手動の両方で使用できます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、チタンコーティング両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書。
寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4")電圧(充電電圧)5V/1A質量(g)160最大トルク(N・m)手動:15、電動:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145バッテリーリチウムイオン回転速度(min-1[r.p.m])Max170バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)約40~60バッテリー容量(mAh)850充電方式USB-C Type
充電式ラチェットレンチ マキタ充電式ラチェットレンチマキタ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
付属品ソケットアダプタ9.5回転数(min-1[r.p.m])0~800最大締付トルク(N・m)47.5商品タイプ本体のみ
充電式電動精密ドライバー EIGERTOOL(アイガーツール)充電式電動精密ドライバーEIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
スイッチを押すだけでネジ締めできる、電動式精密ドライバーです! 充電式で繰り返し使えます。 正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます。 充電に便利なACコンセントアダプター付き! 本体重量60gと軽量ですので疲れにくく安定した作業ができます。 先端にLEDライト内臓で手元を照らします。 加磁器(マグネタイザー)付属で必要に応じてビットに磁力を付与できます。
用途電動で精密ネジが回せる充電式の精密ドライバーとして付属品USB充電用ACアダプター×1、USB充電用コード30cm ×1、精密ドライバービット各種×20本(PH0000・PH000・PH00・PH0・PH1・PH2・P2・P5・P6・SL1.0・SL1.5・SL2.0・SL2.5・Y0.6・Y2.5・T2・T5・T6・H2.0・H3.0)、加磁器(マグネタイザー)×1材質アルミニウム全長(mm)180直径(Φmm)15.8質量(g)約60電圧(V)3.7出力Type-C連続使用時間(時間)約2最大締付トルク(N・m)0.3~0.4電池リチウムイオン電池3.7V無負荷回転速度(min-1[r.p.m])170充電時間(分)約90
36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機)36VコードレスインパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電圧(V)36本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)振動3軸合成値(m/s2)14.9
コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバーBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です明るく照らす2つのLEDライトリングを装備していますネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能ですキャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
用途ネジ締め付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース質量(g)330回転数(min-1[r.p.m])235定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)最大トルク(N・m)5.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×120×46能力(mm)木ネジΦ5×45バッテリー容量(Ah)2充電時間(時間)3(空→フル充電)ビット寸法(mm)HEX6.35RoHS指令(10物質対応)対応
充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) マキタ充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り)マキタ
55,980税込61,578
1台
当日出荷
使いやすさ、さらに極まる 最適バランス & 全周スリムヘッド & 快適な操作性
付属品バッテリBL1860B×2本、ケース付き、(+)ビット2-65フック質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234別売付属品充電器締付能力(高力ボルト)M5~14締付能力(小ねじ)M4~8締付能力(コーススレッド)(mm)22~1251充電当たりの作業量木ネジΦ5.4×90mmラワン:約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm:約5280本
充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型 マキタ充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型マキタ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
中型インパクトレンチ
質量(kg)2.7(バッテリ含)角ドライブ(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10-M24
コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに蓄電池容量(Ah)2充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)蓄電池電圧(V)14.4回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6穴あけ能力(mm) 木工30ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75穴あけ能力(mm) アルミ13質量(kg)1.6蓄電池形名BSL1420機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81
充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデル マキタ充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデルマキタ(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
コーススレッド、内装ビスの締付けに! 7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感! 小型・軽量ボディ。 リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用付属品+ビット2-65、バッテリ BL1013 1本、充電器 DC10WA、ソフトケース質量(kg)0.92(バッテリ含む)電圧(V)10.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8充電時間(分)50(目安)ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
充電式インパクトレンチ TW004G(本体のみ) マキタ充電式インパクトレンチ TW004G(本体のみ)マキタ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク付属品バッテリー・充電器別売質量(kg)1.9(バッテリ含)締付能力(普通ボルト)M10-M20締付能力(高力ボルト)M10-M16
充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック)充電スティックドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.17MB)
コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
安心の電池多重保護回路内蔵!日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!過放電、過負荷、過充電から電池を保護!手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!質量(kg)0.45(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.6蓄電池形名EBM 315充電器形名UC3SFL最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15)充電時間(分)約30LED白色LEDクラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段)
電式電動ドライバー LIBRA電式電動ドライバーLIBRA
2,179税込2,397
1個
当日出荷
DIYなどに便利な小型のペン型電動ドライバーです。 10種類のビットとマグネタイザーが付属しています。 USB充電式で便利です。 重量145g・全長175mmの小型軽量設計です。 1300mAhの大容量リチウムイオンバッテリー内蔵&250PRMの回転速度で操作性と高効率を両立しました。 USB充電式なので経済的で、使用時は取り回しがよくコンパクトで携帯にも便利です。 マグネットジョイント採用で、ビットの交換も素早く簡単です。
付属品本体、USB充電ケーブル、ビット10種類、マグネタイザー、使用上の注意書全長(mm)175直径(Φmm)23質量(g)145電圧(V)3.6/DC最大トルク(N・m)3バッテリーリチウムイオン回転速度(min-1[r.p.m])250充電時間(時間)5~7バッテリー容量(mAh)1300
充電式インパクトレンチ TW001G マキタ充電式インパクトレンチ TW001Gマキタ(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース幅(mm)94全長(mm)217質量(kg)3.8(バッテリ含)高さ(mm)297電源(V)直流36打撃数(min-1[回/分])0~2300角ドライブsq(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M36機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M27最大締付トルク(N・m)1350バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
マキタ 充電式インパクトドライバ 14.4V(本体のみ) マキタマキタ 充電式インパクトドライバ 14.4V(本体のみ)マキタ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリーA-60698、A-60660付属品+ビット2-65、フック最大締付トルク(N・m)175ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3400、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~3600、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止、打撃モードテクス用(厚板):0~2600バッテリー電圧(V)14.4関連資料(5.1MB)
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
コーススレッド、内装ビスの締付けに!7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.3最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90充電時間(分)50(目安)打撃数(min-1[回/分])0~3000バッテリーリチウムイオン(BL1013)付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用質量(kg)0.92(バッテリ含む)
10.8Vドライバドリル(チャック式) マキタ10.8Vドライバドリル(チャック式)マキタ(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
豊富な先端工具を活用できるキーレスチャック仕様。
全長(mm)189質量(kg)1.0穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63作業量(目安)(穴あけ)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6鋼板)約250個、(木工キリ)Φ9mm25ラワン約190個(ネジ締め)1充電あたり/Φ4.1×38mm(約130本)
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
作業スピード約20%向上!(メーカー従来機比)1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(メーカー従来機比)バッテリ残容量表示付(3段階)
仕様LEDライト付、キーレスチャック、無段変則、2スピード、ブレーイ付、正逆転両用全長(mm)225質量(kg)2.2(バッテリ含む)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工木工:38、座堀り:76ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力21段階作業量(目安)穴あけ:木工キリ21mm、ラワン(厚さ25mm):約300個(1充電あたり)カーボンブラシ呼び番号440
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(4件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
抜群のフィット感作業量重視の高容量タイプバンパLEDライト(回転前点灯&残照機能)フック
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×66×204ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。 耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオンねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快
用途木工、鉄工穴あけ電源(V)直流36(40max)最大トルク(N・m)65ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工38回転数(min-1[回/分])高速:2200、低速:600関連資料(4.2MB)
M12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツールM12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き)ミルウォーキーツール
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
最高のバランスを追求した性能とサイズ軽量でコンパクトな設計軽量設計により疲労を軽減コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)改良されたモーター設計により生産性が向上4種類の駆動制御機能を搭載自動停止モード め過ぎを防止
質量(kg)1.2(2.5Ahバッテリー装着時)締付能力(普通ボルト)M16機能燃料ゲージ、LEDライトバッテリー電圧(V)12保証期間1年間トルク(N・m)271/406/542/20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~930/2100/3000/1300衝撃インパクト数(ipm):0-1500/3000/3300
充電式インパクトレンチ 中型 マキタ充電式インパクトレンチ 中型マキタ(1件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
当日出荷
中型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック幅(mm)81全長(mm)170質量(kg)2.7(バッテリ含)高さ(mm)276電源(V)直流18打撃数(min-1[回/分])0~2700角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M24機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)600バッテリー容量(Ah)6.0×2充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)回転数(min-1[回/分])0~2200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ
36,980税込40,678
1台
当日出荷
マキタ充電式最強のパワー軽快な操作性高出力、高耐久BLモータ採用!高輝度LEDライト(2灯式)打撃力3段階切替フック付、フトコロ寸法45mm
電源(V)18回転数(min-1[r.p.m])強/0~1800、中/0~1000、弱0~900角ドライブsq(mm)19打撃数(min-1[回/分])強/0~2200、中/0~2000、弱0~1800振動3軸合成値(m/s2)15.5
充電式インパクトレンチ TW004G マキタ充電式インパクトレンチ TW004Gマキタ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク付属品バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA、ケース幅(mm)86全長(mm)144質量(kg)1.9(バッテリ含)高さ(mm)248電源(V)直流36打撃数(min-1[回/分])0~4000角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能無段変速/正逆転切替LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)320バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
欠品中
バッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット)穴あけ能力(mm) 鉄工Φ10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 木工Φ21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6付属品ビット(2-65)、バッテリ BL1013、充電器DC10WA、ソフトケース最大トルク(N・m)22バッテリーリチウムバッテリー容量(Ah)1.3充電時間(分)約50クラッチ数(段)18適合バッテリーA-48692
24ミリ充電式ハンマドリル マキタ24ミリ充電式ハンマドリルマキタ(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載。 集じんシステム付モデルもラインナップ。 先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。 防滴・防塵「アプト」。マキタの集じん技術を集結した、高い集じん力。
回転数(min-1[r.p.m])0~950打撃数(min-1[回/分])0~4700バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5(ドリル)
7.2V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)7.2V コードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。 安心の電池多重保護回路を内蔵「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました。
バッテリー電圧(V)7.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2400最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255]ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6ねじ締め能力(mm) 小ねじ3~8打撃数(min-1)0~3000質量(kg)0.58(BCL715装着時)
コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフックが取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)質量(kg)1.3蓄電池形名BSL1820M機械寸法(mm)全長150×高さ223×センタハイト29.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])140[1428]ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12打撃数(min-1)0~3600適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ
78,980税込86,878
1台
当日出荷
セット内容バッテリBL4025が2本・充電器DC40RA・ケース付電圧(V)36打撃数(min-1[回/分])4(最速):0~2900、3(強):0~2700、2(中):0~1900、1(弱):0~1200角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M16回転数(min-1[回/分])4(最速):0~2300、3(強):0~1900、2(中):0~1200、1(弱):0~600
TONE ハイブリッド電動ドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE ハイブリッド電動ドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
8,698税込9,568
1セット
当日出荷
人気の電動ドライバーとビットアダプター・ビットをコンパクトなケースに収納した新セットです。電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。付属品電動ドリル用ビットホルダー、ビット、USB充電ケーブル、取扱説明書トラスコ品番425-8503差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])260本体寸法(mm)138×43.5最大締付トルク(N・m)2.5バッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)約60バッテリー容量(mAh)800
14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)14.4VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
必要にして十分。 プロの締付け。 経済性とはかどる仕事を両立。 ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。 コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!
バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703)ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
充電スティックドリルドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック)充電スティックドリルドライバー 7.2VPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ! 作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。 さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。 2WAY LEDライトで暗がりを解消。 まっすぐキレイなネジ締めをサポート。 手で最後の確認締めもOK。 M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。 電池の使い過ぎや高温を防止。 スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。 M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。 クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
質量(g)600穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本適合ねじ小ねじ(M2.5~M5)、木ねじ(Φ2.1~Φ4.1)バッテリーリチウムイオン(LAタイプ)回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~4.0[3~41]まで約0.19[1.9]きざみ)穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
充電式ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ充電式ドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
●狭い場所やネジ締め時の状況に応じて「ストレート型」と「ピストル型」に使い分けができる軽量480gの充電式ドライバドリルです ●最適なトルクが選べる11段クラッチです ●暗所でネジと部材を明るく照らすスイッチ連動タイプのLEDライト付きです ●工具袋にもスッポリ収まるので携帯に便利です ●手にフィットし取り回し性に優れた最適な握り径で現場に合わせて様々な握り方ができます ●締め付け確認や不意な電池切れの際に手まわしドライバとして使用できます
用途各種木材・金属・樹脂板などの穴あけ、各種小ネジ・木ねじ・ボルト・ナットなどの締付け・緩め穴あけ能力(mm)(鉄工)5/(木工) 6最大トルク(N・m)5(ドリルモード)ねじ締め能力(mm)(木ネジ)3.8×38・(小ネジ)M4充電時間(分)60クラッチトルク(N・m)(作動トルク)0.9~2.0クラッチ数(段)11電池パック3.6V、1300mAh/リチウムイオン付属品プラスドライバービット(No.1×75mm)×1・プラスドライバービット(No.2×65mm)×1・充電器(BC-364L)×1質量(kg)0.48(内蔵電池含む)材質ハウジング:ABS+TPE/ギアボックス:PA66回転数(min-1[r.p.m])250型番BD-361バッテリー電圧(V)3.6トルク(N・m)5電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])250取扱説明書(0.82MB)
充電ドリルドライバー(本体のみ) Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバー(本体のみ)Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
軽く、小さく、使いやすい。 ネジの締めすぎを防止。 ピストル型にもなります。
仕様高速・低速、手締め機能付属品ドライバービット#1プラス・45mmドライバービット#2プラス・45mmドライバービット#2プラス・75mmトラスコ品番422-9037全長(mm)238質量(g)400(電池パック装着時)ねじ締め能力木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約300本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約100本小ネジ・鉄(M5×8mm)約650本穴あけ能力金工・鉄(Φ2×1mm)約50穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約70穴寸法(全長×全高×全幅W)(mm)180×127×36(ピストル型時)バッテリーニカド (EZ9021)、ニッケル水素(EZ9221)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])多段階(約0.4~2.0{4~20})適合バッテリーEZ9221
充電式インパクトレンチ SHINKO(新興製作所)充電式インパクトレンチSHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ブラシレスモーター採用でパワフルな締付けで、3段階のトルク調整で用途に応じたトルクで締付け可能。正回転オートストップで締めすぎ防止、逆回転オートストップでナット落下紛失防止。3種類のソケット付属ですぐ使え、ブローケース入りで保管も安心。
用途ボルト締め、タイヤ交換など。付属品バッテリー・充電器・セミロング薄肉ソケット(17mm/19mm/21mm)・ブローケース最大トルク(N・m)弱:120、中:210、強:350無負荷回転数(min-1[r.p.m])弱:0~850、中:0~1850、強:0~2550本体寸法(mm)235×75×135本体質量(g)1500(バッテリー込み)締付能力(普通ボルト)M10~M20締付能力(高力ボルト)M10~M16バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)充電時間(分)約80無負荷打撃数(min-1)弱:0~1000、中:0~2550、強:0~3100入力電源(V)AC100
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.4(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)締付能力(高力ボルト)M5~12締付能力(小ねじ)M4~8関連資料(1.8MB)締付能力(コーススレッド)(mm)22~901充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
充電式リベッタ マキタ充電式リベッタマキタ
84,980税込93,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
エア式同等の高速締結
関連資料(1.7MB)
充電式インパクトドライバ(本体のみ) マキタ充電式インパクトドライバ(本体のみ)マキタ(7件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
小型、軽量ボディで質量0.92kg!軽快&パワフル!
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用付属品(+)ビット2-65長さ(mm)155幅(mm)54質量(kg)0.92高さ(mm)178ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオンバッテリー作業量(目安)ネジ締め木ネジΦ3.8×45mm:約170木ネジΦ4.2×65mm:約90本小ネジM8×16mm:約550本ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーA-48692ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
締付/穴あけ(充電工具)