絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 36(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 5
  • 1.5(4)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 5.0(1)
  • 6(1)
  • -(1)
充電時間
  • 30分未満(2)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マキタ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
36V 充電式マルチツール(カットソー) HiKOKI(ハイコーキ)36V 充電式マルチツール(カットソー)HiKOKI(ハイコーキ)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
高速切断で作業スピードアップ。ブラシレスモーターと4.0°の振動角度により、従来品異常の高速切断を実現。スターロック(STARLOCK)ブレード、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)ブレード、スターロック マックス(STARLOCK MAX)ブレードに対応。※OISブレードはご使用頂けません。ワンアクションブレード交換。ブレード交換がレバーを持ち上げるだけで行えるようになりました。4つのマグネットでブレードを仮保持し、高所作業などでの落下リスクを軽減。軽量 2.0kg (蓄電池BSL36A18X 装着時)握りやすい周長 133mm2灯式LEDライト搭載。LEDライトが2灯式になり、ブレードの刃先がより見やすくなりました。振動数調節ダイヤル搭載。振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定できます。低振動・低騒音。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかなゴムで絶縁し、振動を低減しています。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2(BSL 36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000( ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)モーター直流ブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)359×130×88(BSL 36A18X装着時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:4.8適合ブレードスターロック(STARLOCK)、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)、スターロック マックス(STARLOCK MAX)専用 ※OISブレードは使用不可振動角度(°)4.0(両側合計)
40V 充電式マルチツール マキタ40V 充電式マルチツールマキタ
81,980税込90,178
1台
当日出荷
質量(kg)2電圧(V)直流36(40max)バッテリー容量(Ah)2.5×2本充電時間(分)フル充電:約28、実用充電:約19関連資料(4.49MB)振動角度(°)左右1.8(計3.6)振動数(回/min-1)10000~200001充電当たりの作業量【SPF(厚さ38×幅32mm)】300カット
充電式マルチツール