絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(52)
- PANDUIT(パンドウイット)(52)
- エスコ(10)
- TRUSCO(5)
- 芝軽粗材(3)
- エスジー工業(2)
- 土井製作所(2)
- FACOM(2)
- アックスブレーン(1)
- エスケイ工機(1)
- ABB(1)
- StarTech.com(1)
- HCL(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

結束工具 F303ET
エスケイ工機¥179,800税込¥197,7801台7日以内出荷従来タイプをさらに安全性と作業性を追求した改良型F303ET。結束作業のコストダウンに役立ちます。結束工具はナイロン製のケーブルタイを手動により結束する工具です。電線束の径、使用するタイの寸法に合わせてあらかじめ強度をセットすれば、タイをその強度まで締め付け切断します。締め付け後余分なタイをカットし、切り口にバリを残さず後作業が安全です。トリガー60mm適合バンドSKB-80M~4M、SKB-90~300
ケーブルタイの結束工具 プレミアム
TRUSCO¥16,875税込¥18,5631個当日出荷張力調節ノブにより正確な切断が可能になり、迅速にナイロンケーブルタイを切断することができるため、安全性が上がります。張力調整ノブは、クッショングリップとストッパー付きのテンションハンドル採用で握りやすいです。グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な設備現場に。(風力エネルギー・空調・建築・園芸など)トラスコ品番696-6663材質本体:スチール、クッショングリップ:PVC長さ(mm)115幅(mm)210全長(mm)22色黒×オレンジ適合バンド幅(mm)3.6~10.6(厚さ:1.2~2.3)適合バンドナイロン結束バンドRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイの結束工具 ガンタイプ TG705
TRUSCO¥30,000税込¥33,0001個当日出荷結束圧力を4段階に調整ができ、幅7.9mm、厚さ0.25mmまで対応可能です。用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な設備現場に。(太陽エネルギー・船舶・屋外作業など)トラスコ品番696-8236材質本体:スチール長さ(mm)140幅(mm)178全長(mm)29色グレー適合バンド幅(mm)~7.9(厚さ:0.3)適合バンドステンレス結束バンドRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススチールケーブルタイ用結束ツール
ABB1丁欠品中ステンレススチールタイを簡単にしっかりと結束する人間工学に配慮した結束ツールです。用途Ty-Metステンレススチールタイの結束に。トラスコ品番694-1551幅(mm)155全長(mm)210色青適合バンド幅(mm)最大12適合バンドTy-MetステンレススチールタイRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバンド空圧式結束工具PPTMT用交換用グリッパーキット
PANDUIT(パンドウイット)¥96,980税込¥106,6781個23日以内出荷PPTMT用の交換グリッパーキットです。用途結束工具の保守に。トラスコ品番167-4611適合工具PPTMT用RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバンド空圧式結束工具PPTMT用替え刃キット
PANDUIT(パンドウイット)¥69,980税込¥76,9781個23日以内出荷PPTMT用の交換ブレードキットです。用途結束工具の保守に。トラスコ品番166-9855適合工具PPTMT用RoHS指令(10物質対応)対応
BlackFin 電動圧着工具 CT-2300/ST
PANDUIT(パンドウイット)¥229,800税込¥252,7801個23日以内出荷端子用の電動圧着工具です。#22~10AWGの圧縮端子、#26~10AWG(0.14~6.0mm2)のフェルール端子、#22~12AWG(0.05~4.0mm2)のツインフェルール端子に対応します。用途端子の圧縮に。付属品10.8V 1.5Ah リチウムイオン電池 1 本、120V バッテリー充電器、成形キャリングケーストラスコ品番564-8070タイプ圧着ヘッドなし電源10.8V、1.5Ahリチウムイオン電池充電時間(分)15
BlackFin 電動油圧圧着工具 CT-2500/L
PANDUIT(パンドウイット)¥739,800税込¥813,7801個23日以内出荷端子用の電動油圧圧着工具です。♯22~10AWGの圧縮端子、#26~10AWGのフェルール端子、#22~12AWGのツインフェルール端子に対応します。用途端子の圧縮に。付属品バッテリー2個、充電器、キャリングケーストラスコ品番564-8075タイプ圧着ヘッドなし電源10.8V、1.5Ahリチウムイオン電池充電時間(分)15
電動油圧圧着工具 CT-3001/STBT
PANDUIT(パンドウイット)¥889,800税込¥978,7801個23日以内出荷端子用の電動油圧圧着工具です。#8AWG~600kcmilの圧縮端子、#6AWG~350kcmilのアルミ端子、#1AWG~444kcmilのフェルール端子に対応します。用途端子の圧縮に。付属品充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個トラスコ品番564-8078タイプダイセットなし電源18V、4Ahリチウムイオン電池充電時間(分)40開口幅(mm)45.7
BlackFin 電動油圧圧着工具 CT-2500/L用 替ヘッド
PANDUIT(パンドウイット)¥129,800税込¥142,7801個23日以内出荷パンドウイット製電動油圧圧着工具CT-2500/L用の替えヘッドです。用途フェルール端子の圧縮に。タイプ圧着ヘッド適合工具電動油圧圧着工具CT-2500/L
電動油圧式圧縮工具CT-2920/CCPBT
PANDUIT(パンドウイット)¥1,898,000税込¥2,087,8001個39日以内出荷圧縮端子用電動油圧式工具です。用途圧縮端子の圧縮に。付属品充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個トラスコ品番657-6984タイプダイセットなし電源18V、4Ahリチウムイオン電池充電時間(分)40RoHS指令(10物質対応)対応開口幅(mm)45.7
電動油圧式圧縮工具CT-3980/BT
PANDUIT(パンドウイット)¥1,698,000税込¥1,867,8001個23日以内出荷アルミ端子用工具です。用途アルミ端子の圧縮に。付属品充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個トラスコ品番657-6988タイプダイセットなし電源18V、4Ahリチウムイオン電池充電時間(分)40RoHS指令(10物質対応)対応
Facom ケーブルタイガン
FACOM¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から7日以内出荷Facom の業務用ケーブルタイ結束及びバンドリング工具。 快適でコンパクトな設計で、使いやすさと安全性が確保され、高性能で手間のかからない操作が実現します。 Durable な材料でできていて、 Facom の最高品質の工具と同じくらい長寿命です。 特長と利点:. Facom が設計した最高品質の製品 幅 2.4 ~9 mm のすべてのケーブルタイに適しています 使いやすく、非常に優れた除湿 ケーブルタイテールを手動で正確に切断 長い移動で迅速なアプローチを実現 小型軽量設計 一般的な用途:. ケーブルタイガンは、ケーブルタイの最適な張力調整や切断を行うプロフェッショナル向けに設計された工具です。 従来のワイヤカッター以外に、ケーブルタイガンではケーブルタイを引っ張って余分な部分を切断し、鋭いエッジがないようにタイヘッドを残します。 ケーブルタイガンは、さまざまな材料のあらゆるタイプ及びケーブルタイとの併用に適しています。 ケーブルタイ結束工具と結束工具は、通常、次の用途で使用されます。 電気技術者 インターネットシステムのインストーラ 配管 車の機械工 DIY よくある質問: ケーブルタイガンはどのように機能しますか? ケーブルタイガンでは、手動トリガで身体のテンショナを作動させ、ケーブルタイの端をつかみ、引き出します。必要な張力に達すると、ブレードは余分なケーブルタイを切断し、鋭いエッジがなく、すっきりした安全な仕上げを維持します
全自動結束機 ハンディ型
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,398,000税込¥3,737,8001台3日以内出荷幅(mm)86全長(mm)285最大結束径(Φmm)20最小結束径(Φmm)0.7ループ引張強度最小値(N[kgf])80
ハイカットアダプタ
PANDUIT(パンドウイット)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷結束工具に装着する事で、余長を残して結束バンドをカットできます。用途結束工具用。付属品取付用ネジ1個、ネジゆるみ止め剤1個全長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバンド専用工具GS4MT-E用交換用替え刃キット 手動式・締め付け強度設定可能タイプ用替刃キット
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷ステンレスバンド専用工具GS4MT-Eの刃が使えなくなった際に刃のみ交換できます。用途ステンレスバンド専用工具GS4MT-Eの刃の交換トラスコ品番195-0448適合機種GS4MT-E長さ(mm)なし幅(mm)なし全長(mm)なし色シルバー適合バンド幅(mm)なし適合バンドなし
電動油圧式圧縮工具 ピストルグリップ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,598,000~税込¥1,757,800~1台20日以内出荷Bluetooth機能、LEDディスプレイ付きの油圧式電動圧縮工具です。ボタンを押すだけで圧着可能です。OSHAが義務付けている安全要件を満たしています。用途圧縮端子の圧縮に。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応![”Smart[[R上]] Tie、Smart[[R上]] Band”専用手動結束工具 HCL](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016725-230407-02.jpg)
”Smart[[R上]] Tie、Smart[[R上]] Band”専用手動結束工具
HCL¥32,980~税込¥36,278~1丁当日出荷から翌々日出荷HCL fastene社製のケーブルタイ「Smart Tie、Smart Band」の締付・切断専用工具です。用途HCL fastener社製 ケーブルタイの締付・切断に。材質ステンレス、合成樹脂
手動式結束工具用 交換用替え刃キット
PANDUIT(パンドウイット)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷手動式結束工具GS4EH-Eの刃が使えなくなった際に刃のみ交換できます。用途手動式結束工具GS4EH-Eの刃の交換トラスコ品番194-9890適合機種GS4EH-E質量(g)20
手動式結束工具GTH-E用替え刃
PANDUIT(パンドウイット)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷GTH-Eの切れ味が悪くなってしまった時に、プラスドライバー1本で簡単に交換できます。用途GTH-E用の替え刃トラスコ品番194-9891適合機種GTH-E質量(g)24
手動式結束工具用テンションロッキングキット
PANDUIT(パンドウイット)¥2,898税込¥3,1881個欠品中締め付け強度を固定できます。用途結束工具の締め付け強度固定トラスコ品番148-7256適合機種GTS-E、GTH-E、GS2B-E、GS4H-E、GS4EH-E色黒質量(g)24
3/16から1 9/16径のケーブルストリッパー
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷トラスコ品番157-7243全長(mm)165高さ(mm)52質量(g)230アズワン品番64-5028-69
























![”Smart[[R上]] Tie、Smart[[R上]] Band”専用手動結束工具 HCL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016725-230407-02.jpg)