絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(52)
- PANDUIT(パンドウイット)(52)
- エスコ(10)
- TRUSCO(5)
- 芝軽粗材(3)
- エスジー工業(2)
- 土井製作所(2)
- FACOM(2)
- アックスブレーン(1)
- エスケイ工機(1)
- ABB(1)
- StarTech.com(1)
- HCL(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

全自動結束機 卓上型エアー式
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,698,000税込¥2,967,8001台3日以内出荷全自動結束システム The Quick・QS’-101 NEW全長(mm)630質量(kg)21寸法(幅W×高さH)(mm)210×770最大結束径(Φmm)16最小結束径(Φmm)0.7
全自動結束機 ハンディタイプ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,898,000税込¥2,087,8001台3日以内出荷全自動結束システム AT2060全長(mm)361.2色白質量(g)1800寸法(幅W×高さH)(mm)66.4×269.7最大結束径(Φmm)32最小結束径(Φmm)1.5UL規格難燃グレード(主原料)94V-0
結束工具用カッターバーS
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ 替刃適合MST6G用替刃
メタルタイパンチロック用工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Sシリーズ専用結束工具ガンタイプ質量(g)754
結束工具用カッターバー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 標準タイプ 替刃適合MST9、MST9L用替刃
メタルタイ結束工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 標準タイプ種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Mシリーズ専用結束工具質量(g)540
全自動結束機用メインカッター
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷全自動結束システム AT2060 消耗品仕様AT2060用メインカッター(結束後のタイ切断用カッター)
メタルタイ工具レバータイプ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷から6日以内出荷結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 標準タイプ カットレバー付き
全自動結束機用ツールハンガー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥97,980税込¥107,7781個3日以内出荷全自動結束システム AT2000CPK オプション種別AT2000CPK用ツールハンガー(吊り下げ用)
全自動結束機用パワーパック
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷全自動結束システム AT2000CPK オプション種別AT2000CPK用パワーパック寸法(mm)260質量(g)1300電源(V)100~23050/60Hz寸法(幅W×高さH)(mm)110×93使用電圧(V)25.2DC最大消費電力(W)150
全自動結束機用据え置き台
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷全自動結束システム AT2000CPK オプション種別AT2000CPK用T18RA5000併用据え置き台色乳白
テンション保持型ステンレススチールバンド用結束工具
PANDUIT(パンドウイット)¥199,800税込¥219,7801個30日以内出荷仕様屋内外トラスコ品番856-7528材質スチール質量(g)90適合バンド幅(mm)7.9
GS4EH用替え刃キット
PANDUIT(パンドウイット)¥62,980税込¥69,2781箱(5個)20日以内出荷結束工具GS4EH用の替え刃キットです。用途GS4EH用替え刃質量(g)23適合工具GS4EH用
配線ダクト用リベット打ち込み工具
PANDUIT(パンドウイット)¥44,980税込¥49,4781個20日以内出荷配線ダクト用ナイロンリベットの打ち込み工具です。用途リベットの取付。トラスコ品番825-7388材質アルミアセタール長さ(mm)2350質量(g)154寸法(Φmm)(ノブ)47
ヒートトレースウェーブタイ用手動式結束工具
PANDUIT(パンドウイット)¥149,800税込¥164,7801丁20日以内出荷ヒートトレースウェーブタイ(HTMLT用)の工具になります。 凹状にきれいに切断するためのカッティングレバーが組み込まれています。 張力は作業者が手動で制御します。用途ヒートトレースウェーブタイの締め付け、切断トラスコ品番820-2570質量(g)680適合バンドヒートトレースウェーブタイ(HTMLT用)
スタンド型固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥199,800税込¥219,7801箱(500本)3日以内出荷束線をパネルから離して固定するときに使用します。用途結束バンドの固定。材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)50質量(g)612使用温度範囲(℃)-60~85固定方法M5ネジ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
MLTステンレスバンド用バッテリー式結束工具
PANDUIT(パンドウイット)¥699,800税込¥769,7801台20日以内出荷MLTタイプ ステンレスバンド(H、EH、SH幅)専用の電動駆動結束工具です。 従来の工具より45%作業時間が短縮できます。(メーカーRT2HT比較) マンドレルによる締め付けによって、より強い強度での結束を可能にしました。設定したテンションで均一の締め付け、切断が可能です。用途ステンレスバンドの結束、切断。付属品専用充電器1個トラスコ品番825-7305質量(kg)4電源12Vリチウムイオンバッテリー2個
テンション保持型ステンレススチールバンド用結束工具
PANDUIT(パンドウイット)¥519,800~税込¥571,780~1丁翌々日出荷から20日以内出荷テンション保持型ステンレススチールバンド用の結束工具です。 保持強度を保つため、ロッキングボールをロック位置まで押し込み、余長部分を面一でカットします。 耐久性のある確実な結束ができます。用途テンション保持型ステンレススチールバンドの締め付けと切断。
薄型固定具 M4サラネジ ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980税込¥20,8781袋当日出荷薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。用途結束バンドの固定。トラスコ品番818-0294材質ナイロン66色ナチュラル質量(g)726使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×12.7×3.0固定方法M4皿ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
薄型固定具 M2サラネジ ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥14,980税込¥16,4781袋当日出荷薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。用途結束バンドの固定。トラスコ品番825-7285材質ナイロン66色ナチュラル質量(g)161使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)10.2×8.1×2.5固定方法M2サラネジ適合バンド幅(mm)2.3、2.5使用場所屋内
L字型ホール固定具 M3ネジ止め ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥8,998税込¥9,8981袋当日出荷Φ22mm以上のホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブルを傷つけません。固定方法はねじ止めです。用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66色ナチュラル適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
固定具 ラッチングクリップ
PANDUIT(パンドウイット)¥39,980~税込¥43,978~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から15日以内出荷ケーブル、電線の保持など、多目的に使用できます。カバーをロックできるので振動が多い場所でも使用できます。用途ケーブルなどの保持、固定。材質PVC使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ使用場所屋内
リベット式薄型押し込み固定具 赤
PANDUIT(パンドウイット)¥41,980税込¥46,1781袋20日以内出荷リベットタイプの固定具です。板厚に関係なく、板に穴をあけて固定できるのでねじ止めの必要はありません。薄いのでかさばりません。用途結束バンドの固定。トラスコ品番825-7283材質ナイロン66色赤質量(g)680使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横)(mm)18.7×12.4固定方法リベット使用場所屋内
熱収縮チューブ専用ヒートガン(スタンド付き)
PANDUIT(パンドウイット)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷スタンド付きの熱収縮チューブ専用ヒートガンです。専用スタンドがついています。用途熱収縮チューブ用ドライヤー。トラスコ品番731-0811質量(kg)2温度範囲(℃)343~482
結束工具用ホルダー
PANDUIT(パンドウイット)¥8,498税込¥9,3481個20日以内出荷結束工具用ホルダーです。耐久性を考え革製になります。簡単にベルト装着が可能です。用途結束工具ホルダー。仕様(結束工具)GTS、GTSL、GS2B、GS2BL、GTH、GS4H、GS4EH、ST3EH、GS4MT用トラスコ品番825-7434材質革リベット質量(g)113
長尺メタルバンド用結束工具
PANDUIT(パンドウイット)¥58,980税込¥64,8781丁当日出荷長尺メタルバンド用の結束工具です。トラスコ品番818-9208質量(kg)2適合バンドIMS19T75-QR6L
スマートバンド工具(グリップ)19/20
土井製作所¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷スマートタイ、スマートバンド兼用工具です。用途スマートタイとバンド幅19mmのスマートバンド両サイズ兼用工具です。 締付け・切断を簡単に行えます。寸法(mm)370×285×55質量(kg)0.75適合ベルト幅(mm)19
スマートバンド工具(グリップ)7/10
土井製作所¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷スマートバンド専用工具です。用途バンド幅7mmと10mmのスマートバンド両サイズ兼用工具です。 締付け・切断を簡単に行えます。寸法(mm)215×130×30質量(kg)0.43適合ベルト幅(mm)7・10



























![[EA475SC,SC-10用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49960557-180326-02.jpg)


![[EA463FW用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49938683-180219-02.jpg)