絞り込み
色
ホワイト(2)
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- モノタロウ(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(52)
- エスコ(10)
- TRUSCO(5)
- 芝軽粗材(3)
- エスジー工業(2)
- 土井製作所(2)
- FACOM(2)
- アックスブレーン(1)
- エスケイ工機(1)
- ABB(1)
- StarTech.com(1)
- HCL(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)

短尺インシュロック用結束工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。トラスコ品番433-7450質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ)引締力(N)最大147.0口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
結束工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷ハーネス結束の作業負荷を大幅に軽減し、幅広い種類のインシュロックタイを結束。EVO9ISPは、従来品(EVO9SP)の機能を向上させた、太幅用インシュロックタイ専用の最新結束工具です。人間工学に基づいた握りやすいデザインと握り幅の狭いトリガー機構を採用し、長時間に及ぶハーネス結束作業の負担を軽減します。簡単な締め付け力設定機能と安定した操作性で、迅速、確実な結束が行えます。インシュロックタイ幅3.5~12.5mmまで対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
手動工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷インシュロックタイ切断時の衝撃が軽減されているため、長時間の作業者の負担を大幅に減らします。また、トリガーの握り幅が狭いため、手の小さな作業者でも、快適にお使いいただけます。締め付け力の設定が簡単で、素早く操作できます。設定した目盛りのロック機構も付いています。繰り返しトリガーを引くと、設定した締め付け力に達し、タイを切断するまで設定した締め付け力を保持し続けます。そのため、タイに必要以上の締め付け力が掛からず、安定した締め付け力で連続作業が行えます。幅(mm)インシュロック:1.8~5.0質量(g)280
インシュロックタイ結束工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷MK8と同じ、小型、軽量タイプだが、よりソフトな締め付けができるため、ハロゲンフリー電線など被覆の薄い電線用として使用可能。質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイAB80、AB100、T18タイプ、SHT18R引締力(N)最大39.2口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~2.5口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
結束工具(タイメイト)MK15
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷エンドレスタイやLKタイ、ラッシングタイなどの長尺、太幅タイプの結束バンドを適正な締め付け強度値で結束し、切断することができます。そのため、作業者の経験や勘に頼っていた引締め強度が均一になり、施工品質の安定化と確実なほう縛を実現します。質量(g)538
メタルタイ結束工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷メタルタイの引き締めと切断を行う工具です。引き締め調整は、トリガーを引きながら行い、最後にタイカット用レバーを押し上げて、余分なタイを切断します。取扱いが簡単で、手で締め付けるよりも確実な結束ができます。質量(g)561
メタルタイ結束専用工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷メタルタイ専用の工具で、簡単に締め付けと切断が行えます。強度調整機能付きのため、作業者が異なっても締め付け強度が均一になり、施工品質の安定化が図れます。質量(g)455
結束工具用カッターバーS
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ 替刃適合MST6G用替刃
全自動結束機 ハンディ型
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,398,000税込¥3,737,8001台4日以内出荷幅(mm)86全長(mm)285最大結束径(Φmm)20最小結束径(Φmm)0.7ループ引張強度最小値(N[kgf])80
全自動結束機 卓上型エアー式
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,698,000税込¥2,967,8001台4日以内出荷全自動結束システム The Quick・QS’-101 NEW全長(mm)630質量(kg)21寸法(幅W×高さH)(mm)210×770最大結束径(Φmm)16最小結束径(Φmm)0.7
全自動結束機 ハンディタイプ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,898,000税込¥2,087,8001台4日以内出荷全自動結束システム AT2060全長(mm)361.2色白質量(g)1800寸法(幅W×高さH)(mm)66.4×269.7最大結束径(Φmm)32最小結束径(Φmm)1.5UL規格難燃グレード(主原料)94V-0
メタルタイ結束工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Mシリーズ専用結束工具ガンタイプ質量(g)754
メタルタイパンチロック用工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Sシリーズ専用結束工具ガンタイプ質量(g)754
結束工具用カッターバー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 標準タイプ 替刃適合MST9、MST9L用替刃
メタルタイ結束工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 標準タイプ種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Mシリーズ専用結束工具質量(g)540
結束工具用エアー継ぎ手
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷結束工具 タイメイト エアー式工具 継手サイズ変換プラグ種別エアー式工具MK7P・MK9P(UA)用継手サイズ変換プラグ
全自動結束機用メインカッター
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷全自動結束システム AT2060 消耗品仕様AT2060用メインカッター(結束後のタイ切断用カッター)
メタルタイ工具レバータイプ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 標準タイプ カットレバー付き
全自動結束機用ツールハンガー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥97,980税込¥107,7781個4日以内出荷全自動結束システム AT2000CPK オプション種別AT2000CPK用ツールハンガー(吊り下げ用)
全自動結束機用パワーパック
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥259,800税込¥285,7801個4日以内出荷全自動結束システム AT2000CPK オプション種別AT2000CPK用パワーパック寸法(mm)260質量(g)1300電源(V)100~23050/60Hz寸法(幅W×高さH)(mm)110×93使用電圧(V)25.2DC最大消費電力(W)150
全自動結束機用据え置き台
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷全自動結束システム AT2000CPK オプション種別AT2000CPK用T18RA5000併用据え置き台色乳白
































![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)