絞り込み
ストレージ容量
- 4GB
- 1GB(2)
- 1TB(4)
- 2GB(3)
- 2TB(1)
- 8GB(8)
- 16GB(21)
- 32GB(35)
- 64GB(37)
- 128GB(35)
- 128MB(1)
- 256GB(33)
- 256MB(1)
- 512GB(12)
- 512MB(2)
SDスピードクラス
- CLASS10(1)
ブランド
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- グリーンハウス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
SDとは、デジタルカメラや携帯で使われているメモリーカードのことです。デジタルカメラやビデオカメラ用のSDカードは、フルHD動画の記録やデジタルカメラによる連写に適しています。カードの挿抜保証回数は、抜き挿しサイクル10,000回。容量は、メーカーと種類にもよりますが、2GBから32GBまであります。携帯電話やデジタルカメラに適した容量16GBのマイクロSDカードは、ハイビジョンなど高画質の映像の記録も可能です。マイクロSDカードをSDカードに変換するためのアダプターもあります。
商品豆知識

SDHCカード Class10 (TLC)
TRANSCEND(トランセンド)¥6,798税込¥7,4781個13日以内出荷寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")質量(g)2(0.07oz)保証期間5年フラッシュ2D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
(工業用)インダストリアルSDHCカード SLC
グリーンハウス¥73,980税込¥81,3781枚当日出荷幅広い用途で使えるインダストリアルSDHCメモリーカード 0℃~70℃の動作環境を保証 データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載 鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応仕様トルク強度:0.15N ±2.5 deg.質量(g)2電源電圧(V)2.7~3.6機能ECC機能:24bit/1KByte消費電力(mA)15(書き込み時)、10(読み込み時)フラッシュSLC動作温度(℃)0~70動作湿度(%)25~95(結露なきこと)強度曲げ強度:10N転送速度(MB/sec)最大20(読み込み時)、最大13(書き込み時)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1000G/0.5ms耐振動(Hz)15G/50~2000