絞り込み
ストレージ容量
  • 1TB(2)
  • 2GB(1)
  • 4GB(2)
  • 8GB(2)
  • 16GB(4)
  • 32GB(3)
  • 64GB(3)
  • 128GB(4)
  • 256GB(3)
  • 512GB(3)
SDスピードクラス
  • CLASS10(14)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U1(9)
  • UHS-I U3(6)
ビデオスピードクラス
  • V30(4)
ブランド
  • TRANSCEND(トランセンド)
  • SanDisk(サンディスク)(30)
  • エレコム(14)
  • Gigastone(8)
  • キオクシア(KIOXIA)(6)
  • グリーンハウス(5)
  • オーム電機(4)
  • プリンストン(4)
  • Team(チーム)(4)
  • ARCHISS(4)
  • SANMAX(3)
  • SUPER TALENT(2)
  • レキサーメディア(2)
  • エスコ(1)
  • サンディスク(1)
  • カーメイト(1)
  • セルスター(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Transcend MicroSDカード TRANSCEND(トランセンド)

    Transcend MicroSDカード

    TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • microSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10

    TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。・USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。・UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。・トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。・データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
    寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDXCカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10ビデオスピードクラスV30
  • microSDHCカード TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード

    TRANSCEND(トランセンド)(16件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    SD3.0規格に完全互換。 クラス10に準拠。 プラグ&プレイの簡単操作。 内蔵ECC(Error Correction Code)で転送中のエラーを探知し修正。 ファームウェア更新のためのISP(In System Programming)対応。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS指令対応。 SDアダプタ付。
    質量(g)0.4種類マイクロSDHCメモリーカード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)11×15×1.0使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクルSDスピードクラスCLASS10
  • microSDXCカード U1 (TLC) 高耐久 アダプタ付 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDXCカード U1 (TLC) 高耐久 アダプタ付

    TRANSCEND(トランセンド)
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間2年フラッシュ3D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
  • microSDXCカード UHS-I U3 V30 A2 アダプタ付 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDXCカード UHS-I U3 V30 A2 アダプタ付

    TRANSCEND(トランセンド)
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間5年フラッシュ3D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCAUHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
  • microSDHCカード Class10 (TLC) TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード Class10 (TLC)

    TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間5年フラッシュ2D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
  • microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10

    TRANSCEND(トランセンド)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
    寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1ビデオスピードクラスV30
  • microSDカード 2GB TRANSCEND(トランセンド)

    microSDカード 2GB

    TRANSCEND(トランセンド)
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    種類micro SDカードRoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)2
  • microSDXCカード UHS-I U3A1 (TLC)アダプタ付 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDXCカード UHS-I U3A1 (TLC)アダプタ付

    TRANSCEND(トランセンド)
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • microSDHCカード UHS-I U1 (TLC)アダプタ付 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード UHS-I U1 (TLC)アダプタ付

    TRANSCEND(トランセンド)
    6,398税込7,038
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間5年動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
  • microSDHC Class 10 UHS-I 400x (Premium) TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHC Class 10 UHS-I 400x (Premium)

    TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    UHS Class 1仕様(U1) フルHD動画をスムーズに記録 スマートフォン、タブレット端末、デジタルカメラに最適 スピードクラス:Class 10 エラーを検出して訂正するECC 耐水性:IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。 幅広い動作温度:-25℃から85℃で動作可能です。 静電耐性:EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。 耐X線:ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。 耐衝撃性:衝撃や振動に強い構造です。
    寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類マイクロSDHCメモリーカード使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V互換性デジタルカメラやビデオカメラなど耐久性10000回の抜き挿しサイクルデータ転送速度(最大)60MB/s 400xSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I
  • 高耐久 microSDHCカード Class10 UHS-I U1 MLC搭載 32GB (SDカード変換アダプタ付き) TRANSCEND(トランセンド)

    高耐久 microSDHCカード Class10 UHS-I U1 MLC搭載 32GB (SDカード変換アダプタ付き)

    TRANSCEND(トランセンド)
    53,980税込59,378
    1台
    13日以内出荷
    ドライブレコーダー、セキュリティカメラ、監視システムなどの書込み頻度の高いアプリケーション向け製品。防水性、温度耐性、静電耐性、X線耐性、衝撃耐性にも優れています。
  • microSDHCカード Class10 8GB (SDカード変換アダプタ付き) TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード Class10 8GB (SDカード変換アダプタ付き)

    TRANSCEND(トランセンド)
    1,898税込2,088
    1台
    翌日出荷
    ドライブレコーダー、監視カメラ等の用途は保証対象外となります。本用途には耐久性の高いmicroSD350Vシリーズをご使用下さい。
  • マイクロSDカード TRANSCEND(トランセンド)

    マイクロSDカード

    TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのmicroSDXC 350Vはドライブレコーダー、セキュリティカメラ、監視システムなどの書込み頻度の高いアプリケーション向けのソリューションです。防水性、温度耐性、静電耐性、X線耐性、衝撃耐性にも優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロSDカード TRANSCEND(トランセンド)

    マイクロSDカード

    TRANSCEND(トランセンド)
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
    モバイル機器や携帯ゲーム機を対象に策定されたアプリケーションパフォーマンスクラスA2に準拠したトランセンドのmicroSDXC 340Sは、優れたランダムリード/ライトパフォーマンスでアプリの起動時間を短縮します。
    寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4フラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)-25(-13°F) ~ 85(185°F)挿抜耐久10000回の抜き挿しサイクルRoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)512読取速度(MB/s)最大 160/125SDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30動作電圧(V)2.7 ~ 3.6アプリケーションパフォーマンスクラスA2
  • microSDXCカード U3  (TLC)高耐久 アダプタ付 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDXCカード U3 (TLC)高耐久 アダプタ付

    TRANSCEND(トランセンド)
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間2年フラッシュ3D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA容量(GB)256SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
  • microSDHCカード USD Card (Class 10)(MLC)高耐久 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード USD Card (Class 10)(MLC)高耐久

    TRANSCEND(トランセンド)
    23,980税込26,378
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間2年フラッシュMLC NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA容量(GB)16SDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
  • microSDHCカード UHS-I U1 (TLC) TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード UHS-I U1 (TLC)

    TRANSCEND(トランセンド)
    6,498税込7,148
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間5年フラッシュ2D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA容量(GB)16SDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
  • microSDXCカード UHS-I U1 (TLC)アダプタ付 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDXCカード UHS-I U1 (TLC)アダプタ付

    TRANSCEND(トランセンド)
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間5年フラッシュ3D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA容量(GB)64SDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
  • microSDXC Class 10 UHS-I 400x (Premium) TRANSCEND(トランセンド)

    microSDXC Class 10 UHS-I 400x (Premium)

    TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    UHS Class 1仕様(U1) フルHD動画をスムーズに記録 スマートフォン、タブレット端末、デジタルカメラに最適 スピードクラス:Class 10 エラーを検出して訂正するECC 耐水性:IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。 幅広い動作温度:-25℃から85℃で動作可能です。 静電耐性:EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。 耐X線:ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。 耐衝撃性:衝撃や振動に強い構造です。
    寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類マイクロSDXCメモリーカードメモリー容量64GB使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V互換性デジタルカメラやビデオカメラなど耐久性10000回の抜き挿しサイクルデータ転送速度(最大)60MB/s 400xSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I
マイクロSDカード