絞り込み
ブランド
- 中部コーポレーション
- モノタロウ(7)
- カクダイ(2,565)
- INAX(LIXIL)(2,456)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,317)
- TOTO(2,290)
- KVK(2,048)
- ミヤコ(1,253)
- エスコ(907)
- GAONA(ガオナ)(779)
- SUGICO(スギコ)(481)
- ハウステック(305)
- RELIANCE(リラインス)(211)
- 東洋アルチタイト(147)
- 東尾メック(138)
- アウス(136)
- 未来工業(136)
- オンダ製作所(77)
- 利休信楽(67)
- アイエス工業所(65)
- リビラック(62)
- ブランドをもっと見る

ベントキャップ
中部コーポレーション¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から4日以内出荷dネジ部は管用テーパネジを施しています。 有効開口面積は通気管断面積以上です。 耐食アルミニウム合金製です。仕様露出型、ねじ込式
SUS製 防水層用床排水トラップ
中部コーポレーション¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷排水ストラップで清潔な水回りで快適な住空間を演出。 防水層用です。 上部金具ステンレス製。 調節管は白管(片ネジ管)ボルトで固定するため、傾きの微調整が可能です。 dネジ部は管用テーパねじを施しています。 ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。 品番5の調節管は床厚に応じた長さに切断してご使用下さい。 品番6の止めビスにより上下の固定を行います。止めビスの大きさはM8×L20です。仕様防水層用タイプワン型寸法A(mm)320寸法t(mm)5.5寸法B(mm)180寸法C(mm)167寸法T(mm)6寸法h1(mm)29~97寸法h2(mm)48~116寸法H1(mm)145寸法H2(mm)130ねじ径d2G6(163.8)ねじ径d1Rc3(87.9)
SUS製 非防水層用床排水トラップ
中部コーポレーション¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷排水ストラップで清潔な水回りで快適な住空間を演出。 非防水層用です。 上部金具ステンレス製。 調節管は白管(片ネジ管)ボルトで固定するため、傾きの微調整が可能です。 dネジ部は管用テーパねじを施しています。 ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。 品番5の調節管は床厚に応じた長さに切断してご使用下さい。 品番6の止めビスにより上下の固定を行います。止めビスの大きさはM8×L20です。仕様非防水層用タイプワン型寸法t(mm)5.5寸法B(mm)180寸法C(mm)167寸法T(mm)6寸法h1(mm)29~97寸法h2(mm)48~116寸法H1(mm)145寸法H2(mm)130ねじ径d2G6(163.8)ねじ径d1Rc3(87.9)
非防水層用 床上掃除口
中部コーポレーション¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷非防水層用床上掃除口です。 場所に合わせて排水を円滑に。 ねじ込式 上部金具真鍮製 dネジ部は管用平行ねじを施しています。仕様非防水層用高さ(mm)32寸法H(mm)32寸法A(mm)187寸法t(mm)5.0寸法B(mm)173寸法C(mm)150ねじ径d1G6(163.8)
防水層用 床上掃除口
中部コーポレーション¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷防水層用床上掃除口です。 場所に合わせて排水を円滑に。 ねじ込式 上部金具真鍮製 d1ネジ部は管用テーパねじを施しています。 d2ネジ部は管用平行ねじを施しています。仕様防水層用寸法T(mm)6寸法h(mm)62~79(調節管L=60の場合)寸法H2(mm)28
防水層用 床排水トラップ
中部コーポレーション¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷排水ストラップで清潔な水回りで快適な住空間を演出。 防水層用です。 上部金具真鍮製。 調節管は白管(片ネジ管)ボルトで固定するため、傾きの微調整が可能です。 dネジ部は管用テーパねじを施しています。 ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。 品番5の調節管は床厚に応じた長さに切断してご使用下さい。 品番6の止めビスにより上下の固定を行います。止めビスの大きさはM8×L20です。仕様防水層用タイプワン型寸法A(mm)320寸法t(mm)5.5寸法B(mm)180寸法C(mm)175寸法T(mm)6寸法h1(mm)27~95寸法h2(mm)42~110寸法H1(mm)145寸法H2(mm)130ねじ径d2G6(163.8)ねじ径d1Rc3(87.9)
非防水層用 床排水トラップ
中部コーポレーション¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷排水ストラップで清潔な水回りで快適な住空間を演出。 非防水層用です。 上部金具真鍮製。 調節管は白管(片ネジ管)ボルトで固定するため、傾きの微調整が可能です。 dネジ部は管用テーパねじを施しています。 ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。 品番5の調節管は床厚に応じた長さに切断してご使用下さい。 品番6の止めビスにより上下の固定を行います。止めビスの大きさはM8×L20です。仕様非防水層用タイプワン型寸法t(mm)5.5寸法B(mm)180寸法C(mm)175寸法T(mm)6寸法h1(mm)27~95寸法h2(mm)42~110寸法H1(mm)145寸法H2(mm)130ねじ径d2G6(163.8)ねじ径d1Rc3(87.9)
ベントキャップ
中部コーポレーション¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷dネジ部は管用テーパネジを施しています。 有効開口面積は通気管断面積以上です。 耐食アルミニウム合金製です。仕様露出型、開閉式、差込式、防鳥網付