絞り込み
ブランド
  • サイエンス
  • モノタロウ(12)
  • カクダイ(3,739)
  • INAX(LIXIL)(3,249)
  • TOTO(3,072)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,727)
  • KVK(2,400)
  • エスコ(1,713)
  • ミヤコ(1,505)
  • GAONA(ガオナ)(877)
  • SUGICO(スギコ)(639)
  • ハウステック(373)
  • RELIANCE(リラインス)(295)
  • 未来工業(226)
  • アウス(160)
  • 東洋アルチタイト(150)
  • 東尾メック(145)
  • タカギ(118)
  • リビラック(82)
  • オンダ製作所(80)
  • アイエス工業所(75)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミラブルzeroウルトラファインミスト サイエンス

    ミラブルzeroウルトラファインミスト

    サイエンス
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    「ミラブルzero」の特徴は、これまでになかったウルトラファインバブルを含んだ3つの水流。 毛穴の細かい所や、隙間までウルトラファインバルブが入り込み、汚れをキレイに落とします。 ミラブル本体にトルネードスティックを装着する事でスティック内部にトルネード水流が発生し、気泡発生量が増加。 ウルトラファインバブルを含むミスト水流には1cc中に約2000万個以上の気泡が含まれています。 トルネードスティックに搭載された亜硫酸カルシウムにより、水道水からの刺激を抑えることにより、肌に優しいシャワーへと生まれ変わりました。 特殊な「空気混合方式」を採用することで、同じ水圧でも水の使用量を大幅に節約します。 ストレート水流で約25%、ミスト水流では約60%の節水に成功しています。 肌水分量約8%アップ、温浴効果(ミスト水流では温まりの効果は期待できません。)
    材質【本体】ポリカーボネード及びABS【ネジ及びバネ】ステンレス【パッキン】EPDM幅(mm)【全幅】約70(突起部含む) 【ヘッド】吐水面約Φ55 操作部外径約Φ65全長(mm)約160色ホワイト質量(g)162切替方式無段階角度(°)70(ヘッド/ハンドルを垂直に対し)接続G1/2吐水量(L/min)【ストレート】8.5/元圧0.15MPa、【ミスト】3.5/元圧0.15MPa止水スイッチ両側スイッチ水流切替○
  • ミラブル 艶(つや) ウルトラファインバブルシャワーヘッド サイエンス

    ミラブル 艶(つや) ウルトラファインバブルシャワーヘッド

    サイエンス
    ¥40,880税込¥44,968
    1台
    当日出荷
    これまでにない贅沢な、うるおい感。3つのモードで、全身をじっくりとつややかに磨き上げる。ミラブル艶(つや)は、肌のエイジングが気になる世代へ向けたシャワーヘッド。エイジング肌のために、ミラブルが出した答えは、1本3役の究極のシャワーヘッド。肌あたりや目的の異なる3つのモードで、ウルトラファインバブルの効果をこれまで以上に効率よく届けます。濃密なうるおいをピンポイントに届ける高密度トルネードミストは、集中的にうるおいが欲しい部分へ。肌のハリを保つために、水流を利用して肌を引き締めるストレッチストレートは、緩みやしぼみが気になる部分へ。まるで手で撫でるように、点ではなく面で温めるウォームストレートは、しっかりと温めたい部分へ。それぞれのモードでメンテナンスするようにじっくりと浴びることで、洗ってうるおって温めて整えて、全身をつややかに磨き上げます。年齢を感じさせない、美しさや健やかさにこだわる肌世代へ。おすすめする年齢層:45歳~。肌質や肌の状態:エイジング肌/敏感肌/混合肌。集中的にうるおう高密度トルネードミスト。肌のハリを保つために、うるおいをしっかり届けるストレッチストレート。撫でるように温めるウォームストレート。サイエンス独自のウルトラファインバブル
    付属品ミラブル艶(つや)本体、シャワーホースアダプターセット、ストレーナー、ハイキャビテーションコア、Oリング、シャワーパッキン、取扱説明書兼保証書、オーナー登録カード材質ABS樹脂/ポリカーボネート/POM/ゴム(EPDM)/ステンレス/メッキ角度(°)ハンドル垂直に対し20本体寸法(mm)172×50×50本体質量(g)150吐出量高密度トルネードミスト 5.5L/min、ストレッチストレート 7.0L/min、ウォームストレート 7.5L/min対応ウルトラファインバブル:高密度トルネードミスト 3500万個/mL、ストレッチストレート 2300万個/mL、ウォームストレート 2000万個/mL使用(給水圧)ヘッド:0.15~0.3Mpa
  • ミラブル 潤(うる) ウルトラファインバブルシャワーヘッド サイエンス

    ミラブル 潤(うる) ウルトラファインバブルシャワーヘッド

    サイエンス
    ¥36,000税込¥39,600
    1台
    当日出荷
    わっと、うるおいを纏う、新感覚。身体のすみずみまでケアして、本来の美しさへと導いていく。ミラブル潤(うる)は肌の乾燥が気になる世代へ向けたシャワーヘッド。肌がうるおいのベールに包まれるような、気持ちよさと美しさへ。こだわったのは、外向きにふわっと広がって身体を包み込む外角度トルネードミスト。ウルトラファインバブルを髪、顔、身体に巡らせて、しっとりうるおいながらも余計な汚れはきちんと落としきる”うるおい洗浄”を叶えます。また、水流が網目のように広がっていくネットワークストレートが、身体のさまざまな部位や肌の特徴にあわせて多彩な角度からアプローチ。これまでどうしても届けることができなかった角度や肌の隙間にも、たっぷりのうるおいと高い洗浄力を的確に運び届けていくことで体のすみずみまでしっかりとケアし、本来のみずみずしさや美しさを呼び覚ます。自分らしい美しさも、心地よさもゆずれない肌世代へ。おすすめする年齢層:25歳~45歳。肌質や肌の状態:乾燥肌/敏感肌/混合肌。やさしくうるおう外角度トルネードミスト。身体のすみずみまで届くネットワークストレート。サイエンス独自のウルトラファインバブル。家計にやさしい節水効果
    付属品ミラブル潤(うる)本体、シャワーホースアダプターセット、ストレーナー、ハイキャビテーションコア、Oリング、シャワーパッキン、取扱説明書兼保証書、オーナー登録カード材質ABS樹脂/ポリカーボネート/POM/ゴム(EPDM)/ステンレス/メッキ角度(°)ヘッド:ハンドル垂直に対し40本体寸法(mm)155×73×Φ58本体質量(g)173吐出量外角度トルネードミスト 5.0L/min、ネットワークストレート 6.0L/min対応ウルトラファインバブル:外角度トルネードミスト 3600万個/mL、ネットワークストレート 2300万個/mL使用給水圧:0.15~0.3Mpa
  • ミラブル 爽(さら) ウルトラファインバブルシャワーヘッド サイエンス

    ミラブル 爽(さら) ウルトラファインバブルシャワーヘッド

    サイエンス
    ¥27,000税込¥29,700
    1台
    3日以内出荷
    はじめての爽快感。気になる汗も、汚れも、ニオイも、一気に洗い流す。ミラブル爽(さら)は肌のべたつきが気になる世代へ向けたシャワーヘッド。まるで全身を包み込むような、満足感のある浴び心地を実現。外側まで配置したトルネードミストが、ウルトラファインバブルを広範囲に拡散することで全身を一気に捉え、頭皮や毛穴の奥に詰まった汚れや皮脂など、気になるニオイの元から徹底的に洗い流します。さらに、たっぷりの水量を高角度で噴出するドームストレートで、パワフルな浴び心地を可能に。吐水口に内蔵したボールが高速回転しながらバブルを発生させると同時に、水が出る穴を瞬間的にふさいで水量を調整し、リズミカルにたたくような水流で肌表面の汚れやべたつきを弾き飛ばしてすっきりと洗い上げます。しっかり浴びたいときも。短時間でサッと浴びたいときも。いつでも、みずみずしさと爽快感を求める肌世代へ。おすすめする年齢層:~30歳。肌質や肌の状態:脂性肌/普通肌。身体の広範囲に届くトルネードミスト。一気に洗い流せるドームストレート。サイエンス独自のウルトラファインバブル。毎日のシャワータイムを短縮
    付属品ミラブル爽(さら)本体、シャワーホースアダプターセット、ストレーナー、ハイキャビテーションコア、Oリング、シャワーパッキン、取扱説明書兼保証書、オーナー登録カード材質ABS樹脂/ポリカーボネート/POM/ゴム(EPDM)/ステンレス角度(°)ヘッド:ハンドル垂直に対し70本体寸法(mm)186×78×Φ100本体質量(g)253吐出量トルネードミストワイド 7.0L/min、ドームストレート 6.0L/min対応ウルトラファインバブル:トルネードミストワイド 3200万個/mL、 ドームストレート 2000万個/mL使用給水圧:0.15~0.3Mpa
  • ミラブルキッチン 本体のみ サイエンス

    ミラブルキッチン 本体のみ

    サイエンス
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    5日以内出荷
    汚れは落とす、手はうるおう。1ccに約1600万個のウルトラファインバブルが油分等の落としにくい汚れにも洗浄効果を発揮します。ワンホールシングルレバー水栓。※本体のみの発送となります。施工はお客様にてお手配ください。
    仕様●【本体】●用途:一般住宅用●給水圧力●▼最低必要水圧:0.05Mpa(流動時)●▼最高水圧:0.6Mpa(静止時)●使用可能水質:水道水及び飲用可能な井戸水●使用環境温度:1~40℃●最高給湯温度:85℃以下●本体外形●▼全長:278mm●▼全高:吐水時/約255mm、止水時/約219mm●ハンドル回転角度:左右45°●スパウト回転角度:左右60°●取り付け穴:Φ35~Φ39mm●【配管】●全長:フレキホース直管時/パッキン当たりまで約428mm●給水給湯ホース接続径:G1/2●フレキホース曲げ:半径/アズワン品番65-8741-34
  • ミラブルplus シャワーヘッドウルトラファインミスト サイエンス

    ミラブルplus シャワーヘッドウルトラファインミスト

    サイエンス(2件のレビュー)
    取扱い終了
    ウルトラファインバブルミスト&マイクロバブルストレート ミラブルプラスはウルトラファインバブルを含むミスト水流とマイクロバブルを含んだストレート水流をお好みのポジションでご使用いただけます。 1cc(1cm3のサイコロ)中に約2000万個の気泡 ミラブル本体にトルネードスティックを装着する事でスティック内部にトルネード水流が発生し、気泡発生量が増加。ウルトラファインバブルを含むミスト水流には1cc(1cm3の小さなサイコロ)中に約2000万個以上の気泡が含まれています。 脱塩素効果 トルネードスティックに搭載された亜硫酸カルシウムにより、水道水中の残留塩素を除去。 水道水からの刺激を抑えることにより、肌にやさしいシャリーへと生まれ変わりました。 お財布にもやさしく経済的 肌水分量約8%アップ 温浴効果
    仕様【気泡量】ストレート:マイクロバブル直径(Φmm)30μm程度約6000個/cc、ミスト:ウルトラファインバブル直径(Φmm)130nm程度約1900万個/cc材質本体:ポリカーボネート及びABS、ネジ及びパッキン:ステンレス、パッキン:EPDM、トルネードスティック:ポリカーボネート及びABS、ろ材:亜硫酸カルシウム幅(mm)【ヘッド】吐水面:約Φ55、操作部外形:約Φ65接続口径本体:G1/2、トルネードスティック:G1/2全長(mm)本体:約160(接続部除く)、トルネードスティック:72質量(g)162全幅(mm)本体:約70(接続部除く)、トルネードスティック:29角度(°)ヘッド:ハンドルを垂直に対して70交換目安約3ヶ月操作切り換え:無段階保証期間購入後1年間取付ネジ径1/2吐水量(L/min)ストレート:8.5(元圧:0.15MPa)、ミスト:3.5(元圧:0.15MPa)給水圧力(MPa)0.1~0.3持ち手寸法(mm)Φ28止水スイッチなし水流切替×

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材