12ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
17,702件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    用途給水口 呼び13パイプ用水栓呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドルパイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
  • 樹脂製中型排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)

    樹脂製中型排水トラップ(50A)

    SUGICO(スギコ)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
    仕様オーバーフロー:G1-1/4材質(本体)ポリプロピレンタイプOF付深さ(mm)封水深:50以上接続G2適合排水口径(Φmm)Φ186
  • 密結タンク取付ボルト TOTO

    密結タンク取付ボルト

    TOTO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    当日出荷
  • ガオナ レバーハンドル 感染対策 GAONA(ガオナ)

    ガオナ レバーハンドル 感染対策

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。
    用途手の甲で開閉できる衛生的なレバーハンドルです。付属品ワッシャ、アダプター4個、ビス3本材質亜鉛、黄銅
  • ガオナ ゴム栓くさり お風呂用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ ゴム栓くさり お風呂用

    GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    お風呂のゴム栓をつなぐくさりです。 丸環付き。
    用途バス用ゴム栓のくさりが劣化などで切れた時の交換用です。材質ステンレス径(mm)くさり玉:4.5
  • 浄水・原水切替ハンドル部 INAX(LIXIL)

    浄水・原水切替ハンドル部

    INAX(LIXIL)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合品番JF-2450SX(JW) 、(N) JF-2451SX(JW) 、(N) JF-2430S(JW) 、JF-2432S(JW) 、(N) JF-L451SX-JG2(JW) JF-L451SX-JG3(JW)
  • ガオナ シンク用 排水口のトラップワン (防臭ワン 取替用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シンク用 排水口のトラップワン (防臭ワン 取替用)

    GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 汚くなった防臭ワンの交換用です。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
    用途キッチン・台所材質ポリプロピレン寸法(Φ×高さH)(mm)59×78(67)使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5154-93
  • 排水トラップセット INAX(LIXIL)

    排水トラップセット

    INAX(LIXIL)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    仕様S管適合一般スタンディング化粧台用パイプ形状Sトラップ
  • 洗濯機用エルボセット ミヤコ

    洗濯機用エルボセット

    ミヤコ(5件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
    材質エルボ:TPO
  • 止水パッキン(メーターパッキン) ミヤコ

    止水パッキン(メーターパッキン)

    ミヤコ(2件のレビュー)
    58税込64
    1個
    当日出荷
    量水器メーター用のパッキンです。
    材質NBR硬度85°
  • バキュームブレーカー(フラッシュバルブ補修用、水道水・再生水共用) TOTO

    バキュームブレーカー(フラッシュバルブ補修用、水道水・再生水共用)

    TOTO(3件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    接続ねじW40山16主な用途フラッシュバルブ補修用適合流体水道水、再生水共用
  • 低水圧用シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    低水圧用シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    低水圧で勢いのないシャワーをパワーアップします。従来品と比べて薄型でコンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
    付属品他メーカー対応アダプター3個適合取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂ホワイト止水スイッチなし水流切替×
  • 排水ホースY型ツギテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水ホースY型ツギテ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    仕様ニ槽の排水ホースを一つの排水ホースに接続材質ABS樹脂
  • 三角ハンドル TOTO

    三角ハンドル

    TOTO(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    付属品色ビスW3/16山24(赤・青)タイプ金属製ハンドル径(Φmm)62本体形状三角色(キャップ)青・赤
  • 19ミリパッキン カクダイ

    19ミリパッキン

    カクダイ(7件のレビュー)
    209税込230
    1セット(6個)ほか
    当日出荷
    1/2ネジのアタリに最もよく使われるパッキンです。
    用途ネジなどの接続の際に。
  • これエエやん 泡沫変換アダプター (蛇口 水栓 先端) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 泡沫変換アダプター (蛇口 水栓 先端)

    GAONA(ガオナ)
    499税込549
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    GA-HK042 「G1/2」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK043 「W22山20」からシャワーヘッドやカップリングの取付けネジ「G1/2」へ変換。GA-HK044 「W22山20」から16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」へ変換。GA-HK045 「M27×1.0」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK046 「M24×1.0」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK047 「M24×1.0」からシャワーヘッドやカップリングの取付けネジ「G1/2」へ変換。GA-HK048 「W22山20」からホースや簡易浄水器が取付できる「ふくらみのある形状」へ変換。GA-HK049 「M24×1.0」からホースや簡易浄水器が取付できる「ふくらみのある形状」へ変換
    用途泡沫金具のネジ規格を変えられるアダプター材質黄銅
  • 小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ用115D蓋 SUGICO(スギコ)

    小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ用115D蓋

    SUGICO(スギコ)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    チェーン取付用のWリング付きです。蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。
    付属品Wリング付き型番(適合)TO-196/TO-197/TO-198RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガオナ シンク用 排水トラップ (排水口 115ミリ 取替) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シンク用 排水トラップ (排水口 115ミリ 取替)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ミニキッチン用の流し台排水トラップです。 取付穴径:88ミリ(絞り段外径116ミリ) 取付はさみ込み厚:最大1.5ミリ 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 アダプターつきで、取付ネジは呼40、呼50どちらにも対応します。
    用途キッチン・台所材質ポリプロピレン、ステンレス高さ(mm)212(238)材質(本体)PPねじ径G2、G1-1/2寸法(Φ×高さH)(mm)115×238(212)外径(Φmm)115使用温度(℃)1~60ねじの呼び(取付)40、50アズワン品番64-5154-95
  • 棚付二連紙巻器 TOTO

    棚付二連紙巻器

    TOTO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ワンハンドカット機能付。フロントワンタッチ機能付。
    適合(芯ありペーパー)幅105~114mm、芯内径Φ32~38mm、外径120mm以下材質ABS収納数2
  • 巻きフタ INAX(LIXIL)

    巻きフタ

    INAX(LIXIL)(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    商品タイプシャッター式
  • 赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ(細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ(細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
    用途台所(キッチン)、流し台材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)144×130×47アズワン品番64-5150-89商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×130×47
  • ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地) GAONA(ガオナ)

    ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地)

    GAONA(ガオナ)(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
    付属品アダプター4個材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅シルバー使用圧力(MPa)0.05~0.5ホース長さ(m)1.6取付ネジ径(本体側)G1/2アズワン品番64-5151-09止水スイッチなし水流切替
  • 節水ストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水ストップシャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。 水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
    適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
  • 棚付2連紙巻器 INAX(LIXIL)

    棚付2連紙巻器

    INAX(LIXIL)(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    棚付2練紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなくさまざまな使い勝手に対応できます。
    仕様ワンハンドカット機能、SIAA抗菌、芯無対応2連、インテリアリモコン対応材質紙巻器本体/ABS樹脂棚/木質材料(表面材:PETシート、他:オレフィンシート)寸法(mm)328×107×116収納数2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)328×116×107
  • 便座用便座取付具組品 TOTO

    便座用便座取付具組品

    TOTO(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱
    当日出荷
    適合品番TC291、TC290
  • ゴミこし カクダイ

    ゴミこし

    カクダイ(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    仕様流し台用材質ステンレス
  • 防臭ゴム カクダイ

    防臭ゴム

    カクダイ(3件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    防臭効果があります。
    用途VP・VU管兼用。床排水専用材質CR、PVC
  • 給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    給水管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途止水栓用材質呼び径13ねじサイズR1/2パイプ外径(Φmm)20.6
  • 排水テール カクダイ

    排水テール

    カクダイ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
    材質黄銅形状直管材質(パイプ)黄銅パイプ形状直管
  • GGシリーズ 水栓用 泡沫アダプター THYB69 浄水器取付 TOTO

    GGシリーズ 水栓用 泡沫アダプター THYB69 浄水器取付

    TOTO
    259税込285
    1個
    当日出荷
    接続ねじW22山20、M24×1主な用途内ねじ水栓用
  • ロータンク密結パッキン(旧一般便器用) TOTO

    ロータンク密結パッキン(旧一般便器用)

    TOTO(5件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
  • 泡沫金具 INAX(LIXIL)

    泡沫金具

    INAX(LIXIL)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    仕様泡沫金具
  • ゴムパッキン ミヤコ

    ゴムパッキン

    ミヤコ(2件のレビュー)
    42税込46
    1個
    当日出荷
    流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。 耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後) 一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。
    材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2
  • 流し台樹脂バスケット ミヤコ

    流し台樹脂バスケット

    ミヤコ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    M14S、M14SW用樹脂バスケットです。 網目は縦目・格子目の2種です。
    材質PE材質(本体)PEタイプタテメ商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×64×164
  • シーリングプレート カクダイ

    シーリングプレート

    カクダイ(5件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    材質
  • ソフトクリーナー(フリーサイズ) カクダイ

    ソフトクリーナー(フリーサイズ)

    カクダイ(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    水栓の先端直径15~22ミリに取付けできます。 水ハネを防ぎ、水の汚れを取除きます。
    使用温度(℃)1~40適合径(Φmm)(先端)15~22
  • 密結ロータンクボルト SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    密結ロータンクボルト

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
    699税込769
    1袋(2個)
    当日出荷
    材質ステンレス
  • 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
    材質黄銅
  • 切替蛇口プレミアム ボンスター販売

    切替蛇口プレミアム

    ボンスター販売(2件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    5層のろ過構造でキレイでおいしい水に 一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替レバーを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能です。ストレートとシャワー共に浄水でご使用になれます。ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウムがきれいでおいしい水をつくります。水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を5層のろ過材でカットします。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
    仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布耐熱温度(℃)約70最高使用温度(℃)70対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
  • コーナー型化粧棚 RELIANCE(リラインス)

    コーナー型化粧棚

    RELIANCE(リラインス)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。
    材質ブラケット:ABS樹脂、バー:ステンレス、棚板:AS樹脂棚板:クリア(裏面ナシ地)耐荷重(kg)10表面処理ブラケット:ベロアメッキ、バー:研磨材質(棚板)AS樹脂寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×200×58浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材