16ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
17,681件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • これエエやん 洗面用ゴム栓 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 洗面用ゴム栓 原状回復

    GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
    509税込560
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器用排水金具の内径で止水するゴム栓です。 くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-MG016をお求めください。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
    用途ひび割れやヌメりなど劣化した洗面・手洗器用ゴム栓の交換用です。 洗面台の原状回復に最適なゴム栓です。材質ニトリルゴム、黄銅
  • 流し排水用ぴたっと SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水用ぴたっと

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。 換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。 排水口からのにおいもシャットアウト。 長時間の完全止水はできません。 直径120mmの小さめサイズ。
    用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。材質NBR直径(Φmm)120適合内径(Φmm)120アズワン品番65-2070-50
  • 19ミリストレーナー カクダイ

    19ミリストレーナー

    カクダイ(2件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷
    材質POM高さ(mm)2質量(g)0.5線径(Φmm)0.18外径(Φmm)19メッシュ50
  • ジャスピタ 東プレ

    ジャスピタ

    東プレ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・鏡端面の縁に耐湿加工した浴室/洗面所用の水に強い鏡です・取り付ける壁により3種類の取り付け方法(ネジ、接着剤、石膏ピン)が選べます
    用途専用取付金具で3種類の取付方法が選べる耐湿鏡付属品木ネジ、石膏ピン、変性シリコーン接着剤材質ガラス(銀引/端面耐湿加工)材質(取付金具)ABS樹脂、ステンレス
  • ロータンク密結パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンク密結パッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    用途密結タイプのロータンクとサイフォンの接続部用材質EPDM
  • 万能ホームパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能ホームパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    万能ホーム水栓の補修用パイプ
    材質黄銅取付ねじW26山20曲げ角度90°
  • スイングレバー大 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スイングレバー大

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
    仕様ハンドルアダプター3付材質ABS樹脂
  • 流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓カゴ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    流し排水栓用のカゴです。
    材質ポリプロピレン
  • しめつけ工具 カクダイ

    しめつけ工具

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途流し台トラップ(4526、452-600、452-601、452-602)用材質ABS
  • シンクシャワー カクダイ

    シンクシャワー

    カクダイ(5件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。 レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。
    使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60対応水栓先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ水流切替対応
  • フレキノズル(G1/2用) カクダイ

    フレキノズル(G1/2用)

    カクダイ(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス、黄銅パイプ外径(Φmm)12
  • 流し排水栓スパナ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓スパナ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    流し用排水栓(ゴミ収納器付)を交換する時に便利な締付工具です。 排水口径が18cm、18.5cmの流し排水栓に使えます。
    用途流し排水栓の取り付け、取り外しに。材質適合品番H650・ H6550・ H6551・ H650A(ストレートタイプ)、H6501・H6521・H651A(二槽式タイプ)
  • D式止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式止水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    種別共用型呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • 洗濯機給水接続ワンタッチジョイント 十川産業

    洗濯機給水接続ワンタッチジョイント

    十川産業(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    吐水口径14~23mmの3点ビス止め式のジョイントです。
    適合パイプ径14~23mm材質亜鉛ダイキャスト、POM
  • タオルリング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    タオルリング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ステンレスリングでシンプルなデザイン。 形状は横長です。
    用途タオル掛けとして。幅(mm)208シルバー高さ(mm)109.5質量(g)114奥行(mm)55.5耐荷重N(kgf)30材質(バー)ステンレス寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×55.5×109.5
  • 厨房水栓用スピンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房水栓用スピンドル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    SANEI厨房水栓用のスピンドル。 右回りで止水するタイプ。 吊りコマ仕様。 レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が可能。 スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分 スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
    用途厨房用水栓補修用として仕様厨房用、二条ネジ全長(mm)49.5呼び径(mm)13ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6
  • 節水形フラッシュバルブピストン部 INAX(LIXIL)

    節水形フラッシュバルブピストン部

    INAX(LIXIL)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    適合CF-1510R7J、CF-50R7J、CF-510R7J、CF-510RK7、CF-53R7J、CFB-510R7、CF-1510S7J、CF-50S7J、CF-510S7J、CF-510SK7、CF-53S7J、CFB-510S7、CF-1610R7J、CF-60R7J、CF-610R7J、CF-610RK7、CF-63R7J、CFB-610R7寸法直径:32mm
  • 排水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    接手などとの接続には塩ビパイプ用接着剤を使用
    ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)30ホース径(Φmm)30×34最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)34アズワン品番65-2070-49
  • ジョイントパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ジョイントパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    149税込164
    1袋(3個)
    当日出荷
    材質EPDM最高使用温度(℃)80
  • ハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ハンドル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    付属品湯・水用ビス本体形状三角色(キャップ)
  • 左ネジスピンドル カクダイ

    左ネジスピンドル

    カクダイ(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    回転ハンドル用の部品です。
    用途左ネジ用材質黄銅長さ(mm)45全長(mm)45タイプ左ネジ用アズワン品番64-6492-76商品タイプ左ねじ
  • 厨房用立型自在水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用立型自在水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途厨房用呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地
  • カウンター穴径変換アダプター KVK

    カウンター穴径変換アダプター

    KVK(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途カウンターの取付穴径を変更するアダプター
  • 排水用耐熱パイプ カクダイ

    排水用耐熱パイプ

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
    用途VU管用長さ(mm)1000形状直管呼び径50呼び50外径(mm)60内径(mm)56パイプ形状直管
  • タオルかけC型 カクダイ

    タオルかけC型

    カクダイ(13件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様ビス付きパイプは切断して長さ調整が可能材質ステンレス、亜鉛材質(バー)ステンレス、亜鉛パイプ外径(Φmm)12.7
  • 立カラン締め カクダイ

    立カラン締め

    カクダイ(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
    適合対辺23・25mm用材質鋳鉄対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12
  • ストール排水目皿 (樹脂製) INAX(LIXIL)

    ストール排水目皿 (樹脂製)

    INAX(LIXIL)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法A(mm)66寸法B(mm)29適合品番代表品番:U-401、411、431、441系・U-406系・AWU-506系
  • タンク取出し金具(普及型) アウス

    タンク取出し金具(普及型)

    アウス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    部品構成:本体YBsC2+クロームメッキ。ダボ(まわり止め)付
  • ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (万能ホーム水栓用 ツバつき 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (万能ホーム水栓用 ツバつき 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
    適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20
  • これカモ 洗濯機用水栓 GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機用水栓

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
    付属品樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドルアズワン品番64-5155-60
  • 小便器部品 旧型小便フラッシュ上部蓋用パッキン(T60型用) TOTO

    小便器部品 旧型小便フラッシュ上部蓋用パッキン(T60型用)

    TOTO
    169税込186
    1個
    当日出荷
  • アダプター(60mm立上げ用) TOTO

    アダプター(60mm立上げ用)

    TOTO(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合VP75用
  • スピンドル部 INAX(LIXIL)

    スピンドル部

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • ビニール角型プレートのり付 ミヤコ

    ビニール角型プレートのり付

    ミヤコ(1件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ビニールプレートに角型が新登場! そのまま使用して頂くことも、お手持ちのホールソーなどで加工して使用して頂くことも可能です。
    材質PVC板厚(mm)1.5、(粘着部)0.2
  • これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴとフタのセット GAONA(ガオナ)

    これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴとフタのセット

    GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    キッチンのシンク用の排水プレートと浅型ゴミカゴのセットです。 排水口の内径145ミリに取付できます。 排水プレートは、排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 浅型ゴミカゴは取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴは側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
    用途台所(キッチン)、流し台適合(排水口内径)145mm材質ステンレス使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)(排水プレート)144×142×17、(浅型ゴミカゴ)144×124.5×46.5アズワン品番64-5152-99商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×124.5×46.5
  • 切替コック SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    切替コック

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    自在水栓の本体とパイプの間に取付けて分岐。
    材質黄銅
  • セブンクリスタルハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    セブンクリスタルハンドル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    他メーカー対応のアダプター付き
    仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付き材質メタクリル樹脂色(キャップ)青・赤
  • 流し菊割れフタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し菊割れフタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    適合サイズ(134・145・150)に簡単に切れます。 フタはPH63F-3をご使用ください。
    材質EPDM厚さ(mm)18適合内径(Φmm)135/145/150
  • ロータンク用レバーハンドル部 HH07031 TOTO

    ロータンク用レバーハンドル部 HH07031

    TOTO
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    適合品番SH50B系、SH51B系、SH60B系、SH61B系

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材