カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- カクダイ(2,565)
- INAX(LIXIL)(2,452)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,314)
- TOTO(2,292)
- KVK(2,047)
- ミヤコ(1,253)
- エスコ(906)
- GAONA(ガオナ)(779)
- SUGICO(スギコ)(483)
- ハウステック(292)
- RELIANCE(リラインス)(211)
- 東洋アルチタイト(147)
- 東尾メック(138)
- アウス(136)
- 未来工業(136)
- オンダ製作所(77)
- 利休信楽(67)
- アイエス工業所(65)
- リビラック(62)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

開閉バルブ部(ノンライジング型) TH737
TOTO(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷適合品番T20ABU・AU・BBU・BU・BUZ、TKG20BU、TKJ20AAU・BAU、TMG20AU、TMJ20AAU、TMS20C・CZ・25CU・26CU・27C、TW10型、TW20型、TWS20型
ロータンク用排水弁バルブ部
TOTO(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷適合品番S770B、S770BF、S771B、S771BF、S771BJ、S790B、S790BF、S791B、S791BF、S791BJ、SS430B系、SS431B系、SS670BF系、SS670BN系、SS671BF系、SS671BN系
ガオナ シンク用 排水口のトラップワン (防臭ワン 取替用)
GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 汚くなった防臭ワンの交換用です。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。用途キッチン・台所材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60
低水圧用シャワーセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷低水圧で勢いのないシャワーをパワーアップします。従来品と比べて薄型でコンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。付属品他メーカー対応アダプター5個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、BC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂色ホワイト質量(g)440ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
ワンタッチペーパーホルダー
カクダイ(13件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷ペーパーの交換が下から軽く押上げて、ワンタッチでセット。木ビス取付穴が長穴で、お使いのペーパーホルダーと簡単に取替えできます。ビス付き材質ABS付属品ビス付き(接着テープ、プラグは付いておりません)材質(本体)ABS収納数1
W型バス用ゴム栓くさりつき
カクダイ(23件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。 くさり玉径4.5mm付属品くさり取付金具材質NBR、ステンレスくさり長さ(mm)650くさりの有無あり
ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。取付ねじサイズW26材質ステンレス、黄銅、エラストマー使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
シングルレバー用カートリッジ
TOTO(14件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
切替蛇口トルマリン
ボンスター販売¥529税込¥5821個当日出荷7層のろ過構造でキレイでおいしい水に 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を7層のろ過材でカットします。ヤシ殻活性炭、トルマリン鉱石、亜硫酸カルシウムが、きれいでおいしい水をつくります。ご購入時そのままの状態で、一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付け可能です。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、ヤシ殻活性炭、トルマリン鉱石、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布、耐熱温度(℃)約70最高使用温度(℃)70対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
スライドシャワーフック
RELIANCE(リラインス)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から6日以内出荷手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。浴室使用可否可材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂付属ビス有無取付ビス無色本体:ホワイト、ハンガー:グレー寸法(Φmm)30用取付方式スライドバー取付角度調節×
赤札見つけ シンク用 排水口のフタ 3個セット (菊割れ ゴム ゴミを隠す )
GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)¥839税込¥9231セット(3個)当日出荷キッチンシンク用の菊割れフタ、まとめ買い3個セットです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。用途キッチン・台所材質スチレンゴム厚さ(mm)5適合内径(Φmm)79寸法(Φ×高さH)(mm)79×5使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5154-13
ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ (菊割れゴム 水を溜める 防臭)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥599税込¥6591セット当日出荷キッチンシンク用の菊割れフタと水溜用フタのセットです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。用途キッチン・台所材質菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス厚さ(mm)5適合内径(Φmm)79寸法(Φ×高さH)(mm)(排水口のフタ)79×5使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)(止水フタ)84×80×9アズワン品番64-5153-97
洗濯機排水トラップ用バンド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷三栄水栓製洗濯機排水トラップ用バンド(PH554FSA)用適合PH554FSA用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×10(パックサイズ)
ガオナ ネジニップル ワンタッチ接続用
GAONA(ガオナ)¥479税込¥5271個当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。 水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けできます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。適合水栓ソケットなどのG1/2の内ネジ材質ポリプロピレン呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG1/2アズワン品番64-5155-90流路内径(Φmm)9
全自動洗濯機給水ホース
水空間(9件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷給水ホースの水漏れ、洗濯機の移動による交換に最適です。 各メーカーの全自動洗濯機に適合します。 給水ホースがワンタッチで着脱できます。 ロックレバーで脱落を防止してくれます。 耐水圧・耐寒・耐熱性に優れた安心設計です。材質(ホース)PVC樹脂材質(ジョイント)POM樹脂材質(パッキン)塩化ブチルゴム
ホリダー・シモン シンク用 排水口のフタと止水フタセット
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。 135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。 各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。用途台所(キッチン)、流し台材質エチレンプロピレンゴム、ポリプロピレン厚さ(mm)18.5高さ(mm)18.5内径(Φmm)135・145・150適合内径(Φmm)135/145/150使用温度(℃)1~60フタ外径(Φmm)117.5アズワン品番64-5150-88
二又ソケット13(1/2) ZK60A
KVK(4件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。適合一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
エコスワンフレキパイプ
カクダイ(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60アズワン品番64-6493-26パイプ外径(Φmm)16
これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン)
GAONA(ガオナ)(15件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。付属品アダプター6個材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂色メッキ材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径G1/2