14ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
17,636件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MBシールテープ ミヤコMBシールテープミヤコ(5件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
鉄、ステンレス、塩ビなどのネジ部のシール材。 自己融着する性能をもちネジ部を完全にシールし、ネジ込み・取外しも楽にできます。
材質フッ素樹脂寸法(mm)0.1×13ホワイト寸法15M材質(テープ)フッ素樹脂
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
679税込747
1個
当日出荷
手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。
材質EPDM適合場所手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用使用可能温度範囲60℃以下最高使用温度(℃)60
小便器用押ボタン部(TG60PN型用) TOTO小便器用押ボタン部(TG60PN型用)TOTO(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
適合品番TG60PNX、TG60RNX、TG60SNX
小便器着脱トラップ用フック TOTO小便器着脱トラップ用フックTOTO(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
適合品番UFS800型、UFS810型、UFS820型、UFS860型、UFH507型、UFH508型ほか
ステッキ管 カクダイステッキ管カクダイ(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ステッキ管材質黄銅仕様ツバ付き材質(パイプ)黄銅パイプ形状ステッキ管
洗濯機パン TOTO洗濯機パンTOTO(14件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
お掃除しやすいフロントリブのスロープ形状。耐薬品性に優れた高結晶ポリプロピレン製です。洗濯機のサイズに合わせてお選びいただけます。工事不要で簡単設置できます。
寸法(mm)640×640×50仕様トラップ穴なし材質ポリプロピレンホワイト耐荷重(kg)200取付穴径(Φmm)穴無し有効寸法(mm)(洗濯機設置)580×580トラップ穴なし商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×50
万能ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
用途ロータンクに使用材質ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂質量(g)380ねじ径G1/2ボール径(Φmm)75
洗濯機給水接続ワンタッチジョイント 十川産業洗濯機給水接続ワンタッチジョイント十川産業(2件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
吐水口径14~23mmの3点ビス止め式のジョイントです。
適合パイプ径14~23mm材質亜鉛ダイキャスト、POM
万能ホーム水栓 カクダイ万能ホーム水栓カクダイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
シルバーハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
小便FV用ピストン部 INAX(LIXIL)小便FV用ピストン部INAX(LIXIL)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
適合品番UF-2、UF-2NH、UF-2X、UF-2XNH、U-3、U-3NH、U-3P、U-3PK、UF-3R、UF-3RNH、UF-3RPK、UF-3X、UF-3XNH、UF-3XPK、UF-4、UF-4NH、UF-4R、UF-4RNH、UF-4X、UF-4XNH関連資料(0.01MB)
ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (万能ホーム水栓用 ツバつき 取付簡単) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (万能ホーム水栓用 ツバつき 取付簡単)GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)1~50使用圧力(MPa)0.05~0.75適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓取付ねじW26山20
シングルレバー混合栓(壁付) TOTOシングルレバー混合栓(壁付)TOTO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ壁付規格JIS規格取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
取付ボルト組品 TOTO取付ボルト組品TOTO(2件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
適合TCF226、TCF116関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ 3個セット (排水口のゴミ受け プラスチック製) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ 3個セット (排水口のゴミ受け プラスチック製)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(3個)
当日出荷
キッチンのシンク用のゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
用途キッチン・台所材質ポリエチレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)78×63.5×164アズワン品番64-5154-11商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
シャワーエルボ TOTOシャワーエルボTOTO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
接続ねじW24山20、M15×1.5
流し台樹脂バスケット ミヤコ流し台樹脂バスケットミヤコ(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
M14S、M14SW用樹脂バスケットです。 網目は縦目・格子目の2種です。
材質(本体)PE材質PEタイプタテメ商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×64×164
化粧キャップ 床フランジ取付ボルト用 TOTO化粧キャップ 床フランジ取付ボルト用TOTO(6件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
ホワイト適応フランジ式腰掛便器全般
32A両端ナット付きホース SUGICO(スギコ)32A両端ナット付きホースSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
・両端ナット付のホースです。
材質PVC
フレキノズル(G1/2用) カクダイフレキノズル(G1/2用)カクダイ(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質ステンレス、黄銅パイプ外径(Φmm)12
混合栓ソケット部接続パッキン KVK混合栓ソケット部接続パッキンKVK(4件のレビュー)
219税込241
1袋(2個)
当日出荷
混合栓及びシャワー付混合栓のソケットと全体の接続部に使用するパッキンです。
内径(Φmm)15外径(Φmm)24厚さ(mm)2
ユニットバス用収納棚 INAX(LIXIL)ユニットバス用収納棚INAX(LIXIL)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
ユニットバス用収納棚
スピンドルセット(メッキなし) KVKスピンドルセット(メッキなし)KVK(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
タイプメッキなし呼び径(mm)13(1/2)用
厨房水栓用スピンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房水栓用スピンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
789税込868
1個
当日出荷
SANEI厨房水栓用のスピンドル。 右回りで止水するタイプ。 吊りコマ仕様。 レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が可能。 スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分 スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
用途厨房用水栓補修用として仕様厨房用、二条ネジ全長(mm)49.5呼び径(mm)13ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6
ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし) GAONA(ガオナ)ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。材質ニトリルゴム、黄銅くさりの有無なし
コーナー型化粧棚 RELIANCE(リラインス)コーナー型化粧棚RELIANCE(リラインス)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。
材質ブラケット:ABS樹脂、バー:ステンレス、棚板:AS樹脂棚板:クリア(裏面ナシ地)耐荷重(kg)10表面処理ブラケット:ベロアメッキ、バー:研磨材質(棚板)AS樹脂寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×200×58浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
洗面化粧台用スキマパッキン ミヤコ洗面化粧台用スキマパッキンミヤコ(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
特殊形状で、洗面化粧台と壁との隙間にぴったりフィットして埃や物の落下を防ぎます。 材質はエラストマーですのでハサミやカッター等で切断でき、長さ調節も可能です。
材質TPO長さ(mm)500
MB44KL用バンド ミヤコMB44KL用バンドミヤコ(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボバンドです。 排水ホースとエルボの固定に使用します。
材質SWM-B
アイアンバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)アイアンバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています
耐荷重(kg)3材質材質(バー)
散水用ホームパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用ホームパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,288税込1,417
1個
当日出荷
取り付けネジサイズ:W26 山20 万能ホームパイプと取り替えてカチットジョイントが直接接続可能(別売りジョイント品番:PL70-50)
仕様呼び13水栓用材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
浄水カートリッジ TOTO浄水カートリッジTOTO
20,980税込23,078
1個
当日出荷
仕様浄水器水栓(ビルトイン形)用タイプ13物質除去タイプ交換目安約12ヵ月(20L/日使用の場合)関連資料適合本体品番リスト
バルブ用パッキン TOTOバルブ用パッキンTOTO(13件のレビュー)
349税込384
1袋
当日出荷
適合S513系、S540系、S570系、S670系、S710系、S730系、S770系、S790系ほか材質ゴム質量(g)7内容外径13Φmm×高さ4.5mm:1個、外径12.2Φmm×高さ4mm:2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×5×125(袋サイズ)関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
シャワーホースセット クリーム 1.6m カクダイシャワーホースセット クリーム 1.6mカクダイ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
節水効果60%(メーカー比)節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、POクリームホース長さ(m)1.6関連資料(0.09MB)吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
密結タンク取付ボルト TOTO密結タンク取付ボルトTOTO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(2個)
当日出荷
洗濯機パン 排水トラップ 縦 アイリスオーヤマ洗濯機パン 排水トラップ 縦アイリスオーヤマ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質本体:ABS、目皿:ポリエチレン、泡止め・オワン:PP、結束バンド:ナイロンホワイト寸法(直径Φ×高さH)(mm)142×220(エルボ含む)商品タイプ縦引
小便器フラッシュバルブ(13mm) TOTO小便器フラッシュバルブ(13mm)TOTO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
仕様逆止弁付長さ(mm)147高さ(mm)209.5使用温度範囲(℃)1~40主な用途パフラリック/一般住宅小便器用適合流体水道水給水圧力(MPa)0.07(流動時)~0.75(静止時)
これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単) GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単)GAONA(ガオナ)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。 寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様固定コマ仕様材質黄銅、エチレンプロピレンゴム呼び径(mm)13使用圧力(MPa)0.04~0.75使用温度(℃)-15~80色(キャップ)黄色
これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用  (長さ調節可能 アイボリー) GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用 (長さ調節可能 アイボリー)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
ホース内径(Φmm)30付属品ホース差込口、ホースエンド材質塩化ビニル樹脂アイボリー使用温度(℃)1~50ホース外径(Φmm)34
マルチ洗浄ハンドル INAX(LIXIL)マルチ洗浄ハンドルINAX(LIXIL)(4件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
1品番で、市場の8割以上のトイレタンクに対応できます。部品を組み合わせることにより、様々なタンクに取り付けられます。TF-810AJ-M、TF-814AJ-M、TF-870AJ-M、CF-117A後継品 品番確認・在庫管理の手間を削減。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど様々なタンクに対応でき、わずらわしいタンクの品番確認、下見の手間が省けます。 安心のINAX純正品
仕様マルチ洗浄ハンドル

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材