3ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
17,639件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチペーパーホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワンタッチペーパーホルダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
アイボリー付属品ビス材質(本体)ABS樹脂収納数1
ガオナ トイレットペーパーホルダー芯棒 伸縮 (樹脂製 交換用) GAONA(ガオナ)ガオナ トイレットペーパーホルダー芯棒 伸縮 (樹脂製 交換用)GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
紛失、劣化時の交換用です。 内部にバネが入っているので、126~137ミリ内で必要な長さに伸縮させることができます。
用途トイレットペーパーホルダーの替芯です。材質ポリプロピレン
ボールタップセット TOTOボールタップセットTOTO(40件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット
当日出荷
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
ペアホース用部品セット モノタロウペアホース用部品セットモノタロウ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
耐食性が高い。 接続しやすい。
用途風呂追焚配管用セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4材質黄銅(本体)取付ねじG1/2
トイレの音消し  水の音センサーサウンドミニ リーベックストイレの音消し 水の音センサーサウンドミニリーベックス(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
手をかざすと癒し流水音が約40秒間流れ、トイレ使用時の音を消します。 音の途中でもう一度手をかざすと止まります。 音は流水音に鳥のさえずりが重なります。
用途無駄な流水を少なくし、節水できます。質量(g)約86使用温度範囲(℃)-10~45電源単3形アルカリ乾電池2本(別売)表示動作中に電池切れ表示ランプ赤点滅音量大(約80dB/1m)、小(約70dB/1m)切換式電池寿命約3000回(音量大、新品アルカリ電池使用時)動作センサーから約5cmの所で手をかざすと約40秒間流水音が流れる。再度センサーに手をかざすと途中で止めることができる。関連資料(1.09MB)
自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
流し排水栓ホース(差込式) SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース(差込式)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。材質ポリプロピレン・塩ビ最高使用温度(℃)60
複式ボールタップ(ポリ玉) カクダイ複式ボールタップ(ポリ玉)カクダイ(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質(玉)PE種類複式材質(本体)青銅規格日本水道協会品質認証センター認証登録使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅
日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴGAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。(取っ手は樹脂製です) 側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途台所(キッチン)、流し台材質ステンレス、ポリプロピレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)144×124×47アズワン品番64-5150-90商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×124×47
これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的)GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチンのシンク用のゴミカゴです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60穴径(Φmm)2商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)135×116×124
洗濯機排水ホース カクダイ洗濯機排水ホースカクダイ(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
洗濯機の排水延長ホースです。
材質PVCホース内径(Φmm)30ホース径(Φmm)30
トラップU管 カクダイトラップU管カクダイ(15件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅材質(パイプ)黄銅パイプ形状U管
Uパッキン TOTOUパッキンTOTO(8件のレビュー)
479税込527
1セット
当日出荷
泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0) TOTO泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0)TOTO(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738 TOTO開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738TOTO(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合品番T20A・AB・B・BB、TKG20B、TKJ20AA・BA、TMG20A、TMJ20AA、TMS24C・25C・26C
シングルレバー混合栓用Xパッキンセット TOTOシングルレバー混合栓用XパッキンセットTOTO(12件のレビュー)
589税込648
1セット(2個)
当日出荷
長さ(mm)45.6幅(mm)4厚さ(mm)4関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
樹脂管用部品セット モノタロウ樹脂管用部品セットモノタロウ(3件のレビュー)
899税込989
1袋
当日出荷
耐食性が高い。 接続しやすい。
用途風呂追焚配管用セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4材質黄銅(本体)取付ねじG1/2タケノコ外径(Φmm)10.5
ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴム栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
用途水道用材質NBR耐熱温度(℃)80
フレキ用ゴムパッキンリブ付 リビラックフレキ用ゴムパッキンリブ付リビラック(9件のレビュー)
569税込626
1袋(50枚)
当日出荷
仕様フレキ用パッキン材質EPDM厚さ(mm)3.5最高耐熱温度(℃)80商品タイプリブ付
流し菊割れフタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し菊割れフタSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
適合するサイズ(134・145・150)に簡単に切れます。
仕様適合フタ/PH63F-3材質EPDM(耐熱ゴム)厚さ(mm)18適合内径(Φmm)135/145/150
キャップナット リビラックキャップナットリビラック(9件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
呼び径13仕様パッキン付材質黄銅ねじサイズG1/2
パッキン TOTOパッキンTOTO(9件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
材質ゴム・樹脂質量(g)30
節水シャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水シャワーセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
水の勢いそのままで、約30%の節水効果。(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較) 従来品と比べて超コンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
適合取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂ホワイト質量(g)440ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
水道用ゴムつきケレップ カクダイ水道用ゴムつきケレップカクダイ(6件のレビュー)
269税込296
1セット(2個)
当日出荷
材質EPDM、黄銅最高耐熱温度(℃)80
風呂ふた シャッター式 東プレ風呂ふた シャッター式東プレ(21件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
軽くて扱いやすいバスシャッター軽くて扱いやすい風呂蓋です。 シャッター式なので、くるくる巻いて開け閉め出来ます。SGマーク認定
材質ポリプロピレン商品タイプシャッター式
ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース  ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単) GAONA(ガオナ)ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単)GAONA(ガオナ)(20件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールオフホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
スピンドルセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)スピンドルセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
JISおよび同等品に合います。
材質黄銅呼び径(mm)13
丸目皿アミ カクダイ丸目皿アミカクダイ(18件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
パッキン TOTOパッキンTOTO(5件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質合成ゴム内径(Φmm)22外径(Φmm)26関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
ガオナ シンク用 排水口のゴミカゴ取替えセット (ゴミ受け 菊割れゴム 止水フタ) GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のゴミカゴ取替えセット (ゴミ受け 菊割れゴム 止水フタ)GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
ミニキッチン用のシンク、排水口まわり総取替えセットです。 キッチンシンク用のゴミカゴ・菊割れフタ・水溜用フタをセットにしました。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所材質ゴミカゴ:ポリエチレン、菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス寸法(Φ×高さH)(mm)(菊割れフタ)79×5使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)(ゴミカゴ)78×63.5×164、(水溜用フタ)84×80×9アズワン品番64-5154-02商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
ワントラップワン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワントラップワンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
清潔習慣 ペーパーホルダー LEC(レック)清潔習慣 ペーパーホルダーLEC(レック)(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ペーパーの取り替えがワンタッチで簡単にできます。片手でペーパーを切れるラクラクカット機能。シンプルで主張しないデザインです。
取付け方法木ネジ材質本体:ABS樹脂、刃:EVA樹脂、フック:ポリプロピレン寸法(mm)170×100×80Hホワイト材質(本体)ABS樹脂質量(g)208タイプ片手で紙が切れるシリーズCERA COLOR収納数1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×100×80
浅型バスケット カクダイ浅型バスケットカクダイ(5件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
用途浅型の流し台トラップ用商品タイプ浅型
流し台バスケットSS カクダイ流し台バスケットSSカクダイ(8件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
材質PE適合4530用商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×63.4×1640
断熱カバー付シャワー出湯管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱カバー付シャワー出湯管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
断熱カバー付。 先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5ねじ径M20X1取付ねじM20×1パイプ形状Sパイプ
シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷から11日以内出荷
適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付ねじサイズPJ1/2商品タイプ壁付タイプ
シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材