32ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
17,682件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニット取出し金具 13 カクダイ

    ユニット取出し金具 13

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    付属品パッキン2枚、ビス3本付きトラスコ品番438-5594材質黄銅規格JWWA適合品六角対辺(mm)12.5
  • 六角穴付きボルト TOTO

    六角穴付きボルト

    TOTO
    229税込252
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • トイレットペーパーホルダー YAMAZEN(山善)

    トイレットペーパーホルダー

    YAMAZEN(山善)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自分で取り付けできる、アイアンの棚板が付いたシンプルなトイレットペーパーホルダー。スマートフォンや香りアイテムなどちょっとした小物を置ける天板。ペーパーは横から差し込むだけの簡単交換式。既存のペーパーホルダーのねじ穴を利用すれば賃貸でも設置可能。トイレットペーパー対応サイズ:直径12cm以内を目安にしてください(JIS規格対応)。プラスネジ付属
    用途DIY、模様替えに。トイペホルダー 棚 小物置き ペーパーホルダー トイレットペーパーホルダー材質スチール耐荷重(kg)(棚板)2組立時間約10-20分
  • ゴミ収納器付トラップ(40A)用締付ナット SUGICO(スギコ)

    ゴミ収納器付トラップ(40A)用締付ナット

    SUGICO(スギコ)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    材質ABS適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP/TO-281/TO-281WP/TO-282/TO-282WP
  • ReFa ULTRA FINE BUBBLE LAUNDRY ReFa

    ReFa ULTRA FINE BUBBLE LAUNDRY

    ReFa
    10,727税込11,800
    1個
    当日出荷
    付属品本体(1)、取扱説明書(保証書付き)(1)材質黄銅、クロム、ニトリルゴム、ステンレス寸法(mm)約Φ30×62質量(g)約約210接続ねじG3/4使用水温(℃)推奨:5~45最大使用水圧(Mpa)0.74(静止時)
  • Uパッキン TOTO

    Uパッキン

    TOTO(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    -
    用途-
  • シャワーホースセット ホワイト 1.6m カクダイ

    シャワーホースセット ホワイト 1.6m

    カクダイ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
    用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、黄銅、POホワイトホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
  • シャワーホースセット クリーム 1.6m カクダイ

    シャワーホースセット クリーム 1.6m

    カクダイ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
    用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、POクリームホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
  • 逆止弁付ニップル オンダ製作所

    逆止弁付ニップル

    オンダ製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    逆流防止の必要な装置に使用します。給水栓おねじ、テーパめねじ(PJ×Rc)。
    材質青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)逆止弁:(最低)4
  • 小判型オーバーフロー SUGICO(スギコ)

    小判型オーバーフロー

    SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)合成ゴム排水接着式:25A塩ビ管
  • これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き GAONA(ガオナ)

    これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き

    GAONA(ガオナ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 首振り機能付き(左右70°まで調節可能)なので、シンクの壁まで掃除することができます。 節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比) 泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
    用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60
  • パッキン TOTO

    パッキン

    TOTO
    169税込186
    1個
    当日出荷
  • リトイレ用排水ソケットアジャスターセット INAX(LIXIL)

    リトイレ用排水ソケットアジャスターセット

    INAX(LIXIL)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    適合2020年以降アメージュZフチレスリトイレ/BC-ZA10AH系専用セット内容ワイドアジャスター(CF-ZA10AHG)、フランジ部分(75-3141)排水芯(mm)200~550用
  • ボールタップ INAX(LIXIL)

    ボールタップ

    INAX(LIXIL)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様横形(フレキホース)、手洗付き [手洗接続管材質:樹脂蛇腹管]、補給水管あり
  • 角形手洗器(壁付式)L-35タイプ INAX(LIXIL)

    角形手洗器(壁付式)L-35タイプ

    INAX(LIXIL)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    仕様ハイパーキラミック寸法(mm)360×180×130タイプ壁付式
  • スライドバー用シャワーフック INAX(LIXIL)

    スライドバー用シャワーフック

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    適合BF-27B(600)、BF-27B(650)、BF-27B(800)、BF-27B(1000)、BF-27B(1200)メッキ取付方式スライドバー取付角度調節×
  • 厨房水栓用スピンドル(左ねじ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房水栓用スピンドル(左ねじ)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    SANEI厨房水栓用のスピンドル。 左回りで止水するタイプ。 吊りコマ仕様。 レバーを大きく回すことなく吐水・止水が可能。 スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分 スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
    用途厨房用水栓補修用として仕様厨房用、二条ネジ全長(mm)49.5呼び径(mm)13ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6商品タイプ左ねじ
  • 赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)

    GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、目を閉じたままでも操作でき、お湯をムダにしません。 KAKUDAI、TOTO、INAX、SAN-EIに取付可能(取付ネジサイズ G1/2)
    用途止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。材質ABS樹脂、ステンレスホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
  • 泡防止パイプ カクダイ

    泡防止パイプ

    カクダイ
    889税込978
    1個
    当日出荷
    仕様Φ36ミリタイプ材質ABSアズワン品番64-6503-04
  • ガオナ 水まわり化粧フタ 穴かくし用 (取付簡単 洗面 手洗) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 水まわり化粧フタ 穴かくし用 (取付簡単 洗面 手洗)

    GAONA(ガオナ)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    洗面・手洗器の使用しない水栓取付穴をふさぐキャップです。 直径24~29ミリの穴に使用できます。 穴にはめ込むだけで簡単に取付けられます。
    材質ポリプロピレンホワイトアズワン品番64-5157-96
  • ガオナ Uパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ Uパイプ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ Sパイプ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ワンタッチペーパーホルダー RELIANCE(リラインス)

    ワンタッチペーパーホルダー

    RELIANCE(リラインス)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    使いやすさ、価格、どのにでも合うデザイン。3拍子揃った定番品。 樹脂製の一般的なペーパーホルダー(紙巻器)です。
    材質ABS樹脂ホワイト材質(本体)ABS樹脂収納数1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×98×84浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • タオル棚 RELIANCE(リラインス)

    タオル棚

    RELIANCE(リラインス)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用可能な一般的なタオル棚です。
    材質パイプ:ステンレス、ブラケット:ABS樹脂長さ(mm)400ブラケット:オフホワイト耐荷重(kg)10表面処理パイプ:研磨材質(棚板)ステンレス浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • 大便器フラッシュバルブ TOTO

    大便器フラッシュバルブ

    TOTO(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    用途パブリック、大便器用規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA H-37使用環境温度(℃)1~40心間距離(mm)120使用水水道水のみ給水圧力(MPa)最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75水量(L)洗浄調節範囲:6~16
  • 排水目皿(VP・VU兼用) アウス

    排水目皿(VP・VU兼用)

    アウス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
  • 逆止弁部 INAX(LIXIL)

    逆止弁部

    INAX(LIXIL)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    寸法A(mm)15.3寸法B(mm)7適合品番LF-3SQ-13F LF-50KQ LF-HN50KQ
  • 機能本体部(100V 用) INAX(LIXIL)

    機能本体部(100V 用)

    INAX(LIXIL)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    適合AM-90(100V),K(100V)、AM-91(100V),K(100V)、AM-92(100V),K(100V)、AM-93(100V),K(100V)
  • ガオナ シールテープ GAONA(ガオナ)

    ガオナ シールテープ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷
    伸びが良く、さまざまな配管接合部に使用できるテープ幅13mmのシールテープです。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。 ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。 鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。
    材質ふっ素樹脂ホワイト使用温度範囲(℃)-200~260(目安)材質(テープ)フッ素樹脂
  • シングルレバー混合栓 TOTO

    シングルレバー混合栓

    TOTO(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴適合場所一般住宅台所用取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共用最高使用水温(℃)85吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
  • LIXILリトイレ用排水アジャスターセット(排水芯250mm~500mm用) INAX(LIXIL)

    LIXILリトイレ用排水アジャスターセット(排水芯250mm~500mm用)

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1セット
    当日出荷
    適合アメージュZAシャワートイレリトイレ(YBC-ZA20Hなど)、アメージュZ便器リトイレ(フチレス)(YBC-ZA10Hなど)
  • ガオナ ロータンク手洗管ホース (トイレ修理 交換用 連結ホース) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ロータンク手洗管ホース (トイレ修理 交換用 連結ホース)

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ロータンクのボールタップと手洗管をつなぐ接続ホースの交換用です。 カクダイ、TOTO、INAXなど多くのメーカーのロータンク用ボールタップに取付けできます。
    用途トイレアズワン品番64-5155-16
  • ガオナ シンク用 ゴミカゴ 3個セット (排水口のゴミ受け プラスチック製) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シンク用 ゴミカゴ 3個セット (排水口のゴミ受け プラスチック製)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(3個)
    当日出荷
    キッチンのシンク用のゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
    用途キッチン・台所材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)135×113×85アズワン品番64-5154-09上径×下径×高さ(mm)135×113×85
  • 赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ 3個セット 排水口のゴミ受け (細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ 3個セット 排水口のゴミ受け (細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製)

    GAONA(ガオナ)
    1,898税込2,088
    1セット(3個)
    当日出荷
    キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
    用途キッチン・台所材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)144×130×47アズワン品番64-5154-07商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×130×47
  • 鎖付き排水栓 INAX(LIXIL)

    鎖付き排水栓

    INAX(LIXIL)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合PV化粧台専用
  • おしりノズル先端 INAX(LIXIL)

    おしりノズル先端

    INAX(LIXIL)
    739税込813
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 吐水口 INAX(LIXIL)

    吐水口

    INAX(LIXIL)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 両ネジ給水管 ミヤコ

    両ネジ給水管

    ミヤコ(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
    材質銅製クロームメッキ
  • 樹脂洗濯機排水金具 ミヤコ

    樹脂洗濯機排水金具

    ミヤコ(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 キャップは着脱可能です。
    材質ABSクロムメッキ寸法50
  • ビニールプレート(のり付) ミヤコ

    ビニールプレート(のり付)

    ミヤコ(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    割入、のり付のビニールプレートです。
    材質(本体)PVC板厚(mm)1.5粘着剤厚さ(mm)0.2

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材