カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- カクダイ(2,565)
- INAX(LIXIL)(2,456)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,314)
- TOTO(2,290)
- KVK(2,048)
- ミヤコ(1,253)
- エスコ(903)
- GAONA(ガオナ)(779)
- SUGICO(スギコ)(481)
- ハウステック(297)
- RELIANCE(リラインス)(211)
- 東洋アルチタイト(147)
- 東尾メック(138)
- アウス(136)
- 未来工業(136)
- オンダ製作所(77)
- 利休信楽(67)
- アイエス工業所(65)
- リビラック(62)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

バス用ヒートン(補修用)
カクダイ(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷くさり取付金具が外れてしまった場合の補修用ヒートンで、ポリ、ホーロー、ステンレスの各浴槽に使用できます。仕様取付穴は8mm~10mmです。材質黄銅
32mm排水U字管
INAX(LIXIL)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷適合LF-4PA(SA)・LF-91PA(SA)・LF-105PA(SA)・他32mm排水金具全般寸法A(mm)31.75寸法B(mm)128寸法C(mm)76
セキスイ 洗濯機置台 高さ10cm 4個組
積水樹脂商事¥2,798税込¥3,0781セット(4個)3日以内出荷洗濯機の高さを約10cmかさ上げできる洗濯機置き台。洗濯機の脚の下に設置して使用します。洗濯機下にスペースを作ることで、洗濯機の真下に排水ホースを通すことができます。排水口の位置が洗濯機の真下にある場合に便利です。水回りで気になる通気スペースの確保にも。洗濯機下にスペースができるので、お掃除ラクラク。いつも清潔。10cm高さが上がるので、洗濯物の取り出しもちょっぴり楽に。上下の弾性シートで洗濯機の振動を軽減します。材質本体/PP樹脂 シート/EVA樹脂色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×10.5質量(kg/個)0.2
微細気泡 ナノバブル発生キット シャワーヘッド用
日本電興(3件のレビュー)¥6,988税込¥7,6871個当日出荷洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。シャワーヘッドの接続口に取り付け可能!シャワーヘッドをシャワーホースから取りはずしてその間に取り付けるだけ!。毛穴よりも小さな「ナノバブル」がお肌や頭皮の奥まで届き、皮脂やよごれを落とし、お肌や髪の洗浄を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「よごれ」目に見えないほどの微細な大量の気泡で毛穴のよごれを落とします!。「保温・保湿」保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善をうながします!。「節水効果」メーカー調べ強吐出時の水量を比較では約15%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。用途シャワーヘッド用仕様取り付けできないシャワーヘッド:シャワーヘッド接続口のネジサイズが合わないもの(MYM(ネジサイズW23山14)、KVK(ネジサイズM22×2)、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、その他輸入品のシャワーホース、台所用瞬間湯沸器など)セット内容本体×個、Oリング×1個、取扱説明書取付可能対象シャワーヘッド:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、Oリング:EPDM質量(g)126外径×長さL(Φ×mm)27×52耐熱温度(℃)50ねじサイズG1/2
耐熱逆止弁付ニップル
オンダ製作所(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷逆流防止の必要な装置に使用します。100℃まで対応で、給湯配管に便利。給水栓おねじ、テーパめねじ(PJ×Rc)。材質青銅使用温度範囲(℃)0~100使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)逆止弁:(最低)4
これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。用途TOTOの混合栓用シャワーホースのシルバーです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅色シルバー材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2取付ネジ径混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
逆止弁
カクダイ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷水、エアー用仕様逆流防止機能が付き、水、エアー用材質黄銅、POM、Si(弁体)最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80入数10/箱、200/梱
これエエやん パッキン EPDM
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1セット(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。用途平行ネジ接続用のEPDMパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)0~80最高使用温度(℃)80
キッチンスプレー(GGシリーズ用)
TOTO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷吐水口にセットするだけでソフトとシャワー吐水に切り替えられます。スパウトの先端に泡まつ・整流キャップが付いている金具に取り付けられます。適合品番TKS05301、TKS05302、TKS05303、TKS05310、TKS05311、TKS05312型用ねじサイズM24
ニギリバーI型
RELIANCE(リラインス)¥5,998~税込¥6,598~1本8日以内出荷から9日以内出荷全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。 浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。材質パイプ:(芯材)アルミ/(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタール色ホワイト浴室使用可否可
25mm 排水U管部
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷寸法A(mm)25.4寸法B(mm)125.5寸法C(mm)6.4適合品番LF-9PA(SA) LF-10PA(SA) LF-18PA(SA) 、LF-30PA(SA)
オートマージュ用電磁弁部ダイヤフラム
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷適合AM-10、AM-15、AM-21、AM-25、AM-30、AM-31、AM-40、AM-41、AM-45、OK-100、OK-100TK、SF-445TSM(JW)寸法A(mm)33.8
ガオナ ホーセンド 大口径 (大きめの蛇口用 ワンタッチ接続用 太めのホース ジョイント 簡単取外し)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。 内径18ミリ、外径24~25ミリのホースに取付けできます。 大口径用の口金やニップルに、ワンタッチで接続ができます。 口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。適合内径18ミリ、外径24~25ミリのホース材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-06流路内径(Φmm)9
洗面用 ホース引出式シングルレバー混合栓
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から5日以内出荷よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。 お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。 従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。呼び径(mm)13取り付け形状(水栓穴)FWP適合場所洗面台ホース長さ(m)0.35(引出)JIS規格JIS B 2061取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在135商品タイプ台付
エコフルシャワーヘッド
INAX(LIXIL)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷節湯性能と大粒シャワーの浴び心地のよさを両立させました。 節湯効果の高いエコフルスプレー吐水。羽根車がシャワー穴の半分をふさぎながら高速回転。シャワー内の圧力を増幅させ、勢いのあるシャワーを吐水することで、従来のシャワーを吐水することで、従来のシャワーと比較すると約35%(メーカー比)の節湯効果を実現させました。 浴び心地のよい大粒シャワー。シャワー内の圧力ぞ増幅させることにより、勢いを保ちつつ一粒一粒のシャワーの大粒化を実現。心地よく肌触りもよいシャワー感が得られます。取付ネジ径PJ1/2止水スイッチなし水流切替×
22x10x2.0mm/M10 ゴム平パッキン(20枚)
エスコ(1件のレビュー)¥410税込¥4511個当日出荷エスコ品番EA949SW-10材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)2.0内径(Φmm)10外径(Φmm)22
クリーン型洗濯機排水トラップ
ミヤコ(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結