42ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
17,696件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D式止水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式止水栓上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    JIS規格および同等品に適合。ドライバーなどで吐水・止水を行います。
    用途呼び13水栓用材質黄銅
  • 立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立形自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    泡沫吐水
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • 水栓固定コマパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓固定コマパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個(3個)
    当日出荷
    セット内容パッキン、ビス各3個入材質EPDM耐熱温度(℃)80最高使用温度(℃)80
  • 節水泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水泡沫器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    水はねを抑えます。
    材質黄銅接続ねじM22×1.25
  • 泡沫UHパイプ カクダイ

    泡沫UHパイプ

    カクダイ(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    付属品泡沫金具0780材質黄銅、ABS取付ねじW26山20パイプ長(mm)170外径(mm)(パイプ)16アズワン品番64-6493-19取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
  • フラッシュバルブ用ハンドル部(T160型用) TOTO

    フラッシュバルブ用ハンドル部(T160型用)

    TOTO(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱
    当日出荷
    適合品番TV170S、TV172N、TV173S、TV176SX、TV177SX、T160、T161、T170、T172、T173、T176、TV170、TV172、TV173、TV176、TV177、TV172RXほか
  • ピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付横水栓 TOTO

    ピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付横水栓

    TOTO(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ単水栓取付方式壁付き呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗いJIS規格JIS B 2061取付け方法壁付きハンドル形状グリップハンドル付加機能洗濯機用水栓カップリング対応操作方法ハンドルを上下操作
  • 丸型オーバーフロー SUGICO(スギコ)

    丸型オーバーフロー

    SUGICO(スギコ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ・シンク用の丸型オーバーフローです。
    仕様ステン平目皿付材質本体:PP、目皿:SUS304/ABS、パッキン:合成ゴム
  • 樹脂ニップルA SUGICO(スギコ)

    樹脂ニップルA

    SUGICO(スギコ)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ・樹脂製のニップルです。
    材質ABS接続G2×G2
  • 継ぎ足しソケット締付工具 KVK

    継ぎ足しソケット締付工具

    KVK(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    適合機種(P)Z1020等のツギタシソケット用
  • Vパッキン(洗髪ホース等用) KVK

    Vパッキン(洗髪ホース等用)

    KVK(5件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷
    仕様洗髪シャワーホースのヘッド側用Vパッキン
  • 取付ラッパ カクダイ

    取付ラッパ

    カクダイ(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    排水トラップまたは排水栓のネジ部がG1 1/4とG1 1/2に取付できます。4540流し台用ホース、4542流し台用ホースW管に付いています。
    材質PVC
  • 小便ヘリューズ(曲管) カクダイ

    小便ヘリューズ(曲管)

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ツバ付き材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
  • UHパイプ カクダイ

    UHパイプ

    カクダイ(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    材質黄銅先端径(mm)17.8パイプ外径(Φmm)16
  • 水栓用ハンドル上部 カクダイ

    水栓用ハンドル上部

    カクダイ(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    付属品赤ポイント仕様赤ポイント付き、ケレップなし材質黄銅本体形状三角色(キャップ)
  • ペーパータオルホルダー(ステンレス・樹脂) INAX(LIXIL)

    ペーパータオルホルダー(ステンレス・樹脂)

    INAX(LIXIL)(17件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    壁に取り付けるタイプのペーパーホルダーです。 市販のペーパータオルを使用する場合は、ペーパーサイズ200×230mmを参考寸法としてください。
    仕様ペーパータオル(KF-16P)は3パック(300枚)収納可能材質ステンレス(ヘアライン)、ABS樹脂寸法(mm)254×139×147ホワイト(ABS樹脂部)
  • 横引き排水トラップ TOTO

    横引き排水トラップ

    TOTO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    商品タイプ横引
  • 立水栓 KVK

    立水栓

    KVK(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状三角ハンドル
  • ツギタシソケット KVK

    ツギタシソケット

    KVK(7件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途呼び13管用めねじと呼び13管用おねじとの接続に適合呼び13管用材質黄銅製
  • 洗濯機用ニップル(ストッパーつき) カクダイ

    洗濯機用ニップル(ストッパーつき)

    カクダイ(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
    呼び径13ストッパーあり取付ねじW26山20・G1/2
  • ステンレスプレート カクダイ

    ステンレスプレート

    カクダイ(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • 洗髪用ストレーナー カクダイ

    洗髪用ストレーナー

    カクダイ(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    洗面器の排水口に取付け、小物の落下防止やパイプの詰まりとなるゴミをキャッチできます。
    材質ステンレス、黄銅
  • 横穴金物 カクダイ

    横穴金物

    カクダイ(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    洗面器、手洗器用のオーバーフロー付き排水金具のパーツです。
    適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用材質黄銅、NBR、ステンレス
  • スパウト カクダイ

    スパウト

    カクダイ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    材質黄銅パイプ形状Sパイプ
  • Uパッキン TOTO

    Uパッキン

    TOTO
    169税込186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 丸鉢金具(32) カクダイ

    丸鉢金具(32)

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    はさみ込み厚 最大35ミリ。オーバーフローなしの洗面ボウル・手洗器用。使用温度:1~50℃
    材質POM呼び径32
  • 32mmフロート弁 INAX(LIXIL)

    32mmフロート弁

    INAX(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    仕様【フロート弁】ドラムなし、フロートカップ(W節水)なし (オーバーフロー管高さA:263mm)、ゴム玉:小(55Φ)、ネジ外径:Φ42、呼び径:Φ32適合取替用フロートゴム玉:TF-10R-S(マルチパーツシリーズ)対応対応タンク:袋ナット付き(隅付・平付ロータンク用)、標準式、弁座下パッキン形状:平
  • 大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)

    大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    4,980税込5,478
    1個
    当日出荷
    防臭器パイプの脱着が可能です。
    その他【オーバーフロー】(外ネジ)G1-1/4【封水深】50mm材質【中カゴ】樹脂カゴ排水外ネジ:G1-1/2パッキンゴムパッキン1枚
  • 防臭排水トラップ 用中カゴ SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ 用中カゴ

    SUGICO(スギコ)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    用途TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-S/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-Sに適合します。材質SUS304
  • 小便器センサ再生キット REBORN α DELMAN(デルマン)

    小便器センサ再生キット REBORN α

    DELMAN(デルマン)
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷
    ※壁の中の処理だけで小便器センサを再生できるようになりました。※改装費用は従来の半分以下、交換作業時間も半分以下で再生可能。※洗浄管が短い、洗浄管がない状況でも、足元センサやライニングタイプなどにも設置できます。※既設のセンサ部、電磁弁を新しい部品に交換するだけ。施工が簡単です。※現場の状況により2タイプから選べます。AC100V式、電池式(発電式)のいづれも対応します。※約10年の電池寿命により、交換の手間が少なく経済的です。※故障したTOTO製TEA95・TEA99、TEA100などに対応(合計13種類)、INAX製品にも一部対応。
    機能本洗浄機能:4秒・6秒・9秒・12秒 切替方式、保守洗浄機能:最終使用後8時間経過ごとに洗浄、凍結防止機能:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄洗浄機能前洗浄機能:あり(2秒)/なし 切替方式グリーン購入法適合
  • 排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ)

    排水ホース(ジャバラホース)

    SUGICO(スギコ)
    798税込878
    1個
    当日出荷
    ・接続部はナット回転式です。
    仕様普通ネジ(回転ナット)材質PVCタイプ32A用ねじ径G1-1/4ホース長さ(mm)800
  • ナショナル整水器用分岐水栓アダプター P-A3604  [1個] Panasonic(パナソニック)

    ナショナル整水器用分岐水栓アダプター P-A3604 [1個]

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途分岐水栓で取付ける場合のアダプターです。
  • 単式ボールタップ ポリ玉 カクダイ

    単式ボールタップ ポリ玉

    カクダイ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    材質青銅/黄銅/PE最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60
  • メタリックシャワーホースセット シルバー 1.6m カクダイ

    メタリックシャワーホースセット シルバー 1.6m

    カクダイ
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    水流切替:リング操作でワイド・スポット。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
    用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、黄銅、POシルバーホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)39止水スイッチなし水流切替
  • ふさぎブタ+平パッキン 1.1/2セット SUGICO(スギコ)

    ふさぎブタ+平パッキン 1.1/2セット

    SUGICO(スギコ)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    排水部をを塞ぐことができます。
    用途配管部品材質樹脂接続ねじG 1-1/2
  • エフ-1用 矯正工具 TBC(タブチ)

    エフ-1用 矯正工具

    TBC(タブチ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管の楕円を矯正します。
    材質工具鋼
  • 逆止弁 CKD

    逆止弁

    CKD(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    圧縮空気などの流体の逆流を完全防止します。接続口径がバリエーション豊富(Rc1/8~Rc1 1/2までをシリーズ化)。小型・軽量ですっきりとした形状をしています。フッ素ゴム仕様、禁油仕様をオプション化。CHV2-6,CHV2-8,CHV2-8-J,CHV2-10のみ取付ブラケットをオプション化。地球環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易です。
    用途圧縮空気の逆流防止用に最高使用圧力(MPa)1クラッキング圧力(MPa)0.02使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.03耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • これエエやん 密結用排水弁パッキン トイレ 補修用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 密結用排水弁パッキン トイレ 補修用

    GAONA(ガオナ)
    669税込736
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タンク下から水漏れが起こっている場合の修理に便利です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
    用途密結型ロータンクと便器の間の交換用パッキンです。材質天然ゴム
  • A型ホッパー内ねじ アカギ

    A型ホッパー内ねじ

    アカギ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    間接排水用受け皿継手。鉄製、電気亜鉛めっき仕上げ。A型ホッパーの内ねじタイプです。
    RoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材