5ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
17,696件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブ開栓器 Mokuba(小山刃物製作所)

    バルブ開栓器

    Mokuba(小山刃物製作所)(21件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    1本ずつ丁寧に仕上げています。 ピン幅45mm
    用途バルブの開栓作業。
  • 流し台バスケットSS カクダイ

    流し台バスケットSS

    カクダイ(9件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    適合4530用材質PE商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×63.4×1640
  • 流水音発生器 センサー式 音量2段階 オーム電機

    流水音発生器 センサー式 音量2段階

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    センサー式だから、触れずに使えて衛生的。手をかざすと流水音が約25秒間流れます。設置の向きを上下左右自由に選べます。本体貼付用「ご使用方法シール」付き。音量は大(75db)/小(65db)2段階。単3形乾電池2本で約3000回使用できます(新品アルカリ乾電池使用の場合)。付属の両面テープ/ネジでかんたんに取付できます(電池ケース内に収納されています)
    付属品保証書付取扱説明書、本体貼り付け用シール×1枚、両面テープ×2枚、固定用ネジ×2本(電池ケース内に収納されています)質量(g)約70(本体のみ)音量約75dB (音量大)/約65dB(音量小)※距離1mの場合センサー約5cm(手をかざす場合のセンサー検知距離)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×70×21使用電池単3形乾電池×2本(別売)電池寿命約3000回 ※新品アルカリ乾電池使用の場合動作時間約25秒(流水音が流れます)動作温度(℃)0~40
  • PVCフレキカップリング(塩ビ管用) ALLGAIN

    PVCフレキカップリング(塩ビ管用)

    ALLGAIN(9件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    塩ビ管に嵌めてバンドで留めるだけなので簡単につなげられます。
    材質PVC形状カップリング
  • 排水弁パッキン部 TOTO

    排水弁パッキン部

    TOTO(46件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    大側小側の2枚セット品
    寸法(mm)[小洗浄用]外径68mm×内径17.5mm×厚さ2.5mm、[大洗浄用]外径76mm×内径43.5mm×厚さ2.5mm
  • 小便器用押しボタン部 TOTO

    小便器用押しボタン部

    TOTO(22件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途T60RNX型用材質黄銅・樹脂質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×30×95
  • ワンハンドカット付 トイレットペーパーホルダー 紙巻器 TOTO

    ワンハンドカット付 トイレットペーパーホルダー 紙巻器

    TOTO(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質ABS長さ(mm)170幅(mm)100ホワイト高さ(mm)75材質(本体)ABS樹脂収納数1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×100×75
  • 洗濯機パン アイリスオーヤマ

    洗濯機パン

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    省スペースでも設置できる洗濯機パンです。
    仕様ネジ×4、ネジキャップ×4材質ポリプロピレンホワイト質量(g)2700トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×60
  • 開閉ユニット部 TH577 TOTO

    開閉ユニット部 TH577

    TOTO(51件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱
    当日出荷
    適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
  • 万能二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能二口横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(16件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
    仕様吐水口/PY12J-64X-16呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地ホース接続口対応
  • HI管用メーターユニオン ミヤコ

    HI管用メーターユニオン

    ミヤコ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    量水器メーター用の取付ユニオンです。
    材質青銅
  • これカモ シャワーホース 取替用(シルバー) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース 取替用(シルバー)

    GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個シルバー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
  • ロータンクゴムフロート SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンクゴムフロート

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用に適合。
    適合SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用材質EPDM
  • トラップU管 カクダイ

    トラップU管

    カクダイ(15件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
    材質黄銅材質(パイプ)黄銅パイプ形状U管
  • 洗浄ハンドル INAX(LIXIL)

    洗浄ハンドル

    INAX(LIXIL)(11件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • ワンタッチレバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワンタッチレバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
    仕様湯・水用キャップ付、ハンドルアダプター4付材質ABS樹脂
  • 洗濯機排水トラップエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水トラップエルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ)適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
  • タオル掛 RELIANCE(リラインス)

    タオル掛

    RELIANCE(リラインス)(8件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
    材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:アルミブラケット:ホワイト表面処理バー:アルマイトクリアー仕上寸法(Φmm×Lmm)12.7×400材質(バー)アルミ浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • タンク フィルターユニット TOTO

    タンク フィルターユニット

    TOTO(15件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)76外径(Φmm)40
  • ユニオンナット SUGICO(スギコ)

    ユニオンナット

    SUGICO(スギコ)(4件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷
  • バス栓用くさり カクダイ

    バス栓用くさり

    カクダイ(19件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    くさり玉径4.5ミリ、丸環付き
    付属品丸環付仕様パッケージ品材質ステンレス径(Φmm)4.5(くさり玉径)
  • ガオナ 自動止水器 浴槽・洗濯機用 (入れすぎ・止め忘れ防止 簡単取付) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 自動止水器 浴槽・洗濯機用 (入れすぎ・止め忘れ防止 簡単取付)

    GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
    用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。付属品補助リング、ビス材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.1~0.3使用温度(℃)1~50水量(L)450
  • 日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
    適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50ストッパーあり取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-59
  • 流し台トラップパッキン カクダイ

    流し台トラップパッキン

    カクダイ(16件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    用途流し台トラップ(4525S)用材質NBR
  • 給水管 ノーブランド

    給水管

    ノーブランド(11件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    材質直径(Φmm)20.6呼び径(B)1/2B仕上クロムメッキ呼び径(A)13
  • 排水ホースY カクダイ

    排水ホースY

    カクダイ
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質ABS
  • ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニオンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(27件のレビュー)
    41税込45
    1個ほか
    当日出荷
    材質EPDM(耐熱ゴム)最高使用温度(℃)80
  • ガオナ トイレットペーパーホルダー ワンタッチ交換 (樹脂製) GAONA(ガオナ)

    ガオナ トイレットペーパーホルダー ワンタッチ交換 (樹脂製)

    GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ペーパー交換がワンタッチでできるトイレットペーパーホルダーです。 トイレットペーパーを下から軽く押し上げるだけでセットできます。 ビス取付穴が長穴で、使用中のペーパーホルダーの取付穴と一致させやすくなっており簡単に取替えできます。
    用途トイレ付属品ビス3本材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂収納数1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)169×100×82
  • お風呂の排水口用髪の毛とりネット ダイセルファインケム

    お風呂の排水口用髪の毛とりネット

    ダイセルファインケム(2件のレビュー)
    129税込142
    1袋(30枚)
    当日出荷
    お風呂の目皿にかぶせ髪の毛をキャッチ。袋状のネットなのでいろいろな目皿に使えます。
    材質ポリエチレン目皿直径(Φmm)(使用可能)60~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュバルブ用シートパッキン部 TOTO

    フラッシュバルブ用シートパッキン部

    TOTO(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    適合品番T150NR、TV150NRN、TV750CS、T150N、T152N、TEF51B、TEF55、TEF56B、TEF57E、TH317、TH503、TV150N、TV750C、TV750DH、TV750L、TV750S、TV740Bほか
  • パッキン(PTFE) カクダイ

    パッキン(PTFE)

    カクダイ(9件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    材質PTFE商品タイプ
  • 排水口レンチ カクダイ

    排水口レンチ

    カクダイ(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    掃除口の2つの穴にはめて開閉する為のレンチです。
    用途穴間隔最大150mmまで使用できます。仕様パッケージ品材質穴間隔(mm)150(最大)入数10/箱、100/梱
  • 清潔習慣 ペーパーホルダー 棚付き LEC(レック)

    清潔習慣 ペーパーホルダー 棚付き

    LEC(レック)(16件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ペーパーが引き出しやすいように若干のすき間がある便利な構造です。片手でサッと切れるラクラクカットです。ペーパーの取り付けがワンタッチでできます。芯あり・芯なしペーパー対応です。取付方法は木ネジです。付属のプラグを使ってコンクリートにも設置可能です。【◎取り付けられる場所】柱、板壁、プリント合板(下地にサンがある所)、コンクリート※プリント合板の場合は、釘の頭が並んでいる水平線上の裏にサンが入っていますので、釘の頭と水平線上にお取付けください。
    用途トイレ収納に。材質本体:スチロール樹脂、フック:ポリプロピレン寸法(mm)170×100×130Hホワイト材質(本体)スチロール樹脂質量(g)290タイプ棚付きシリーズr+style耐荷重(kg)1収納数1取付け方法木ネジ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×100×130
  • シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質PVC樹脂ホース長さ(m)1.6
  • PCシャワー掛具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCシャワー掛具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    ビスの位置が17~25mmの範囲で調節できます。
    付属品ビス仕様ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。材質ABS樹脂取付方式ビス止め寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×60(パックサイズ)角度調節×
  • ユニオンパッキン13用 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニオンパッキン13用

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(50個)
    当日出荷
    材質EPDM厚さ(mm)2内径(Φmm)11.5寸法d(mm)11.5寸法t(mm)2外径(Φmm)18.5寸法D(mm)18.5最高使用温度(℃)80
  • フレキ用ゴムパッキンリブ付 リビラック

    フレキ用ゴムパッキンリブ付

    リビラック(9件のレビュー)
    569税込626
    1袋(50枚)
    当日出荷
    仕様フレキ用パッキン材質EPDM厚さ(mm)3.5最高耐熱温度(℃)80商品タイプリブ付
  • 排水カゴ INAX(LIXIL)

    排水カゴ

    INAX(LIXIL)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 二条ネジスピンドル 固定コマ カクダイ

    二条ネジスピンドル 固定コマ

    カクダイ(3件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    レバーハンドルの補修部品
    材質黄銅、EPDM

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材
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
5ページ目: 水廻り部材 【通販モノタロウ】 配管・水廻り設備部材