絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(24)
- イマオコーポレーション(2,547)
- ナベヤ(704)
- エスコ(631)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(568)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(291)
- タカノ(173)
- ニューストロング販売(160)
- RS PRO(133)
- スーパーツール(116)
- TRUSCO(78)
- MIYOSHI(小西製作所)(72)
- アイセル(48)
- VERTEX(バーテックス)(38)
- アガトン(36)
- SPEEDY B(34)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(30)
- ノーブランド(25)
- カクタ(23)
- ブランドをもっと見る

ボールロックピン
大阪魂(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷硬度HRC(ボール)55~材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用)
大阪魂(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から6日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用)
大阪魂(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用SUS)
大阪魂(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から6日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用SUS)
大阪魂(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から6日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
ボールプランジャ(ケイ
大阪魂¥934~税込¥1,027~1個翌々日出荷材質本体:SCM435、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサー:SUS304タイプ軽荷重用硬度本体:29~35HRC、ボール:HRC55~使用温度(℃)‐30~80表面処理四三酸化鉄被膜
ワクグミクランプA-20W
大阪魂¥6,992税込¥7,6911個9日以内出荷高さ(mm)120寸法A(mm)270寸法B(mm)270入数本体 2、大クサビ 4、小クサビ 4、調整板 2、解説DVD 1
ワクグミクランプA-20S
大阪魂¥4,843税込¥5,3271個9日以内出荷高さ(mm)120寸法A(mm)270寸法B(mm)270入数本体 1、大クサビ 2、小クサビ 1、調整板 2、解説DVD 1
ムラサキコウザイマーカー
大阪魂¥667税込¥7341個(2個)翌々日出荷配管用流体識別カラーマーカー 鋼材マーカー 本体材質:PE(ポリエチレン) カラー/参考使用系統 01:青/冷水 02:黄緑/冷温水 03:オレンジ/温水 05:緑/補給水・加湿 06ピンク/給湯 07:水色/給水・上水 09:紫/中水・雑用水 12:黄色/ガス 当製品は鋼材にクリップ感覚で挟むことによって、配管の種類を色で識別することができる便利グッズです。色によってひと目で管種がわかるので、建設現場のメンテナンスの際、安全に作業することができます。色紫タイプ中水・雑用水寸法L(mm)30寸法d(mm)10寸法A(mm)30寸法F(mm)2.55寸法e(mm)13.35寸法B(mm)15寸法C(mm)21