絞り込み
軸径(Φmm)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 6.5(1)
- 7(1)
- 7.5(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 軸径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 140~160未満(1)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(1)
- 240~260未満(1)
- 300~350未満(1)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(1)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(1)
材質
- S45C
- SKD61(3)
- SKH51(14)
- YAG(1)
ツバ厚(mm)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
ツバ径(Φmm)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 17(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 25(1)
- 30(1)
ブランド
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ストレートエジェクタピンとは、機械設計などの際、金型から成形品を取り出す目的で、金型に組み入れて使用する部品です。名前の通り、ストレートな形状をした細長いピンになっています。金型から取り出すという使用目的から硬度が求められ、表面900HV~、内部38~42HRCなどの中から選択可能。使用する金型によって、直径0.6mmから揃い、長さは100mm、150mm、200mm、250mmなどが揃っています。材質は、金属(特殊鋼)のSKDやSK、SKHなどです。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
7(1)
7.5(1)
8(1)
10(1)
12(1)
14(1)
15(1)
16(1)
20(1)
25(1)
軸径(Φmm)をもっと見る

ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)¥109~税込¥120~1本当日出荷から5日以内出荷材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
『エジェクタ関連部品』には他にこんなカテゴリがあります
- エジェクタピン
- エジェクタガイドピン
- エジェクタガイドブッシュ
- リターピン