絞り込み
軸径(Φmm)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.5(3)
- 1.6(1)
- 1.7(1)
- 1.8(1)
- 1.9(1)
- 2(3)
- 2.5(3)
- 3(2)
- 3.5(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 軸径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 100~120未満(3)
- 140~160未満(3)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(3)
- 240~260未満(2)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(2)
- 400~450未満(2)
- 500~550未満(2)
- 600~650未満(1)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(1)
材質
- SKD61
- S45C(1)
- SKH51(14)
- YAG(1)
ツバ厚(mm)
- 4(3)
- 6(1)
- 8(1)
ツバ径(Φmm)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(1)
- 11(2)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 20(1)
- 21(1)
ブランド
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(3)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ストレートエジェクタピンとは、機械設計などの際、金型から成形品を取り出す目的で、金型に組み入れて使用する部品です。名前の通り、ストレートな形状をした細長いピンになっています。金型から取り出すという使用目的から硬度が求められ、表面900HV~、内部38~42HRCなどの中から選択可能。使用する金型によって、直径0.6mmから揃い、長さは100mm、150mm、200mm、250mmなどが揃っています。材質は、金属(特殊鋼)のSKDやSK、SKHなどです。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
1.5(3)
2(3)
2.5(3)
3.5(2)
4(2)
5(2)
6(2)
8(2)
10(2)
12(2)
軸径(Φmm)をもっと見る

ストレートエジェクタピンEN(SKD61)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷から8日以内出荷材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥209~税込¥230~1本当日出荷から10日以内出荷材質SKD61硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRC寸法T(mm)4(0~0.02)RoHS指令(10物質対応)対応
段付エジェクタピンEBJ
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥369~税込¥406~1本4日以内出荷材質SKD61硬度表面:900HV~ 内部:40~45HRC寸法T(mm)4(0~-0.02)RoHS指令(10物質対応)対応
『エジェクタ関連部品』には他にこんなカテゴリがあります
- エジェクタピン
- エジェクタガイドピン
- エジェクタガイドブッシュ
- リターピン