絞り込み
軸径(Φmm)
- 3.2(1)
- 3.3(1)
- 3.4(1)
- 3.5(4)
- 3.6(1)
- 3.7(1)
- 3.8(1)
- 3.9(1)
- 4(6)
- 4.1(1)
- 4.3(1)
- 4.5(6)
- 4.6(1)
- 5(6)
- 5.1(1)
- 5.5(4)
- 5.6(1)
- 6(6)
- 6.1(1)
- 7(2)
- 軸径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 100~120未満(7)
- 140~160未満(6)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(7)
- 240~260未満(5)
- 300~350未満(4)
- 350~400未満(4)
- 400~450未満(2)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(2)
- 600~650未満(1)
材質
- S45C(1)
- SKD61(1)
- SKH51(6)
ツバ厚(mm)
- 6
- 4(16)
- 8(5)
ツバ径(Φmm)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(4)
- 10(4)
- 11(2)
ブランド
- TRUSCO(5)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(3)
TRUSCO・CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ストレートエジェクタピンとは、機械設計などの際、金型から成形品を取り出す目的で、金型に組み入れて使用する部品です。名前の通り、ストレートな形状をした細長いピンになっています。金型から取り出すという使用目的から硬度が求められ、表面900HV~、内部38~42HRCなどの中から選択可能。使用する金型によって、直径0.6mmから揃い、長さは100mm、150mm、200mm、250mmなどが揃っています。材質は、金属(特殊鋼)のSKDやSK、SKHなどです。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3.5(4)
4(6)
4.5(6)
5(6)
5.1(1)
5.5(4)
5.6(1)
6(6)
6.1(1)
7(2)
軸径(Φmm)をもっと見る

ストレートエジェクタピンEN(SKD61)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷から8日以内出荷材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)¥109~税込¥120~1本当日出荷から5日以内出荷材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥399~税込¥439~1本当日出荷から9日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ストレートエジェクタピンEH(SKH51)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷から8日以内出荷材質SKH51硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥469~税込¥516~1本当日出荷から9日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥369~税込¥406~1本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥339税込¥3731本8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。トラスコ品番257-4459材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)軸径(Φmm)3.5全長(mm)100ツバ厚(mm)6H(mm)7
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥339~税込¥373~1本翌々日出荷から11日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
『エジェクタ関連部品』には他にこんなカテゴリがあります
- エジェクタピン
- エジェクタガイドピン
- エジェクタガイドブッシュ
- リターピン