絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.5
- 0.5(6)
- 0.6(7)
- 0.7(6)
- 0.8(8)
- 1(9)
- 1.1(6)
- 1.2(9)
- 1.5(13)
- 1.9(7)
- 2(13)
- 3(8)
- 3.5(10)
- 4(9)
- 4.5(7)
- 5(8)
- 6(8)
- 8(8)
- 10(8)
- 12(7)
- 軸径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 50~60未満(1)
- 100~120未満(8)
- 140~160未満(10)
- 180~200未満(6)
- 200~220未満(10)
- 240~260未満(5)
- 300~350未満(4)
材質
- S45C(1)
- SKD61(3)
- SKH51(9)
ツバ厚(mm)
- 4(13)
ツバ径(Φmm)
- 5(9)
- 6(1)
ブランド
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7)
- TRUSCO(6)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
ストレートエジェクタピンとは、機械設計などの際、金型から成形品を取り出す目的で、金型に組み入れて使用する部品です。名前の通り、ストレートな形状をした細長いピンになっています。金型から取り出すという使用目的から硬度が求められ、表面900HV~、内部38~42HRCなどの中から選択可能。使用する金型によって、直径0.6mmから揃い、長さは100mm、150mm、200mm、250mmなどが揃っています。材質は、金属(特殊鋼)のSKDやSK、SKHなどです。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
1(9)
1.2(9)
1.5(13)
2(13)
2.5
3.5(10)
4(9)
6(8)
8(8)
10(8)
軸径(Φmm)をもっと見る

ストレートエジェクタピンEN(SKD61)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷から8日以内出荷材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷から5日以内出荷材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートコアピン
TRUSCO¥339~税込¥373~1本当日出荷成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥239~税込¥263~1本当日出荷から10日以内出荷材質SKD61硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRC寸法T(mm)4(0~0.02)RoHS指令(10物質対応)対応
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥249~税込¥274~1本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ストレートエジェクタピンEH(SKH51)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷から8日以内出荷材質SKH51硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥249~税込¥274~1本当日出荷から翌々日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥669税込¥7361本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
段付エジェクタピンEBJ
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥409~税込¥450~1本4日以内出荷材質SKD61硬度表面:900HV~ 内部:40~45HRC寸法T(mm)4(0~-0.02)RoHS指令(10物質対応)対応
段付エジェクタピンEHB(公差-0.01~-0.02)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥289~税込¥318~1本4日以内出荷から8日以内出荷材質SKH51硬度58~60HRC寸法T(mm)4(0~-0.02)RoHS指令(10物質対応)対応
精級段付エジャクタピンEHBP(公差0~-0.005)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥329~税込¥362~1本4日以内出荷材質SKH51硬度58~60HRC寸法T(mm)4(0~-0.02)
精密段付エジェクタピン
TRUSCO¥479~税込¥527~1本3日以内出荷から7日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)ツバ厚(mm)4
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥669税込¥7361本翌々日出荷から11日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
『エジェクタ関連部品』には他にこんなカテゴリがあります
- エジェクタピン
- エジェクタガイドピン
- エジェクタガイドブッシュ
- リターピン