モバイルバッテリー/充電器 (22) USB充電/データ転送ケーブル (2) コネクタ/変換ケーブル (3) 紛失防止タグ (3) カテゴリ: スマホ/タブレット関連アクセサリブランド: カシムラすべて解除
HDMI変換ケーブル iPhone専用 カシムラ (2件のレビュー) 当日出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。
映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。
コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。
解像度1080pのフルHDまで対応。
ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
ケーブル長(m) HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約1 仕様 著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません) 色 ブラック 材質(本体) アルミニウム、PVC樹脂 電源 USB電源:5V/1A 本体質量(g) 60 最大解像度 Full HD 1080p 動作環境 0~40℃
HDMI変換ケーブル iPhone専用 USB-C中継 カシムラ 7日以内出荷
映像をミラーリングしながら充電もできる! iPhone専用HDMI変換ケーブルのUSB-C中継Ver。設定操作不要! ケーブルをつなぐだけで大画面にiPhoneの映像が映る。(カーナビ・テレビ・モニター対応)HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。解像度1080pのフルHDまで対応。映像を映しながら、iPhoneの充電ができる (PD充電には非対応)ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
質量(g) 60 ケーブル長(m) 1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 25×80×8
MyTag/見つかるタグ 紛失防止 カシムラ (1件のレビュー) 当日出荷
Apple社正規認定。純正アプリの「探す」に対応しています。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。世界中の数億台のiPhoneが近くにあるiPhoneが検知できるように安全なBluetooth信号を送信。信号を受け取ったiPhoneがApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを平出マップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本商品を検知した時に自動でiPhoneに通知。本製品の場所は登録した人しか見る事ができません。位置情報や履歴がタグに保存されることも無いためプライバシーは安全に保たれます。IP66の防塵防水設計&内蔵電池は最大1年使用可能です。
色 ホワイト 質量(g) 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 41×41×12 電池 CR2032×1 使用環境温度(℃) 0~40(結露しないこと) 防塵防水性能 IP66 送信周波数(GHz) 2.402~2.480 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 BluetoothVer.5.2 音量(dB) (アラーム音)60(音源から25cmの位置) アプリケーション 探す(Apple社純正) 無線距離(m) 10以内 適合システム iOS15以上
AC充電器 カシムラ (3件のレビュー) 当日出荷
スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが4ポート付いたAC充電器。
USBポートは自動識別IC搭載、最大4口合計4.8A。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
色 ホワイト ポート数 4 本体寸法(mm) 66×50×26 出力 1ポート最大DC5V/3A / 4ポート合計 最大DC5V/4.8A 質量(g) 75 使用温度範囲 0~35℃ 入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz
モバイルバッテリー20000mAh C WH カシムラ (11件のレビュー) 当日出荷
iPhoneとiPadをフル充電
出力合計5V2.4A(12W)。3台同時に充電できる。
USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載
電池残量の目安が分かるLED付
USB Type-C、microUSBのどちらでも本体を充電できる。
すぐに使えるUSB-C充電ケーブル付き
安心して機内に持込できるMSDS/UN38.3合格品
電気用品安全法(PSE)適合品
安全/安心の保護機能搭載
過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載、難燃材ケース採用
色 ホワイト 質量(g) 440 出力 USB Type-C:5V/2.4A、USB-A:1ポート最大5V/2.4A、3ポート合計最大12W 入力 5V/2A バッテリー容量(mAh) 20000 USBポート数 3(USB Type-C(入出力兼用)×1、USB-A(自動識別IC搭載・出力専用)×2) 充電端子 USB Type-C 給電端子 USB Type-C・USB-A
ワイヤレス充電器 2WAY 10W カシムラ (1件のレビュー) 当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
平置き、立て掛け(縦置き、横置き)で充電可能な2WAYタイプ。
スペースを取らず、折りたたみ時はコンパクトで持ち運びに便利。
ワイヤレス充電部(充電コイル部)が可動し、多くのワイヤレス充電対応端末を充電できます。
最大10Wの急速充電対応。(iPhoneは7.5W)(急速充電には対応端末と、USB Power Delivery対応またはQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
安全保護回路内蔵。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
USB充電ケーブル付属。(長さ約1m)
通知用LED付き。
付属品 USB-A-Type-C 充電ケーブル(コード長:約1m) 出力(W) 最大10 使用温度範囲(℃) 0~35 規格 ワイヤレス規格:Qi 本体質量(g) 100 入力 DC5V2A/9V2A USB Type-C 表示LED (通知用LED)電源投入時:青→赤点滅→赤点灯、待機時:赤点灯、ワイヤレス充電中:青点滅、エラー時:青赤交互点滅 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73×108×17
ワイヤレス充電器 15W BK カシムラ 当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電確認用LED付き。(緑点灯:待機時、緑点滅:充電時、赤点滅:エラー時)
USB充電ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。
過電流入力保護、過電圧入力保護、過熱防止保護、短絡時出力保護、異物検出保護、ヒューズ搭載。
付属品 充電用USB-A to USB-Cケーブル(コード長:約1m) 色 ブラック 質量(g) 45 使用温度範囲(℃) 0~35 規格 ワイヤレス:Qiに準拠(ver.1.2) コード長さ(m) 約1(USB-A to USB-C) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×100×12 入力 DC5V2A/9V2A/12V2A、USB-C
ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー キャパシタ付 カシムラ (2件のレビュー) 当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。
赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。
エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
USB充電ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
出力(W) 最大10 質量(g) 310 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 ワイヤレス規格:Qi コード長さ(m) 約1 入力 5V/2A、9V/1.67A、Type-C 対応 ホールド可能サイズ/幅:約85mm以内、厚み:20mm以内 保護機能 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 86×170×165
電池式充電器USB1P 1A カシムラ 当日出荷
USB1ポートの乾電池式充電器です。電池交換で何度でも使用でき、コンセント不要だから場所を問わず使用できるため災害時・緊急時の備えにもおススメ。
通電確認用LED付です。
iPhoneの充電に最適な1A充電です。
用途 スマートフォン/携帯電話の充電に 質量(g) 40 出力 DC5V 使用温度(℃) 0~35 使用電池 単3アルカリ乾電池×3 保証期間 6ヶ月 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×73×19
My Card/見つかるカード 紛失防止 カシムラ 6日以内出荷
Apple社正規認証品。純正アプリ「探す」に対応しており、財布のカード入れに入れておくことができます。世界中の数億台のiPhoneが見つけてくれる。信号を受け取ったiPhoneはApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを開いてマップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本製品を検知した時に自動でiPhoneに通知します。本製品の場所は登録した人しか見ることができず、位置情報や履歴がタグに保存されることもないプライバシー機能を内蔵しています。
仕様 ●システム:iOS8以上●送信周波数範囲:2.402GHz~2.480GHz 付属品 ドライバー 寸法(mm) 幅85×高さ54×奥行3.2 質量(g) 15 騒音値(dB) アラーム音:60(音源から25cmの位置) 電池 CR2016×3個 動作湿度(%) 最大1年※1日サウンド再生機能を2回、日常的に使用した場合の理論値 無線通信方式 Bluetoothver.5.2(通信距離:10m以内) 対応アプリケーション 探す(Apple社純正)
AC充電器 カシムラ 当日出荷
スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが2ポート付いたAC充電器。
USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
出力 2ポート合計、最大DC5V/2.4A 色 ブラック 質量(g) 45 ポート数 2 使用温度範囲 0~35℃ 本体寸法(mm) 33×38×30 入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz
USBポート付AC充電器タップ 2.4A IC USB2P AC3P カシムラ 当日出荷
3口のACコンセントとUSB2ポートで最大5製品の使用が可能。USBポート付き電源タップです。
ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください。)
USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
色 ホワイト 使用温度範囲(℃) 0~35 出力 ACコンセント: (3口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/2.4A 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×25×95
ワイヤレス充電器 マグネット 10W カシムラ 当日出荷
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
強力ネオジム磁石を内蔵、位置ズレせずに充電可能。
確実な吸着力を発揮する専用吸着プレートを付属。
最大10Wの急速充電対応。
(急速充電には対応機器とQuickCharge2.0以上の充電器が必要です。)
厚さ7mmのスリム設計。
USB充電ケーブル付き。
通電確認用LEDインジケーター付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知搭載。
色 ブラック 出力(W) (最大)10 使用温度範囲(℃) 0~35 コード長さ(m) 約1(USB-A to USB Type-C) 本体質量(g) 80 入力 DC5V2A / 9V1.6A USB Type-C 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×7×102 ワイヤレス通信 Qi(ver.1.2)
USB充電&同期ケーブル LN カシムラ 7日以内出荷 から 8日以内出荷
Apple社 MFi認証品。
断線防止、ロングブッシュ構造。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
色 ホワイト 許容電流(A) 3(5V) コネクタ形状 Lightning - USB-A 取得規格 Apple社 MFi認証品 ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電&同期
USB充電&同期ケーブル LN STRONG カシムラ 7日以内出荷
Apple社 MFi認証品。
断線防止、ロングブッシュ構造。
折曲や断線に強いナイロンメッシュケーブル採用。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
色 ホワイト 許容電流(A) 3(5V) コネクタ形状 Lightning - USB-A 取得規格 Apple社 MFi認証品 ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電&同期
DC-PD20W USB 2ポート QC3 自動判定 カシムラ 8日以内出荷
キャップが閉まる2ポートPD+QC3iphoneを高速充電30分の充電で50%の充電が可能
材質(本体) ABS・亜鉛合金 質量(g) 12 最大出力(W) 20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 20×22×40
AC充電器1m1A LA WH カシムラ 4日以内出荷
5V1A(1000mA)出力。家庭用AC電源100V~240Vから、LightningコネクタのiPhone/iPodのバッテリーを充電するAC充電器。100V~240V対応なので海外でも使用可能。ACコンセントプラグが収納できて、90度/180度の2通りに曲がります。
質量(g) 54 出力 5V 1A コード長さ(m) 約1 入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×50×17 色(本体) ホワイト グリーンマーク 認定
ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー カシムラ (1件のレビュー) 当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
近接センサー・電動モーター内蔵で、アームが自動的に開閉・ホールド。
強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時、青点灯:充電時、赤点滅:異常時)
USB充電ケーブル付き。
出力 5V1.5A、9V1.2A 付属品 USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1m)、ダッシュボード取付用プレート、ウレタンパーツ×2枚、ゴムパーツ×2枚 質量(g) 240 使用温度範囲(℃) 0~35 規格 ワイヤレス:Qi コード長さ(m) 約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 71×120×160 入力 5V2A、9V1.67A、Type-C
MyTag2/見つかるタグ 光る紛失防止 アップル社認証 カシムラ 6日以内出荷
安心して使えるApple社正規認定品で純正アプリの「探す」に対応します。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本製品を検知した時に自動的にiPhoneに通知が届きます。本製品のLEDと内蔵スピーカーで光って音を鳴らすことができます。本製品の場所は登録した人しか見ることができません。位置情報や履歴がタグの中に保存されることもありません。IP66防水防塵仕様。電池式で手軽に使用できます。
仕様 動作期間:最大1年(1日にサウンド再生機能を2回、日常的に使用した場合の理論値) 寸法(mm) 幅31×高さ31×奥行9 質量(g) 10 電池 CR2032×1 稼動音(dB(A)) アラーム:60(音源から25cmの位置) 動作温度(℃) 0~40(結露無き事) 送信周波数(GHz) 2.402~2.480 無線通信方式 BluetoothVer.5.0(10m以内) アプリケーション 探す(Apple純正) システム対応 iOS18以上
USBポート付AC充電器タップ 4AC-2USB-3.4A SW カシムラ 当日出荷
4口のACコンセントと2口のUSBポートがついた電源タップ。
省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。
ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。
USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計3.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。
差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。
壁にもかけられるフック用穴付き。
色 ホワイト 使用温度範囲(℃) 0~35 出力 ACコンセント: (4口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/3.4A コード長さ(m) 約1.2 本体質量(g) 230 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×28×185
USBポート付AC充電器タップ 4AC-2USB-3.4A SW 雷 カシムラ 当日出荷
4口のACコンセントと2口のUSBポートがついた電源タップ。
誘導雷から機器を守る雷ガード付き。
省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。
ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。
USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計3.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。
差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。
壁にもかけられるフック用穴付き。
色 ホワイト 使用温度範囲(℃) 0~35 出力 ACコンセント: (4口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/3.4A コード長さ(m) 約1.2 本体質量(g) 250 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×28×185 最大サージ電圧(V) 5000 制限電圧(V) 775
ワイヤレス充電器 レバー付吸盤取付 カシムラ (1件のレビュー) 当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。
タッチ式センサー搭載。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタンにふれるだけでアームが開きます。
キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:本体通電中/ゆっくり青色点滅:充電時/赤点滅:異常時)
補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ3段階に調節可能。
安全・安心の保護機能付き。 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
出力(W) 最大10 入力 5V2A/9V1.67A/12V1.67A USB Type-C 使用温度範囲(℃) 0~45 幅(mm) ホールド可能:約65~83以内 厚さ(mm) ホールド可能:約19以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×170×145 質量(g) 235
AC充電器ストレート カシムラ 7日以内出荷
ハイパワー5V1A(1000mA)出力。
家庭用AC電源100V~240Vから、LightningコネクタのiPhone/iPodのバッテリーを充電するAC充電器。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ACコンセントプラグが収納できて、90度/180度の2通りに曲がります。
ケーブル長(m) 2 色 ホワイト 質量(g) 75 本体寸法(mm) 50×50×17 充電時間 (iPhone5)約2.5時間、(iPod touch)約2.2時間
AC-3USB-3.6A WH カシムラ 7日以内出荷
出力合計5V3.6Aの18W、3台同時充電可能
自動識別IC搭載で最適充電
ACプラグが収納できるコンパクト設計なので持ち運びに便利
3ポート合計18W充電(5V3.6A)でiPhone、スマートフォン充電対応
自動識別IC搭載で端末に合わせて最適充電
難燃材料、PSE取得品
国内・海外で使える100V~240V対応
色 ホワイト ポート数 3 出力電流(A) 3.6 プラグ形状 スイングプラグ
HDMI変換ケーブル Type-C専用 PD カシムラ 8日以内出荷
映像をミラーリングしながらPD充電もできる!Type-C専用HDMI変換ケーブル。設定操作不要!ケーブルをつなぐだけで大画面にスマホの映像が映る。HDMI ver.1.4タイプAコネクタ搭載。解像度2160pの4K/30Hzまで対応。映像を映しながら、スマホやiPhone15の充電ができる(最大PD60W対応)モニターとスマホまdのケーブル長は余裕の2m。
質量(g) 85 ケーブル長(m) 2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 26×70×14
USBポート付AC充電器 AC-2USB-2.4A 自動識別 リバーシブル カシムラ 7日以内出荷
スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが2ポート付いたAC充電器。
USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
通電確認用ブルーLED付。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色 ホワイト 使用温度範囲(℃) 0~35 出力 2ポート合計 最大DC5V/2.4A 本体質量(g) 36 入力電圧(V) AC100-240(50/60Hz) USBポート数 2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 34×38×32
モバイルバッテリー10000mAh type-C カシムラ 7日以内出荷
電気用品安全法(PSE)適合品。充実の保護機能「過電圧保護」「過電流保護」「短絡保護」。
保護機能「過入力」「過放電」「短絡防止」「温度検知」「ヒューズ搭載」。
スマートフォン・iPhoneを約2.5回分フル充電可能。
充電用USB-AtomicroUSBケーブル付き。
くり返し充電/蓄電ができる経済的なリチウムイオン電池内蔵。
電池残量がわかるLED表示機能付き。
USBポートは最大出力合計2.4A。USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載。
端末へ出力しながら同時入力可能。(充電時間が長くなる場合があります)
仕様 蓄電回数:500回 付属品 充電用USB-A to microUSBケーブル(コード長:約30cm) コード長さ(m) 約0.3 バッテリー リチウムイオン電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×16×135 バッテリー電圧(V) 3.7 USBポート数 3 蓄電時間(時間) 約5.5(付属ケーブルと3A出力のUSB充電器接続時)
モバイルバッテリー10000mAh micro カシムラ 7日以内出荷
電気用品安全法(PSE)適合品。充実の保護機能「過電圧保護」「過電流保護」「短絡保護」。
保護機能「過入力」「過放電」「短絡防止」「温度検知」「ヒューズ搭載」。
スマートフォン・iPhoneを約2.5回分フル充電可能。
充電用USB-AtomicroUSBケーブル付き。
くり返し充電/蓄電ができる経済的なリチウムイオン電池内蔵。
電池残量がわかるLED表示機能付き。
USBポートは最大出力合計2.4A。USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載。
端末へ出力しながら同時入力可能。(充電時間が長くなる場合があります)
仕様 蓄電回数:500回 付属品 充電用USB-A to microUSBケーブル(コード長:約30cm) 色 ホワイト 出力 3ポート合計最大5V/2.4A コード長さ(m) 約0.3 本体質量(g) 190 入力 (最大)5V/3A バッテリー リチウムイオン電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×16×135 バッテリー電圧(V) 3.7 バッテリー容量(mAh) 10000 USBポート数 3 蓄電時間(時間) 約5.5(付属ケーブルと3A出力のUSB充電器接続時)
モバイルバッテリー5000mAh type-C カシムラ 7日以内出荷
電気用品安全法(PSE)適合品。充実の保護機能「過電圧保護」「過電流保護」「短絡保護」。
保護機能「過入力」「過放電」「短絡防止」「温度検知」「ヒューズ搭載」。
iPhoneを約1.5回分、スマートフォンを約1.3回分フル充電可能。
充電用USB-AtoUSB-Cケーブル付き。
くり返し充電/蓄電ができる経済的なリチウムイオン電池内蔵。
電池残量がわかるLED表示機能付き。
USBポートは最大出力合計2.4A。USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載。
端末へ出力しながら同時入力可能。(充電時間が長くなる場合があります)
仕様 蓄電回数:500回 付属品 充電用USB-A to USB-Cケーブル(コード長:約30cm) コード長さ(m) 約0.3 バッテリー リチウムイオン電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×10×135 バッテリー電圧(V) 3.7 USBポート数 3 蓄電時間(時間) 約3(付属ケーブルと3A出力のUSB充電器接続時) 充電端子 USB-C
ワイヤレス充電器 エアコン吹出口取付 カシムラ 5日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
Qi端末反応センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。
自動回転機能搭載。自動で回転してスマートフォンを横置き可能。またボタンをワンプッシュで横置き/縦置きを切替え。
キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。
ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ。運転中の視界を妨げにくい低位置へ設置。上下角度調節も可能。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
手帳ケース・ハードケース対応。スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(白点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
出力(W) 最大10 入力 5V2A/9V1.67A/12V1.67A USB Type-C 使用温度範囲(℃) 0~45 幅(mm) ホールド可能:約65~83以内 厚さ(mm) ホールド可能:約19以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×145×72 質量(g) 175
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品 ページ: 1/ 3