絞り込み
ブランド
- agreen
- モノタロウ(7)
- メディアカバーマーケット(6,388)
- エレコム(2,443)
- レイ・アウト(1,332)
- トリニティ(801)
- LEPLUS NEXT(725)
- PGA(586)
- 光興業(412)
- Simplism(404)
- サンワサプライ(397)
- BELKIN(ベルキン)(331)
- ラスタバナナ(327)
- iFace(322)
- MSソリューションズ(313)
- エアージェイ(290)
- CIO(214)
- グルマンディーズ(212)
- エムディーエス(208)
- TORRAS(200)
- ナカバヤシ(193)
- ブランドをもっと見る
特価

リン酸鉄モバイルバッテリー
agreen¥3,698税込¥4,0681式7日以内出荷リン酸鉄モバイルバッテリー 5000mAh ホワイト 充電サイクル2倍の長寿命1000回 軽量コンパクトモデル質量(g)126外形寸法(mm)65×106×15出力USB-A:5V/2A入力USB-C:5V/2A充電時間(時間)約3.5電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)5000充放電回数(回)約1000
リン酸鉄モバイルバッテリー
agreen¥4,598税込¥5,0581式7日以内出荷リン酸鉄モバイルバッテリー 10000mAh ホワイト 充電サイクル2倍の長寿命1000回 PD20W(MAX) モデル質量(g)213外形寸法(mm)67×146×16.5出力USB-C:5V/2.4A, 9V/2.22A, 12V/1.67A、USB-A:5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 10V/2.25A入力USB-C:5V/3A 9V/2A 12V/1.5A充電時間(時間)約4電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)10000充放電回数(回)約1000
リング付き準固体モバイルバッテリー
agreen¥5,498税込¥6,0481式7日以内出荷リング付き準固体モバイルバッテリー 5000mAh 4倍の充電回数 安心の長寿命 軽量コンパクトモデル質量(g)133外形寸法(mm)69×105×14.6出力USB-C:5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W入力USB-C :5V/3A 9V/2A 12V/1.5A充電時間(時間)約1.5~2(PD充電した場合の充電時間)電池残量表示LCDバッテリー容量(mAh)5000充放電回数(回)約2000
Magsafe対応薄型モバイルバッテリー
agreen¥6,398税込¥7,0381式7日以内出荷Magsafe対応薄型モバイルバッテリー 5000mAh ホワイト 厚さ6.9mm 超極薄軽量モデル PD20W(MAX) 2台同時充電質量(g)110外形寸法(mm)68×103×6.9出力USB-C:5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W入力USB-C :5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A充電時間(時間)約2(PD充電した場合の充電時間)電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)5000充放電回数(回)約500
Magsafe対応薄型モバイルバッテリー
agreen¥6,398税込¥7,0381式7日以内出荷Magsafe対応薄型モバイルバッテリー 5000mAh ブラック 厚さ6.9mm 超極薄軽量モデル PD20W(MAX) 2台同時充電質量(g)110外形寸法(mm)68×103×6.9出力USB-C:5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W入力USB-C :5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A充電時間(時間)約2(PD充電した場合の充電時間)電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)5000充放電回数(回)約500
準固体モバイルバッテリー
agreen¥4,598税込¥5,0581式7日以内出荷準固体モバイルバッテリー 5000mAh 4倍の充電回数 安心の長寿命 軽量コンパクトモデル質量(g)110外形寸法(mm)67×99.4×10.9出力USB-C:5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A (MAX 20W)、USB-A:5V/3A 9V/2A 10V/2.25A 12V/1.5A入力USB-C :5V/3A 9V/2A 12V/1.5A充電時間(時間)約1.5~2(PD充電した場合の充電時間)電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)5000充放電回数(回)約2000