モバイルバッテリー/充電器 (2) カテゴリ: スマホ/タブレット関連アクセサリブランド: サンワサプライすべて解除
モバイルバッテリー USB PD対応 AC65W/PD45W サンワサプライ 3日以内出荷
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーでノートパソコンへの給電に最適です。 USB Power Delivery(USB PD)規格による最大45Wの出力に対応し、USB Type-Cによる充電に対応したノートパソコンへの給電も可能です。バッテリー本体への蓄電もUSB Type-Cポートから行えるので、専用ACアダプタの持ち歩きが不要です。メーカー従来品(BTL-RDC16)より約25パーセント薄型化され、バッグにもすっきり収まり持ち運びが快適です。AC出力ポートと、USB Aポートは消費電力の小さい機器を充電しても自動OFFしない低電流充電モードを搭載しています。※USB Type-Cポートは非対応です。電池残量を4段階で確認できるLED表示を搭載し、充電タイミングが一目でわかります。高級感と耐久性を兼ね備えた、スタイリッシュなアルミボディを採用しています。
仕様 USB PD:対応、ノートパソコン給電:対応 セット内容 本体、USB Type-Cケーブル(50cm)、取扱説明書・保証書 質量(g) 約740 出力 【AC】AC100V、60Hz、最大65W、【USB】USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V 2.25A(最大45W)、USB A:DC5V/2.4A(2ポート合計最大) 最大出力(W) USB:合計45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 109×28×205 入力 DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、DC15V/1.2A(最大18W) 出力波形 AC:疑似正弦波 電池 リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) 14.4 充電時間(時間) 約6※USB PD18W以上に対応したAC充電器使用時 バッテリー容量(mAh) 5000※並列換算値20000(3.6V) 差込口 AC:2P USBポート数 3(USB Type-C×1、USB A×2) 充電端子 USB Type-C 給電端子 AC、USB A、USB Type-C バッテリー容量(Wh) 72 出力ポート AC:1ポート
ポータブル電源 102.4Wh AC200W サンワサプライ 3日以内出荷
102.4Whの電池容量を搭載した、持ち運びしやすいコンパクトで軽量設計のポータブル電源です。内蔵電池にはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、高い安全性と約3000サイクルの長寿命を実現しています。AC出力は最大200Wまでの出力に対応しているので小型家電などの使用に最適です。AC出力は家庭用コンセントと同じ正弦波出力で、高品質な電源を供給します。本体充電中でも接続機器への給電が可能な、パススルー充電機能を備えています。ACアダプタ不要でAC電源コードを本体に直接挿すだけでスッキリ簡単に、わずか1.5時間で蓄電することができます。過充電、過放電、過電流、短絡、温度管理などの多重保護機能を備えたBMS(バッテリーマネジメントシステム)により、安全に使用することができます。USBポートを4ポート備え、USB Type-C出力ではノートPCやタブレットの高速充電、USB A出力ではスマートフォンや小型デバイスなどの充電に使用できます。車載機器などに対応したシガーソケット出力ポートを搭載し、車載冷蔵庫などのシガープラグの機器の電源供給に利用できます。本体にLEDライトを搭載しており、停電時やアウトドアなどの夜間照明として便利に使用できます。自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属し、移動中の車内でも蓄電が可能です。
セット内容 本体、AC電源コード(約1.2m)、シガープラグアダプタ(約1.2m)、取扱説明書・保証書 質量(kg) 2 容量 電池/102.4Wh 使用温度範囲(℃) 0~40 最大出力(W) 【USB PD対応】65【USB合計】107 端子形状 【USB出力】USB A、USB Type-C【入力】DCジャック、ACプラグ 定格出力電流(A) シガー/8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×134×130 対応 パススルー 定格出力 USB電圧/電流:【USB Type-C1】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)【USB Type-C2】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)【USB A1/A2】DC5V/2.4A 出力波形 AC/正弦波 充電時間 約1.5時間※シガープラグアダプタによる充電時間は約2.5時間 電池 リン酸鉄リチウムイオン電池 定格出力電力(W) AC/200、シガー/100 出力定格周波数(Hz) [AC]50/60Hz(※周波数自動切り替え) LED ライトあり 定格出力電圧(V) AC/100、シガー/12.6 定格入力 【AC入力】AC100V 50/60Hz 320W(最大)、【DC入力】DC12-24V 4A 50W(最大) 差込口形状 AC出力/3P 出力ポート AC/1、USB/4ポート※USB Type-C×2、USB A×2、シガー/1
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品 ページ: 1/ 3