絞り込み
ブランド
  • エアージェイ
  • オーム電機(17)
  • エレコム(92)
  • OWLTECH(オウルテック)(41)
  • CIO(33)
  • Anker(アンカー)(33)
  • 多摩電子(31)
  • MOTTERU(26)
  • サンワサプライ(25)
  • AUKEY(オーキー)(17)
  • グリーンハウス(15)
  • カシムラ(13)
  • サンワダイレクト(13)
  • ラスタバナナ(10)
  • Omnicharge(9)
  • j5 create(9)
  • HIDISC(8)
  • StarTech.com(8)
  • Lazos(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(36)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スマホ/タブレット関連アクセサリ :「12V 5W」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3WAY ワイヤレス充電器(スタンド&フラット急速充電) エアージェイ3WAY ワイヤレス充電器(スタンド&フラット急速充電)エアージェイ
3,398税込3,738
1台
当日出荷
iPhone7.5W、android10W/15Wのワイヤレス急速充電(Qi)対応。Wコイルでスマホの縦置き、横置きどちらでも充電可能です。(2台同時充電はできません) 折り畳み式ボディーでフラット(平置き)充電OK。 イルミネーションライトが待機中は赤、充電中は青でゆっくり点滅するので、充電状態を一目で把握でき便利です(スイッチで消灯もできます)
付属品USB-A to Type-Cケーブル(1m)材質PC、ABSホワイト質量(g)107.5出力(W)iPhone最大7.5、android最大10、15(急速充電非対応機種は5)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.3×17.2×137.3(スタンド折りたたみ時)対応機種iPhone8以降のiPhone、Qiワイヤレス充電に対応したandroidスマホ※AirPods(第二世代)、AirPodsProにもご利用いただけますが、正常に動作しない場合があります入力5V/2A、9V/1.67A、12V/1.67ARoHS指令(10物質対応)対応
USB-C - Lightning変換アダプター エアージェイUSB-C - Lightning変換アダプターエアージェイ
1,798税込1,978
1個
欠品中
USB-CをLightningに変換する充電・同期に対応した変換アダプターです。USB-CケーブルをLightning対応電器などで使用できます。USB-C to Cケーブルなら最大PD30Wの高速充電に対応します
仕様●USB-A to C:最大12W(5V2.4A) 480Mbps●USB-C to C:最大30W(15V2A) 480Mbps PD対応寸法(mm)幅11×高さ29×奥行質量(g)2.5±0.05規格USB2.0素材TPE関連資料カタログ(0.42MB)
スタンド型ワイヤレス充電器 エアージェイスタンド型ワイヤレス充電器エアージェイ
2,498税込2,748
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
しっかり置けるスタンドタイプで、充電中の「ズレ」や「落下」にも安心のスタンド型ワイヤレス充電器です。Wコイルを採用し、縦置きでも横置きでも充電が可能だから充電しながらの動画鑑賞も可能です。iPhone 7.5W、Android 10W/15W 急速充電対応、本製品はワイヤレス充電に非対応の機種ではご利用いただけません。
材質ABS寸法(mm)幅70×奥行101×高さ112質量(g)89備考AC充電器は別途ご用意ください(推奨5V2A以上)。7.5W/10W/15W急速充電にはQC3.0対応の電源アダプターと付属充電ケーブル、またはPD20W以上の電源アダプターとPD対応ケーブル、ワイヤレス急速充電に対応した端末が必要です。出力(W)急速充電:7.5/10/15、通常充電:5対応機種iPhone8以降のiPhone、ワイヤレス充電に対応したAndroidスマートフォン入力DC12V/1.5A、9V/2AまたはDC5V/3A ※PD3.0/QC3.0対応
PD65W 超薄型ACアダプター充電器(USB-A+USB-C) エアージェイPD65W 超薄型ACアダプター充電器(USB-A+USB-C)エアージェイ
4,436税込4,880
1台
当日出荷
超スリムでコンセントに挿した際の出っ張りをスッキリ解消するAC充電器。折り畳みプラグ採用でカバンに入れてもかさばらす持ち運びにも最適です。最大出力PD65Wに対応し、高性能ノートPCも充電OK。USB-CとUSB-Aの2ポートを搭載しており、2台同時充電も可能です。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電可能です。
材質本体:PC、プラグ:PC・銅ホワイト質量(g)89出力【USB-A】27W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/2.25A 20V/1.35A)、【USB-C】PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:60W(Max) (5-20V/3A)、【USB-C+USB-A】PD45W+12W(57W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/2.4A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×14.8×92入力AC100-240V500/60Hz 1.5A安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
PD30W急速パワフル充電器(USB-C、USB-A) エアージェイPD30W急速パワフル充電器(USB-C、USB-A)エアージェイ
2,891税込3,180
1台
6日以内出荷
タブレット充電もできる30WPD急速AC充電器です。持ち運びにも便利な折り畳みプラグを採用したコンパクトサイズ。USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し機器2台の同時充電も可能です。
材質本体:PC、プラグ:PC・銅質量(g)50.5出力【USB-A】18W(Max) (3.6-6V/3A 6.1-9V/2A 9.1-12V/1.5A)、【USB-C】PD30W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)、【USB-C+USB-A】15W(Max) (5V/3A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.4×43×32.4入力AC100-240V50/60Hz安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
横型5000mA モバイルバッテリー Type-C エアージェイ横型5000mA モバイルバッテリー Type-Cエアージェイ
3,098税込3,408
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
軽量コンパクトだから片手でも持てる、ケーブル要らずのこれだけで充電できるモバイルバッテリー。 パススルー機能搭載で1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電可能。また直挿しUSB-CコネクターとUSB-Cポートから2台同時充電が可能です。 多重保護機能搭載の安心設計、電池残量ランプ付きでバッテリー充電のタイミングも一目でわかります。
対応機種USB-Cポート搭載の各社スマートフォン充電時間(時間)(本体)約3~4時間素材ABSRoHS指令(10物質対応)対応
超安全+長寿命!準固体モバイルバッテリー10000mAh エアージェイ超安全+長寿命!準固体モバイルバッテリー10000mAhエアージェイ
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷
半固体状のゲルを電解質として使用しリチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命4倍約2000回【耐久】寒さ・厚さに強いマイナス20℃~60℃
付属品USBC-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC、アルミニウム合金質量(g)約200電圧(V)【標準】3.85【最大】4.4出力合計5V2A(W)Max(複数ポート使用時)、USB-C:5V3A,9V2.22A、12V1.67A,10V2.25A(22.5W)Max 単ポート使用時、USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5AMax 単ポート使用時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×17×112入力USB-C:5V3A、9V2.2A,12V1.67A(PD20W)Max保存温度(℃)-20~+60保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)10000動作温度(℃)-20~+60バッテリー容量(mAh)6000関連資料カタログ(1.04MB)充放電回数(回)約2000(80%)
リール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器 エアージェイリール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器エアージェイ
3,436税込3,780
1台
6日以内出荷
リールで巻き取る便利なスマートデザインのUSB-C充電器。折り畳みプラグを採用し、ケーブルはするっと60cm、伸縮自在なリール式だから持ち運びも使う時もスマートです。30W急速充電に対応し、3台同時充電もOK。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
仕様安全:PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、発熱に強い本体耐熱PC材質PVC・PC・銅寸法(mm)幅31.5×奥行61.5×高さ48ホワイト質量(g)約103出力USB-Cポート/USB-Cケーブル:PD30W(Max) (DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A)、(USB-A):27W(Max) (DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.25A 20V/1.35A)、(USB-A+USB-Cケーブル):15W(Max) (5V/3A)、(USB-A+USB-Cポート):15W(Max) (5V/3A)、(USB-Cポート+USB-Cケーブル):15W(Max) (5V/3A)、(USB-Cポート+USB-Cケーブル+USB-A):15W(Max)(5V/3A)入力AC100-240V50/60Hz 0.8A
PD65W超薄型ケーブル付きACアダプター充電器 エアージェイPD65W超薄型ケーブル付きACアダプター充電器エアージェイ
4,800税込5,280
1台
6日以内出荷
超スリムでコンセントに挿した際の出っ張りをスッキリ解消するAC充電器。1.5mUSB-Cケーブル付き(一体型)&折り畳みプラグ採用でかさばらずスッキリ持ち運び可能です。最大出力PD65Wに対応し、高性能ノートPCも充電OK。ケーブル付きUSB-CとUSB-Cポートを搭載し2台同時充電も可能です。USB-CはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電可能です。
材質本体:PC、プラグ:PC・銅、ケーブル:表面PVC、コネクタ:ステンレス・PVCホワイト質量(g)131.5出力【USB-Cケーブル+USB-Cポート】PD45W+12W(57W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/2.4A)、【USB-Cケーブル/USB-Cポート】PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:60W(Max) (5-20V/3A)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×14.8×92入力AC100-240V50/60Hz 1.5A安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー10000mAh エアージェイ超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー10000mAhエアージェイ
3,698税込4,068
1台
4日以内出荷
正極にリン酸鉄(LiFePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用し、安全性と超寿命を両立した高性能バッテリー。【安心】発火しにくい素材LiFePO4使用【長寿】電池寿命2倍【耐久】寒さ暑さに強い-20℃~+45℃ 電池残量のわかるLEDインジケーター付き
付属品USB A-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC質量(g)約213電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時) [USB-C] 5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時) [USB-A 1/2] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、10V/2.25A Max (単ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.4×16.5×149.3入力Type-C 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)Max保存温度(℃)-20~+45保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)10000動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)5600-5800関連資料カタログ(0.91MB)充放電回数(回)約1000(80%)
PD65W 急速パワフル充電器 C-Cケーブルセット エアージェイPD65W 急速パワフル充電器 C-Cケーブルセットエアージェイ
4,498税込4,948
1台
6日以内出荷
最大出力OD65W対応の高性能充電器。最大100Wの高出力に対応するType-C充電ケーブルが付属しています。USB-C×2ポート、USB-A×1ポート搭載、Type-CポートはPPS規格対応で対応するスマートフォンを高効率・低発熱で充電します。安心安全なPES技術基準適合品です。
質量(g)約119出力(W)●【USB-C1+USB-C2+USB-A】PD45(PPS33)+7.5+7.5 (60)MAX (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/1.5A+5V/1.5A) (PPS=3.3-11V/3A)●【USB-C1+USB-A】PD45(PPS33)+18(63)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/3A 9V/2A 12V/1.5A) (PPS=3.3-11V/3A)●【USB-C1+USB-C2】PD45(PPS33)+PD20(PPS20) (65)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/3A) 9V/2.22A 12V/1.67A) (PPS=3.3-11V/3A+3.3-11V/1.8A)●【USB-C2+USB-A】7.5+7.5(15)Max (5V/1.5A+5V/1.5A)●ケーブル:【Type-C/PD対応】最大100 (20V/5A)MAX ※充電環境により供給電力異なる。出力USB-C1/C2:PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)、USB-A:18W(Max) (5V/3A 9V/2A 12V/1.5A)入力AC100-240V50/60Hz 1.5Aケーブル規格:USB2.0、USB Type-C(オス)-Type-C(オス)転送速度(Mbps)ケーブル:480素材本体:PC、コネクタ部:PVC、銅関連資料(1.64MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64.5×32×47
ウルトラミニモバイルバッテリー5000mAh エアージェイウルトラミニモバイルバッテリー5000mAhエアージェイ
2,709税込2,980
1台
6日以内出荷
ポケットにいれてもかさばらない超ミニ・極薄サイズ。PD20W出力対応で、対応するスマホなどを急速充電します。バッテリー残量が一目でわかるLEDインジケーター付きで、充電不足の心配を解消します。
付属品USBC-Cケーブル(24cm)、取扱説明書、保証書材質PC、ABS質量(g)約88出力【USB-C】PD20W(Max) (5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×68×15入力【USB-C】12W(Max)(5V/2.4A)充電時間満充電まで4~4.5時間内蔵電池115252リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)5000 (19.25Wh、3.85V)
【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデルPD対応 エアージェイ【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデルPD対応エアージェイ
3,500税込3,850
1台
6日以内出荷
正極にリン酸鉄(LifePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用した安全性が高く、超寿命を両立した高性能モバイルバッテリーです。【安心】発火しにくき新素材リン酸鉄使用【長寿】電池寿命約2倍【耐久】厚さ寒さに強い-10℃~+55℃ PD対応Type-Cポート×1とType-Aポート2個口で複数同時充電も可能です。
付属品USB-C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、[USB-Cポート] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード最大エネルギー密度195充放電回数(回)1000(理論値)
【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル エアージェイ【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデルエアージェイ
4,498税込4,948
1台
6日以内出荷
半固体のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命約4倍2000回【耐久】寒さ、厚さに強いマイナス10℃~+55℃
付属品USB-C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC電圧(V)【標準】3.7【最大】4.2出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、[USB-Cポート] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A(18W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード充放電回数(回)2000(理論値)
PD20W急速パワフル充電器(USB-C+USB-A) エアージェイPD20W急速パワフル充電器(USB-C+USB-A)エアージェイ
1,891税込2,080
1台
6日以内出荷
PD20W対応(USB-C)でスマホはもちろん、タブレットの急速充電も可能。USB-AとUSB-Cの2ポートを搭載。2台同時充電もOKです(2ポート同時使用時は15Wで分散)。USB-CポートはPPS規格対応で、対応するスマホを高効率低発熱で充電します。持ち運びにも便利な折り畳みプラグを採用し、スッキリ収納できるコンパクトサイズです。※PD急速充電にはPDに対応した端末とケーブルが必要です。
材質本体:PC、プラグ:PC・銅質量(g)約41出力【USB-A】18W(Max) (3.6-6V/3A 6.1-9V/2A 9.1-12V/1.5A)、【USB-C】PD20W(Max) (5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A) PPS:19.8W(Max) (3.3-11V/1.8A)、【USB-C+USB-A】15W(Max) (5V/3A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×38×32入力AC100-240V50/60Hz 0.5A安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
強化コネクターふわふわケーブルA to C エアージェイ強化コネクターふわふわケーブルA to Cエアージェイ
1,164税込1,280
1本
4日以内出荷から12日以内出荷
超やわらかなのにめちゃ強い!シリコン素材の柔らかく断線に強いType-A to Type-Cケーブル。折れやすいコネクター端子根本部分を亜鉛合金で徹底強化。しなやかさと耐久性を高次元で両立!ケーブル屈曲耐久テスト10000回をクリアしています。
材質シリコン(ケーブル)、TPE(コネクター)、亜鉛合金(根本短資)規格USB2.0出力5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(QC3.0/最大18W)コネクタ形状Type-A(オス)/Type-C(オス)対応機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器関連資料(1.17MB)ケーブル種類やわらか/耐久性
PD45W急速パワフル充電器(USB-C×2+USB-A) エアージェイPD45W急速パワフル充電器(USB-C×2+USB-A)エアージェイ
3,798税込4,178
1台
6日以内出荷
最大出力PD45W対応、スマホ・タブレットの急速充電はもちろん、ノートPCも充電OK。USB-C×2ポート、USB-A×1ポートを搭載し、スマホ+タブレットなど2台同時充電も可能です。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率・低発熱で充電します。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
寸法(mm)幅64.5×奥行32×高さ47質量(g)94出力【USB-A】18W(Max) (5V/3A 9V/2A 12V/1.5A)、【USB-C1+USB-A】PD30W(PPS30W)+15W(45W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/3A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【USB-C1+USB-C2+USB-A】PD30W(PPS30W)+7.5W+7.5W (45W)MAX (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/1.5A+5V/1.5A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【USB-C2+USB-A】7.5W+7.5W(15W)Max (5V/1.5A+5V/1.5A)、【 USB-C1+USB-C2】PD30W(PPS30W)+PD15W(45W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/3A 9V/1.67A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【 USB-C1/C2】PD45W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)入力AC100V-240V 50/60Hz、1.1A
【+ECO】PD充電器とLightningケーブルセット エアージェイ【+ECO】PD充電器とLightningケーブルセットエアージェイ
3,598税込3,958
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
20WのPowerDeliveryでiPhoneなどに高速充電が可能です。アダプター本体とケーブルは差込式のため、ケーブルを他のPowerDelivery対応Type-Cケーブル(別売り)にすれば各社スマートフォンやタブレットにも高速充電が可能です。 電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材、また差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
質量(g)41出力5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W MAXコネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightning(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×47.6×31入力AC100~240V 50/60Hz 0.5AmaxRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.28MB)
PD45W GANチップ搭載AC充電器 エアージェイPD45W GANチップ搭載AC充電器エアージェイ
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
PowerDelivery/QuickCharge対応高速充電アダプタ。45Wの高出力でノートPCの充電にも対応。コンパクトで出張や旅行にも大変便利です。配線をすっきり使いやすくまとめる事ができます。PowerDelivery3.0/QuickCharge3.0/2.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。
仕様●サイズ:約W41.5×D40×H29mm●入力:AC100V~240V 50/60Hz 1.5A(Max)●出力:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A 45W(Max)●素材:PCアズワン品番65-5720-33
PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C BK エアージェイPD20W対応AC充電器直付けTYPE-C BKエアージェイ
2,528税込2,781
1台
6日以内出荷
USB-Cコネクタ対応家庭用コンセント充電器。折りたたみプラグ採用のキューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速充電が可能。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパイクを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
材質PCブラック質量(g)約77出力5V3A、9V2.22A、12V1.67A 20W(MAX)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×52×35入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(MAX)関連資料(0.88MB)
くねくねケーブルCtoC エアージェイくねくねケーブルCtoCエアージェイ
1,146税込1,261
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
軽くてやわらかいシリコン素材を採用したくねくねケーブル。iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。しなやかで断線に強くソフトに曲がるので絡みにくい使い勝手の良い商品です。PD+60W急速充電に対応しています。充電および同期に対応しています。
仕様●PD:対応(最大60W)●同期:480Mbps適合機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器材質ケーブル&コネクタ:TPE+シリコンホワイト出力5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A(最大60W)コネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.44MB)
リール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器 エアージェイリール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器エアージェイ
5,398税込5,938
1台
6日以内出荷
リールで巻き取る便利なスマートデザインで、65W PD急速充電に対応したコンセント充電器です。USB-C×2、USB-A×1ポートを搭載し、3台同時充電も可能。リール式なので、必要な長さを引き出して使える長さ調節も便利。PSE技術基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体は発熱に強い耐熱PC素材です。
質量(g)135出力【1ポート使用時】[USB-C1] DC5V/3A、9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A PPS:5-20V/3A (PD65W Max)[USB-C2] DC5V/3A、9V/3A,12V/3A、15V/3A,20V/3.25A PPS:5-20V/3A (PD65W Max) [USB-A] 5V3A,9V2A,12V1.5A (18W MAX)【2ポート使用時】[USB-C1+USB-C2] PD45W+18W 自動切替、(45W Max) DC5V/3A、9V/3A,12V/3A、15V/2.5A,20V/2.25A(18W Max) DC5V/2.4A、9V/2A,12V/1.5A [USB-C1+USB-A] 5V3A(Max) [USB-C2+USB-A] PD45W+QC18W(Max) [USB-C] DC5V/3A,9V/3A,12V/3A、15V/2.5A,20V/2.25A PPS:5-11V/3A (PD45W Max) [USB-A] DC5V/2.4A,9V/2A,12V/1.5A (18W Max)【3ポート使用時】[USB-C1] 5V1.5A(7.5W) [USB-C2] 45W [USB-A] 5V1.5A(7.5W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34.2×62×58.4入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A保証期間6ヶ月素材本体:PC、プラグ部:PVC・銅
PD充電器+発火を防ぐPTCケーブル AKJ-PDCCシリーズ エアージェイPD充電器+発火を防ぐPTCケーブル AKJ-PDCCシリーズエアージェイ
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
スマホ(android端末)用超高速充電器。発火事故を未然に防ぐ温度センサー搭載。充電中、ケーブル先端に異常な発熱を検知するとセンサーが働き、電流を停止する装置がついています。20WのPower Deliveryでスマートフォンなどに高速充電が可能。電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材を採用。また、差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C USBポート付き エアージェイPD20W対応AC充電器直付けTYPE-C USBポート付きエアージェイ
2,528税込2,781
1台
6日以内出荷
USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。おりたたみプラグ採用キューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。表裏を気にせず使えるUSB-Cリバーシブルコネクタです。2台同時充電可能なType-Aコネクタ付き
仕様●出力USB-Aポート:DC5V3A(Max)●出力USB-C:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W Max)●出力コネクター+ポート:DC5V3A(Max)●安心安全:PES認証品、トラッキング防止プラグ材質PC寸法(mm)幅39×奥行38×高さ39ホワイト質量(g)91.5ケーブル長(m)1.5入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.39MB)
準個体モバイルバッテリー マグネットワイヤレス充電対応 エアージェイ準個体モバイルバッテリー マグネットワイヤレス充電対応エアージェイ
5,982税込6,580
1台
6日以内出荷
安全性と超寿命を両立した高性能バッテリーを採用、マグネットワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーです。半固体状のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライト※を防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。
付属品USB C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質PC、ABS、アルミニウム合金使用温度範囲(℃)蓄電可能温度:0~45、充電可能温度:’-10~+55電圧(V)標準:3.85、最大:4.4出力[合計] 5V/3A(15W Max) (複数ポート使用時)、[USB-C] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W Max) (単ポート使用時)、[マグネット式充電] 5V/1A(5W)、7.5V/1A(7.5W)、9V/1.12A(10W)、9V/1.66A(15W Max) (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A(PD18W Max)保護機能短絡保護、過電流保護、過充電保護、低電圧保護、軽負荷シャットダウン、温度保護充放電回数(回)約2000(理論値)
コンパクト3in1ワイヤレス充電ステーション エアージェイコンパクト3in1ワイヤレス充電ステーションエアージェイ
5,436税込5,980
1台
6日以内出荷
折りたたんでコンパクトに持ち運べるから移動時にも便利なAppleWatch・iPhone・AirPodsを同時に充電できる3in1ワイヤレス充電ステーションです。ほのかに優しく光るON/OFF可能なタッチライト機能付き。マグネット式だから横置き・縦置きも自由自在です。※AC充電器(18W以上のUSBポート付きAC充電器推奨)は別途ご用意ください。
適合AppleWatch・iPhone12以降に発売されたMagSafe対応のiPhone / AirPods、AirPods Pro(ワイヤレス充電対応ケースをご使用の場合のみ)材質ABS質量(g)163±2出力(スマホ)iPhone最大7.5、Android最大10(急速充電非対応機種は最大5) / (AppleWatch)最大2.5W / (Android)最大5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×98×105(展開時)入力【USB-C】DC 9V/2A、12V/1.5A
PD45W急速パワフル充電器 エアージェイPD45W急速パワフル充電器エアージェイ
3,298税込3,628
1台
6日以内出荷
最大出力PD45W対応でスマホ・タブレットはもちろんノートパソコンにも対応する充電器です。USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、2台同時充電も可能。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電します。折り畳みプラグ採用、手のひらにのるコンパクトサイズで持ち運びもラクラク。
仕様特徴:折り畳みプラグ寸法(mm)幅48.5×奥行40×高さ160質量(g)約117出力[USB-C] PD45W(Max)(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A)PPS:44W(Max)(3.3V-11V/4A) [USB-A] 18W(Max)(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) [USB-C+USB-A] PD30W+12W(Max)(5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A + 5V/2.4A)入力AC100V-240V 50/60Hz、1.3A安全性PSE技術基準適合、トラッキング防止プラグ素材本体:PC、プラグ部:PC・銅関連資料カタログ(0.21MB)
小型軽量AC充電器 USB&TYPE-C(PD対応)レッドカップキャンペーン商品 エアージェイ小型軽量AC充電器 USB&TYPE-C(PD対応)レッドカップキャンペーン商品エアージェイ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
PowerDelivery対応のスマートフォン等を、18W PD高速充電しながら、2台目の機器を5Wで同時充電できる、2ポート家庭用コンセント充電器です。Type-Cポートは2台同時充電時でもPD高速充電が可能。 手のひらサイズで折りたたみスイングプラグ搭載、携帯性抜群でポーチに入れてもかさばりません。※本商品にケーブルは含まれていません。
材質PC+ABSブラック質量(g)約53出力USB-C:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USB-A:5W(5V/1A)、TOTAL23W(Max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.9×39.2×39.8入力AC100-240V 50/60HZRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)
【+ECO】PD充電器+発火を防ぐPTCケーブルセット エアージェイ【+ECO】PD充電器+発火を防ぐPTCケーブルセットエアージェイ
2,798税込3,078
1台
7日以内出荷
ケーブルに温度センサーを搭載、充電中にケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。事故温度制御センサーで発火事故を未然に防ぎます。 電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材を採用。また、差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
質量(g)41出力5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W MAX【QC3】3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A (最大18W) ・【PD】20V/3A (最大60W)温度(℃)センサー感知:約50(通常通電時約25℃)コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type -C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×47.6×31入力AC100~240V 50/60Hz 0.5AmaxRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.24MB)
3in1マグネット付きワイヤレス充電器 エアージェイ3in1マグネット付きワイヤレス充電器エアージェイ
6,298税込6,928
1台
8日以内出荷
iPhone・AppleWatch・AirPodsを3台同時に充電できるマグネット式ワイヤレス充電器です。MagSafeで吸着固定が可能だから充電も簡単楽々。デスクの上でもベッドサイドでも邪魔にならないコンパクト設計です。
付属品充電器本体、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書ホワイト質量(g)194最大出力(W)AirPosd:5、iPhone:5/7.5/10/15、AppleWatch:2.5入力5V3A、9V2A、12V1.67A使用上の注意電源アダプターは別途ご用意ください(出力20W以上のUSB-Cポート付き電源アダプター推奨) ※条件を満たさない電源アダプターを使用した場合正常に充電しない場合があります。素材PC+ラバー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)67.5×67.5×64.5
PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C type-Cポート付き エアージェイPD20W対応AC充電器直付けTYPE-C type-Cポート付きエアージェイ
2,528税込2,781
1台
7日以内出荷
USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。おりたたみプラグ採用キューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。表裏を気にせず使えるUSB-Cリバーシブルコネクタです。2台同時充電可能なType-Cコネクタ付き
仕様●出力USB-C:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W Max)●出力USB-Cポート:DC5V3A(Max)●出力コネクター+ポート:DC5V3A(Max)●安心安全:PES認証品、トラッキング防止プラグ材質PC寸法(mm)幅39×奥行38×高さ39ホワイト質量(g)91.5ケーブル長(m)1.5入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.39MB)
直挿し横型5000mAモバイルバッテリーPD20W(Type-C) エアージェイ直挿し横型5000mAモバイルバッテリーPD20W(Type-C)エアージェイ
3,436税込3,780
1台
8日以内出荷
入力・出力が両方できるType-Cコネクターを搭載。スマホも本体もケーブル無しで充電OK。余計なケーブルが不要で外出時の充電にめちゃ便利!軽量コンパクトで5000mAh、最大出力PD20Wの高速充電が可能。お手持ちのUSB-Cケーブルでスマホなど対応各機種を同時に2台充電も可能です。またスマホと本体製品の同時充電も可能です。制御ICチップにより過充電・過放電・過電圧・短絡防止などの場合は自動的に充電停止となります。
仕様パススルー:5V/3A(最大)、同時充電:5V/3A(最大)材質ABS質量(g)約99出力USB-Cコネクター:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、10V/2.25A (PD20W)、USB-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (PD20W)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.3×37×28.4(コネクター除く)入力USB-Cコネクター:5V/2A、9V/2A、12V/1.5±0.2A(18W)、USB-Cポート:5V/2A、9V/2A、12V/1.5±0.2A(18W)充電時間(時間)満充電まで約2弱(理論値)内蔵電池21700リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)5000USBポート数1関連資料カタログ(0.44MB)充電端子USB-C給電端子USB-C
PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C WH エアージェイPD20W対応AC充電器直付けTYPE-C WHエアージェイ
2,528税込2,781
1台
7日以内出荷
USB-Cコネクタ対応家庭用コンセント充電器。折りたたみプラグ採用のキューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速充電が可能。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパイクを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
材質PCホワイト質量(g)約77出力5V3A、9V2.22A、12V1.67A 20W(MAX)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×52×35入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(MAX)関連資料(0.88MB)
PowerDelivery対応 PD23W 2ポート コンセントAC充電器 エアージェイPowerDelivery対応 PD23W 2ポート コンセントAC充電器エアージェイ
2,598税込2,858
1台
7日以内出荷
PD対応のスマートフォンなどを18W PD高速充電しながら2台目の機器を5Wで同時充電できる2ポート家庭用コンセント充電器です。Type-Cポートは2台同時充電でもPD高速充電が可能。手のひらサイズでおりたたみスイングプラグ採用で携帯性抜群。ポーチに入れてもかさばらずスマートです。
その他スイング折り畳みプラグ質量(g)53出力USB-C:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USB-A:5W(5V/1A)合計23W(max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.9×39.2×39.8入力AC100-240V50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.24MB)
横型5000mA モバイルバッテリーTYPE-C PD BK エアージェイ横型5000mA モバイルバッテリーTYPE-C PD BKエアージェイ
3,164税込3,480
1台
7日以内出荷
コンパクトで超軽量!直挿しタイプだから外出時に超便利。PD対応USB-Cポート搭載で、2台同時充電も可能。パススルー機能搭載で、1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電が可能です。過充電、過電流、過放電、過電圧、加熱、過電力と多重保護システム搭載で安心安全にご使用いただけます。
材質ABSブラック質量(g)106出力USB-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(20W)(PD3.0/QC3.0)、USB-Cコネクター:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)(QC3.0)、パススルー時:5V2A(最大)、同時充電:5V2A(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×46×27(ケーブル含まず)入力USB-C:5V/3A,9V/2A(18W)(PD3.0)、USB-A:5V2A(10W)内蔵電池217000リチウムイオンバッテリー5000mAh(18.5Wh)バッテリー容量(mAh)5000関連資料(0.39MB)充電端子USB-C給電端子USB-C
3ポートUSBハブ付きコンセント充電器 エアージェイ3ポートUSBハブ付きコンセント充電器エアージェイ
3,198税込3,518
1台
11日以内出荷
デスクや外出先で手元でサッと抜き差しできるUSB-A×1、USB-C×2合計3ポートを備えたコンセント充電器です。1.2mケーブルの先のUSBハブ裏面に貼って剥がせる両面テープ付きで、デスク等に固定すれば更に使いやすくなります。PD対応のスマホやタブレットならUSB-Cポートから最大30W急速充電が可能。iPhone15Proなら1時間で約85%の充電が可能です。火災を未然に防ぐトラッキング防止プラグ、本体は発熱に強い耐熱PCで安全にご使用いただけます。
質量(g)約98ポート数3出力USB-A:DC 5V3A/9V2A/12V1.5A(18W max)、USB-C 1:DC 5V3A/9V2A/12V1.5A(18W max)、USB-C 2:DC 5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A(PD30W max)ケーブル長(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電器:38×38×38、ハブ:24×17×65対応機種USB-C/USB-Aポートに対応した各社スマホ・タブレット・ノートパソコン※ご利用される充電器は各種スマホ・タブレットの入力電圧等に適したものをご使用ください。入力AC100-240V50/60Hz 0.8A(MAX)素材充電器:PC、ハブ:PC、PVC、ケーブル:PVC関連資料(1.16MB)
スマホ/タブレット関連アクセサリ