1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メディカルフリーザー フクシマガリレイ

    メディカルフリーザー

    フクシマガリレイ(1件のレビュー)
    239,800税込263,780
    1台
    15日以内出荷
    信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
    用途小型サンプルの保管。仕様警報機能標準装備トラスコ品番464-8561質量(kg)45高さ(mm)770奥行(mm)520間口(mm)480電源(V)単相100有効内容量(L)37消費電力(W)(50/60Hz)216/214冷却能力(℃)-40~-15
冷凍庫・冷蔵庫特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用冷蔵・冷凍庫