絞り込み
ブランド
- アズワン
- bitstrong(ビットストロング)(27)
- テラオカ(ANEX)(8)
- フクシマガリレイ(8)
- 日本フリーザー(4)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(3)
- ホシザキ(3)
- ケニス(3)
- ツインバード(2)
- 鷺宮製作所(2)
- サンデン・リテールシステム(2)
- R.N.C(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)
- ジーマックス(1)
- 三ツ星貿易(1)
- ニーズ(1)
- カノウ冷機(1)
- EBAC(1)
- ブランドをもっと見る
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コンパクト アイスクラッシャー
アズワン¥27,900税込¥30,6901個当日出荷製氷機の角氷(約30mm角)をスピーディーに砕きます。フタと氷受け皿の2か所に安全スイッチが搭載していますので安全です。氷砕ツメはステンレス製を使用しているため衛生的です。フタを押すだけで氷が砕け、離すと止まります。コンパクトタイプの砕氷機仕様氷砕能力:約0.6kg/min質量(kg)約2.7コード長さ(m)約2 ※2Pプラグ定格消費電力(W)17電源(AC100V)50/60Hz駆動方式電動タイプサイズ(mm)165×203×293アズワン品番4-4572-01
卓上製氷機
アズワン¥92,900税込¥102,1901個当日出荷質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz 2A電源コード(m)1.8(3Pプラグ)冷却方式コンプレッサー水タンク容量(L)3.5サイズ(mm)297×367×378アズワン品番2-2042-01貯氷量(kg)1製氷能力12kg/日商品タイプレンタル品はこちら
冷蔵庫の中でも便利くるっトレー
アズワン¥999税込¥1,0991個4日以内出荷冷蔵庫内の奥に入れたモノを取り出しやすく便利に収納! 省スペースで収納できる。 卓上や棚の中やシンク下でご利用下さい。 中敷滑り止め加工なのでボトルなどの飛び出しを防ぎます。仕様●材質:ポリプロピレン、TPE樹脂(熱可塑性エラストマー)●商品サイズ:約25×3.5×2.5cm●重量:約330gアズワン品番67-8176-54
エンゲル 業務用 車載用冷凍冷蔵庫
アズワン¥110,999~税込¥122,099~1個9日以内出荷使用電源単相100V(50/60Hz)、DC12V/24V共通(自動切替)圧縮機スイングモーター(冷媒ガス圧縮方式)温度調節ダイヤル可変式自動温度調節
冷凍資材保管庫 出荷前点検検査書付
アズワン¥169,000税込¥185,9001台40日以内出荷材質外装/焼付カラー鋼板、内装/樹脂寸法(mm)【バスケット】416×338×137.5×3個、416×178×191.5×1個質量(kg)48容量(L)114電源(V)AC100(50/60Hz)外寸(mm)519×600×1040内寸(mm)416×338×846棚板数(枚)3段アズワン品番2-5173-01-22庫内温度(℃)-25
鍵付き冷蔵庫
アズワン¥99,900税込¥109,8901台当日出荷付属品網棚×2枚、鍵×2個質量(kg)10電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)55内容量(L)18冷却方式電子冷却(ペルチェ)方式外寸法(mm)350×419×466周囲温度(℃)25温度設定範囲(℃)5±3アズワン品番1-1370-41庫内寸法(mm)270×200×350
電動式砕氷機
アズワン¥227,000税込¥249,7001個7日以内出荷電動式で簡単に砕氷可能!製氷機で作成した角氷から手軽にクラッシュアイスが作れます。一度に大量の氷が投入可能です。調整ツマミを使って、任意に粗さの調整が可能です。仕様氷砕能力(kg/min):1.5~6.0、砕氷サイズ切替:4段階(細・小・中・粗)質量(kg)20電源AC100V 50/60Hz定格消費電力(W)145/125外寸法(mm)268×360×440アズワン品番3-8936-02商品タイプレンタル品はこちら
電動式砕氷機
アズワン¥139,000税込¥152,9001個翌々日出荷電動式で簡単に砕氷可能!製氷機で作成した角氷から手軽にクラッシュアイスが作れます。調整ツマミを使って、任意に粗さの調整が可能です。上フタに安全スイッチが付いており、フタを開けると運転が止まります。仕様氷砕能力(kg/min):2.4~4.5、砕氷サイズ切替:2段階(細・粗)質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz定格消費電力125W/140W(定格時間20分)外寸法(mm)180×285×353アズワン品番3-8936-01