絞り込み
接続口径
- 2
- 1/4(5)
- 3/8(2)
- 1/2(7)
- 3/4(21)
- 1(5)
- 1-1/2(4)
- その他(2)
耐圧
- 0.86(1)
- 1(1)
ブランド
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2)
フィルターハウジングとは、純水を精製するためのフィルターを設置するための筒状の容器です。純水や純水精製装置は、実験や研究、工業や医療などの器具の洗浄、食品加工など衛生面が重視される用水に利用されます。純水精製の要と言えるフィルターの能力を効率的に発揮するためには、専用のハウジングが欠かせません。材質は、ポリプロピレンをはじめ、アクリル、SUS304(ステンレス)、SUS316(ステンレス)などがあります。低流量から高流量に対応する製品まで用途にあわせて選ぶことができます。
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
1/4(5)
3/8(2)
1/2(7)
3/4(21)
1(5)
1-1/2(4)
2
その他(2)

大型ステンレス製フィルターハウジング 304SST
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥659,800~税込¥725,780~1台11日以内出荷から30日以内出荷耐久性が高く、高流量に対応できます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:NBR接続口径Rc2(50A)最高使用温度(℃)120標準流量(m3/h)3~15外径(mm)340設計圧力(MPa)0.86
ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング 304SST
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥549,800~税込¥604,780~1台6日以内出荷から45日以内出荷用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過材質本体:ステンレス(304SST)、Oリング:NBR、ガスケット:PTFE接続口径Rc2(50A)標準流量(m3/h)12~24設計圧力(MPa)1