絞り込み
ブランド
- 中央精機
- モノタロウ(134)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(582)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(497)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- TRUSCO(334)
- CKD(311)
- SMC(300)
- 清水製作所[継手](291)
- エスコ(278)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
- MOXA(251)
- 3M(スリーエム)(194)
- ホシモト(165)
- アインツ(163)
- イマオコーポレーション(153)
- 三共製作所(150)
- コクヨ(148)
- 日東工業(146)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

透過型XYステージ
中央精機¥84,980税込¥93,4781台4日以内出荷から8日以内出荷125mm×125mmmの透過型XYステージです。中央にΦ50mmの透過穴があります。下ステージ、中ステージ、上ステージの三枚重ねになっているので通常のXYステージより薄く軽量です。材質アルミ合金質量(kg)1.3種類xyステージ目量(mm)マイクロメータ式0.01表面処理黒アルマイト梨地クランプ板クランプ平行度(mm)0.1取付場所操作部:センター耐荷重(N)78.4(8kgf)ステージ寸法(mm)125×125送り方式移動機構:MHN1-25T(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.02XY直交度(mm)0.05
カメラ取付アダプタ
中央精機¥5,498税込¥6,0481台当日出荷三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。60mm×60mmステージ用。仕様三脚ねじ部+60mm×60mmベース板質量(kg)0.1三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
Z軸スリムステージ
中央精機¥54,980税込¥60,4781台欠品中薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本材質アルミ合金質量(kg)0.4種類zステージ目量(mm)0.01(マイクロメータ式)表面処理黒アルマイト梨地感度0.003mmクランプ板クランプ耐荷重(N)49(5kgf)移動方向Z軸1方向送り方式移動機構:CMH-13FM(標準マイクロメータ)移動ガイドHG-VCR方式(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008移動量(mm)0.5(ツマミ1回転)テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90ストローク(Z距離)(mm)0~10
カメラ取付アダプタ
中央精機¥4,998税込¥5,4981台当日出荷三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。40mm×40mmステージ用。仕様三脚ねじ部+40mm×40mmベース板質量(kg)0.05三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
リングスパナ
中央精機¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ビット利用によるリングスパナです。アダプタ、ミラーホルダ、レンズホルダ等の押え環にスリワリを採用している製品に使用できます。ビット固定式。仕様ビット固定式材質アルミ合金質量(kg)0.04使用範囲(mm)10~42
DT X軸ステージ
中央精機¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から5日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットのベース板なしタイプです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。材質アルミ合金種類xステージ目量(mm)0.1表面処理黒アルマイト梨地感度0.1mmクランプレバー式取付場所操作部:片ハンドル耐荷重(N)39.2(4kgf)移動方向X軸1方向送り方式移動機構:ラックピニオン式移動ガイドアリ移動精度(mm)真直度0.03
カメラ取付アダプタ
中央精機¥2,498税込¥2,7481台4日以内出荷Φ20mmのステンレスシャフトに三脚ねじ(呼び1/4)を加工したものです。仕様三脚ねじ付シャフト質量(kg)0.25三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)シャフト長さ(mm)取り付け:100シャフト取付径(Φmm)2
1軸傾斜ステージ
中央精機¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷から15日以内出荷サーボモーター搭載の 1 軸傾斜ステージ種類傾斜ステージ精度回転中心:Φ0.05分解能0.001332°機構移動:複合カップリング繰返し精度± 0.002°(± 7.2 sec)耐荷重(N)49ステージ寸法(mm)70×70移動方向傾斜 1 方向送り方式ボールねじ、リード1.0mm移動ガイドV 溝とクロスローラ回転中心70mm(ステージ上面より)使用モータSGMAV-A5ADA61(安川電機、サーボモーター)位置決め精度(°)0.03(108 sec)ロストモーション(°)0.006移動量± 8°
Z昇降ステージ
中央精機¥189,800税込¥208,7801台102日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。送りねじは精密ねじとボールねじがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本材質アルミ合金質量(kg)0.7種類zステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.001センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.001適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)CK1799CU1799:29.4(3kgf)ステージ寸法(mm)60×60移動方向Z軸1方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.005移動量(mm)0~5使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.76A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)0.01ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)5(5000pps時)テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサストローク(Z距離)(mm)5
LUA型スタンド レベル付
中央精機¥41,980税込¥46,1781本5日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。付属品鏡筒ホルダΦ30H8仕様移動範囲、使用方法:ユニバーサルアーム質量(kg)1.1移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20
LS2型スタンド レベル付
中央精機¥59,980税込¥65,9781本5日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。付属品鏡筒ホルダΦ30H8質量(kg)5.6移動距離(mm)上下方向約150、前後方向約150移動方向ステージ:1方向(垂直方向)移動量(mm)20
LS1型スタンド レベル付
中央精機¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。付属品鏡筒ホルダΦ30H8質量(kg)2.4移動距離(mm)上下方向約250、前後方向約50移動方向ステージ:1方向(垂直方向)移動量(mm)20
LMA型スタンド レベル付
中央精機¥32,980税込¥36,2781本6日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。付属品鏡筒ホルダΦ30H8質量(kg)2.1移動距離(mm)上下方向約150、左右方向約100移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20
LM型スタンド レベル付
中央精機¥45,980税込¥50,5781本5日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。付属品鏡筒ホルダΦ30H8質量(kg)4.2移動距離(mm)上下方向約250、左右方向約200移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20
LH型スタンド レベル付
中央精機¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。 ポール長さ50mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。付属品鏡筒ホルダΦ30H8使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。質量(kg)0.4移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20ポール長(mm)50
LH型スタンド レベル付
中央精機¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ポール長さ240mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。付属品鏡筒ホルダΦ30H8使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。質量(kg)0.6移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20ポール長(mm)240
LH型スタンド レベル付
中央精機¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ポール長さ200mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。付属品鏡筒ホルダΦ30H8使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。質量(kg)0.5移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20ポール長(mm)200
LH型スタンド レベル付
中央精機¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ポール長さ150mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。付属品鏡筒ホルダΦ30H8使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。質量(kg)0.5移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20ポール長(mm)150
LH型スタンド レベル付
中央精機¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。 ポール長さ100mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。付属品鏡筒ホルダΦ30H8使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。質量(kg)0.5移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20ポール長(mm)100
斜光照明具
中央精機¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷TS-IL-(3)は対物レンズに取り付けて使用する斜光照明です。専用電源は本体のボリュームで調光できます。OB-5、OB-10用の照明具で作動距離の長い対物レンズには使用できません。質量(kg)0.08電源専用電源TS-EPケーブル長(m)1.7発光色白光源白色LED2灯照明斜光照明対物レンズOB-5、OB-10LED使用数(個)2
精密スペイシャルフィルタ
中央精機¥99,980税込¥109,9781台62日以内出荷スペイシャルフィルタはレンズとピンホールで構成され、レンズの集光位置にピンホールを配置することでゴミやレンズのキズなどにより発生する干渉縞を取り除き、ノイズのない綺麗に整形された拡散光を作るために使用されます。対物レンズ10倍とピンホールPH-25が付属、シャフトはΦ2mm長さ60mmです。付属品対物レンズ10倍、ピンホールPH-25種別スペイシャルフィルタ質量(kg)0.9
リングスパナ
中央精機¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷ビット利用によるリングスパナです。アダプタ、ミラーホルダ、レンズホルダ等の押え環にスリワリを採用している製品に使用できます。ビットの位置を交換すれば使用範囲を広げることができます。仕様ビットの取付位置変更可能材質アルミ合金質量(kg)0.1使用範囲(mm)42~100(ビット内側)、100~150(ビット外側)
薄型VB Xステージ
中央精機¥14,980税込¥16,4781台22日以内出荷マグネットの吸着を利用した新しい製品です。今までにない驚異の薄さ8mmを実現しました。従来の製品から構造を変えた低価格な製品です。RoHS規制10物質不含有品です。材質鋼材種類xステージ表面処理黒色酸化クロムクランプ板クランプRoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドV溝と鋼球移動量(mm)±6.5
薄型VB XYステージ
中央精機¥29,980税込¥32,9781台22日以内出荷マグネットの吸着を利用した新しい製品です。今までにない驚異の薄さ8mmを実現しました。従来の製品から構造を変えた低価格な製品です。RoHS規制10物質不含有品です。材質鋼材種類xyステージ表面処理黒色酸化クロムクランプ板クランプRoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドV溝と鋼球移動量(mm)±6.5
カメラ取付アダプタ
中央精機¥4,998税込¥5,4981台当日出荷三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。ラックピニオンステージ用です。仕様三脚ねじ部+ラックピニオンステージ用ベース板質量(kg)0.05三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
カメラ取付アダプタ
中央精機¥4,798税込¥5,2781台当日出荷三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。30mm×30mmステージ用。仕様三脚ねじ部+30mm×30mmベース板質量(kg)0.03三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
ハイグレード回転ステージ
中央精機1台欠品中移動ガイドにアンギュラベアリングを採用することにより芯振れ、面振れを向上させた回転ステージです。中心にΦ16mmの透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。リミット追加など特注製品、お客様仕様のOEMもご相談ください。付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 3本材質アルミ合金寸法(mm)心振れ:0.005質量(kg)0.6種類回転ステージ表面処理黒アルマイト梨地分解能0.01°平行度(mm)0.075適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3繰返し精度±0.003°耐荷重(N)39.2(4kgf)ステージ寸法(mm)Φ60移動方向回転方向移動ガイドアンギュラベアリング面振れ(mm)0.03使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)位置決め精度(°)0.05ロストモーション(°)0.02最高速度(°/s)50(5000pps時)原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ移動量360°
接続ケーブル
中央精機¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。3m以上の特注は10mまでお受けいたします。ただし、ノイズ等の影響により、誤動作を起こすこともありますのでご注文の際はあらかじめご了承ください。ケーブル長(m)1.5
接続ケーブル
中央精機¥10,980~税込¥12,078~1本5日以内出荷コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。3m以上の特注は10mまでお受けいたします。ただし、ノイズ等の影響により、誤動作を起こすこともありますのでご注文の際はあらかじめご了承ください。ケーブル長(m)1.5
オートマイクロ
中央精機¥179,800税込¥197,7801個22日以内出荷付属品検査合格証、本体(球面スピンドルキャップ付) 1、平面スピンドルキャップ(交換用) 1、ナット(本体取付用) 1、スパナ 1仕様ステッピングモータ仕様材質鋼材質量(kg)0.27ケーブル長(m)約1.5表面処理黒色クロム繰返し精度(mm)±0.003センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.00002取付径(Φmm)10 0-0.009移動量(mm)0~30使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(mm)0.015最高速度(mm/s)0.3(15000PPS時)推力(N)98(10kgf)減速機減速比150
オートマイクロ
中央精機¥169,800税込¥186,7801個22日以内出荷5相ステッピングモータを採用した自動のアクチュエータです。推力が10kgと非常にパワフルです。減速比1:50を搭載しているため、非常に高分解能です。原点としても利用可能なリミットセンサを標準で装備しています。QT-Aシリーズコントローラドライバの0.35A/相モデルには直付けケーブルをそのまま接続して使用できます。付属品検査合格証、本体(球面スピンドルキャップ付) 1、平面スピンドルキャップ(交換用) 1、ナット(本体取付用) 1、スパナ 1、スペーサリング 1仕様ステッピングモータ仕様材質鋼材質量(kg)0.25ケーブル長(m)約1.5表面処理黒色クロム繰返し精度(mm)±0.003センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.00002取付径(Φmm)9.5 0-0.009移動量(mm)0~15使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(mm)0.01最高速度(mm/s)0.3(15000PPS時)推力(N)98(10kgf)減速機減速比150
Zステージ
中央精機1台欠品中2mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。1mm移動と5mm移動のタイプがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。付属品検査合格証、六角穴付ボルトM2 2本材質アルミ合金質量(kg)0.18種類zステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.001センサーリミット:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC分解能(mm)0.001適合ケーブルACB-STS2耐荷重(N)CK1799CU1799:9.8(1kgf)ステージ寸法(mm)30×30移動方向Z軸1方向移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.008移動量(mm)±7.5使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(mm)0.015ロストモーション(mm)0.005最高速度(mm/s)5(5000pps時)
Z昇降ステージ
中央精機¥179,800税込¥197,7801台102日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。送りねじは精密ねじとボールねじがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本仕様精密ねじ仕様材質アルミ合金質量(kg)0.7種類zステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.0015センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.005適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)CK1799CU1799:9.4(3kgf)ステージ寸法(mm)60×60移動方向Z軸1方向移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.005移動量(mm)0~5使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(mm)0.012ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)2.5(5000pps時)原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
ハイグレードステージ
中央精機1台欠品中ステージ面が60mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本仕様エコノミー型材質アルミ合金質量(kg)0.5表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.0005センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)49(5kgf)ステージ寸法(mm)60×60移動方向X軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01移動量(mm)±12.5使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)0.014ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)16(8000pps時)送りねじ種類転造ボールねじ
ハイグレードステージ
中央精機1台欠品中ステージ面が40mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本仕様エコノミー型材質アルミ合金質量(kg)0.32表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.0005センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)49(5kgf)ステージ寸法(mm)40×40移動方向X軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01移動量(mm)±7.5使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)0.014ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)16(8000pps時)送りねじ種類転造ボールねじ
ハイグレードステージ
中央精機1台欠品中ステージ面が60mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本仕様エコノミー型材質アルミ合金質量(kg)1表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.0005センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)39.2(4kgf)ステージ寸法(mm)60×60移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01XY直交度(mm)0.015移動量(mm)±12.5使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)0.014ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)16(8000pps時)送りねじ種類転造ボールねじ
ハイグレードステージ
中央精機1台欠品中ステージ面が40mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本仕様エコノミー型材質アルミ合金質量(kg)0.64表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.0005センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)39.2(4kgf)ステージ寸法(mm)40×40移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01XY直交度(mm)0.015移動量(mm)±7.5使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)0.014ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)16(8000pps時)送りねじ種類転造ボールねじ
XYステージ
中央精機¥289,800税込¥318,7801台82日以内出荷2mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにボールウェイを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。付属品検査合格証、六角穴付ボルト(低頭)M2.5 6本仕様ボールねじ仕様(対称型)材質ステンレス質量(kg)0.55種類xyステージ表面処理低温黒色クロムメッキ繰返し精度(mm)±0.001センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.002適合ケーブル専用ケーブル(ACB-STT2)を付属耐荷重(N)14.7(1.5kgf)ステージ寸法(mm)30×30移動方向XY軸2方向移動ガイドボールウェイ移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.015XY直交度(mm)0.01移動量(mm)±25使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)0.02ロストモーション(mm)0.007最高速度(mm/s)16(8000pps時)
XYステージ ボール
中央精機¥289,800税込¥318,7801台82日以内出荷20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにボールウェイを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。付属品検査合格証、六角穴付ボルト(低頭)M2.5 6本仕様ねじ仕様(標準型)材質ステンレス質量(kg)0.55種類xyステージ表面処理低温黒色クロムメッキ繰返し精度(mm)±0.001センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.002適合ケーブル専用ケーブル(ACB-STT2)を付属耐荷重(N)14.7(1.5kgf)ステージ寸法(mm)30×30移動方向XY軸2方向移動ガイドボールウェイ移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.015XY直交度(mm)0.01移動量(mm)±25使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)0.02ロストモーション(mm)0.007最高速度(mm/s)16(8000pps時)