カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(77)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(582)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(494)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- TRUSCO(319)
- 清水製作所[継手](291)
- MOXA(251)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(249)
- 3M(スリーエム)(171)
- ホシモト(164)
- アインツ(163)
- エスコ(162)
- コクヨ(139)
- 三共製作所(131)
- レスタス(119)
- Qlight(117)
- ニューマシン(113)
- イチグチ(96)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- その他
- 42ページ目
42ページ目: その他
![屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) 粗面に貼れるタイプ エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40136905-210518-02.jpg)
屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) 粗面に貼れるタイプ
エーワン[ラベル]¥1,698税込¥1,8681冊(5セット)当日出荷耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできます。コンクリートやレンガなど粗面へしっかり貼りつけられる強力なのり付きシートに貼りつけてご使用ください。ノーカットなので自由に切って使えます。適合レーザー、コピートラスコ品番417-2566材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)標準総厚み/0.16、印刷用フィルム/0.08、のり付シート/0.1取付方式シールシートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベルラベルサイズ(mm)210×297標準総厚さ(mm)0.16面付ノーカットラベル厚(mm)0.08余白なしアズワン品番65-1948-89ラベル数各5シートシートサイズA4適合プリンタレーザー;コピー粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角
マグネット粘着付テープ強力
MagX(マグエックス)¥699税込¥7691パック(2本)当日出荷カッターでカットできます。 表裏両面磁石です。用途工具の保持に。 スチールのつなぎ合わせに。仕様粘着付、両面磁力トラスコ品番352-7603材質異方性マグネットシート、粘着剤幅(mm)25厚さ(mm)4色グレー高さ(mm)200質量(g)73タイプ強磁力タイプ吸着力(N)1.13 N(1cm2あたり)耐荷重(g)1600磁束密度(表面)800G
スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した強力両面テープです。低温で貼り付けても優れた粘着力を発揮します。タイルやベニヤ板程度の凹凸面にも背接着できる用途の広いテープです。素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。用途凸凹面用 (屋外・屋内用)。凸凹した面に小物品等の接着用使用温度範囲(℃)-20~90
イルネックス 脱脂洗浄剤
イルネックス(6件のレビュー)¥769税込¥8461本(420mL)3日以内出荷ノンフロンタイプで環境にやさしい速乾洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規制の適用外商品で、毒性のきわめて低い強力洗浄剤です。 逆さ噴射が可能です。 ガス抜きキャップ付き。用途機械機器、金型等の油汚れ洗浄に。チェーン等の駆動機構の油汚れ洗浄に。電気および精密機器の脱脂洗浄に。内燃機関の分解組立時の洗浄に。タイプ速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L特性強力、速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
1034 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥219~税込¥241~1本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用)
日東工器¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-10~100バルブ構造バルブ付きソケットorプラグプラグ材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合流体空気・水
小型レギュレータ プッシュロックタイプ ユニオン
PISCO(ピスコ)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から12日以内出荷プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと)使用流体空気
カプラ ダストプラグ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥879~税込¥967~1個当日出荷から翌々日出荷分離時にゴミの付着を防止します。用途Sカップリング(Y160F,YL160F)の防塵用材質プラスチックソケットorプラグプラグ適合品番【使用可能カプラ】Y160F・YL160F
補償導線(T熱電対用)
山里産業(ヤマリ)¥4,198~税込¥4,618~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷PVC被覆を施したT熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。用途補償導線種別補償導線色茶(被覆)熱電対T熱電対用対数(P)1仕上外径(Φmm)4.1×2.4より線構成(本/mm)7/0.3被覆材PVC
タコメータ H7CC-Rシリーズ
omron(オムロン)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から69日以内出荷「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意質量(g)約100(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間: AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(AC24V/DC12~48Vタイプは、 AC1,500V)制御出力と電源、 入力回路間: AC2,000V 50/60Hz 1min非連続接点間: AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 計測値:10mm(白色)、比較値:6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能【平均】単純平均/移動平均選択可能、 回数 : OFF/2回/4回/8回/16回制御出力接点出力 AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷 : DC5V 10mA(P水準、 参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)導電部端子と露出した非充電金属部、 非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)取付け方法埋込み取りつけ/表面取りつけ(共用)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)ホールド【入力】最小入力信号幅 : 20ms耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2hパルス計測方式タコメータモード(周期計測)外部接続11ピンソケット計測精度±0.1%F.S.±1digit以下(at 23±5℃)表示周期【入力パルスが5Hz以上のとき】平均機能未使用時 : 200ms、平均機能使用時 : 200×平均回数(ms)【入力パルスが5Hz未満のとき】平均機能未使用時 : 入力パルス周期の最大2倍、平均機能使用時 :( 入力パルス周期×平均回数)の最大2倍オートゼロ時間(s)0.1~999.9(タコメータモード時のみ)サンプリング周期(ms)最小200msセンサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能0.001~99.999(タコメータモード時のみ)外部機器への供給電源DC12V(±10%) 100mA起動補償タイマ(s)0.0~99.9振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定下3桁
スチームホースT-341
ALFAGOMMA¥4,398~税込¥4,838~1本翌日出荷から3日以内出荷補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。用途蒸気・熱湯最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)-40~+210材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM使用流体蒸気、熱湯補強層(高張力スチール)2S特性耐熱性、耐摩耗性、耐オゾン性
ホース吹き飛び防止装置 ホース対マシン
WHIPCHEK¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から4日以内出荷近年、プラント設備工事などでは高圧ホースの継ぎ手破断による事故が多発しております。 それを受け、プラント事業所各社も高圧ホースの取り扱いについて安全対策として、 ”継ぎ手だけに頼らずホース同士を結束する”ことを義務付けています。用途継ぎ手にて接続されたホース同士をワイヤーで固定する事により工具を使用せず簡単に着脱することができます。
クイックC9 Camila(カーミラ) メールパック(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー
サンビー¥1,398税込¥1,5381個当日出荷クイックC9Camilaは、キャップのいらないネーム印です。 そのまま押すとシャッターが開いてなつ印出来ます。 シャッターの開閉はロックする事が出来、なつ印後そのままポケットに入れられます。 また、インク補充をすることで繰り返しお使い頂けます。 紙と平行になつ印出来るガイドがあり、大事な書類にもまっすぐなつ印する事が出来ます。 携帯に便利なストラップ・リールキーホルダーの取り付けも可能。タイプ姓、名前、姓名文字漢字、ひらがな、カタカナ書体楷書、行書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック印面サイズ(mm)9.5オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ラミネートフィルム
コクヨ¥3,398税込¥3,7381冊(100枚)当日出荷重要書類や大切なカードを完全密封。 キズ、汚れ、破損を防ぎます。厚さ100μm。幅(mm)216サイズA4高さ(mm)303奥行(mm)23厚さ(μm)100
DINレール対応端子台用オプションDINレール
東洋技研¥969税込¥1,0661本当日出荷適合【中間板】全製品共通トラスコ品番391-8637材質アルミA6063、表面処理:アルマイト(白)長さ(mm)1000幅(mm)35高さ(mm)10質量(g)204
トリック!クリアフォルダ
ヒサゴ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(10枚)当日出荷目の錯覚を利用したトリックパターンによって、挟んだ書類の文字が分断されたように見えます。 完全には隠さないので、持ち主には内容が分かります。 のぞき見防止、個人情報などの書類のセキュリティ対策に。A4サイズの書類が収まるサイズです。用途見せたくない書類の目隠しに。材質PP厚さ(mm)0.2寸法(mm)220×310アズワン品番64-8850-44
メッシュパネル用 ステンレス連続フック
光¥359~税込¥395~1セット(2個)ほか当日出荷収納に便利なステンレスメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます 丈夫でサビにくいステンレス製です材質ステンレス
ツールキャリーバッグPRO
SK11(4件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷EVA成型強化底でハードな使用にも耐えられます。外側、内側ポケットで簡単に整理できます。可動式ハンドルで持ち運び、出し入れが簡単です。取り外し可能なカバー付きです。取り外し可能な内側ポケット付き仕切りがあります。用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。材質(本体)ポリエステル外寸法・高さ(mm)280外寸法・奥行(mm)240
ツールキャリーバッグ
E-Value(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷取り出しやすいフルオープンタイプです。持ち運びが楽で出し入れがスムーズです。使わない時はコンパクトにたためます。 便利な外側ポケット・内側ホルダーです。ソフトグリップ付山形ハンドルです。用途道具などの収納・持ち運び。仕様別売ショルダーベルト取付可能材質(本体)ポリエステル・EVA外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)200
ゴム固定用両面接着テープ
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します厚さ(mm)0.15長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
低VOC接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥539~税込¥593~1巻当日出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。 厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着![イレーザー(ホワイトボード用中型) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31531088-180717-02.jpg)
イレーザー(ホワイトボード用中型)
PLUS(プラス)[文具]¥689税込¥7581個当日出荷ホワイトボードをさっときれいにふけるイレーザー。軽いタッチで消すことができます。モヘヤ地部分は水洗いできます。スポンジは表裏使用可。※スポンジの別売りはありません。仕様モヘア部分水洗い可、スポンジは表裏使用可。材質42%再生樹脂(カバー:60%再生PS、モヘア地:ポリエステル、中芯EVA)外形寸法(mm)W150×D43×H30グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応![マグネットクリップ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31529593-210119-02.jpg)
マグネットクリップ
PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(20個)当日出荷シンプルで飽きのこないデザインのマグネットクリップ。たくさん使える20個入り。クリップ幅は30mm。オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットクリップ。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真をはさむのに便利です。金属製なので丈夫です。A4コピー用紙20~25枚程度の重さの物がはさみとめられます。仕様磁石付、A4コピー用紙20~25枚程度の重さの物がはさみとめられます。材質鉄、ニッケルメッキ、フェライト磁石色シルバークリップ幅(mm)30磁束密度35mT(平均値)![LOCTITE高機能瞬間接着剤411 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951752-160830-02.jpg)
LOCTITE高機能瞬間接着剤411
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱性が要求されるアプリケーションに適した汎用性接着剤です。優れた耐衝撃性とはく離性です。色透明タイプ耐衝撃耐熱用使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)4000~8000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐衝撃性、はく離性固着時間(秒)20~50危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ![ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明ツヤ消しタイプ エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24770174-210518-02.jpg)
ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明ツヤ消しタイプ
エーワン[ラベル]¥1,998税込¥2,1981冊(10シート)当日出荷レーザープリンタでの印字適性に優れた丈夫なフィルムラベルです。落ち着いた質感で下地になじむ透明ツヤ消しフィルムタイプ。特殊加工でトナー定着抜群。カラーレーザープリンタでも使用できます。用途商品パッケージ用、ギフト・ラッピング用色透明シートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工主な用途●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用標準総厚さ(mm)0.15ラベル厚(mm)0.07余白四辺余白付入数10枚シートサイズA4適合プリンタレーザー;コピー粘着タイプしっかり貼れるラベル形状角丸四角![マグネット粘着シート SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23786385-160426-02.jpg)
マグネット粘着シート
SONIC(ソニック)[文具]¥379税込¥4171枚当日出荷はく離紙に方眼が印刷されてますので、ハサミなどで簡単カット。 粘着剤付面に掲示物を貼り、磁石面をスチール面にピタッ! ハサミやカッターで自由に切れます。 ポスター・オフィスやご家庭でのメモ止め等に便利です。材質異方性マグネットシート質量(g)138シートサイズ(mm)100×300シート厚さ(mm)1.2商品タイプ粘着テープ付
ウロコ・ワイパー傷除去 研磨剤
クリスタルプロセス(7件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本(200mL)ほか当日出荷から3日以内出荷ダイヤモンドに匹敵する硬度と切れ味 ガラスキズもウロコも素早く落とせるハイスピード研磨剤用途自動車ガラス用危険物の類別非危険物
屋外用ラベル 結露面対応タイプ A4
ヒサゴ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(10枚)当日出荷から5日以内出荷水・光・温度変化に強く破れにくい、ホワイトフィルムラベルです。屋外での使用にも適しており、水滴がついた面にもしっかり貼れるタイプです。貼りつけ後は-20℃~80℃の環境下での使用が可能です。(貼りつける際は、低温・高温を避けてください。)レーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)でご使用いただけます。用途ホワイトPETフィルムを使用した、屋外対応のラベルシールです。※PETボトル再生材を使用しています。水滴がついた面にもしっかり貼れる結露面対応タイプです。シンクや水飲み場などの水周りに! 銭湯やプールなどの案内表示に! リネンサプライ工場など湿気の多い現場に! 冷凍や冷蔵品などに!厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さ:0.08)色ホワイト紙質PETフィルム坪量(g/m2)215ラベル厚(mm)0.23入数10枚シートサイズA4適合プリンタカラーレーザ・コピーラベル形状角丸
クイックウロコレス Q-URO
WAKO'S(ワコーズ)(4件のレビュー)¥5,280税込¥5,8081本(180g)当日出荷ガラスのウォータースポット(雨ジミ、ウロコ)・撥水剤被膜・油膜の除去剤 複数の優れた研磨剤を分層配合することで、頑固なウォータースポット・撥水剤被膜・油膜を除去します。 また、有効成分を高濃度に配合し少量で広い面積を研磨でき経済的です。 手作業だけでなくエアツールや電動工具を使用して除去することもできます。適合ウォータースポット・撥水剤被膜・油容量(g)180危険物の類別非危険物
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥749~税込¥824~1個当日出荷から12日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
工作用接着剤 工作用速乾クリア
セメダイン(3件のレビュー)¥509~税込¥560~1本(20mL)ほか当日出荷から翌々日出荷リサイクル工作に使う各種素材(牛乳パック・ペットボトル・スチロールトレイほか)をはじめ、多用途な素材を接着できます。 透きとおったクリアタイプだから仕上がりがキレイです。 シンナーを使わない速乾化・無溶剤タイプの接着剤なので、お子さんも簡単・安心にお使いいただけます。 繰り返し使っても破れにくいラミネートチューブです。用途各種工作・工芸・ホビークラフト素材の接着に。 牛乳パック・ペットボトル・スチロールトレイの接着に。 カバン・パッチワーク・貝がら工作などの接着に。付属品ヘラ使用方法1.接着する面をきれいにします。接着する面のサビ・油などの汚れをサンドペーパーやアルコールなどで落としてよく乾燥させます。ゴムや皮革は必ずサンドペーパーをよくかけてください。2.添付のヘラを使用し、接着する片面に薄く均一に塗布します。細かな部品などはヘラの先端かつまようじなどを使って塗布します。3.すぐに貼り合わせ必要に応じてテープで仮止めをする。4.約2~3分で動かなくなりますが、そのまま1時間程度動かさず静置してください。色透明容量(mL)20種類無溶剤・弾性接着剤主成分変成シリコーン樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性適合用途速乾被着材の素材金属、硬質プラスチック、軟質塩化ビニル、発泡スチロール、コンクリート・タイル、陶磁器・石材、合成ゴム、皮革・布、木材など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状




![屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) 粗面に貼れるタイプ エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40136905-210518-02.jpg)

![ビニタイ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33163042-091215-02.jpg)




![SR16UR(UNF)アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19475568-230202-02.jpg)





















![イレーザー(ホワイトボード用中型) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31531088-180717-02.jpg)
![マグネットクリップ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31529593-210119-02.jpg)
![レポートファイル PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31518156-180717-02.jpg)
![LOCTITE高機能瞬間接着剤411 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951752-160830-02.jpg)
![ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明ツヤ消しタイプ エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24770174-210518-02.jpg)
![マグネット粘着シート SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23786385-160426-02.jpg)