43ページ目: その他

11,434件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイール用アーバー M10 TRUSCO

    ホイール用アーバー M10

    TRUSCO(1件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    6mm軸用グラインダーに取り付け可能にします。
    用途クリーニングホイールに装着するアーバー。トラスコ品番395-0662軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)44ねじピッチ1.5ねじ径M10
  • 30Φパイロット 丸形 トランス式 マルヤス電業

    30Φパイロット 丸形 トランス式

    マルヤス電業
    889税込978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種別トランス付形状保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • ビジネスカセッター Sタイプ サカセ化学工業

    ビジネスカセッター Sタイプ

    サカセ化学工業(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番の商品同士でも連結可能です)。
    ベージュ高さ(mm)372材質(本体)ポリスチレン(PS)奥行(mm)192荷姿完成品引出しの色トウメイ材質(引出し)PS色(本体)ベージュ
  • PANDO 強力接着剤15A スリーボンド

    PANDO 強力接着剤15A

    スリーボンド(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(150mL)
    当日出荷
    合成ゴム系の汎用接着剤です。
    用途金属、ゴム、プラスチック、木材などの接着。成分合成ゴム系トラスコ品番126-2530褐色質量(g)175主な用途金属、ゴム、プラスチック、木材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 中継用アダプタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    中継用アダプタ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)
    889税込978
    1個ほか
    当日出荷
    BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバョネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。 変換アダプタは各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用されます。 2ヶ又はそれ以上の連結部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じています。
    耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロック方式材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)
  • ファイルボックス コクヨ

    ファイルボックス

    コクヨ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    発泡PP製で軽くて耐久性に優れたタイプ。発泡PPシートの使用で、優れた耐久性能と軽量化を実現しました。
    材質発泡R-PP幅(mm)317サイズA4高さ(mm)260背幅(mm)102
  • SKL32スイベルジョイント 清水製作所[継手]

    SKL32スイベルジョイント

    清水製作所[継手](4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(Oリング)NBR
  • SK15スイベルジョイント 清水製作所[継手]

    SK15スイベルジョイント

    清水製作所[継手](2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(Oリング)NBR
  • SK12スイベルジョイント 清水製作所[継手]

    SK12スイベルジョイント

    清水製作所[継手](3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(Oリング)NBR
  • SR35アダプタ(45°エルボ) 清水製作所[継手]

    SR35アダプタ(45°エルボ)

    清水製作所[継手](3件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • セラジスク (ステンレス用) サンフレックス

    セラジスク (ステンレス用)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(5枚)
    当日出荷
    用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
    用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100結合剤R結合度M
  • S/Cディスク イチグチ

    S/Cディスク

    イチグチ(2件のレビュー)
    749税込824
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    強力なナイロン繊維でサビ、塗料、ヤケを除去します。曲面も平面もピッタリフィットします。セラミックタイプはよりハードな研磨作業に最適です
    研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • アロンアルフア(スーパーゼリー) コニシ

    アロンアルフア(スーパーゼリー)

    コニシ(6件のレビュー)
    499税込549
    1本(4g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ゼリー状。タレない。用途広い。しみ込まない。充てんOK。ハイスピード接着
    用途小物細工。装飾品や模型の製作。家具・建物のはがれ。カケ割れ補修に。成分シアノアクリレート系タイプ2液タイプ主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 研磨ディスク (HCAディスク) 日本研紙

    研磨ディスク (HCAディスク)

    日本研紙(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    重研削用。耐熱ファイバーを基材として使用したハードタイプ。
  • テクノディスク Z(Eタイプ) イチグチ

    テクノディスク Z(Eタイプ)

    イチグチ
    859税込945
    1枚
    当日出荷
    Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
    用途バリ取りに サビ落としに ステンレス・鉄の研削研磨に適合ディスクグラインダー直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 粗面用 マスキングテープ徳用 PT-5N ニトムズ

    粗面用 マスキングテープ徳用 PT-5N

    ニトムズ(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(6巻)ほか
    当日出荷
    サイディングボードなどのシーリング作業に最適
    用途凹凸面、粗面などの目地材充てん時のマスキングに。質量(g)350伸度(%)10.9テープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)10~60引張強度(N/18mm)67.2巻戻し力(N/18mm)4.4
  • ベビコン用エレメント 日立産機システム

    ベビコン用エレメント

    日立産機システム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 1014 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1014 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2040 高圧オスメスニップル 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    2040 高圧オスメスニップル 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ 平歯車

    協育歯車
    749税込824
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカズメ LED表示灯 Φ8 坂詰製作所

    サカズメ LED表示灯 Φ8

    坂詰製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC200V用電源にダイレクトに接続出来ます。 パネルカット:Φ8.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
    用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
  • ゴムコネクタボディー TRUSCO

    ゴムコネクタボディー

    TRUSCO
    649税込714
    1個
    当日出荷
    弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
  • 配線用遮断器 日立産機システム

    配線用遮断器

    日立産機システム
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重ねる防振ゴム WAKI(和気産業)

    重ねる防振ゴム

    WAKI(和気産業)
    879税込967
    1セット(2枚)
    当日出荷
    2段重ねで防振効果がUPします。重ねた隙間が振動をさらに吸収します。 厚み10mmと20mm(別売)を組み合わせで高さの調整ができます。 色移りしにくい非移行性素材(EPDM)を使用しています。
    用途洗濯機、エアコン室外機、中型家電製品の防振に使用します。 設置面のキズ防止に使用 段差の調整やかさ上げする時に使用します。材質EPDM長さ(mm)90幅(mm)90硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ウォーターホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
    用途一般送水用最高使用圧力(MPa)0.5材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造筋入適合流体補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~50
  • オールステンレス製 ホースバンド 『DM13Qバンド』 岩崎製作所

    オールステンレス製 ホースバンド 『DM13Qバンド』

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バンドの強度が高く、ホースへの食い込みが抜群のスグレモノ!オールステンレス製。
    材質ステンレス
  • SHハイグリーンホース 中部ビニール工業

    SHハイグリーンホース

    中部ビニール工業
    559税込615
    1巻
    4日以内出荷
    耐寒性、柔軟性に優れたホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
    用途農業、園芸、一般散水用材質軟質塩化ビニルグリーン使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性食衛適合/耐寒
  • 防水中継ボックス オーム電機

    防水中継ボックス

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~80保護等級IP67
  • LAN用SPD 音羽電機工業

    LAN用SPD

    音羽電機工業
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護。 別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応SPDの状態(正常/劣化)が遠隔でわかるため、遠隔監視に最適です。 SPD機能表示付きSPD機能の劣化状況を青と赤の表示割合にて表示します。 ギガビットイーサネット カテゴリ6に対応10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX対応。 最大120WのPoE(電源重畳)に対応PoE、PoE Plus、PoE++、LTPoE++、UPoE、HDBaseT対応。 DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法。 RoHS規制物質対応。
    用途OLA-CAT6S:LAN回線から侵入する雷サージから機器を保護、サーバ・ITV(監視カメラ)などのネットワーク機器・PC仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地形状【モジュラー】RJ-45(8芯)定格電流(A)2電圧防護レベル(V)500以下RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC60
  • カプラ Oリング Y160F,YL160F用 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ Oリング Y160F,YL160F用

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途Sカップリング油漏れに材質NBR
  • UPスチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    UPスチームホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高圧高温性能に優れ、210℃で連続使用が可能です。 チューブゴムに耐湿性を考慮した合成ゴムを使用しています。 軽量化を図り、柔軟性の優れたホースです。
    用途高温スチーム配管用最高使用圧力(MPa)2.2ブラック使用流体高温スチーム補強層1W/B+1Y/B流体温度範囲(℃)(連続使用)210特性高圧・高温・軽量・柔軟性推奨雰囲気温度(℃)0~80
  • ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]

    ヒューズホルダー

    BRIDGE[自動車用品]
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ANLヒューズ専用ホルダー。
    用途大電流の保護回路に。材質PC穴径(Φmm)本体固定:6ボルト径寸法(Φmm)ヒューズ固定:8
  • 高圧ボールバルブ BKH フローテック

    高圧ボールバルブ BKH

    フローテック
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用材質(ボール)炭素鋼+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
  • 透明ホース プラス・テク

    透明ホース

    プラス・テク
    6,998税込7,698
    1巻
    4日以内出荷
    透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
    用途散水・灌漑・給排水・カバー使用温度(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.3材質ポリ塩化ビニル透明使用流体特性透明性
  • 10K JISフランジ付タケノコニップル カクイチ

    10K JISフランジ付タケノコニップル

    カクイチ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    JIS規格のフランジが取り付けられたホース先端に取り付ける継手。 ホースに取り付けるフランジ付タケノコ金具です。
    用途フランジ付竹の子ホース先端用として使用します。
  • リムロック B/S D25mm ショートバータイプ ハーフェレ

    リムロック B/S D25mm ショートバータイプ

    ハーフェレ
    659税込725
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが短いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
    用途家具ヒンジ扉、引出し用材質亜鉛合金取付ネジ止め仕上ニッケルメッキバックセット(mm)25
  • 【名入れ】TATスタンパー マル6ゴウ キセイインキ ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ

    【名入れ】TATスタンパー マル6ゴウ キセイインキ ハンコ・印鑑のオーダー

    シヤチハタ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    21日以内出荷
    金属やプラスチック、布、革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんなインキを吸収しにくい素材へのなつ印を可能にしたのがTATシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。多目的に活躍するTATインキの浸透印。いろいろなものにワンアクションで押せる、連続なつ印もスピーディーなスタンパー。インキの補充なしで約8,000回のなつ印が可能。
    用途金属・プラスチック・ガラス・陶器・布・皮革・木材などシリーズTATインク色黒、赤、藍色、緑、紫、白書体楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体・勘亭流インク油性顔料系表示文字数1行あたり最大3文字(3文字の場合、文字が小さくなります)オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
  • ケプトクリアペンポーチ レイメイ藤井

    ケプトクリアペンポーチ

    レイメイ藤井
    799税込879
    1個
    当日出荷
    透明窓で中身が見えて取り出しやすい。マチがあってたっぷり入る。
    用途ペンケース本体質量(g)52
  • 3M スリーエム コマンドフック 壁紙用 3M(スリーエム)

    3M スリーエム コマンドフック 壁紙用

    3M(スリーエム)
    569税込626
    1パック(2枚)
    当日出荷
    ・強く接着できるのに、タブを引き伸ばすことでキレイにはがせます。・はがしたフックは、粘着テープ(タブ)を取り替えて再利用できます。・取り付けられるところ:(凹凸のないなめらかな面):板壁。柱。家具・机(木・スチール製)。ステンレス。冷蔵庫などの金属塗装面。粘着タブよりも大きいタイル。ガラス。人工大理石。プラスチック。化粧板。・取り付けられないところ:(凹凸面、ざらざら面、曲面、屋外):壁紙(塩ビ製、布製、紙製など)、土壁、砂壁。天然大理石。直射日光の当たるガラス。レンジまわり。40℃以上の高温になるところ。ワックス・フッ素・防カビ加工などの特殊加工のしてあるところ。水分・油分・汚れの付着しているところ。塗装のはがれやすい面。浴室や屋外など、雨や水がかかるところ。
    用途長尺コードやケーブルの整理・収納に。
  • キッチン水栓用レバーハンドル TOTO

    キッチン水栓用レバーハンドル

    TOTO(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    全長(mm)131.5