44ページ目: その他

11,434件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オープンキャリーバッグ DBLTACT

    オープンキャリーバッグ

    DBLTACT(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    バッグ内外には各種ポケット付きで抜群の収納力! 機能性抜群な収納ポケット ツールに最適なポケットとホルダーが大小26カ所 長尺物など収納 長尺ホルダーはテープカットとしても使え、使い方は色々 水弾きの良い撥水加工生地を使用 撥水加工をしてますのでバックが長持ちします。 サイドには便利なコンベックスホルダー付 使用頻度の高いコンベックスが収納できます。 肩掛けショルダー付き 持ち運びに便利なショルダーベルトは長さ調節機能付き、ウレタンパットで負荷軽減されます。
    質量(kg)1.325寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×420×205外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)205
  • 両面強力粘着ピン ミツヤ

    両面強力粘着ピン

    ミツヤ
    189税込208
    1個
    当日出荷
    穴をあけない貼る画鋲。 画鋲やピンが使えない固い壁面にも貼る事が出来ます。
    仕様48個材質アクリル系粘着剤、ポリエチレンフォーム基材寸法(mm)15×15質量(g)4.6/1シート本体寸法(mm)120×90×1入数48個
  • マジック ラッションドローイングペン 寺西化学

    マジック ラッションドローイングペン

    寺西化学(3件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    水性顔料インキのドローイングペン。ペン先も潰れにくく、滑らかな書き味。
    用途製図、コミック・デザインワークに最適。インク色グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体
  • マグネットカラーボタン MagX(マグエックス)

    マグネットカラーボタン

    MagX(マグエックス)
    189税込208
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
    定番のカラーマグネットです。
    材質本体:PS、磁石:フェライト磁石2018年トラスコ掲載ページ10 0647
  • パスカラート PA0306(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0306(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65ホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)17.4
  • ハイピッチペーパー HRAD FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパー HRAD

    FUJI STAR(三共理化学)
    2,798税込3,078
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
    用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業タイプマジック式
  • シングルレバーヘッドパーツ INAX(LIXIL)

    シングルレバーヘッドパーツ

    INAX(LIXIL)(6件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 文書保存箱 LION (ライオン事務器)

    文書保存箱

    LION (ライオン事務器)
    4,598税込5,058
    1パック(5枚)
    5日以内出荷
    仕様強化タイプ材質ダンボールKライナー(K7-AF)製/再生紙サイズA4用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×336×315内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×325×295
  • ウッドスポンジケース デビカ

    ウッドスポンジケース

    デビカ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質ケース:PE、EVA スポンジ:セルロース すべり止め:発泡天然ゴム質量(g)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ74×25グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ゴムパッキン 倉敷化工

    ゴムパッキン

    倉敷化工
    269税込296
    1個
    当日出荷
    手を放してもズレ落ちない防振ゴムパッキン 座金一体型でワッシャも不要。 天吊り工事の作業性が大幅に向上します。 ゴムは耐候性合成ゴム製、座金は錆に強いステンレスです。
  • セミハードPCケース サンワサプライ

    セミハードPCケース

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    衝撃吸収性のあるセミハードパソコンケースです。 衝突に対する復元性に優れた発泡材(EVA)を使用しています。 表面はPU張りで水にも強く、汚れても湿った布で簡単に落とせます。 しっかりしたフレーム入りで自立します。
    ブラック
  • プラスチックJoint TMEHジャパン

    プラスチックJoint

    TMEHジャパン(3件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量タイプのプラスティックジョイントです。パイプと専用接着剤で接着して使用します。
  • ホワイトボードマーカー<ヨクミエール> 太字角芯 コクヨ

    ホワイトボードマーカー<ヨクミエール> 太字角芯

    コクヨ
    189税込208
    1本
    当日出荷
    カートリッジのインク残量が一目で分かるので、書いてみるまでインク残量が分からないイライラを解消します。 カートリッジでインク交換できる直液タイプです。替え時が明確で、交換の仕方も簡単。ホワイトボード用マーカーを常に使用する、塾やセミナーの講師の方の個人用備品にぴったりです。 使い始めから使い終わりまで、くっきり見やすい濃いインクを採用しました。はっきりした文字が書けるので、大きな会議室や、学校や塾などでの使用に最適です。 付属の交換具でペン先も簡単に交換できます。本体を繰り返し使用できて経済的です。
    仕様カートリッジ交換式、通気仕様キャップ成分油性インク(アルコール系)種別太字(角芯)材質(軸・キャップ・カートリッジ・カバー)R-PP軸径(Φmm)24全長(mm)135エコマーク認定認定線幅(mm)約6.4~6.8グリーン購入法適合商品タイプ交換式本体線の太さ太字エコマーク認定番号17 112 073繰り返し・詰め替え対応
  • 防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズ

    タカチ電機工業
    1,998税込2,198
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 不織布両面テープ NO.785W 寺岡製作所

    不織布両面テープ NO.785W

    寺岡製作所
    689税込758
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    ざらざらした面への接着性に優れています。 0.30mmの厚手となります。
    用途家電部品固定用。 ざらざらした面用。 各種貼り合わせ。RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • ソフトテープ チューブ 3M(スリーエム)

    ソフトテープ チューブ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(7本)
    当日出荷
    中空で柔軟なフォーム状のマスキングテープです。 中空スポンジのマスキングテープでマスキング効率を上げられます。 非常にソフトで、隙間に入れやすく、押し込んだとき戻りがほとんどありません。 マスキングが難しい隙間に有効です。 ブース等で温度を上げた時、熱膨張が起こりにくく、ペイントエッジがスムーズです。
    用途ボンネットの隙間部分、スライドドア部分、フロントドアとフロントフェンダーの隙間部分、リアゲートのヒンジ部分トラスコ品番835-7757耐熱温度(℃)80(約40分)主な用途マスキング
  • 道路マーカー 祥碩堂

    道路マーカー

    祥碩堂(1件のレビュー)
    499税込549
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱70度。夏の車内でも溶けません!。耐冷-15度。冬の寒冷地でも使えます!。建設などの高所作業にも便利!手やポケット内の汚れも軽減!。濡れ面にも書けて、雨でも消えません!
    用途道路作業はもちろん、建設業、水道配管、タイヤ販売、住設、護岸作業、港湾検品、石材商、大工、木材業などあらゆる現場で活躍します。使用温度範囲(℃)-51~70インク油性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
  • ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 再生紙タイプ エーワン[ラベル]

    ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 再生紙タイプ

    エーワン[ラベル]
    1,498税込1,648
    1冊(20シート)ほか
    当日出荷
    レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。 ノーカットなので自由に切って使えます。 ラベルも台紙も100%再生紙を使用。資源の再利用を推進する、地球に優しいラベルです。
    ラベルサイズ(mm)210×297面付ノーカット余白なしシートサイズA4ラベル形状四角
  • LOCTITE 高機能瞬間接着剤 4850 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 高機能瞬間接着剤 4850

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本(20g)
    当日出荷
    柔軟性のある素材や部品の接着に最適です。 硬化後の接着面の柔軟性を保持します。
    用途多孔質・吸収性の素材や酸性面、柔軟素材のガスケットやシール、ゴム・プラスチックなどの柔軟性の素材、金属とゴムの接着。仕様中粘度型透明質量(g)32使用温度範囲(℃)-55~80時間固着時間(22℃)/5~30秒主な用途ゴム、プラスチック、金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ユニロンディスク(MIX) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンディスク(MIX)

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    839税込923
    1枚
    当日出荷
    ユニロンディスクにメッシュ研磨布をMIXしました。 仕上がりはそのままに、研磨力はアップしました。 ユニロンディスクと同じ用途に使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。 木材の表面の研磨、木目出し、ケバ取りにも適しています。
    用途金属にも木工にもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
  • SR09(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手]

    SR09(2段異径)アダプタ

    清水製作所[継手]
    459税込505
    1個
    当日出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • MS2Uキャップ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]

    MS2Uキャップ(ユニファイネジ)

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • SR13MRアダプタ(ミリネジ) 清水製作所[継手]

    SR13MRアダプタ(ミリネジ)

    清水製作所[継手](2件のレビュー)
    718税込790
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • メタルモール 外山電気

    メタルモール

    外山電気(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    美観にすぐれ、工事の簡便さを特色とし、露出工事に最適品です。
    用途事務室、学校、病院、駅、店舗等の乾燥した場所においての増設、改修工事など
  • マグネットロール白ツヤ MagX(マグエックス)

    マグネットロール白ツヤ

    MagX(マグエックス)(3件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1枚(10m)
    当日出荷
    お好みの長さに自由に切ってご利用ください。 フレキシブルで曲面にも対応しています。 アイディアしだいで幅広く活用できるマグネットシートロールです。
    仕様マグネット式材質PVC 等方性マグネットシート厚さ(mm)0.8白ツヤ長さ(m)10吸着力(N)0.37 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)390G商品タイプロール
  • ウェットマーカー JBSO

    ウェットマーカー

    JBSO(7件のレビュー)
    699税込769
    1パック(3本)
    当日出荷
    雨や水では消えません! 濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプなど、どこでもよく書けます。 ガラス・ホワイトボードに書いた文字は水では流れませんがティッシュ・布などで消すことが可能です。
    用途建築用・木材用付属品ホルダー外径×長さL(Φ×mm)約17×117商品タイプ使い切り本体
  • バフレックスグリーン(ディスク) KOVAX(コバックス)

    バフレックスグリーン(ディスク)

    KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1箱(50枚)
    当日出荷
    薄くやわらかい素材で補修塗膜の凹凸によくなじみ、塗り肌を少し落とす肌調整から多く落とす肌調整までを可能にします。P2000~P2500相当の均一な研磨に仕上げます。
    寸法(Φmm)150外径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【名入れ】THE DESK レスタス

    【名入れ】THE DESK

    レスタス
    18,980税込20,878
    1セット(50冊)
    26日以内出荷
    仕様土曜日色分け,六曜,メモスペース,年表付,干潮,前後月表示,年表付寸法(mm)155×180紙質上質名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)15×140名入れ台紙に箔押し印刷製本リング製本サービス分類名入れ
  • 1068 高圧オスメスニップル(Oリング付) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1068 高圧オスメスニップル(Oリング付) 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    369税込406
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール SKF(日本エスケイエフ)

    複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-30~+100精度等級ISO 492 普通公差
  • カクパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • オス90°エルボ オスシート YOKOHAMA(横浜ゴム)

    オス90°エルボ オスシート

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス90°エルボです。
    用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプオスシート
  • クッション機能付スピードコントローラ PISCO(ピスコ)

    クッション機能付スピードコントローラ

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    シリンダ速度の二段階調整を実現し、ショックアブソーバと同等の制御が可能になります。シリンダ速度、クッション強弱、クッションの切換タイミングを3個のニードルで調整可能です。大流量タイプは従来品と同じチューブサイズでワンサイズ上の流量を確保します。
    用途ショックアブソーバの設置が困難な場所やショックアブソーバの交換作業を削減したい場合に最適です。材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:NBR、HNBR使用圧力(MPa)0.2~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンクロナスモータ 日本電産サーボ

    シンクロナスモータ

    日本電産サーボ(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
    電圧(V)100本体寸法(mm)Φ43×22.5軸の形状Dカット常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm)軸端形状ストレート定格入力(W)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数50Hz
  • コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 極重荷重用

    TRUSCO
    169税込186
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 軽荷重用

    TRUSCO
    119税込131
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • ターミナルブロックアダプタ MOXA

    ターミナルブロックアダプタ

    MOXA
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • テンションピン ノーブランド

    テンションピン

    ノーブランド
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャー)SS400、(スプリングワッシャー)SWRH57タイプTSP表面処理黒染
  • 電源カットリレー TOA

    電源カットリレー

    TOA
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    電源コンセント用電源AC100V50/60Hz制御方式非常時DC24V断によりAC100V断制御寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横70×120×40.2制御電源DC24V10mA(無極性)非常用放送設備から供給
  • オプションパーツ TDKラムダ

    オプションパーツ

    TDKラムダ
    629税込692