カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Canon(232)
- DJI(264)
- GoPro(102)
- insta360(254)
- K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(87)
- Kenko(ケンコートキナー)(94)
- king(撮影・写真用品)(61)
- Manfrotto(165)
- Nikon(ニコン)(293)
- OM SYSTEM(62)
- PENTAX(ペンタックス)(95)
- PGYTECH(132)
- RICOH(リコー)(54)
- SONY(ソニー)(200)
- エツミ(223)
- オリンパス(114)
- ハクバ写真産業(49)
- メディアカバーマーケット(734)
- 富士フイルム(114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: カメラ・ビデオカメラ

Canonデジタルカメラ用互換バッテリー
JTT(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷Canon EOS 5Ds、5DsR、5D MarkII、5D MarkIII、6D、60D、60Da、7D、70D対応互換バッテリー対応機種Canon EOS 5Ds、5DsR、5D MarkII、5D MarkIII、6D、60D、60Da、7D、70Dバッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1500
Canonデジタルカメラ用互換バッテリー
JTT¥1,698税込¥1,8681個当日出荷Canon EOS Kiss F、X2、X3対応互換バッテリー対応機種Canon EOS Kiss F、X2、X3バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)850
LEDリングライト 自撮りライト 3色調光 10段階調整 USB-A給電 動画配信 ミニ三脚スタンド付き
エレコム(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なスタンドタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、ライト角度の微調整可能なボールジョイント付き。リングの直径は手軽に使える16cmです。付属品取扱説明書、ミニ三脚その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/1.8A以上のAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能色ブラック質量(g)約385(三脚他を含む)ケーブル長(m)約1.5(リモコン除く)コネクタ形状【電源入力側】USB-A オス(ケーブル一体型)全光束(Lm)約20~180 ※積分球による全光束値定格入力電圧(V)5対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体(三脚開いたとき)】約190×170×330、【全体(三脚閉じたとき)】約160×43×372、【リングライト】約160×19×166色温度(K)2800~6700定格入力電流(A)1.4固定方法三脚穴(1/4インチ)保証期間1年間定格入力電力7W光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありません明るさ(Lm)約70~640(理論値)LED使用数(個)【LED】28+28演色指数(Ra)93~96動作温度範囲(℃)0~40調光の可否10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)発光方式広域発光(点灯)
フレキシブル三脚
FOTOPRO¥2,698税込¥2,9681台当日出荷GoPro、スマートフォンを取付けることができるフレキシブル三脚脚部は自由に折り曲げて固定することが出来るので、様々な場所に設置可能脚を閉じることで動画撮影に最適なボトムグリップとしても使用可能リモートシャッター付き高さ(mm)(三脚)収納高:155、開脚高:130質量(g)70サイズ(mm)スマホ取付:56~84耐荷重(g)推奨:500
ギア付きジュニア雲台
Manfrotto¥34,980税込¥38,4781個当日出荷正確なフレ調整を提供するイクロメーターノブ。 スマートロックシステムで、撮影の間でもばやく移動することができます。 アルミニウム建設でキットの耐久性を信頼できます。 三脚雲台の安全な使用のための410クイックリリースプレート。 内蔵の水準器で、セットアップの精度を向上させます。仕様ボールロック:不可質量(kg)1.22直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)5最大耐荷重(kg)5アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
フリクションアーム 1/4両サイド・3/8ネジ付
Manfrotto¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。 カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。 装着機材の最大耐荷重は3kgです。 両サイドに1/4''オスネジ、追加で3/8''オスネジ1ケが付属しており、カメラ等の取付ができます。材質アルミ耐荷重(kg)3アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ ネジ, 3/8″ ネジ、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ
スマートフォン用/ミニ三脚
エレコム(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷持ち運びにも便利なミニタイプ。フレキシブルアームを採用した、コンパクトサイズのスマートフォン用三脚。セット内容三脚、スマートフォンホルダー対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm
カメラクリーニング用品 ミスターダスト450(134aタイプ)
king(撮影・写真用品)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷HFC-134aガスを使用。オゾン層を破壊しません。カメラ、レンズ、精密機器、OA機器等の清浄に特に最適です。お得な大容量タイプ。450g
ミニグリップスタンド
king(撮影・写真用品)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷軽量コンパクトな簡易三脚。別売りのフォンホルダー(4906238817617)と組み合わせることで、スマートフォンでの撮影に便利です。脚を束ねれば、ボトムグリップとしても使用可能。カメラ取付台座、脚部先端には滑り止めにシリコン素材を使用しました。質量(g)40最低高さ(mm)33収納寸法(mm)31×83取付ネジ径1/4-UNC(細ネジ)推奨荷重600g
iPad mini・ iPad対応タブレットホルダー
FOTOPRO¥2,898税込¥3,1881台当日出荷「ID-200+」は、タブレット端末で三脚を使った写真・動画撮影を可能にする、タブレットホルダーです。 シンプルな設計、スプリング式で簡単に取付けができます。固定部にはゴム素材、スポンジを使用し、タブレットが傷つくのを防ぎます。小型軽量なので、持ち運びにも便利です。挟み込むことで 簡単かつ本格的な写真・動画撮影が可能です。また、料理中のレシピ確認やくつろぎ中の動画鑑賞等にもおすすめです。。<対応機種>。iPad Pro 12.9インチ、iPad Pro 10.5インチ、iPad iPad mini 7インチタブレット、10インチタブレット。(※幅または高さ17cm~24cm以内)質量(g)106適合範囲幅または高さ17cm~24cm以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×183×35対応機種iPad_Pro_12.9インチ、iPad_Pro_10.5インチ、iPad、iPad_mini、7インチタブレット、10インチタブレット
デジカメ撮影スタンド
ハクバ写真産業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷商品撮影や接写や複写が手軽にできる撮影スタンド。耐加重は700gまでOK。複写の際は、A4サイズのコピー撮影が可能。折りたたんで、専用ケースに収納できます。付属品専用ケース質量(g)1070寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:530×515(最大)×325スタンド折りたたみ式耐荷重(g)700まで(搭載カメラ重量)ポール2段伸縮ポール、自由雲台付
ダスパー K-3
小津産業¥49,980税込¥54,9781セット(15000枚)当日出荷レーヨン素材の柔らかく、拭取り性の良いレンズクリーニングワイパーです。用途カメラ、メガネ、双眼鏡、望遠鏡などのレンズやボディ部の拭き上げに。仕様平判タイプトラスコ品番828-3180材質レーヨン質量(kg)7.2色白シートサイズ(mm)80×3002018年トラスコ掲載ページ9 0412
イマージョンオイル(油浸オイル)
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個(100mL)当日出荷油浸系対物レンズで顕微鏡観察する時に使われるオイルです。タイプ一般用メーカーメルク
InstantSnap NOVO
Escura(エスクーラ)¥8,698税込¥9,5681台4日以内出荷存在感のある1.3インチ鮮明LEDスクリーンと、大胆な横型レイアウトを採用。思い描いた通りのクリエイティブな構図で撮影を楽しめます。3種類の構図グリッドを備えた「交換式ビューファインダー」で、シーンに合わせたフレキシブルなアングル調整ができます。また、内蔵のセルフィーミラーを使えば、いつでも理想通りの自撮りが決まります。撮影では、気分に合わせて選べる年代別5種類のカラーフィルターに加え、どこか懐かしく温かみのある35mmフィルムをイメージしたフレームも搭載。思い出をレトロで味わい深い一枚へと仕立て上げます。用途デジタルトイカメラ
DJI Mic Mini 2S(2 TX + 1 RX + 充電ケース)
DJI¥25,200税込¥27,7201個4日以内出荷DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。用途Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク仕様伝送電力(EIRP):【TX】<16 dBm、【RX】<16 dBm、EIRP(等価等方放射電力):【TX】<16 dBm、【RX】<16 dBm、トランスミッターとレシーバーの充電サイクル:【充電ケース】トランスミッター2台とレシーバー1台を同時に充電する場合、フル充電済みの充電ケースで約3.2回フル充電できます。セット内容DJI Mic Mini 2S トランスミッター×2、DJI Mic Mini 2 マグネティッククリップ ×2、DJI Mic Mini 2S マグネティックフロントカバー(グレイズホワイト)×2、DJI Mic Mini 2S マグネティックフロントカバー(オブシディアンブラック)×2、DJI Mic Mini 2 ウィンドスクリーン(ブラック/グレー)×2、DJI Mic Mini 2S マルチカラー マグネット式フロントカバーセット×1、DJI Mic 3 マグネット×2、DJI Mic Mini 2Sレシーバー×1、DJI Mic Mini スマートフォンアダプター(USB-C)×1、DJI Mic Mini 2Sカメラ音声ケーブル(3.5 mm TRS)×1、DJI Mic Mini 2S 充電ケース ×1、DJI Mic USB-C 充電ケーブル×1、DJI Mic Miniキャリーポーチ ×1質量(g)【TX】約12 (マグネット式フロントカバー装着時、マグネティッククリップおよびマグネットなし)、【RX】約19 (インターフェースカバーを含む)、【充電ケース】約160 (充電ケースのみ)温度(℃)充電温度範囲:【TX】5~45、【RX】5~45、【充電ケース】5~40バッテリー【TX】Li-ion、【RX】Li-ion、【充電ケース】Li-ion充電時間【TX】約70分、【RX】約70分、【充電ケース】約2時間バッテリー電圧(V)【TX】3.91 、【RX】3.91 、【充電ケース】3.87充電電圧(V)【TX】最大5 、【RX】最大5 、【充電ケース】最大 5 、3 A動作温度(℃)【TX】-10~45、【RX】-10~45、【充電ケース】-10~45バッテリー容量(mAh)【TX】124 mAh、【RX】185 mAh、【充電ケース】1950 mAh動作周波数(GHz)【TX】2.400~2.4835 、【RX】2.400~2.4835、【RX】2.400~2.4835、無線モード:【TX】2.400~2.4835 GHz転送速度(MB/sec)【TX】最大約34寸法(長さ×幅×高さ)(mm)【TX】28.58×28.04×13.52 、【RX】46.50×29.61×19.32 、【充電ケース】106.30×42.50×59.20無線【TX】GFSK 1 Mbpsと2 Mbps、【RX】GFSK: 2 MbpsBluetooth【TX】Bluetooth 6.0、【RX】Bluetooth 6.0稼働時間(時間)【TX】約11、【RX】約10モデル【TX】DMMT03、【RX】DMMR03、【充電ケース】DMMC03バッテリー容量(Wh)【TX】0.484 、【RX】0.723 、【充電ケース】7.55
Luna Ultra POVヘッドトラッカー
insta360¥11,980税込¥13,1781個48日以内出荷頭の動きに合わせてカメラ視点を連動させることで、まるで自分の見ている世界をそのまま映像化できる革新的なアクセサリーです。装着者が向いた方向にLuna Ultraが追従するため、両手が自由な状態でも直感的な撮影が可能。アクションシーンやアウトドア、スポーツ撮影において臨場感あふれる一人称視点(POV)映像を簡単に記録できます。またLuna Ultraのジンバル性能と組み合わせることで、動きの多いシーンでもブレの少ない滑らかな映像を実現。軽量設計で長時間使用しても負担が少なく、Vlogや体験共有コンテンツを制作したいクリエイターに特におすすめです。映像の没入感を一段引き上げる、表現力拡張アイテムといえます。セット内容POVヘッドトラッカー、イヤーマウント、ストラップ、クリップ、接着マウント、充電ケース質量(g)総重量:88.6、POVヘッドトラッカー:6.4対象Luna Ultraサイズ(mm)本体:99.5×57.5×28、POVヘッドトラッカーサイズ:26.5×25.5×13.5素材プラスチック、布地、シリコン
DJI Osmo Pocket 4 補助ライト
DJI¥2,900税込¥3,1901個4日以内出荷コンパクトで携帯性に優れ、必要な時にすぐに補助ライトを取り出せます。低照度や逆光のシーンでも自然で柔らかな光で照らし、セルフィーを明るく美しく仕上げます。ジンバルにマグネットで装着でき、連動して回転することで一貫したライティングを提供します。Osmo Pocket 4で駆動し、カメラ内制御が可能。色温度と明るさを3段階で調整できます。プロ仕様の高い演色評価数(CRI)で、さまざまなシーンに適した柔らかくムラのない光を提供します。暗所や逆光シーンでもISO感度を抑えた撮影が可能で、ムラなく照らされた柔らかくクリアなポートレートを低ノイズで捉えます。用途Vlog,撮影,アクションカメラ,旅行仕様明るさ(3段階):低:12 lux|中:25 lux|高:40 lux(0.6mで測定)色温度(3段階):ウォーム:2800 K|ニュートラル:4000 K|クール:5500 Kサイズ:51.66×35.95×19.97 mm(長さ×幅×高さ)質量:16.72 gセット内容DJI Osmo Pocket 4 補助ライト × 1互換性DJI Osmo Pocket 4
ソーラーライト&防犯カメラ用クランプ
長尾製作所¥2,298税込¥2,5281個9日以内出荷ソーラーライトや防犯カメラ等を簡単に取り付ける事ができる、。板や棚、フェンス、はり等の平らな面に適したクランプ金具です。対応厚みは最小0mmから最大40mmまで対応しています。付属品ゴムシート・ネジ一式・取扱説明書質量(g)約150 / 総質量:約180パッケージサイズ(mm)125×200×40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×38×57.5 ※クランプ金具部分RoHS指令(10物質対応)対応
Bi Rod 6G-4500 V2
BiRod¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷最大4.5mまで伸ばせるグラスファイバー製ロングポールで、コストパフォーマンスを重視しつつ高所撮影を行いたいユーザーに最適なモデルです。1.0mから4.5mまで軽快に伸縮でき、コンパクトさと扱いやすさが魅力。専用ハードケースと自由雲台を標準装備し、持ち運びや現場での準備もスムーズです。Wi-Fi対応カメラとスマートフォンを組み合わせれば、手元でリアルタイムモニタリングしながら高所からの写真・動画撮影が可能。屋根・屋根裏などの高所点検、橋梁や建築物のインフラ調査、ドローン禁止区域での疑似空撮、スポーツチームの俯瞰分析、イベントの高所定点撮影、水中撮影にも活躍します。手軽さと経済性のバランスに優れ、点検業者・建設関係・スポーツ指導者・映像制作者など幅広いプロフェッショナルに適した一本です。付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、取扱説明書仕様【カメラ取付部】自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着寸法(mm)最長約4500、最大パイプ径Φ38/最小パイプ径Φ23段数6段本体質量(kg)約1.4 (自由雲台・ケース除く)耐荷重(g)(推奨)600以下材質(パイプ)主素材:グラスファイバー収納寸法・長さ(mm)約1000
<Insta360 GO Ultra>FOMO フレキシマウント
Arashi Vision¥11,980税込¥13,1781個当日出荷単体カメラを設置するためのマグネット式ベースと、長時間駆動用にモバイルバッテリーを接続するためのUSB-C端子を備えます。独自の軽量エアフロー&フィン設計で、発熱をしっかりコントロール。高フレームレート撮影や充電しながらの長時間録画も安心。90°調節可能な折りたたみ式バックスタンドにより、クリエイティブな撮影アングルが広がります。プリ録画モードと組み合わせることで、GO Ultraは録画する前からその瞬間を捉える準備
リングリモコン
insta360¥7,198税込¥7,9181個当日出荷親指で軽くタップするだけで録画開始・停止ができる、操作性に優れたウェアラブルリモコンです。最大20mの距離からカメラを遠隔操作できるため、アクション中もカメラ本体に触れる必要がなく、撮影の自由度が大幅に向上します。IPX7の防滴仕様で、雨天や水しぶき程度なら問題なく使用でき、屋外スポーツや移動しながらの撮影にも最適です。付属のベルクロストラップを使えば、自転車のハンドルや釣り竿、自撮り棒などにも取り付け可能で、使い方が広がります。 。使い方はカメラとBluetoothでペアリングし、リングを指に装着するだけ。親指でボタンを押せば即座に操作でき、フォーカスを崩さずスムーズに撮影できます。軽量で装着感も良く、アクティブな撮影をサポートしてくれる便利なアクセサリーです。セット内容リングリモコン、充電クリップ、予備リングストラップ(L)、ストラップ取り外しツール、ベルクロストラップ、バネ棒×2対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2材質ゴムバンド、プラスチック、シリコーンゴム、ステンレススチール直径(Φmm)ストラップの:15±5質量(g)8.2温度(℃)動作:ー10 ~45、保管ー5~35、充電0 ~ 45入力DC 5V/1A電池バッテリー容量:10mAh。電力量:0.037Wh、タイプ:リチウムイオン適合寸法(mm)指のサイズ:46-70Bluetoothプロトコル:BLE 5.3、動作周波数:2400-2483.5MHz、出力電力(EIRP): 0dBm±0.5dBm
LIT HERO
GoPro¥37,980税込¥41,7781個当日出荷わずか93gの超コンパクト設計。LITHEROは、HEROカメラの魅力はそのままに、機能がさらに充実しています。最大60フレーム/秒で4Kビデオを撮影でき、映像がより滑らかに。2倍スローモーションも楽しめます。新しい内蔵型ライトで暗い場所でも撮影できるほか、マグネット式ラッチ1に対応しているため、マウントの切り替えも素早く簡単です。撮影後GoPro Quikアプリでブレを補正したら、自動作成されるハイライトビデオをすぐに投稿・シェアできます。幅(mm)57質量(kg)0.093高さ(mm)30奥行(mm)49
DJI Osmo Action 6 防水ケース
DJI¥8,700税込¥9,5701個欠品中Osmo Action 6 防水ケースと曇り止めインサートが付属しており、最大水深60 mまでの防水保護により、水中の深い場所でも制限なく安心して撮影できます。高強度ガラスを使用しており、クリアで明るい視界を提供します。1. 使用前に、バッテリーコンパートメントカバーとUSB-Cポートカバーを閉じ、ガラスレンズカバーをしっかりと締めてください。2. 長時間の水中撮影や高水圧環境での使用には、防水ケースの装着をおすすめします。3. カメラを、温泉や過酷な水中環境で使用したり、腐食性の液体や正体不明の液体に接触させたりしないでください。セット内容Osmo Action 6 防水ケース × 1 / 曇り止めインサート × 6組質量(g)Osmo Action 6 防水ケース:110 / 曇り止めインサート:2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Osmo Action 6 防水ケース:94.7×45.9×84.1 / 曇り止めインサート:24×22.5×3.2
X4 Air プレミアムレンズガード
insta360¥5,598税込¥6,1581セット(2個)当日出荷X4 Airのレンズを衝撃や傷から守りつつ、画質を損なわない設計が特徴のレンズガード。10H強化ガラスを採用し、激しいアクションやオフロード撮影でもレンズをしっかり保護。マルチコーティング加工で光の透過性を最大化し、クリアで鮮明な映像を維持。X4 Airがレンズガードを認識し、最適な撮影モードに自動で切り替え。※プレミアムレンズガードは防水仕様ではありません。 濡れた状態や雨の日には使用しないでください。付属品プレミアムレンズガード×2、レンズクロス対象機種X4 Air材質ガラス、プラスチック寸法(mm)32.7×33.4×11.5質量(g)4
エンデューロバッテリー HERO13
GoPro¥4,798税込¥5,2781個欠品中1900mAh大容量へと進化した省電力性能を備えるHERO13 Black用のバッテリー。あらゆる環境下で長時間撮影が可能です。幅(mm)35質量(kg)0.04高さ(mm)40奥行(mm)13
フレキシブルグリップマウント
GoPro¥6,798税込¥7,4781個当日出荷あらゆる場所へ取り付け可能な万能マウント。不規則な形状のものに取り付けられる柔軟性と、しっかり固定できる強靭さを備えています。幅(mm)40質量(kg)0.12高さ(mm)230奥行(mm)25
DJI Mini 5 Pro Fly Moreコンボ(DJI RC 2付属)
DJI¥136,800税込¥150,4801台当日出荷仕様●ジンバル:225°回転可能なジンバル、55°の上向き撮影に対応●フォーカシングとトラッキング:被写体フォーカス。フォーカストラック:ActiveTrack 360°(標準モードとサイクリングモード追加)、スポットライト、ポイントオブインタレスト(POI)●障害物検知:1ルクスの夜景撮影時でも全方向障害物検知。(上下/左右/前後)、前向きLiDAR搭載質量(g)249.9最大解像度動画:4K/60fps HDRまたは4K/120fps飛行時間(分)インテリジェント フライトバッテリー使用時:最大36、インテリジェント フライトバッテリーPlus使用時:最大52イメージセンサー1インチCMOS、有効画素数50 MP
Xacti LIVE
Xacti¥179,800税込¥197,7801台当日出荷重さわずか29g※! ※カメラヘッド部のみ。遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-Aセット内容眼鏡フレーム、眼鏡アダプタ(左用/右用)、厚さ調整パッド(S/M/L/XL)、頬当て、レンズガード、クリップマウント、アクションカメラマウント、無線LAN子機、USBアダプタ、USBケーブル(A to C)、モバイルバッテリー、取扱説明書、保証書消費電力(W)Max.2.6出力映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠本体質量(g)約29.5(カメラヘッド部分のみ、ケーブル含まず)レンズ200°広角レンズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラヘッド: 25×34×34、本体ユニット:66×12×60※突起部を除く電源電圧(V)DC5±5% (USBより給電)記録方式本体記録なしマイクロホン1(モノラル/無指向性)総画素数約1247万画素ズーム最大8倍解像度Full HD/HD/VGA外部出力端子USB Type-C ×2(スマホ用×1/ モバイルバッテリー用)防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分のみ)フォーマット形式動画:H.264、音声:μ-lawホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球動作温度(℃)-5~+40F値2.5ISO感度設定6400/12800RoHS指令(10物質対応)対応補正機能エクスタビライザ(ブレ):光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF最低被写体照度(Lux)0.75(※ISO感度上限12800に設定した場合)フレームレート30p/25p/15p/10p/5p画角水平90°/垂直58° (VGA時 73°)、広角モード時:対角180°イメージセンサー1/2.3型 CMOSイメージセンサ STARVIS(TM)
GO 3 / GO 3S インヘルメットPOVマウント
insta360¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷バイクやモータースポーツでの臨場感あふれる一人称視点(POV)撮影を実現する専用アクセサリーです。わずか17gの軽量設計で、ヘルメット内に装着しても違和感がなく快適。防風仕様により、風切り音を抑えつつ、エンジン音や声をクリアに録音できます。トリプルロック構造(シャークフィン・インサート、ベルクロ、セーフティコード)でしっかり固定され、安全性も抜群。調整可能なベースにより、撮影アングルも自在に変更可能です。付属品マウントベース、ベルクロライニング、安全コード材質プラスチック、ゴム、ネオジム磁石、ベルクロ寸法(mm)52×57×26質量(g)17適合品番GO 3S、GO 3
DJI Mavic 4 Pro Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属)
DJI¥323,500税込¥355,8501セット5日以内出荷1億画素 Hasselblad メインカメラ、大型 CMOS デュアル望遠カメラ、360° 回転するインフィニティ ジンバル、0.1 ルクス ナイトスケープ、全方位障害物検知、O4+ 映像伝送… DJI Mavic 4 Pro は、最先端技術によってドローン撮影と飛行性能を新たな次元へと引き上げるゲームチェンジャーです。4 眼カメラを搭載したフラッグシップドローンは、空撮の創造性と探求の可能性を広げ、その手法に革新をもたらします。用途3眼カメラ搭載 フラッグシップ カメラドローン
Insta360 X5 全天候型USB充電カバー
insta360¥1,798税込¥1,9781個欠品中IPX4等級で、濡れた状態での撮影中でも充電。アウトドアでの使用を考慮した作りで、小雨や雪から端子を保護。簡単に脱着可能。ツール不要質量(g)1.5防塵防水性能IPX5サイズ(mm)26.2×15.1×9.5素材プラスチック、シリコン
小型マルチレコーダー 32GBマイクロSDカード付き
ファミリー・ライフ¥9,982税込¥10,9801台欠品中録画・録音・写真が簡単に!録音映像をその場で確認!。むずかしい操作は一切無し!ボタンを押すだけで撮影スタート。フルハイビジョンで広範囲を高画質撮影。液晶画面で被写体を確認しながら撮影!診察時の会話に・野鳥のさえずり。カメラは180度角度調整可能。本体の背面にはクリップ付き。付属のパーツでドラレコにも!車に・自転車に。夜間録画も可能!夜間でもクッキリ!。小型・軽量・高画質。軽量約50g。6ヵ月間保証書付きセット内容本体、ACアダプター、32GB microSDカード、カードリーダー、専用自動車用取付パーツ、専用自転車用取付パーツ、純正USBケーブル、純正Type-Cイヤホン材質ABS樹脂色ブラック電圧DC5V/1A質量(g)(約)50電源USB充電式(リチウム電池内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)28×17×80機能動画撮影・写真撮影・録音、ループ録画・赤外線ライト(夜間録画)解像度動画:1080p(1920×1080)標準持続時間(h)バッテリー:最大約3保存形式microSDカード(32GB~256GBまで)モード録画:通常録画モード・夜間録画モード(赤外線ライト)互換性PC:Windows2000以降・Mac:OS10.5以降画像サイズ最大:6016×4096再生可能ファイル形式動画:AVI・写真:JPG
ミニ三脚 テトラ
エツミ¥899税込¥9891個5日以内出荷から7日以内出荷収納サイズは150mmとコンパクトながら、脚を伸ばした最大全高200mmから脚を広げたローアングル80mmまで幅広く活躍。用途卓上三脚質量(g)72全高(mm)200収納時寸法(mm)150最低高さ(mm)80