4,217件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリーチャージャー RICOH(リコー)

    バッテリーチャージャー

    RICOH(リコー)(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    DB-60/65専用チャージャーです。
    対応機種GR II、GR、GR DIGITAL IV、GR DIGITAL III、GR DIGITAL II、GR DIGITAL、GX200、Caplioシリーズ、G800、G700、G600
  • Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ Canon

    Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ

    Canon
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    バッテリーパック LP-E12専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間です。
    アズワン品番64-9619-74適合バッテリーLP-E12適合カメラEOS M / EOS M2 / EOS M10 / EOS M100 / EOS Kiss X7
  • ミラーレス一眼カメラケース 2WAY エレコム

    ミラーレス一眼カメラケース 2WAY

    エレコム
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ショルダーでも手提げでも持てる2Wayタイプ。望遠レンズも一緒に収納できるミラーレス一眼カメラ用バッグ”GRAPH GEAR”。
    付属品ショルダーベルト質量(g)約320ポケット数メッシュポケット×1、フリーポケット×2
  • 耐荷重 0.3/3kg 自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター bitstrong(ビットストロング)

    耐荷重 0.3/3kg 自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。雲台は球状のボールヘッドにより360度回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整可能。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4インチネジ式インターフェース。底部のネジ穴は1/4インチネジに対応しており、三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影などにご利用いただけます。小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。
    用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など材質ABS樹脂+アルミ合金色黒ねじ【上部】1/4インチネジねじ穴【底部】1/4インチネジ用
  • MAXエンデューロバッテリー GoPro

    MAXエンデューロバッテリー

    GoPro
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    低温環境下で高パフォーマンス。MAXに有効。1600mAhリチウムイオン
    幅(mm)27質量(kg)0.03高さ(mm)51奥行(mm)11
  • DJI Osmo Pocket 4 バッテリーハンドル DJI

    DJI Osmo Pocket 4 バッテリーハンドル

    DJI
    ¥8,700税込¥9,570
    1個
    当日出荷
    バッテリーハンドルは1080mAhバッテリーを内蔵し、Osmo Pocket 4に接続すると、駆動時間を約62%延長することができます。ホットスワップに対応し、背面のUSB 3.1対応USB-Cポートには、有線デジタルヘッドフォン、有線マイク、ワイヤレスマイクレシーバーなどの外部オーディオ機器を接続できます。底部の1/4インチねじ穴で三脚などのアクセサリーに接続することもでき、使いやすさを一層向上させます。1080p/24fps動画を撮影する場合、Osmo Pocket 4は1回のフル充電で最大240分間*の連続録画が可能です。フル充電したバッテリーハンドルを使用すると、駆動時間をさらに150分*延長できます。* 25℃の室温環境下で、1080p/24fps (16:9)動画撮影、Wi-Fiオフ、画面オフの状態で測定。
    用途Vlog,撮影,アクションカメラ,旅行仕様容量:1080 mAhサイズ:33.47×29.02×70.25 mm(長さ×幅×高さ)質量:67.61 gセット内容DJI Osmo Pocket 4 バッテリーハンドル × 1互換性DJI Osmo Pocket 4DJI Osmo Pocket 3
  • Osmo Mobile 8 スタンダードコンボ DJI

    Osmo Mobile 8 スタンダードコンボ

    DJI
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    4日以内出荷
    創造性を解き放とう。Osmo Mobile 8は、スムーズな360°水平回転とローアングル撮影を簡単に実現します。直接スマホに接続し、大切な人を常にフレームに捉えるネイティブトラッキングを楽しむことができます。多機能モジュールは、人やペットのトラッキング、照明、音声キャプチャを組み合わせ、コンテンツ作成、日常生活の記録、動画通話のいずれの場合でも、被写体が常にフォーカス内に収まるようにします。一瞬たりとも見逃しません!
    用途撮影に付属品Osmo Mobile 8 1磁気スマートフォンクランプ ×1電源ケーブル(USB-C - USB-C、50 cm) ×1スマートフォン充電/音声録音ケーブル(USB-C - USB-C、15 cm) ×1収納ポーチ ×1クイックスタートガイド ×1安全ガイドライン ×1DJIストアプロモーションカード ×1DJIロゴステッカー ×1仕様内蔵延長ロッド最大延長長さ:215 mm幅(mm)対応スマートフォン:67~84厚さ(mm)対応スマートフォン:6.9~10質量(g)対応スマートフォン:170~300、ジンバル+内蔵三脚+磁気スマートフォンクランプ+多機能モジュール:約370 データは、制御環境下にて収集されたものです。実際の値は、状況により異なる場合があります。サイズ(mm)展開時:288×107×96 (長さ×幅×高さ)折りたたんだ状態:190×95×46 (長さ×幅×高さ)
  • クイックリリースマウント 2.0 insta360

    クイックリリースマウント 2.0

    insta360
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    欠品中
    Insta360 XシリーズやAceシリーズ向けに設計された、超強力なマグネット式クイックリリースマウントです。工具不要で着脱でき、カメラの位置変更やアクセサリーの切り替えを数秒で実行できる機動性の高さが特徴です。1/4インチねじと2プロングマウントのデュアルインターフェースを備え、三脚・自撮り棒・チェストマウントなど幅広いアクセサリーに対応。用途に応じてすぐに切り替えられるため、Vlog・アクション撮影・360°撮影など多様なシーンで活躍します。
    セット内容クイックリリースマウント 2.0、カメラプレート、つまみねじ用レンチ、滑り止めスペーサー対応製品X5、X4 Air、Ace Pro 2、X4、Ace Pro、Ace、X3材質ステンレス鋼、シリコーン寸法(mm)40.8×20.8×13.5質量(g)46.5
  • DJI Osmo Action 両方向ミニ延長ロッド DJI

    DJI Osmo Action 両方向ミニ延長ロッド

    DJI
    ¥5,800税込¥6,380
    1個
    当日出荷
    収納時は手のひらサイズです。4段階まで伸縮可能です。レジャースポーツや動画撮影時でも、長時間快適に持てます。底部の三脚部分は、デバイスをしっかり固定し、安定した映像を撮影できます。上部のボールジョイント設計により、素早く簡単に角度を調整できます。
    セット内容Osmo Action 両方向ミニ延長ロッド × 1長さ(mm)156.9 (収納時)、384.6 (延長時)質量(g)113直径(mm)29
  • DJI Osmo Action 6 ガラスレンズカバー DJI

    DJI Osmo Action 6 ガラスレンズカバー

    DJI
    ¥2,800税込¥3,080
    1個
    当日出荷
    高強度ガラスで作られており、このカバーは落下や傷に強く、レンズを信頼性のある保護します。外部のAFコーティングは撥水性があり、水滴が素早く滑り落ち、レンズを常にクリアに保ちます。
    セット内容Osmo Action 6 ガラスレンズカバー × 1質量(g)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37.9×37.9×7.2
  • 2.7mカーボンファイバー製延長ポール GoPro

    2.7mカーボンファイバー製延長ポール

    GoPro
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    軽量ながら強度と耐久性に優れたプレミアムなカーボンファイバー製ポール。39cm~2.7m に伸縮が可能。GoPro MAXを1/4-20ネジで取り付けポールが消える360度映像を撮影可能。フリクションロック式で簡単に伸縮を調整できます。
  • カメラマウント クランプ式 4関節タイプ サンワサプライ

    カメラマウント クランプ式 4関節タイプ

    サンワサプライ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    カメラを支柱等に設置できるクランプ式アームです。4つの関節で任意の位置に設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。クランプ式で取り付け可能で、厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角柱、直径8~50mmまでの円柱への取付けが可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。
    仕様●クランプ可能厚:棚板 厚さ30mmまで角柱、10×10~30×30mm円柱●機器取付けネジ:1/4インチネジ●対応機器:1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器などセット内容カメラアーム、アーム(小)×2、組立説明書材質アルミ、スチール、ABS樹脂耐荷重(kg)1.5取付け方法クランプ設置方法角型・円柱型支柱に取付直径(mm)8~50
  • ワイヤレスリモコン RM-WR2 OM SYSTEM

    ワイヤレスリモコン RM-WR2

    OM SYSTEM
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    防塵・防滴設計でさまざまな撮影環境下でのリモート撮影をサポートするBluetooth Low Energy対応のワイヤレスリモコン。防塵・防滴保護等級 IP57に対応し、対応するカメラと接続することであらゆる環境下でリモート撮影(通信可能範囲はカメラボディーより10m以内)が可能なワイヤレスリモコンです。Bluetooth Low Energyで通信を行う省電力設計となっています。動画撮影の開始・終了にも対応するほか、付属のケーブルを接続することで有線リモコンとしても使用できます。※電源は「ボタン型リチウム電池CR2032」に対応しています。
    対応機種【無線・有線】OM-1 Mark II、OM-1、OM-5、【無線のみ】OM-3、【有線のみ】E-M1X、E-M1 Mark III、E-M1 Mark II、E-M5 Mark III
  • GoProHERO用シリコンカバー エツミ

    GoProHERO用シリコンカバー

    エツミ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    衝撃から護る、GoPro Hero12/11/10/9対応のシリコン製のプロテクターカバー。
    用途シリコンカバー質量(g)30対応GoProHero13/12/11/10/9用素材シリコン
  • 止ネジアダプター エツミ

    止ネジアダプター

    エツミ(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    主に大型の雲台や大判・中判カメラで用いられる大ネジ(3/8インチ)の三脚ネジ穴を、一般的な小ネジ(1/4インチ)に変換するアダプターです。
    用途ネジアダプター
  • GO3S 本体 insta360

    GO3S 本体

    insta360
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    小さなボディに、創造性に満ち溢れたパワフルな4Kを搭載。どこにでも装着して、どこへでも持ち運べる、「どこでもカメラ」。アクションポッドと力を合わせて、最長140分の撮影が可能。アクションポッドに入れたGO 3Sで撮影すれば、完璧にフレームに収めた自撮り、完璧なVlog撮影、手持ち撮影が可能です。カメラ本体だけでも、アクションポッドに入れても、付属のピボットスタンドやクイックリリースマウントにラッチやマグネットで固定することができます。IPX8等級で10mまで防水。
    セット内容GO 3S、アクションポッド、GO 3S レンズガード(レンズに装着済み)、GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント、GO 3 / GO 3S ピボットスタンド、GO 3 / GO 3S 簡易クリップ、充電ケーブル寸法(mm)(GO 3S)25.6×54.4×24.8、(アクションポッド)63.5×47.6×29.5質量(g)(GO 3S)39.1、(アクションポッド)96.3防塵防水性能IPX8互換性iOS端末:A12または上位プロセッサを搭載しiOSのバージョンが12.0またはそれ以降のiOS端末●Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性が有●Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含む]●Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含む]●Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含む(対応OSはAndroid 10.0以上またはHarmonyOS 2.0.0以上)]動作温度(℃)-20~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリーキット SONY(ソニー)

    アクセサリーキット

    SONY(ソニー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    翌日出荷
    単品バッテリー「NP-FW50」とチャージャー「BC-TRW」がセットになったお得キット。より小型・高速化されたチャージャー。従来のBC-VW1と比較して、より小型・高速化した、BC-TRWとバッテリーのキット。
  • DJI Air 3 プロペラガード DJI

    DJI Air 3 プロペラガード

    DJI
    ¥2,400税込¥2,640
    1組
    当日出荷
    プロペラガードは、回転するプロペラから人や物体を保護し、飛行安全性を向上させるスマートな設計が施され、スピーディに取り付け・取り外しが可能です。
  • リチウムイオン充電池 BLS-50 OM SYSTEM

    リチウムイオン充電池 BLS-50

    OM SYSTEM
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    バッテリー容量1210mAhのリチウムイオン充電池 BLS-50。リチウムイオン充電器「BCS-5」で繰り返し充電して使用できます。
    定格出力電圧7.2Vバッテリー容量(mAh)1210
  • 【SONYセンサー搭載】4K防水デジタルカメラ(ダブルLCDモニター) ブロードウォッチ

    【SONYセンサー搭載】4K防水デジタルカメラ(ダブルLCDモニター)

    ブロードウォッチ
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    SONYセンサー搭載で鮮明で綺麗な画像を保存 アルミケースは衝撃に強く、落としても大丈夫 3mの防水機能付きなので、水遊びでの使用も問題なし ディスプレイが全面&操作面にあるので自撮りも便利
    用途水場での撮影、水中撮影 工事現場、レジャーやスポーツでの撮影幅(mm)110色ブルー高さ(mm)30質量(g)165奥行(mm)65電源DC5V/1A(AC USB アダプター)バッテリーリチウムイオン電池メモリーマイクロSDカード(128 GBまで)解像度最大56M(写真)、最大4K/30fps(ビデオ)バッテリー電圧(V)3.7LCD仕様リア3インチ、フロント2インチ撮像素子CMOS、13M、1/3 .06 INCH、SONY、IMX258音声録音ありバッテリー容量(mAh)1200手ブレ補正機能ありデジタルズーム18倍防水性防水3m
  • クリーニングクロスブラシ アーテック[学校教材・教育玩具]

    クリーニングクロスブラシ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥246税込¥271
    1本
    当日出荷
    キーボードなどデスク回りの掃除に最適。キーボードなど デスク回りの 掃除に最適。材質:PP繊維。サイズ:250mm。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質PP繊維寸法(mm)250
  • リチャージャブルバッテリーパック NP-FV100A SONY(ソニー)

    リチャージャブルバッテリーパック NP-FV100A

    SONY(ソニー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    高容量、急速充電、バッテリー残量計算精度・スピードを改善。 メーカー従来の”インフォリチウム”シリーズ電源システムに比較して、高容量、急速充電、バッテリー残量計算精度・スピードを改善しています。 ”インフォリチウム”V/H/Pシリーズ対応ハンディカムに使用可能。 ハンディカムでは分単位でのバッテリー残量表示が可能なインフォリチウム機能を搭載。 イベントや外出先での長時間撮影に役立つ高スタミナタイプ。
    質量(g)約145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.8×45.1×55.5対応機種ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アダプター/チャージャー、デジタル録画双眼鏡、XDCAM、NXCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。公称電圧(V)DC7.4バッテリー容量(mAh)3410(25Wh)
  • 卓上三脚 アーテック[学校教材・教育玩具]

    卓上三脚

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥600税込¥660
    1個
    当日出荷
    机の上に置ける軽量、ミニサイズ。材質:ABS,鉄。サイズ:■収納時サイズ/38×60×220mm■最大地上高 /200mm■最低地上高/140mm。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS、鉄収納時寸法(mm)38×60×220地上高さ(mm)最大/200、最低/140
  • Canonデジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    Canonデジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    Canon EOS Kiss F、X2、X3対応互換バッテリー
    対応機種Canon EOS Kiss F、X2、X3バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)850
  • フレキシブル三脚 FOTOPRO

    フレキシブル三脚

    FOTOPRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷
    GoPro、スマートフォンを取付けることができるフレキシブル三脚脚部は自由に折り曲げて固定することが出来るので、様々な場所に設置可能脚を閉じることで動画撮影に最適なボトムグリップとしても使用可能リモートシャッター付き
    高さ(mm)(三脚)収納高:155、開脚高:130質量(g)70サイズ(mm)スマホ取付:56~84耐荷重(g)推奨:500
  • ギア付きジュニア雲台 Manfrotto

    ギア付きジュニア雲台

    Manfrotto
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    欠品中
    正確なフレ調整を提供するイクロメーターノブ。 スマートロックシステムで、撮影の間でもばやく移動することができます。 アルミニウム建設でキットの耐久性を信頼できます。 三脚雲台の安全な使用のための410クイックリリースプレート。 内蔵の水準器で、セットアップの精度を向上させます。
    仕様ボールロック:不可質量(kg)1.22直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)5最大耐荷重(kg)5アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
  • 小型三脚 king(撮影・写真用品)

    小型三脚

    king(撮影・写真用品)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    旅行等のお出かけに便利。バッグに入るスマホのホルダー付き三脚 携帯に便利な小型8段三脚 スマートフォンホルダーが付属 リモートワークにも便利な三脚
    材質三脚:銅、亜鉛合金、鉄、アルミニウム、ABS、ゴム/スマートフォンホルダー:ABS質量(g)330段数8段適合サイズ(mm)スマホホルダー:56~85縮長(mm)200伸長(cm)63脚径(mm)最大:15
  • ナノクランプ Manfrotto

    ナノクランプ

    Manfrotto
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    欠品中
    このナノクランプは、軽量で持ち運びに便利で頼りになる、人気のスーパークランプのポケット版です。 場所を節約しつつ、効果を最大限に高めたいと考えているフォトグラファーにとって、この高品質クランプ三脚は、助手の代わりを務めてくれる優れたソリューションです。 ナノクランプは、機材を素早く確実に取り付けることができる、機材バッグになくてはならないアクセサリーです。 三脚、ライト、棚、バーなど、ジョーが届くものであれば何でもクランプできるため、不測の事態にも幅広く、的確に対処できます。 丈夫なアルミニウム製で、機材バッグに入れておいてもその存在にほとんど気付かないほど軽量です。 一方で、重量わずか110gながら、最大4kgの機材を軽々とサポートします。現場から現場への移動に際してもまったく邪魔にならず、撮影のたびに新たな用途が見つかるでしょう。 技術の粋を凝らして直感的に扱えるよう作られているため、いつでもすぐに使用できます。 特許取得済みのフルカバードスレッドシステム、高性能アルミニウム製プル&ロックハンドル、そして、独自の表面設計により、円形のポールも方形のポールもクランプできる、頼りになるアイテムです。 グリップ性を向上させ、クランプをより確実にする新しいハイフリクションテープも付属しています。 このナノクランプは、9.5mmおよび6.35mmのメス型アタッチメントにより、幅広いライティングアクセサリーに対応します。 また、新しいフリクションアームの回転防止アダプターにもぴったりフィットします。加えて、世界最高レベルのイタリアの品質基準に適合しています。
    質量(kg)0.097耐荷重(kg)4クランプ幅(mm)最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13
  • GoPro HERO 8/7/6/5/MAX アクセサリー クリップ マウント 360度回転式 落下防止 ブラック エレコム

    GoPro HERO 8/7/6/5/MAX アクセサリー クリップ マウント 360度回転式 落下防止 ブラック

    エレコム
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ハンズフリーで撮影ができるアクションカメラ用クリップホルダー
    材質ABS樹脂、亜鉛合金色ブラック質量(g)約60対応機種GoPro HERO12/11/10/9/8/MAX外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×85×42※突起部を除く
  • バッテリーチャージャー Nikon(ニコン)

    バッテリーチャージャー

    Nikon(ニコン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25用 バッテリーチャージャー。 Z 50 標準付属品。
    対応機種Z 50
  • 一眼レフカメラバッグCS ナカバヤシ

    一眼レフカメラバッグCS

    ナカバヤシ
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    強靱なナイロン生地でカメラやレンズを守ります。長時間の持ち運びも楽な軽量設計です。収納目安一眼レフカメラ本体+標準ズームレンズ+望遠ズームレンズ
    付属品ストラップ・仕切りパッド×2材質外生地/ナイロン、内生地/ポリエステル色ブラック質量(g)560本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×155×185(ハンドル含めず)ストラップ幅(mm)ストラップパッド/65ストラップ長(mm)1050~1650耐荷重(g)ストラップ/3000着脱方式ストラップ着脱式RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×105×130収納の目安一眼レフカメラ本体+標準ズームレンズ+望遠ズームレンズ
  • DIGI-204BK クイックシュー FOTOPRO

    DIGI-204BK クイックシュー

    FOTOPRO(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
  • バックグラウンドサポートセット エツミ

    バックグラウンドサポートセット

    エツミ
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷
    事務所や廊下・倉庫・ガレージなどを本格的スタジオに早変わりさせる背景紙サポートとスタンドをセット。スタンド部はエアクッション付きで最大高は2.8m。背景紙サポート用のバーは背景紙の幅に合わせて素早く長さを決定できる3段の伸縮式で、最大2.9m幅まで対応。ロケにも便利なキャリングケースも付属しています。目的に応じたロール紙や背景布を別途ご用意ください。
    付属品キャリングバッグ仕様エアクッション付質量(kg)(スタンド単体)約1.8段数(スタンド)4、(背景紙サポート)3縮長(mm)(スタンド)830、(背景紙サポート)1250幅(m)(ロール紙最大)2.9まで伸長(cm)5.3、(スタンド)280
  • レンズキャップ Canon

    レンズキャップ

    Canon(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    レンズキャップです。
  • 暗幕 ケニス

    暗幕

    ケニス
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防炎加工でスタジオ・暗室・研究所などの遮光に最適です。
    特性防炎
  • DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Pocket 4P) DJI

    DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Pocket 4P)

    DJI
    ¥11,800税込¥12,980
    1枚
    4日以内出荷
  • DJI Osmo Mobile 8P クリエイターコンボ DJI

    DJI Osmo Mobile 8P クリエイターコンボ

    DJI
    ¥29,800税込¥32,780
    1セット
    4日以内出荷
    その他スペック:サイズ:展開時:291×110×101 mm(長さ×幅×高さ)折りたたんだ状態:196×105×38 mm(長さ×幅×高さ)質量:ジンバル + 内蔵三脚 + 磁気スマートフォンクランプ 5 + 多機能モジュール 2 + Osmo FrameTap:約386 g延長ロッド:内蔵延長ロッド最大延長長さ:215 mm対応スマートフォン 質量:170~300 g対応スマートフォン 厚さ:6.9~11 mm対応スマートフォン 幅:67~84 mm底面ポート:1/4インチ-20 UNCポート内蔵三脚 長さ:82 mmバッテリー種類:Li-Po 1Sバッテリー容量:3350 mAhバッテリー電力量:12.06 Whバッテリー充電温度範囲:5℃~40℃バッテリー操作環境温度:0℃~40℃バッテリー駆動時間:約10時間バッテリー充電時間:約2.5時間バッテリージンバル充電ポート:USB-Cバッテリースマホ充電:可能ジンバル操作可能範囲:パン:360°(無制限回転)、ロール:-52°~256°、チルト:-37°~55°ジンバル機械的可動範囲:パン:360°(無制限回転)、ロール:-77°~255°、チルト:-224°~100°ジンバル最大操作速度:90°/s無線モードモデル:Bluetooth 5.3ソフトウェアアプリ:DJI Mimoセット内容Osmo Mobile 8P / DJI OM磁気スマートフォンクランプ 5 / DJI OM多機能モジュール 2 / Osmo FrameTap / 電源ケーブル(USB-C - USB-C、50 cm) / スマホ充電ケーブル(USB-C - USB-C、15 cm) / 収納ポーチ / クイックスタートガイド / 安全ガイドライン / DJIストアプロモーションカード / DJIロゴステッカー / DJI Micシリーズ モバイル レシーバー / DJI Mic Mini 2トランスミッター / DJI Mic Mini 2ウィンドスクリーン(ブラック/グレー) / DJI Mic Mini 2マグネティッククリップ / DJI Mic Mini 2マグネティックフロントカバー(グレイズホワイト) / DJI Mic Mini 2マグネティックフロントカバー(オブシディアンブラック) / DJI Mic 3マグネット / DJI Mic Mini 2トランスミッターマグネティック充電ケーブル / DJI Mic Miniコンパクトキャリーポーチ
  • DJI Avata 360 インテリジェント フライトバッテリー DJI

    DJI Avata 360 インテリジェント フライトバッテリー

    DJI
    ¥10,800税込¥11,880
    1個
    当日出荷
    最大飛行時間23分を実現します。
    セット内容DJI Avata 360 インテリジェント フライトバッテリー × 1バッテリーLi-ion互換性DJI Avata 360周囲温度(℃)【充電】5~40バッテリー容量(mAh)2700モデルBWXVN1-2700-14.32
  • Bi Rod 6C-7500 V2単体 BiRod

    Bi Rod 6C-7500 V2単体

    BiRod
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    6日以内出荷
    最大7.5mまで伸びる6段カーボン製ロングポールで、軽量かつ高剛性を備えたプロ仕様の高所撮影ツールです。軽量なフルカーボン製で、しなりが少なく高剛性。工具不要の手回しレバーロック、先端ネジのステンレス化、段差式ロッド抜け防止構造で耐久性・操作性が向上しています。三脚なしモデルなので、狭い現場や移動が多い撮影に便利。NETIS登録済。信頼性が高く、公共やプロ現場でも活躍します。
    付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、取扱説明書段数6段本体質量(kg)約1.7 (自由雲台・ケース除く)取付部カメラ:自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着サイズ(mm)最長約7500/収納時約1550 最大パイプ径Φ38/最小パイプ径Φ23縮長(mm)約1550耐荷重(g)600g以下 (三脚使用時は1500g以下)材質(パイプ)カーボンファイバー
  • DJI Osmo 多機能バッテリーケース 3 DJI

    DJI Osmo 多機能バッテリーケース 3

    DJI
    ¥8,700税込¥9,570
    1個
    当日出荷
    3個のバッテリーと2枚のmicroSDカードを収納できます。3つのバッテリーをインテリジェントに高速充電でき、さらにこれらのバッテリーと組み合わせて、スマートフォンなど他のデバイスを充電するモバイルバッテリーとしても使用可能です。
    セット内容Osmo 多機能バッテリーケース 3 ×1質量(g)84寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115.9×59×23
カメラ・ビデオカメラ